絞り込み
ねじの呼び
- M18
- M5(3)
- M6(33)
- M6.5(5)
- M8(36)
- M8.5(6)
- M10(40)
- M11(10)
- M12(49)
- M14(19)
- M14.5(5)
- M16(41)
- M20(36)
- M22(19)
- M24(20)
- M27(6)
- M30(5)
- M33(4)
- M39(3)
- その他(5)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
- 鉄(19)
厚さ(mm)
- 1.8(1)
- 2.6(1)
- 3(1)
- 3.2(8)
- 4(1)
- 4.5(13)
- 6(6)
- 9(3)
外径(Φmm)
- 27(1)
- 38(5)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(10)
- 52(11)
- 55(2)
- 60(5)
- 80(1)
内径(Φmm)
- 18(6)
- 18.9(1)
- 20(2)
種類

四角座金(9)

皿ばね座金(1)
四角座金・皿ばね座金
表面処理
- 3価ホワイト(2)
- クロメート(2)
- ドブメッキ(4)
- ユニクロ(5)
- 生地/未処理(4)
3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(20)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](2)
- 由良産商(1)
大阪魂・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(33)
M8(36)
M10(40)
M12(49)
M14(19)
M16(41)
M18
M20(36)
M22(19)
M24(20)
ねじの呼びをもっと見る

六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付
由良産商(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1パック(6個)当日出荷から4日以内出荷皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。材質S50C~S70C・SUP10硬さ40~48HRC![角ワッシャー(スチール・小形) 三価ホワイト SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79662785-251023-02.jpg)
角ワッシャー(スチール・小形) 三価ホワイト
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥4,498税込¥4,9481箱(25個)5日以内出荷丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。材質鉄、表面処理:三価ホワイト仕上げ厚さ(mm)4.5タイプ三価ホワイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応![角ワッシャー(スチール・小形) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79662785-251023-02.jpg)
角ワッシャー(スチール・小形) メッキなし
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥3,298税込¥3,6281箱(25個)5日以内出荷丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。材質鉄、表面処理:なし(生地)タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応
角ワッシャー(特寸(ステンレス/生地)
大阪魂¥16,980税込¥18,6781箱(30個)翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)種類角ワッシャー呼び寸法M18外径D(Φmm)50表面処理生地(または標準)厚さt(mm)6













![角ワッシャー(スチール・小形) 三価ホワイト SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79662785-251023-02.jpg)