絞り込み
ねじの呼び
- M8
- M5(3)
- M6(33)
- M6.5(5)
- M8.5(6)
- M10(40)
- M11(10)
- M12(50)
- M14(19)
- M14.5(5)
- M16(41)
- M18(23)
- M20(36)
- M22(20)
- M24(20)
- M27(5)
- M30(5)
- M33(4)
- M39(3)
- その他(5)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(5)
- SUS316L(1)
- 鉄(24)
厚さ(mm)
- 0.5(1)
- 0.8(2)
- 1(1)
- 1.2(2)
- 1.5(2)
- 1.6(14)
- 2(1)
- 2.3(11)
- 2.58(4)
- 3(1)
- 4.5(4)
外径(Φmm)
- 8(1)
- 9(16)
- 13(2)
- 22(4)
- 23(14)
- 25(1)
- 26(13)
内径(Φmm)
- 8(1)
- 8.4(2)
- 9(13)
種類

U字角ワッシャー(4)

四角座金(20)

皿ばね座金(2)
U字角ワッシャー・四角座金・皿ばね座金
表面処理
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(3)
- クロメート(3)
- ドブメッキ(3)
- ニッケル(2)
- ユニクロ(5)
- 生地/未処理(2)
- 黒亜鉛(2)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛
ブランド
- 大阪魂(31)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 由良産商(2)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・由良産商・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(33)
M8
M10(40)
M12(50)
M14(19)
M16(41)
M18(23)
M20(36)
M22(20)
M24(20)
ねじの呼びをもっと見る

ステンレス角座金(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189税込¥2081パック(2個)当日出荷サビにくいステンレス(SUS304)の角座金です。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質ステンレス(SUS304)
ステンレス六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付
由良産商¥359税込¥3951パック(8個)当日出荷から4日以内出荷皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。 SUS304で耐熱性が高く、高温環境下でも使用可能。材質SUS304
六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付
由良産商(1件のレビュー)¥349税込¥3841パック(10個)当日出荷から4日以内出荷皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。材質S50C~S70C・SUP10硬さ40~48HRC
角ワッシャー 大形(鉄/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂¥499税込¥5491パック(6個)当日出荷材質鉄種類角ワッシャー呼び寸法M8寸法t(mm)2.3寸法D(mm)26表面処理亜鉛黒厚さt(mm)2.3内径d(Φmm)9寸法d(Φmm)9![角ワッシャー(スチール・小形) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79662785-251023-02.jpg)
角ワッシャー(スチール・小形) メッキなし
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥3,198税込¥3,5181箱(400個)5日以内出荷丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。材質鉄、表面処理:なし(生地)タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応
角座金(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥279税込¥3071パック(6個)当日出荷から3日以内出荷スチール製 ユニクロメッキの角座金です。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合表面処理ユニクロ
























![角ワッシャー(スチール・小形) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79662785-251023-02.jpg)