絞り込み
ねじの呼び
- 5/8(1)
- 3/4(1)
- M6(2)
- M8(3)
- M12(1)
- M14(14)
- M16(14)
- M18(2)
- M20(7)
- M22(1)
- M30(9)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(3)
- SUS316(1)
- SUS316L(1)
- 鉄すべて(15)
- SS400(1)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(3)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(3)
- 黒亜鉛(2)
内径(Φmm)
- 7(2)
- 9(3)
- 14(1)
- 15.5(14)
- 17.5(14)
- 18.5(2)
- 22(6)
- 22.0(1)
- 24(1)
- 32(9)
厚さ(mm)
- 3
- 1.4(1)
- 1.5(2)
- 2(37)
- 2.1(3)
- 2.5(34)
- 2.7(3)
- 2.8(1)
- 3.2(3)
- 3.5(1)
- 4(9)
- 4.5(31)
- 5(14)
- 6(50)
- 7(31)
- 8(24)
- 9(13)
- 10(2)
- 12(7)
- 22.5(2)
- 厚さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 16(3)
- 18(3)
- 22(2)
- 24(1)
- 26(2)
- 30(1)
- 31(14)
- 32(2)
- 36(1)
- 39(6)
- 40(1)
- 43(1)
- 58(9)
16・18・22・24・26・30・31・32・36・39・40・43・58
種類

テーパー座金(18)
テーパー座金
ブランド
- 大阪魂(20)
- TRUSCO(2)
- 八幡ねじ(2)
- 岩田製作所(1)
大阪魂・TRUSCO・八幡ねじ・岩田製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
3/4(1)
M6(2)
M8(3)
M12(1)
M14(14)
M16(14)
M18(2)
M20(7)
M22(1)
M30(9)

ボルトンパック テーパーワッシャー(ユニクローム)
TRUSCO¥699税込¥7691パック(6個)ほか当日出荷Cチャンネル用鋼材に使用し、使用されるおねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。材質/仕上鉄(SS400)/ユニクローム種類テーパーワッシャー
テーパーワッシャー 生地 (少量パック)
八幡ねじ¥650税込¥7151パック(8個)当日出荷から3日以内出荷テーパ角は5度と8度があります。テーパ状の相手部材でもボルトの座面が均一に当たるようになります。めっきはしてありません。用途テーパ状の相手部材に使用します。5度は溝形鋼(チャンネル)、8度はH形鋼に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類テーパーワッシャー表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーワッシャー(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥17,600~税込¥19,360~1ケース(800本)5日以内出荷テーパ角は5度と8度があります。テーパ状の相手部材でもボルトの座面が均一に当たるようになります。めっきはしてありません。用途テーパ状の相手部材に使用します。5度は溝形鋼(チャンネル)、8度はH形鋼に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーワッシャー ステンレス
TRUSCO¥9,698~税込¥10,668~1パック(130本)ほか当日出荷から翌々日出荷溝形鋼(チャンネル鋼)用として5度の角度がついた座金です。材質ステンレス、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール厚さ(mm)3.0寸法T(mm)3.0
テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
大阪魂¥6,198~税込¥6,818~1箱(80個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類テーパーワッシャー表面処理グリーンクロメート
テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(316L)
大阪魂¥809税込¥8901個4日以内出荷材質SUS316L種類テーパーワッシャー呼び径M16呼び寸法M16-5D32外径D(Φmm)31厚さt(mm)3内径d(Φmm)17.5厚さT(mm)6
『ワッシャー(金属)』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸平ワッシャー
- 角ワッシャー
- テーパーワッシャー
- スプリングワッシャー
- 歯付座金