絞り込み
ねじの呼び
表面処理
外径(Φmm)
厚さ(mm)
0.5・0.6・0.7・0.8・1・1.2・1.3・1.5・1.6・2・2.4・2.5・3・3.2・3.5・4・4.6・5.1・5.6・5.9・厚さ(mm)をもっと見る
内径(Φmm)
2.7・3.1・4.1・5.1・6.1・6.4・8.2・8.4・10.2・12.2・13・14.2・16.2・18.2・20.2・22.5・24.5・27.5・30.5・36.5・内径(Φmm)をもっと見る
ブランド
大阪魂・エスコ・八幡ねじ・OHSATO(大里)・TRUSCO・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・南電機・大陽ステンレススプリング・コノエ・JAPPY・オチアイ・廣杉計器・平和発條・RMSレアメタルスクリュー・RS PRO・由良産商・東発・NBK(鍋屋バイテック会社)・マキタ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
519件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • ばね座金2号(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ

    ばね座金2号(鉄/生地) ケース販売

    八幡ねじ
    8,800税込9,680
    1ケース(1250本)ほか
    5日以内出荷
    ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • ばね座金2号(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ

    ばね座金2号(鉄/ユニクロ) ケース販売

    八幡ねじ
    10,000税込11,000
    1ケース(1250本)ほか
    5日以内出荷
    ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。材質
  • ばね座金2号(ステンレス) ケース販売 八幡ねじ

    ばね座金2号(ステンレス) ケース販売

    八幡ねじ
    27,200税込29,920
    1ケース(7500本)ほか
    5日以内出荷
    ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。材質SUS304系RoHS指令(10物質対応)対応
  • ばね座金2号(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじ

    ばね座金2号(鉄/ドブ) ケース販売

    八幡ねじ
    13,960税込15,356
    1ケース(400本)ほか
    5日以内出荷
    ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質
  • カラースプリングワッシャー W3/8 (1000個入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    カラースプリングワッシャー W3/8 (1000個入)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    156,729税込172,402
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    緩み止め効果がある一般的なスプリングワッシャーです。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
    トラスコ品番698-1042材質スチール呼び径2025/03/08表面処理電着塗装外径(mm)17内径(mm)2.4
  • カラースプリングワッシャー W3/8 (1000個入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    カラースプリングワッシャー W3/8 (1000個入)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    156,729税込172,402
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    緩み止め効果がある一般的なスプリングワッシャーです。白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
    トラスコ品番698-1053材質スチール呼び径2025/03/08表面処理電着塗装外径(mm)17内径(mm)2.4
  • ダクロ サラバネW(CAP(ジュウ JIS 大阪魂

    ダクロ サラバネW(CAP(ジュウ JIS

    大阪魂
    37,532税込41,285
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    寸法H(mm)2.5外径D(Φmm)19呼びJIS M12-2H寸法t(mm)2内径d(Φmm)13寸法H'(mm)2.15試験荷重(kN)34.3
  • BK SUSサラバネW(CAP(ケイ JIS 大阪魂

    BK SUSサラバネW(CAP(ケイ JIS

    大阪魂
    25,378税込27,916
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    寸法H(mm)0.95外径D(Φmm)10.5呼びJIS M6-2L寸法t(mm)0.6内径d(Φmm)6.4寸法H'(mm)0.8試験荷重(kN)4.12
  • 3カ-B サラバネW(CAP(ケイ 大阪魂

    3カ-B サラバネW(CAP(ケイ

    大阪魂
    59,605税込65,566
    1袋(2000個)
    9日以内出荷
    寸法H(mm)1.5外径D(Φmm)16呼びCDW-M10-L寸法t(mm)1内径d(Φmm)10.6試験荷重(kN)11.77
  • パーカーMDSサラバネ 大阪魂

    パーカーMDSサラバネ

    大阪魂
    16,520税込18,172
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    MDS 皿ばね 平和発條株式会社オリジナル規格 皿ばねの内径寸法を基準に標準化した皿ばねで、内径は3mmから125mmまで34サイズ 更に各サイズは荷重と外径により4種類ありますので、合計136サイズの皿ばねを 標準化しております。 MDS 皿ばねの種類 種類番号1 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号2 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)0.5 種類番号3 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号4 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)0.5 MDS 皿ばねの材質、硬度 材質 S60C~S70C、SK85、SUP10 硬さ 42~48 HRC MDS 皿ばねの表面処理、防錆処理 MDS20以下 表面処理 バレル研磨、防錆処理 黒染 MDS22以上 表面処理 ※ショットピーニング、防錆処理 防錆油 ※MDS22-1、MDS22-3はバレル研磨となります。
    寸法H(mm)1寸法d(mm)45呼び22-2寸法t(mm)2.5比率h/t:0.40引張応力(MPa)σ=0.50h:821、σ=0.75h:1306、σ=h:1840荷重(N)たわみ25%:2890.0、たわみ50%:5540.0、たわみ75%:8040.0、たわみ100%(密着):10500.0寸法Ho(mm)3.5
  • キノウヨウサラバネ(ジュウ 大阪魂

    キノウヨウサラバネ(ジュウ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    寸法H(mm)3.2寸法d(mm)20.4呼びA-40寸法t(mm)2.3
  • SUSサラバネW(CAP(ケイ JIS 大阪魂

    SUSサラバネW(CAP(ケイ JIS

    大阪魂
    6,158税込6,774
    1個
    翌々日出荷
    寸法H(mm)2.3外径D(Φmm)25呼びJIS M16-2L寸法t(mm)1.6内径d(Φmm)17寸法H'(mm)1.9試験荷重(kN)32.4
  • BC サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS 大阪魂

    BC サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)
    9日以内出荷
  • 3カ-B サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS 大阪魂

    3カ-B サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(58個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • キノウヨウサラバネ(ケイ 大阪魂

    キノウヨウサラバネ(ケイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷
  • 3カ-W サラバネW(ネジヨウ(ジュ JIS 大阪魂

    3カ-W サラバネW(ネジヨウ(ジュ JIS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
    材質S50C~S70C、SUP10硬さ40~48HRC又は392~484HV
  • 3カ-W サラバネW(CAP(ジュウ 大阪魂

    3カ-W サラバネW(CAP(ジュウ

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
  • 3カ-W サラバネW(CAP(ケイ 大阪魂

    3カ-W サラバネW(CAP(ケイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
  • サラバネMT(イワタキカク 大阪魂

    サラバネMT(イワタキカク

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 3カ-W サラバネW(CAP(ジュウ JIS 大阪魂

    3カ-W サラバネW(CAP(ジュウ JIS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(11個)ほか
    翌々日出荷
  • サラバネM(イワタキカク 大阪魂

    サラバネM(イワタキカク

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ニッケル サラバネW(ネジヨウ(ジュ JIS 大阪魂

    ニッケル サラバネW(ネジヨウ(ジュ JIS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
  • サラバネRT(イワタキカク 大阪魂

    サラバネRT(イワタキカク

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
  • DINサラバネ(ケイ 大阪魂

    DINサラバネ(ケイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(18個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • サラバネR(イワタキカク 大阪魂

    サラバネR(イワタキカク

    大阪魂
    667税込734
    1袋(12個)ほか
    翌々日出荷
  • MCサラバネ 大阪魂

    MCサラバネ

    大阪魂
    1,460税込1,606
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    回転用途に最適なラインナップ MCサラバネシリーズ <特徴> 回転用途に適した寸法制度と同心度を確保し、優れた性能を発揮。 また、材質は耐久性の高いSUP10を使用し、その繰り返し寿命回数は200万回以上※を確保することが可能です。
  • BDSサラバネ 大阪魂

    BDSサラバネ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)ほか
    翌々日出荷
    BDSシリーズ 皿ばね ベアリングの内輪や外輪を押さえ、遊隙の補正、消音、ベアリングの保護などの役割を果たします。
  • サラバネ(イワタジュウ JIS 大阪魂

    サラバネ(イワタジュウ JIS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)ほか
    翌々日出荷
  • サラバネ(イワタキカク 大阪魂

    サラバネ(イワタキカク

    大阪魂
    6,040税込6,644
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • DINサラバネ(ジュウ 大阪魂

    DINサラバネ(ジュウ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • サラバネ(イワタ(ケイ JIS 大阪魂

    サラバネ(イワタ(ケイ JIS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)ほか
    翌々日出荷
  • チタン ばね座金2号 (少量パック) 八幡ねじ

    チタン ばね座金2号 (少量パック)

    八幡ねじ
    210税込231
    1パック(8個)ほか
    翌々日出荷
    ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。チタンなので軽くて、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
    用途軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。ボルト、ナットと併用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ばね座金(スプリングワッシャー) 2号 ウイットねじ(鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    ばね座金(スプリングワッシャー) 2号 ウイットねじ(鉄/ドブめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    139税込153
    1パック(4枚)
    翌々日出荷
    鉄にドブめっきを施したばね座金です。少内容量商品です。
    用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
  • ウィット ばね座金 生地 (少量パック) 八幡ねじ

    ウィット ばね座金 生地 (少量パック)

    八幡ねじ
    115税込127
    1パック(12個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類ばね座金表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウィット ばね座金 溶融亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ

    ウィット ばね座金 溶融亜鉛めっき (少量パック)

    八幡ねじ
    200税込220
    1パック(10個)ほか
    3日以内出荷
    ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。種類ばね座金表面処理溶融亜鉛めっき
  • ばね座金 生地 (少量パック) 八幡ねじ

    ばね座金 生地 (少量パック)

    八幡ねじ
    860税込946
    1パック(2個)
    3日以内出荷
    ボルト、ナット用のばね座金です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。厚さ(mm)9.5種類ばね座金表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ばね座金 生地 (少量パック) 八幡ねじ

    ばね座金 生地 (少量パック)

    八幡ねじ
    115税込127
    1パック(20個)ほか
    3日以内出荷
    ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類ばね座金表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレススプリングワッシャー OHSATO(大里)

    ステンレススプリングワッシャー

    OHSATO(大里)
    1,698税込1,868
    1袋(500個)
    当日出荷
    座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。
    用途ねじの緩み止めに。トラスコ品番369-8524材質ステンレス(SUS304相当)呼び寸法8内径(mm)8
  • スプリングワッシャー 三価白 少量パック TRUSCO

    スプリングワッシャー 三価白 少量パック

    TRUSCO
    279税込307
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
  • チタンスプリングワッシャー 2号 由良産商

    チタンスプリングワッシャー 2号

    由良産商
    499税込549
    1パック(10個)ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    種別2号材質純チタン種類スプリングワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応

ワッシャー(金属)』には他にこんなカテゴリがあります

スプリングワッシャー