安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
318件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
  • BRIDGECOMスピーカー(USBケーブル仕様) B-EAR

    BRIDGECOMスピーカー(USBケーブル仕様)

    B-EAR
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    翌々日出荷
    付属品スピーカー専用USBケーブル:F09、オーディオケーブル:B-F11質量(g)約320寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約77×131×70(幅、奥行き共につまみ部分含むサイズ)ケーブル長(mm)オーディオ:1000最大入力(W)10スピーカー部インピーダンス(Ω)8
  • 中継延長接続ケーブル 防水仕様 25 m B-EAR

    中継延長接続ケーブル 防水仕様 25 m

    B-EAR
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    翌々日出荷
    オス型コネクターとメス型コネクターの2本がセットになった製品です
    質量(kg)約1.3温度範囲(℃)-40 ~ +125ケーブル長(m)25保護等級IP68構成XLRタイプオス・メス型6ピンケーブルコネクター付ケーブル ×1
  • イヤシリコンモールド B-EAR

    イヤシリコンモールド

    B-EAR
    ¥849税込¥934
    1セット
    翌々日出荷
    質量(g)約5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約25×20×25直径(mm)差込口:約4
  • USB充電ケーブル(R2用) B-EAR

    USB充電ケーブル(R2用)

    B-EAR
    ¥279税込¥307
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)15コネクタ形状PC側:USB/USB3.1Type-A、無線機側:USB/micro USB2.0 Type-Bケーブル長(cm)21
  • ソフトキャリーケースF B-EAR

    ソフトキャリーケースF

    B-EAR
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約900内容フリー。ケースの中のスポンジの穴が空いていないタイプです寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約32×41×6
  • VoiSniper ボイスナイパー RFIM B-EAR

    VoiSniper ボイスナイパー RFIM

    B-EAR
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約20長さ(cm)マイクブーム:約12(風防2.5)感度マイク:-47+4dB音量Max. 100dB S.P.L指向性無指向性インピーダンス(Ω)2.2k at 1KHz消費電流500mA
  • オリジナルケース(S) B-EAR

    オリジナルケース(S)

    B-EAR
    ¥429税込¥472
    1個
    翌々日出荷
    外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12(外周27)×8(外周20)×4内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×6×2.5
  • BRIDGECOMスピーカー(ACアダプター仕様) B-EAR

    BRIDGECOMスピーカー(ACアダプター仕様)

    B-EAR
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    翌々日出荷
    付属品ACアダプター:B-F07、オーディオケーブル:B-F11質量(g)約320寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約77×131×70(幅、奥行き共につまみ部分含むサイズ)ケーブル長(mm)オーディオ:1000最大入力(W)10スピーカー部インピーダンス(Ω)8
  • X10アスリート専用充電器 B-EAR

    X10アスリート専用充電器

    B-EAR
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約760ケーブル長(m)AC/約3寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約28×17.5×4.5充電時間(時間)約2~3
  • X10コンパクト専用クリップ タイプB02ch B-EAR

    X10コンパクト専用クリップ タイプB02ch

    B-EAR
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約32寸法(cm)約7.1×5.7
  • ヘルメット取付型防水マイク X10用通話ボタン付 B-EAR

    ヘルメット取付型防水マイク X10用通話ボタン付

    B-EAR
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)75感度-41±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサケーブル長(cm)100インピーダンス(Ω)最大2.2k MAX at 1kHz IPX2相当
  • 防滴イヤスピーカー3.5 ブームマイク一体型右耳用 B-EAR

    防滴イヤスピーカー3.5 ブームマイク一体型右耳用

    B-EAR
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約56プラグ(mm)イヤホンジャック/3.5(双頭プラグ)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)8 ± 15%ケーブル長(cm)約11防水性IP54
  • X10コンパクト専用クリップ タイプC01cc B-EAR

    X10コンパクト専用クリップ タイプC01cc

    B-EAR
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約34寸法(cm)約6.7×5.7
  • 防滴イヤスピーカー B-EAR

    防滴イヤスピーカー

    B-EAR
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)ABS質量(g)約40感度110±5dB at 1kHz 1mW (0dB=2×10-5/Pa)色(本体)黒ケーブル長(cm)14インピーダンス(Ω)8 at 1kHz防水性IPX2最大入力(mW)300定格入力30mW
  • ソフトキャリーケース10 B-EAR

    ソフトキャリーケース10

    B-EAR
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約900内容ケースの中のスポンジに10台収納する穴が10カ所空いてます寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約32×41×6
  • ノイズキャンセリングマイク B-EAR

    ノイズキャンセリングマイク

    B-EAR
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)42ケーブル長(cm)85
  • ヘルメット取付型ノイズキャンセリングマイク B-EAR

    ヘルメット取付型ノイズキャンセリングマイク

    B-EAR
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)75感度-41±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサケーブル長(cm)98インピーダンス(Ω)500±30% at 1kHz防水性IPX2相当
  • 中継延長接続ケーブル 防水仕様 5 m B-EAR

    中継延長接続ケーブル 防水仕様 5 m

    B-EAR
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
    オス型コネクターとメス型コネクターの2本がセットになった製品です
    質量(kg)約0.3温度範囲(℃)-40 ~ +125ケーブル長(m)5保護等級IP68構成XLRタイプオス・メス型6ピンケーブルコネクター付ケーブル ×1
  • アスリート専用ケース B-EAR

    アスリート専用ケース

    B-EAR
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約16
  • 中継接続ケーブルコネクター X10用 防水仕様 B-EAR

    中継接続ケーブルコネクター X10用 防水仕様

    B-EAR
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌々日出荷
    オス型コネクターとメス型コネクターの2本がセットになった製品です
    質量(g)オス型約45,メス型約55温度範囲(℃)-40 ~ +125保護等級IP68構成XLRタイプオス型6ピンケーブルコネクター ×1,XLRタイプメス型6ピンケーブルコネクター ×1ケーブル長(cm)約12.5
  • BRIDGECOM X10アスリート B-EAR

    BRIDGECOM X10アスリート

    B-EAR
    ¥66,390税込¥73,029
    1箱
    翌々日出荷
    同時通話トランシーバー。「X10 Athlete(エックステン アスリート)」登場。・無線機。・インカム。・最大10人でハンズフリー同時通話。・100dBの騒音下でもクリアに通話。・通話距離最大300m、中継機能最大900m。・登録、免許不要・傍聴防止機能。・VOX機能。・認証:工場設計認証 TELEC、FCC, CE。・引っ掛かりのない内部アンテナ、通信時の不要な音を抑制、さまざまなシーンや屋外。・屋内等のシチュエーションに合わせて、最適な切り替えが可能な2つのモードを搭載。
    質量(g)106使用温度範囲(℃)-10~+60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×53×18.5チャンネル数40連続使用時間およそ8時間(使用時間はご利用になる頻度、モード、気温、使用環境等によって変わります。)定格出力10mW機能最大同時通話数:10人周波数特性50 Hz ~ 7 KHz通信方式周波数ホッピング電池1100mA / DC3.7V 充電式リチウムイオン電池周波数(GHz)ISM 2.400~2.483防水性IPX4(バッテリーカバー、ジャックのゴム栓が、すべてしっかりと閉まった状態にて)受信感度-95dBm通信距離(m)約300~900(通信モードにより異なります。/見晴らしのいい場所にて)
  • オリジナルケース B-EAR

    オリジナルケース

    B-EAR
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21(外周44.5)×10(外周23)×4内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17.5×7×3
  • ヘルメット取付型防滴マイク X10用通話ボタン付 B-EAR

    ヘルメット取付型防滴マイク X10用通話ボタン付

    B-EAR
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)75感度-47±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサケーブル長(cm)100インピーダンス(Ω)1.6k±30% at 1kHz IPX2相当
  • スピーカー専用USBケーブル B-EAR

    スピーカー専用USBケーブル

    B-EAR
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約17.5コネクタ形状type-Aケーブル長(cm)約57.5
  • 標準型ヘッドホンマイク B-EAR

    標準型ヘッドホンマイク

    B-EAR
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)60幅(cm)クリップ:約1長さ(cm)ブームマイク:約15マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.0Kケーブル長(cm)約92.5スピーカー部インピーダンス(Ω)150
  • ソフトキャリーケース B-EAR

    ソフトキャリーケース

    B-EAR
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約900内容スポンジ無し寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約32×41×6
  • BRIDGECOMスピーカー(シガーソケット仕様) B-EAR

    BRIDGECOMスピーカー(シガーソケット仕様)

    B-EAR
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    翌々日出荷
    付属品シガーソケット(DC12V用): B-F08、オーディオケーブル: B-F11質量(g)約320寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約77×131×70(幅、奥行き共につまみ部分含むサイズ)ケーブル長(mm)オーディオ:1000最大入力(W)10スピーカー部インピーダンス(Ω)8
  • R2用マジックテープ (別売品) B-EAR

    R2用マジックテープ (別売品)

    B-EAR
    ¥189税込¥208
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約1寸法(幅W×長さL)(cm)約2×20
  • スピーカー専用シガーソケット(DC12V用) B-EAR

    スピーカー専用シガーソケット(DC12V用)

    B-EAR
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)55ケーブル長(mm)1200
  • 15イヤホン 3.5mm(X10コンパクト専用) B-EAR

    15イヤホン 3.5mm(X10コンパクト専用)

    B-EAR
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約11プラグ(mm)イヤホンジャック/3.5(双頭プラグ)ケーブル長(cm)約15直径(mm)シリコンピース:8(大)/6(小)
  • X10コンパクト専用ブームマイク風防 B-EAR

    X10コンパクト専用ブームマイク風防

    B-EAR
    ¥249税込¥274
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)約2.5質量(g)約0.1直径(mm)約0.5
  • 中継延長接続ケーブル 防水仕様 10 m B-EAR

    中継延長接続ケーブル 防水仕様 10 m

    B-EAR
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌々日出荷
    オス型コネクターとメス型コネクターの2本がセットになった製品です
    質量(kg)約0.53温度範囲(℃)-40 ~ +125ケーブル長(m)10保護等級IP68構成XLRタイプオス・メス型6ピンケーブルコネクター付ケーブル ×1
  • スピーカー専用ACアダプター B-EAR

    スピーカー専用ACアダプター

    B-EAR
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約70×32×25出力電圧(V)12 1A MAX:12W入力電圧(V)100-240 50Hz/60Hz 0.4Aケーブル長(mm)1130
  • 中継延長接続ケーブル 防水仕様 100 m B-EAR

    中継延長接続ケーブル 防水仕様 100 m

    B-EAR
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    翌々日出荷
    オス型コネクターとメス型コネクターの2本がセットになった製品です
    質量(kg)約4.6温度範囲(℃)-40 ~ +125ケーブル長(m)100保護等級IP68構成XLRタイプオス・メス型6ピンケーブルコネクター付ケーブル ×1
  • 中継延長接続ケーブル防水仕様 50 m B-EAR

    中継延長接続ケーブル防水仕様 50 m

    B-EAR
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    翌々日出荷
    オス型コネクターとメス型コネクターの2本がセットになった製品です
    質量(kg)約2.4温度範囲(℃)-40 ~ +125ケーブル長(m)50保護等級IP68構成XLRタイプオス・メス型6ピンケーブルコネクター付ケーブル ×1
  • X10コンパクト専用クリップ タイプB03hh B-EAR

    X10コンパクト専用クリップ タイプB03hh

    B-EAR
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約30寸法(cm)約4.8×5.7
  • ネック型ノイズキャンセリングマイク B-EAR

    ネック型ノイズキャンセリングマイク

    B-EAR
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)35ケーブル長(cm)98
  • スピーカー専用オーディオケーブル B-EAR

    スピーカー専用オーディオケーブル

    B-EAR
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約15ケーブル長(mm)1000
  • 特殊咽喉マイク X10用 B-EAR

    特殊咽喉マイク X10用

    B-EAR
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    翌々日出荷
    幅(mm)固定部:約16寸法(mm)首周り半径:約55質量(g)約80寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)通話ボタン:約47×16×13プラグΦイヤホンジャック/2.5クリップ幅(mm)約15寸法(高さH×幅W)(mm)咽喉マイク部:約35×29ケーブル長(cm)約100インピーダンス(Ω)500 ± 30% at 1KHz

『本体 トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

  • 特定小電力/登録局/ガイドシステム
  • 免許局
特定小電力/登録局/ガイドシステム