安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
319件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
  • デジタル登録局RALCWI式ハンディトランシーバー 標準 アルインコ

    デジタル登録局RALCWI式ハンディトランシーバー 標準

    アルインコ
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    簡単な登録申請で5Wのハイパワー運用で広い通信エリアをカバー。簡単な登録申請でビジネスにもレジャーにもご使用頂けます 。豊富な82chから好きなチャンネルを選んで使用 。IP67相当の高い防塵防水性を備え、ポリカーボネート素材を採用した丈夫なボディ。全体・10までのグループ・999ユーザーまでの個人を選択して呼び出せます。RALCWI方式間のみ互換性があるため秘話性が高いです。他社製品、AMBE方式とは互換性がないため通信できません。送受信周波数範囲:351.20000~351.38125MHz(30ch)。寸法:W55×H97.5×D30.5mm 。重量:約175g(ベルトクリップ含まず) 。付属品:リチウムインバッテリーパック(EBP-82)、ベルトクリップ、急速充電器、アンテナ、ハンドストラップ。登録申請方法や費用、電波使用料など詳しくはアルインコのホームページに記載しております。
    仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:DJ-DP50E●電気用品安全法(備考):付属のEDC-283、EBP-82でPSE取得RoHS指令(10物質対応)対応
  • コミュニケーションズレシーバー エアバンドスペシャル(DJ-X82A) アルインコ

    コミュニケーションズレシーバー エアバンドスペシャル(DJ-X82A)

    アルインコ
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    外見・性能・機能・別売オプションはオリジナルと同じですが、メモリー1000chのうち974chに空路管制、北海道から南西諸島までの空港管制とカンパニー波の最新周波数を11バンクに区切って書き込み済です。数字キー付きなので、受信した「・・・コンタクト デパーチャー 123.4」を数字キーで[1][2][3][.][4][ENT]と押すだけですぐにハンドオフが受信できます。
    質量(g)約200(アンテナ・EBP-179含む)電源電圧(V)外部端子/電池端子 USB 5 / 2.4~3.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×96×31(突起物除く/約)時間運用:乾電池(アルカリ乾電池2本使用) 約15時間、ニッケル水素充電池(EBP-179x2) 約12.5時間、(FM、AF出力10%歪時、BS800mS、 受信6秒 待ち受け54秒にて)インピーダンス(アンテナ)50Ω(SMA)充電時間(目安)約10時間(放電状態のEBP-179×2本をUSBアダプターで満充電するのに掛かる時間)周波数範囲受信:108.000~253.800 / 255.000~262.000、266.000~271.000 / 275.000~380.200、381.325~412.000 / 414.400~470.000、FMラジオ放送 76.000~108.000 (MHz)受信方式FM/AM:トリプルスーパーヘテロダイン、FM放送:ダイレクトコンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応消費電流受信定格出力時:約150mA、待受け時:約90mA周波数安定度±1.5ppm(-10℃~+60℃)電波型式F3E(FM)・A3E(AM) 、FM放送周波数のみWFM低周波出力最大100mW以上(8Ω時)
  • 5W アプリ無線対応デジタル簡易無線・登録局 DJ-DPS72WKA アルインコ

    5W アプリ無線対応デジタル簡易無線・登録局 DJ-DPS72WKA

    アルインコ
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷
    人気の Air-InCom.Lite 対応簡易無線登録局にハンディタイプが登場!。新割当てで広がったチャンネルでの簡易無線運用と、アプリ無線「Air-InCom.Lite(エアーインカムライト)」での通信を両立。直接電波が届くところは従来の簡易無線。圏外エリアは本機とBluetoothでペアリングしたスマホを使うアプリ無線。どちらも無線機のハンドマイクのPTT操作で通話可能!。
    質量(g)約244使用温度範囲(℃)-20~+60温度範囲(℃)充電時:0~+45定格電圧(V)7.2(電池端子)消費電流(mA)500以下(定格受信時)通信方式単信(プレストーク)消費電流(A)1.8/1.1/0.8以下(5W/2W/1W送信時)送信出力5W/2W/1W切替式(偏差: +20%、-50%以内 / アンテナインピーダンス:50Ω)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応送受信周波数(MHz)351MHz帯 3R/3Tデジタル簡易無線 82ch (3S/3U用上空15CHは受信のみ可能)受信感度- 5 dBμ VEMF以下(BER 1 %)変調方式4値FSK電波型式F1C F1D F1E F1F低周波出力700mW以上(10%歪 時)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)55.8×95.8×32.5
  • イヤホンマイク 2ピンプラグ エスコ

    イヤホンマイク 2ピンプラグ

    エスコ
    7,500税込8,250
    1個
    4日以内出荷
    業務仕様の耳掛け型イヤホンマイクです。背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。イヤホンは、左右どちらの耳にも装着できます。同時通話にも対応します。PTTロックボタンとマイクゲインL/M/H 3段階切り替えがついています。
    仕様●型番:EME-29A●コード長:プラグからマイク部/約80cm、マイク部からイヤホン/約50cm●対応機種:EA790AH-1B、-2B、-3B●2ピンプラグ
  • 特定小電力防滴トランシーバー T20-485V-2P DANNO(ダンノ)

    特定小電力防滴トランシーバー T20-485V-2P

    DANNO(ダンノ)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1組
    当日出荷
    免許、資格、手続き等は一切不要で簡単操作。携帯電話が繋がらない非常時の通信手段として。電話のような同時通話も可能。ハンズフリー通信可能。特定小電力トランシーバー(技術基準適合品)。通信方式:単信・複信。チャンネル数:単信方式20ch・複信方式27ch。通信距離:見通し距離約2km.
    材質本体:ABS樹脂質量(g)88(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×42×135
  • ガイドシステム (送信機 DJ-TX80/受信機 DJ-RX80) アルインコ

    ガイドシステム (送信機 DJ-TX80/受信機 DJ-RX80)

    アルインコ
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    特定小電力無線局ラジオマイクB型、GFSK デジタル変調方式の送信機DJ-TX80と受信機DJ-RX80による新しいガイドシステムです。従来の製品より高音質で、300MHz帯C型マイクの倍以上のチャンネル数28個が使用でき、複数グループの運用や国際会議など多数のガイドシステムが使われる現場でも空きチャンネルが見つけやすくなりました。電池は単3形アルカリ乾電池または専用充電池EBP-179が1本で9時間以上駆動、液晶ディスプレイの採用で設定状態の確認も簡単です。多数の受信機のチャンネル合わせもスキャン機能を使って自動でできます。(使用環境に制限があります) 。アンテナ内蔵でスマートかつコンパクトなデザインを採用しました。
    質量(g)約80(単三形乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50(充電:0~+40)定格電圧(V)DC1.5(単三形乾電池1本)/DC1.2(EBP-179)チャンネル数28ch周波数範囲806.1250~809.7500MHz寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)74.8×46.8×(電池収納部の突起除く厚さ)20.3(最大27.7)RoHS指令(10物質対応)対応電波型式F1E/F1D(GFSK)
  • ワイヤレスガイドシステム サンワサプライ

    ワイヤレスガイドシステム

    サンワサプライ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    電波干渉の少ないUHFワイヤレスで安定した音声通信が可能です。1台の親機の音声を多数の子機で同時に聞けるのでツアーガイドや工場見学に最適です。電池残量やチャンネル、設定状況が一目でわかる液晶付きです。市販の単3電池が使用できます。(充電式電池にも対応)
    セット内容ガイドシステム本体、マイク、ストラップ、取扱説明書、保証書電源単3乾電池×2本 ※2200mAh以下の充電池(エネループなど)にも対応連続使用時間最大約12~15時間(2100mAhのアルカリ乾電池使用時)充電時間本製品単体での充電は不可 ※専用のクレードルを使用すれば本製品での充電が可能です。周波数範囲(MHz)806~810伝送方法UHF通信距離(m)最大40~60(障害物のない見通しの良い場所は最大80)
  • アイコム 国際VHFトランシーバー IC-M37J ICOM(アイコム)

    アイコム 国際VHFトランシーバー IC-M37J

    ICOM(アイコム)
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    アイコム製の国際VHFトランシーバーです。 ※使用には第三級海上特殊無線技士以上の資格が必要です。 握りやすいボディと大きなボタンによる、快適な操作 スリムボディに大きなボタンを配置することで、快適な操作を実現しました。フィッシングやセーリングの最中でも、手袋をつけたまま操作ボタンを押しやすく、急な呼びかけにもすぐに応答できるので安心です。 騒音下でも聞き取りやすい大音量 約700mWの大音量スピーカーを搭載。騒がしい船上でも、受信音声が聞き取りやすくなっています アクアクェイク(R)機能搭載 一定の低音を出すことでスピーカーグリル内にたまった水滴を吹き飛ばす、アクアクェイク機能を搭載。雨や波などで濡れてしまっても、常にクリアな受信音で運用することができます。 バッテリーの持続時間 BP-269 12時間程度
    付属品バッテリーパック(BP-296)/急速充電器(BC-235)/ACアダプター(BC-217S)/ハンドストラップ/ベルトクリップ /アンテナ /取扱説明書/申請書類一式/保証書質量(g)約293 (BP-296/アンテナ/ベルトクリップを含む)種類国際VHFトランシーバー使用温度範囲(℃)-20~+60チャンネル数64ch(国際チャンネル)+10ch(ウェザーチャンネル)(受信のみ)※ウェザーチャンネルは米国で運用されているサービスのため、日本の海域、および近海では受信できません。感度スケルチ:-12dBμ Typ.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.7×140.5×38.7連続使用時間(時間)約12消費電流(mA)3.7V時:約400 (受信最大出力時:内蔵スピーカー)/約200 (受信最大出力時:外部スピーカー)消費電流(A)3.7V時:約2.6 (5W送信時)/1.0 (1W送信時)周波数範囲(MHz)送信 156.025~157.425、受信 156.300~163.275(ウェザーチャンネル含む)防塵防水性能IP57送信出力5W、1Wスピーカー出力(mW)内部700以上(負荷8Ω、10%歪時)、外部300以上(負荷4Ω、10%歪時)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)アンテナ:50(不平衡)受信感度-12dBμ Typ. (12dB SINAD時)変調方式リアクタンス変調電波型式F3E
  • アイコム 特定小電力トランシーバー IC-5020 ICOM(アイコム)

    アイコム 特定小電力トランシーバー IC-5020

    ICOM(アイコム)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 同時通話に対応 一般的なトランシーバーは相手が話している間は聞くのみ。話し終わるまで、こちらから話すことはできません。しかし、IC-5020は同時通話に対応。電話のように話す/聞くが同時にできるため、スムーズな会話ができます。クレーン作業など、シビアなコミュニケーションが必要な現場で威力を発揮します。 秘話機能搭載 通話の秘匿性を高める秘話機能を新たに搭載。通話内容が第三者に漏れにくくなります。 コンパンダ機能 ノイズを低減するコンパンダ機能を搭載。雑音を抑え、話す言葉だけをクリアに浮かびあがらせます。 その他の機能 送信出力切り替え機能 LEDとブザーで知らせるLowバッテリー警告機能 誤動作を防ぐロック機能 送信出力切り替え機能 など
    付属品バッテリーパック(BP-304A)/キャリングケース(LC-196)/取扱説明書/保証書※充電器は、付属していません。充電器(BC-256)と充電器の電源(BC-228、またはBC-123S)を別途ご購入ください。質量(g)約155(BP-304A装着時)種類特定小電力トランシーバー使用温度範囲(℃)-10~+50チャンネル数27ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.4×95.5×26(BP-304A装着時、突起物を除く)電源電圧(V)DC3.7±10%通信方式複信防塵防水性能IP67送信出力10mW(0.01W)、1mW(0.001W)スピーカー出力(mW)10以上(負荷インピーダンス33Ωにて10%歪率時)
  • トランシーバー イヤホンマイク セット (オープンエアータイプ) 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie® インカム 無線機 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 業務用 ウェッジ

    トランシーバー イヤホンマイク セット (オープンエアータイプ) 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie®; インカム 無線機 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 業務用

    ウェッジ
    10,980税込12,078
    1セット
    翌々日出荷
    1.特定小電力トランシーバー。 2.オリジナルイヤホンマイク(オープンエアー型)のセットです。 。 1.特定小電力トランシーバー WED-NO-001.。 国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。 安心の日本製です。 【通信可能機種一覧(例)】。 他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。 ICOM アイコム IC-431.0 IC-4300 IC-41.2.0 IC-41.2.0BT IC-41.1.0 IC-41.1.0D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。 ALINCO アルインコ DJ-PB2.0 DJ-CH2.01. DJ-CH2.02. DJ-CH2.71. DJ-CH2.72. DJ-P2.2.1. DJ-P2.2.2. 等。 KENWOOD ケンウッド UBZ-LS2.0 UBZ-LP2.0 UBZ-LP2.7 UBZ-LM2.0 UBZ-M31. UBZ-EA2.0R UTB-1.0 等。 STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-31.4 FTH-2.1.4等。 MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL1.2.0A MS50 MS80 CL08 CL1.K 等。 FRC エフアールシー NT-2.02.M FT-2.0W NX-2.0R FC-G2.0R NX-MINI FT-2.0Z NX-2.0X ET-2.0X FC-B2.0R FC-S2.0等。 BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-2.0 BC-2.1. エルト MSネット MSE-2.0 等。 (チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。 。 免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1.本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。 【運用時間の目安】。 単三アルカリ乾電池×1.本で約2.4時間。 BP-2.60(充電式電池)×1.本で約1.8時間。 IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。。 2.イヤホンマイク WED-EPM-SLO。 耳掛けのついていない、オープンエアータイプです。 イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。 製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。 品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」
    質量(g)約86種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9防塵防水性能IP54送信出力10mW
  • メッセージウォッチType-N送信機(中継機) イマオコーポレーション

    メッセージウォッチType-N送信機(中継機)

    イマオコーポレーション
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    広い工場内での担当者の呼び出しに。 電波到達距離は170m(見通し)で、中継機を使用することで+1000mとなります。 加工、組立、検査などエリア毎のグループ設定が可能です。同一フロアでもグループ間で混信する心配はありません。 着信履歴は最大16件まで保存。同時受信も可能です。
    用途工場内での担当者の呼び出しに。機械の異常停止時に。付属品AC100V-DC5Vアダプタ、ステレオジャック入力コード仕様通信トポロジ:単純マルチホップトラスコ品番351-2181質量(g)70種類特定小電力外形寸法(mm)93×70×17.5(アンテナ含まず)電源DC5Vまたは単4電池2本定格電流(mA)23(送信時)動作温度(℃)-10~+60電波型式特定小電力無線局 ARIB STD-T108電波周波数920MHz帯
  • 特定小電力トランシーバー バーテックススタンダード

    特定小電力トランシーバー

    バーテックススタンダード
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    シンプルなキーレイアウトと大型ディスプレイで初めてでも簡単に使える特定小電力トランシーバーです。 クラス最高のIP68相当の防塵・防水性能。 特定の相手やグループを呼び出す「選択呼出し機能」会話のプライバシーを守る「秘話モード」など充実の機能。※SSM-BT10ブルートゥースヘッドセットを使用し、ブルートゥースワイヤレス通信が可能です。
    質量(g)約89寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×47×22TKG品番9-2074-0101
  • 特定小電力ワイヤレスコール DK-PNシリーズ アルインコ

    特定小電力ワイヤレスコール DK-PNシリーズ

    アルインコ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    特小無線を利用した無線機の呼出しシステムです。単三電池×2本でも運用できるエコタイプです。頑丈なポリカーボネート製ボディです。
    仕様【英語品名】LICENCE-FREE TRANSCEIVER WIRELESS CALL寸法(mm)約73×103×29.6(突起物除く)質量(g)92電源単三乾電池2本(別売)チャンネル数交互通話20ch&中継通話27ch 計47ch通信方式交互・中継対応送信出力10mWアズワン品番63-5598-16
  • デジタルワイヤレスインカムセット RKシリーズ Ronkジャパン

    デジタルワイヤレスインカムセット RKシリーズ

    Ronkジャパン
    64,980税込71,478
    1セット
    41日以内出荷
    4人までの同時通話が可能です。 ハンズフリーで効率的な業務体制を支援します。 アンテナが内蔵されたので折れる心配が不要です。 マイク感度を調整できるボリュームと音量を調整できるボリュームのダブルボリュームシステムです。 2本の内蔵アンテナが通信安定性を向上します。 特殊なエラー訂正ソフト処理りにより音質が向上します。 無線局免許や資格は必要がなくご購入後直ぐに使用可能です。
    幅(mm)64.5高さ(mm)105質量(g)76(電池含まず)奥行(mm)21電源単三乾電池2本又は単三充電池2本チャンネル数10送信電力(mW)10通信距離(m)約100
  • 特定小電力トランシーバー ヴィーナス ANDO

    特定小電力トランシーバー ヴィーナス

    ANDO
    14,980税込16,478
    1セット(2台)
    当日出荷
    免許資格不要。届いてすぐ使える2台セットです。 手の中に納まるコンパクトボディと簡単操作で、女性やお子様でも使いやすく学校や施設などのイベント運営等への導入にも最適。 夜間作業にも便利なLEDライト付き。
    用途電池式なので、非常時や停電時の通信手段にも付属品ベルトクリップ、取扱説明書材質(本体)ABS樹脂質量(g)66(電池含まず)種類特定小電力電源単4乾電池×3(別売1台分)チャンネル数20ch通信方式交互通信周波数帯域(MHz)400本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×39×128アズワン品番65-1674-50通信距離(m)見通し距離約2000/市街地約200電波型式F3E入出力端子2.5mm 3極(イヤホンマイク接続用、モトローラ社製の一部機器と互換性あり)電源側端子仕様充電用microUSB-B端子連続待受時間約70h(アルカリ乾電池使用時)
  • ワイヤレスシステムオプション TOA

    ワイヤレスシステムオプション

    TOA
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    適合機種WM-1100、WT-1100、WM-1120、WT-101、WF-101セット内容専用充電池WB-2000(BC-1100A-4:4本、BC-1100A-12:12本)、ACアダプター、電源コード(2m)材質鋼板高さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 生活防水型 特定小電力トランシーバー DJ-CH3(A/B/P) アルインコ

    生活防水型 特定小電力トランシーバー DJ-CH3(A/B/P)

    アルインコ
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    液晶を無くした斬新なデザイン。定番のブラックの他、ポップなカラーリングのアクアブルーとピンクが選べます。 セットモードの内容まで全て発声する、音声ガイダンス方式を採用しました。 マイクを「ポン!」とタッチするだけで受信音量を下げ、一定時間が経過すると自動で復帰させることもできる「接客モード」。 復帰時間なども好みに合わせて設定可能、従来のミュート機能より利便性を高めました。(特許済) 用途に合わせて細かくカスタマイズが可能なセットモードは2階層式。 マイクゲイン調整のようなあまり使わない項目は拡張モードとして操作方法を管理者向けにウエブのみに公開、操作感を向上させています。
    用途ショップやヘアサロン、飲食店などサービス業の店内連絡に最適です。質量(g)約131(EBP-70バッテリー含む)種類特定小電力チャンネル数47(交互通話モード)アンテナサイズ(mm)72使用電池単3アルカリ電池×3本寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)94×54.8×27.3(突起部除く)防水仕様IP55相当使用時間(時間)単3アルカリ電池:80、バッテリーパック:26
  • ポケットトランシーバー ANDO

    ポケットトランシーバー

    ANDO(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット(2個)
    当日出荷
    超ミニサイズ!手の小さなお子様や女性でも扱いやすい大きさです。 付属の交換パネル(4種)で、お好きな色にカスタマイズできます。 LEDライト内蔵で周囲を照らせる。災害時やアウトドアで役立ちます。 ボタンを押さずに送受信ができるハンズフリー機能を搭載。 すぐに通信が始められる2台セット。
    付属品交換パネル(4色×各2枚)・ベルトクリップ仕様LEDライト材質(本体)ABS樹脂質量(g)67(電池含まず)種類特定小電力トランシーバー(技術基準適合品)電源単四アルカリ乾電池3本(別売)通信方式交互通信本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×29×125周波数範囲(MHz)422.05~422.300(12.5kHzステップ)/20チャンネル送信出力10mW通信距離(m)(見通し)約1000~2000電波型式F3E
  • X10コンパクト専用 ブームマイク(強化) B-EAR

    X10コンパクト専用 ブームマイク(強化)

    B-EAR
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約20プラグ(mm)イヤホンジャック/3.5マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2200ケーブル長(cm)約26.5 (ブーム部分: 約17、マイク部分: 約5、風防部分: 約2、ジャックカバー部分: 約3、ピンジャック部分: 約1.5)
  • 特定小電力トランシーバー JVC

    特定小電力トランシーバー

    JVC
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応。ベルトフック同梱
    付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~+ 50(※充電動作: 5~40外形寸法(mm)幅55.5×高さ104.2×奥行き26.2(突起物含まず)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5電波形式F3E送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400 以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90 以上(8Ω負荷、10%歪)使用周波数(MHz)400帯
  • 特定小電力トランシーバーヴィーナスVENUS 2台組 三和製作所

    特定小電力トランシーバーヴィーナスVENUS 2台組

    三和製作所
    20,980税込23,078
    1セット
    5日以内出荷
    入力音声を検知して送信を開始するハンズフリー機能内蔵。単四形ニッケル水素充電池を使用した場合、スマホの充電器(USB、B型端子)で充電が可能。チャンネルを合わせることで他の特定小電力トランシーバー(20ch機、11ch機、9ch機)との交信も行えます。
    セット内容本体×2、microUSB-typeB×1(充電用コネクタ)寸法(mm)49×128×39質量(g)66(電池含まず)
  • 特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX7 アルインコ

    特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX7

    アルインコ
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    付属品クリップ+ネジ1本(本体装着済み)・ストラップホルダー・簡易取扱説明書・保証書アクアブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS 本体 トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話 ON'S COMPANY

    Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS 本体 トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話

    ON'S COMPANY
    139,800税込153,780
    1セット
    3日以内出荷
    仕様防水ケース付きその他【双方向通信時間】15時間質量(g)65出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA保護等級【防水ケース】IP68充電時間2.5時間ケーブル【充電ケーブル】USB TYPE-C通信距離1km以上LED(起動直後の点灯色)【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電サイズ(mm)H28×W51×D12
  • Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS スタンダード Standard 騒音 Bセット トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話 ON'S COMPANY

    Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS スタンダード Standard 騒音 Bセット トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話

    ON'S COMPANY
    63,980税込70,378
    1セット
    3日以内出荷
    仕様防水ケース付きその他【双方向通信時間】15時間質量(g)65出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA保護等級【防水ケース】IP68充電時間2.5時間ケーブル【充電ケーブル】USB TYPE-C通信距離1km以上LED(起動直後の点灯色)【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電サイズ(mm)H28×W51×D12
  • Bb TALKIN ビービートーキン Bbt CS2 騒音 Bセット トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話 ON'S COMPANY

    Bb TALKIN ビービートーキン Bbt CS2 騒音 Bセット トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話

    ON'S COMPANY
    119,800税込131,780
    1セット
    3日以内出荷
    その他【双方向通信時間】15時間質量(g)65出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA保護等級【防水ケース】IP68充電時間2.5時間ケーブル【充電ケーブル】マイクロUSB通信距離1km以上LED【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電サイズ(mm)H28×W51×D12
  • インカム ハンズフリー通信 BBT MS スタンダード(ブルー) 2個セット ON'S COMPANY

    インカム ハンズフリー通信 BBT MS スタンダード(ブルー) 2個セット

    ON'S COMPANY
    86,980税込95,678
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    Bbt「MS」を地上と地下に1台ずつ設置し、ケーブルで繋ぐことで、地下作業員と地上作業員の通話が可能になります。最大6人で同時通話を行えるため、作業のタイミング合わせや、迅速に複数の作業者と連絡を取り合いたい場合に便利です。通信時にボタンを押す必要がなく、両手がフリーな状態で使用可能です。ヘルメットにワンタッチで装着・取り外しができませす。強力なノイズカット機能が搭載されているためクリアな音声で会話出来ます。Bluetooth5.0を利用した通信なので混信が少なく、より安定した通信を長時間行えます。
    用途現場作業に。その他【双方向通信】15時間セット内容Bbt MS スタンダード本体×2、クリップマウント×2、USB充電ケーブル×2、防水ケース×2本体寸法(mm)28×51×12充電器出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA通信距離1km以上充電時間(時間)2.5充電方式USB TYPE-C防水保護等級【防水ケース】IP68IP等級IPX8、IP6X充電環境起動直後の点灯色:(青)100%-60%、(紫)60%-40%、(赤)要充電
  • インカム ハンズフリー通信 BBT MS C:防滴セット ON'S COMPANY

    インカム ハンズフリー通信 BBT MS C:防滴セット

    ON'S COMPANY
    139,800税込153,780
    1セット
    6日以内出荷
    Bbt「MS」を地上と地下に1台ずつ設置し、ケーブルで繋ぐことで、地下作業員と地上作業員の通話が可能になります。最大6人で同時通話を行えるため、作業のタイミング合わせや、迅速に複数の作業者と連絡を取り合いたい場合に便利です。通信時にボタンを押す必要がなく、両手がフリーな状態で使用可能です。ヘルメットにワンタッチで装着・取り外しができませす。強力なノイズカット機能が搭載されているためクリアな音声で会話出来ます。Bluetooth5.0を利用した通信なので混信が少なく、より安定した通信を長時間行えます。
    用途現場作業に。その他【双方向通信】15時間本体寸法(mm)28×51×12充電器出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA通信距離1km以上充電方式USB TYPE-C防水保護等級【防水ケース】IP68IP等級IPX8、IP6X、IPX5(防滴ワイヤーマイクロフォン)充電環境起動直後の点灯色:(青)100%-60%、(紫)60%-40%、(赤)要充電
  • インカム ハンズフリー通信 BBT MS B:騒音セット ON'S COMPANY

    インカム ハンズフリー通信 BBT MS B:騒音セット

    ON'S COMPANY
    159,800税込175,780
    1セット
    6日以内出荷
    Bbt「MS」を地上と地下に1台ずつ設置し、ケーブルで繋ぐことで、地下作業員と地上作業員の通話が可能になります。最大6人で同時通話を行えるため、作業のタイミング合わせや、迅速に複数の作業者と連絡を取り合いたい場合に便利です。通信時にボタンを押す必要がなく、両手がフリーな状態で使用可能です。ヘルメットにワンタッチで装着・取り外しができませす。強力なノイズカット機能が搭載されているためクリアな音声で会話出来ます。Bluetooth5.0を利用した通信なので混信が少なく、より安定した通信を長時間行えます。
    用途現場作業に。その他【双方向通信】15時間本体寸法(mm)28×51×12充電器出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA通信距離1km以上充電時間(時間)2.5充電方式USB TYPE-C防水保護等級【防水ケース】IP68IP等級IPX8、IP6X、IPX7(喉マイクイヤフォン)充電環境起動直後の点灯色:(青)100%-60%、(紫)60%-40%、(赤)要充電
  • インカム ハンズフリー通信 BBT MS B:騒音セット 2人用 【スタンダード2個】 ON'S COMPANY

    インカム ハンズフリー通信 BBT MS B:騒音セット 2人用 【スタンダード2個】

    ON'S COMPANY
    99,980税込109,978
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    Bbt「MS」を地上と地下に1台ずつ設置し、ケーブルで繋ぐことで、地下作業員と地上作業員の通話が可能になります。最大6人で同時通話を行えるため、作業のタイミング合わせや、迅速に複数の作業者と連絡を取り合いたい場合に便利です。通信時にボタンを押す必要がなく、両手がフリーな状態で使用可能です。ヘルメットにワンタッチで装着・取り外しができませす。強力なノイズカット機能が搭載されているためクリアな音声で会話出来ます。Bluetooth5.0を利用した通信なので混信が少なく、より安定した通信を長時間行えます。
    用途現場作業に。その他【双方向通信】15時間セット内容Bbt MS スタンダード本体×2、クリップマウント×2、USB充電ケーブル×2、防水ケース×2、喉マイクイヤフォン×2本体寸法(mm)28×51×12充電器出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA通信距離1km以上充電時間(時間)3充電方式USB TYPE-C防水保護等級【防水ケース】IP68IP等級IPX8、IP6X、IPX7(喉マイクイヤフォン)充電環境起動直後の点灯色:(青)100%-60%、(紫)60%-40%、(赤)要充電
  • 特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX7 アルインコ

    特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX7

    アルインコ
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    ラペルトークDJ-PX5のアップグレードバージョンで、ACSH・エアクローンと無線連結中継に対応しました。DJ-PX7は交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク DJ-PX5」シリーズのアップグレード機で、DJ-PX2/PX2C,PX3/31,PX5シリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。
    付属品クリップ EBC-48・取扱説明書・保証書長さ(mm)【アンテナ】22質量(g)内蔵電池・クリップ含む 約50定格電圧(V)DC3.7(電池専用)チャンネル数交互20ch 中継27ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2消費電流(mA)【送信】70【受信】定格出力時:80 / BS時:20通信方式単信、半複信使用時間約25時間(BSオン)充電時間約3時間(EDC-207/208使用)周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数送信出力10mWRoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dBu通信距離(m)ラペルトーク同士にて市街地で100m程度(屋内は建て方、内部構造などの環境により大きく変化します。)動作温度範囲(℃)-10~+50(充電 0~+40低周波出力50mW以上(8Ω)
  • 特定小電力トランシーバー firstcom

    特定小電力トランシーバー

    firstcom
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷
    携帯しやすい折り畳みアンテナタイプ。通常通話20ch+中継通話27chのフルチャンネルに対応。中継装置(別売:FC-R3)を併用することで、より広い通話エリアで話せます。2つのチャンネルを使い分けられるセカンドトーク機能など、便利な機能を満載。また、各種設定を無線データ転送で複数台(同型機種に限る)へ転送することも可能です。雨の日や高湿度の場所でも運用可能な IP65相当の防塵・防水構造を採用。野外でも安心して業務に集中できます。
    付属品本体×1、ベルトクリップ×1、 取扱説明書(保証書付)×1電源電圧(V)DC3.6~4.5 (FBP-2または単三形アルカリ乾電池3本)使用時間約47時間:単三形アルカリ乾電池3本(新品)、オプションのNi-MH充電池(FBP-2: 1200mAh)の使用可能時間の目安・・・満充電で約30時間、測定条件:低周波出力100mW、送信10秒、受信10秒、待受け80秒の繰り返し動作・バッテリーセーブは初期値:2電波形式F3E / F2D送信出力10mW, 1mW送受信周波数(MHz)422.050 ~ 422.300:(単信20波)、421.5750 ~ 421.9125:(半複信受信27波)、440.0250 ~ 440.3625:(半複信受信27波)受信感度-14dB μ V以下 (12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50 (但し結露しないこと)低周波出力500mW 以上 (@ 定格電圧8Ω負荷10%歪)
  • ラジオレシーバー BRIDGECOM R2フィールドレシーバー B-EAR

    ラジオレシーバー BRIDGECOM R2フィールドレシーバー

    B-EAR
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    2つのCHを受信。グループ分けに最適な47CH。小型で軽量。落下や衝撃に強い耐衝撃構造。雨の日でも安心の防水IP54。1.5Wのスピーカー出力。ダイヤル式CH選択で操作が簡単。【送信機】。本製品の使用には、422、400MHz帯を使用する特定小電力トランシーバー(送信機)が必要です。
    その他【スタンバイ】約48時間質量(g)53使用温度範囲(℃)‐10~+50出力【イヤホン】3.5mm ジャック【スピーカー】THD/RL = 8Ω寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×48×15チャンネル数47チャンネル連続使用時間約13時間周波数特性【音声】200Hz - 3.6KHz通信方式単信方式充電時間2~3時間電池650mA受信周波数422、440MHz帯特定小電力無線防水性IP54受信感度-14dBμ以下通信距離(m)100m程度 ※送信機の性能により距離が変わります
  • 144/430MHzデュアルバンド FM 20W トランシーバー ICOM(アイコム)

    144/430MHzデュアルバンド FM 20W トランシーバー

    ICOM(アイコム)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    送受信で異なるトーン(CTCSS or DTCS、周波数、コード)を設定可能 スケルチアッテネーター スケルチディレイ メモリーチャンネル1000ch、コールチャンネル2ch、スキャンエッジ25組を装備 トーンスキャン機能をはじめとした多彩なスキャン機能群 音声ミュート機能 メニュー形式によるメモリーの書き込み&編集 ホームCH機能 (VS-3使用時)PTTラインと送信音声入力設定機能 144/430MHz帯デュプレクサー内蔵 サブバンドビジービープ オートレピータ オートパワーオフ タイムアウトタイマー キーロック DTMFメモリー 冷却ファン
    付属品DC電源ケーブル、多機能マイクロホン HM-207、コントローラーケーブル(3.5m) 他…質量(kg)約1.3kg (本体+フロントパネルセパレートケーブル)、約140g (コントローラー部)使用温度範囲(℃)-10~+60周波数(kHz)最大偏移:±5以下 (FM) / ±2.5以下 (FM-N)チャンネル数通常メモリー1000ch、コールメモリー2ch電源電圧(V)DC13.8±15%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物を含まず)本体部/150×40×151、コントローラー部/150×50×27.2マイクロフォン部インピーダンス(Ω)600消費電流(A)受信待ち受け時:1.2、受信時最大:1.8、送信時最大:IC-2730/7.5周波数範囲(MHz)【送信/受信保証範囲】144.000~146.000、430.000~440.000【受信】(FM/FM-N)137.000~174.000、375.000~379.895、382.100~411.895、415.100~550.000、(AM/AM-N)118.000~136.991端子アンテナ/M型 (1系統)強度スプリアス発射/-60dBc以下 (スプリアス領域/帯域外領域)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式接地マイナス接地インピーダンス(Ω)アンテナイ/50不平衡受信感度-15dBμ以下 (12dB SINAD)(アマチュアバンド内)中間周波数1st 38.85MHz、2nd 450kHz (A:左側表示のバンド)、1st 46.35MHz、2nd 450kHz (B:右側表示のバンド)変調方式FMリアクタンス変調周波数安定度±2.5ppm以内 (-10℃~+60℃)電波型式F2D/F3E
  • ヘルメット取付型防水マイクトグルスイッチ付 B-EAR

    ヘルメット取付型防水マイクトグルスイッチ付

    B-EAR
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    トグルスイッチ付きでTALK状態の時にミュート操作が可能
    用途操作音が聞き取りづらい騒音下でもトグルスイッチを視認すれば状態が確認できる質量(g)80感度-41±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサケーブル長(cm)100インピーダンス(Ω)最大2.2k MAX at 1kHz IPX2相当
  • 特殊咽喉マイク トグルスイッチ付 B-EAR

    特殊咽喉マイク トグルスイッチ付

    B-EAR
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
    トグルスイッチ付きでTALK状態の時にミュート操作が可能
    用途操作音が聞き取りづらい騒音下でもトグルスイッチを視認すれば状態が確認できる幅(mm)固定部:約16寸法(mm)首周り半径:約55質量(g)約80プラグΦイヤホンジャック/2.5クリップ幅(mm)約15寸法(高さH×幅W)(mm)咽喉マイク部:約35×29ケーブル長(cm)約100インピーダンス(Ω)500 ± 30% at 1KHz
  • ヘルメット取付型 防水マイク騒音下X10用 通話ボタン付 B-EAR

    ヘルメット取付型 防水マイク騒音下X10用 通話ボタン付

    B-EAR
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)75ケーブル長(cm)100
  • LT 20台用充電器ソフトキャリーケース付 B-EAR

    LT 20台用充電器ソフトキャリーケース付

    B-EAR
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷
  • 専用ホルダー B-EAR

    専用ホルダー

    B-EAR
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)9×5×2.5
  • BRIDGECOMスピーカー(USBケーブル仕様) B-EAR

    BRIDGECOMスピーカー(USBケーブル仕様)

    B-EAR
    14,980税込16,478
    1セット
    翌々日出荷
    付属品スピーカー専用USBケーブル:F09、オーディオケーブル:B-F11質量(g)約320寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約77×131×70(幅、奥行き共につまみ部分含むサイズ)ケーブル長(mm)オーディオ:1000最大入力(W)10スピーカー部インピーダンス(Ω)8
  • 中継延長接続ケーブル 防水仕様 25 m B-EAR

    中継延長接続ケーブル 防水仕様 25 m

    B-EAR
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    オス型コネクターとメス型コネクターの2本がセットになった製品です
    質量(kg)約1.3温度範囲(℃)-40 ~ +125ケーブル長(m)25保護等級IP68構成XLRタイプオス・メス型6ピンケーブルコネクター付ケーブル ×1

本体 トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

  • 特定小電力/登録局/ガイドシステム
  • 免許局
特定小電力/登録局/ガイドシステム