絞り込み
ブランド

お徳用ペイントうすめ液S
アサヒペン(67件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1缶(220mL)ほか当日出荷から5日以内出荷油性系塗料のうすめ液です。用途油性系塗料をうすめたり、用具の洗浄。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
太陽化学 UTウレタンシンナー
太陽化学(4件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381缶(3.7L)当日出荷から翌々日出荷ウレタン塗料(2液型)の希釈や洗浄に使用します。乾燥は標準タイプ。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ペイントうすめ液
アサヒペン(12件のレビュー)¥899税込¥9891缶(100mL)当日出荷油性塗料をうすめたり、塗装用具を洗ったり、塗装面の汚れのふき取りに使用。用途油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときの希釈に。 塗料を塗ろうとする面のよごれのふきとりに。 塗料を塗ったあとの塗装用具の洗浄に。 塗料が衣服などについたときのふきとりに。適合合成樹脂塗料、油性塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
太陽化学 EPOエポキシシンナー
太陽化学(5件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381缶(3.7L)当日出荷から翌々日出荷2液型エポキシ床用塗料や変性エポキシ下塗塗料の希釈や洗浄に使用します。主な用途床危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
高溶解性ペイントうすめ液
アサヒペン(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(100mL)ほか当日出荷から4日以内出荷油性シリコンアクリル樹脂塗料や油性アクリル樹脂塗料の希釈に最適。 溶解力が高く、油性塗料の粘度が高くなる冬場でも容易に希釈できます。 また、用具の洗浄も容易にできます用途油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときの希釈に。 塗料を塗ろうとする面のよごれのふきとりに。 塗料を塗ったあとの塗装用具の洗浄に。 塗料が衣服などについたときのふきとりに。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
12-4114 シンナーM(工業用メタノール)
ロックペイント¥11,980税込¥13,1781缶(16L)3日以内出荷単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用用途塗料希釈用、洗浄用、シンナー調整用濃度(%)90~95引火点(℃)10危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤発火点(℃)459危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状水溶性
廃塗料固化処理剤「ペイントマスター」
ネクストリー(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1箱(1kg×3袋)ほか当日出荷から翌々日出荷水性塗料であれば、塗料の種類やメーカーを問わずどの種類の塗料にも安定した効果を発揮します。 固化しにくい塗料に対しては、固化しやすい別の塗料を混ぜ合わせることで処理が可能な場合があります。 【特徴】 ・反応に必要な添加量が投入されていれば、混合直後から固化反応が出て増粘します。そのまま混ぜ続けることで徐々に粘度がなくなりパラパラの状態になります。用途○水性塗料成分珪藻土色薄茶使用の目安水性塗料の重量に対して5~8wt%主な用途プラスチック保管環境湿度の低い暗所に保管危険物の類別非危険物作業手順1.塗料重量に対して5~8wt%を粉末のまま添加する。2.3分程度撹拌する。3.固化直後の塗料は湿っていますが、2~3日風乾することで完全に乾燥します。乾燥後は産業廃棄物として処分してください。性状黄土色微粉末添加量塗料質量の5~8%
太陽化学 681アクリルシンナー
太陽化学(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781缶(1L)当日出荷から翌々日出荷アクリル系塗料(床用など)やフタル酸塗料の希釈や洗浄に使用します。主な用途床危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
塗料用シンナー
ノーブランド¥5,998税込¥6,5981缶(4L)当日出荷油性塗料を薄める。塗装用具の洗浄。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
水性つやあり塗料専用つや調整剤(混ぜて使用)
カンペハピオ(1件のレビュー)¥799税込¥8791本(100mL)当日出荷[水性ツヤあり塗料をお好みのツヤ感に調整] 一定の分量を混ぜる事で、水性つやあり塗料をお好みのツヤ感に調整できます。 [調節する事でビニールクロスへペイント可能!] この調整剤を使い、約25%薄める事で、水性ツヤあり塗料をビニールクロスへ塗装する事も出来ます。 ※油性塗料ラッカー系塗料には使用できません。 ※本品は塗料に混 するタイプです。この商品を単独で塗装されますと、トラブルの原因になります。 ※メーカーの水性つやあり塗料にのみ、本品を使用してください。 ※塗り次ぎ時、つや感に多少の差が出ます。塗り足しが発生発生しる際はご注意ください。用途■[水性ツヤあり塗料のツヤを調節] 下記の比率で混ぜる事によって、ツヤを調整する事が出来ます。 ■[5分つや(6%) 中光沢] ・ 0.2L…12ml / ・0.4L…24ml / ・0.5L…30ml / ・0.7L…42ml / ・0.8L…48ml / ・1L…60ml / ・1.6L…96ml / ・2L…120ml ■[3分つや(12%) 微光沢] ・ 0.2L…24ml / ・0.4L…48ml / ・0.5L…60ml / ・0.7L…84ml / ・0.8L…96ml / ・1L…120ml / ・1.6L…192ml / ・2L…240ml ■[つやけし(25%)] ・ 0.2L…50ml / ・0.4L…100ml / ・0.5L…125ml / ・0.7L…175ml / ・0.8L…200ml / ・1L…250ml / ・1.6L…400ml / ・2L…500ml色乳白色塗り面積(m2)混ぜた塗料の乾燥時間を参考にしてください。希釈剤そのまま塗料に混ぜてお使い下さい。アズワン品番64-1146-31危険物の類別非危険物特性つやあり塗り重ね可能時間(時間)混ぜた塗料の塗り重ね時間を参考にしてください。乾燥時間混ぜた塗料の乾燥時間を参考にしてください。
得用ペイントうすめ液 油性塗料うすめ液
カンペハピオ(19件のレビュー)¥599~税込¥659~1缶(100mL)ほか当日出荷油性塗料のうすめ液に 油性塗料使用後の刷毛・ローラーなどの塗装用具類の洗浄・後始末に。 塗る面のシミ・油分の汚れやワックスを拭き取るのに。 ※除去、拭き取の際は素材を傷める場合がございますので、隅や目立たない所でご確認ください。用途[各種のうすめ液・塗装後の用具の洗浄に] 油性トタン用/ 油性ウレタンニス / 速乾さび止め など 各種油性塗料のうすめ液に。 ※ラッカー系塗料などは専用シンナーが必要。 【使えないもの】記載用途以外には使用しないで下さい。 水性塗料のうすめ液としては使わないで下さい。 ラッカー系塗料のうすめ液としては使わないで下さい。色とうめい主な用途床、トタン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性速乾、さび止危険物の性状非水溶性
水性塗料着色剤 トーンカララント 7000
ロックペイント(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1缶(300mL)当日出荷低VOC、低臭水性塗料用着色剤 VOC(揮発性有機化合物)を使用せず、においもほとんどありませんから、低VOC・低臭型水性ペイントの調色に使用しても特長を損ないません。 耐候性にすぐれた顔料を厳選使用していますから、外部でも変退色がおこりにくいです。 着色力が強く、少量の添加で調色できます。 保存、安定性がよく、分離や沈殿がほとんどなく、低温時の粘度上昇も少なくなっています。 鉛やクロムなどの有害物を含むものは、原料として使用していません。種別水性塗料着色剤使用量ベースホワイト塗料100に対して10%(重量)以内使用場所屋外危険物の類別非危険物特性耐候
うすめ液 塗料用シンナーA(N)
ニッペホームプロダクツ¥14,980税込¥16,4781缶(16L)当日出荷合成樹脂塗料・油性塗料のうすめ液です。用途油性系塗料の希釈や用具の洗浄に。材質有機溶剤容量(L)16危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.6L危険物の性状非水溶性
塗料用シンナーSA
ニッぺ(日本ペイント)¥15,980税込¥17,5781缶(16L)6日以内出荷弱溶剤塗料用シンナー 合成樹脂塗料用シンナー液性シンナー密度(g/cm3)0.79(23℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
12-4116 シンナー MK(MEK)
ロックペイント(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781缶(16L)欠品中単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用用途MEK:メチルエチルケトン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
SHOW UPカスタムカラーシリーズ専用シンナー ミニボトル
SHOW UP¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷から7日以内出荷SHOWUPカスタムカラー全般に使用可能なシンナー。(*一部の商品を除く)容量(g)270危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
SHOW UPカスタムカラーシリーズ専用シンナー
SHOW UP¥9,298税込¥10,2281本4日以内出荷から8日以内出荷SHOWUPカスタムカラー全般に使用可能なシンナー。(*一部の商品を除く)容量(kg)3.6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
12-4115 シンナーE(工業用酢酸エチル)
ロックペイント¥24,980税込¥27,4781缶(16L)欠品中単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用用途酢酸エチル、サクエチ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
12-4112 シンナーX(工業用キシロール
ロックペイント¥18,980税込¥20,8781缶(16L)欠品中単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用用途キシロール、キシレン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
12-4111 シンナーT(工業用トロール)
ロックペイント(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781缶(16L)欠品中単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用用途塗料希釈用、洗浄用、シンナー調整用、合成樹脂類希釈用引火点(℃)5危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤発火点(℃)480危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
エポキシサビドメ用うすめ液
アサヒペン¥2,198税込¥2,4181個(400mL)4日以内出荷ノントルエン・ノンキシレンの環境対応うすめ液。 油性超速乾サビドメの希釈に。 塗装面の汚れの拭き取りに。 塗装後の塗装用具の洗浄に。用途油性超速乾サビドメ、酒精塗料の希釈に適します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性サビドメ危険物の性状水溶性
うすめ液(ペイント)
シントーファミリー¥16,980~税込¥18,678~1セット(25個)ほか12日以内出荷用途油性ペイント、オイルステイ、ニス関係の希釈、用具の洗浄に、塗料シンナーを使用する塗料などに使用ください色透明主成分塗料用シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ボイル油A
DNT(大日本塗料)¥25,980税込¥28,5781缶(16L)3日以内出荷油性塗料、合成樹脂調合ペイントに混ぜて使用する。 シンナー希釈と比べて、仕上がりの光沢が良好である。色透明粘度23℃ 60~80cSt密度23℃ 塗料0.93±0.05 揮発分 0.80危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量16L光沢つや有り乾燥時間20℃ 24時間加熱残分(%)93~98