99件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「主成分」から絞り込む
  • 油性漆塗料 カシュー専用シンナー カシュー

    油性漆塗料 カシュー専用シンナー

    カシュー(13件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1缶(300mL)
    当日出荷
    自然乾燥型の油性うるし塗料(カシュー)専用うすめ液(刷毛塗り用)
    用途カシュー塗料の希釈・用具の洗浄に。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • 塗料用シンナーA(新) ニッぺ(日本ペイント)

    塗料用シンナーA(新)

    ニッぺ(日本ペイント)(2件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1缶(16L)
    6日以内出荷
    合成樹脂塗料用シンナー
    用途建築用塗料などの弱溶剤系塗料及びターペン可溶系塗料の希釈用として使われます。色無色液性シンナー引火点(℃)42密度(g/cm3)0.83(23℃)危険等級Ⅲ発火点(℃)210(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
  • ローバルシンナー 1L缶 ローバル

    ローバルシンナー 1L缶

    ローバル(9件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1缶(1L)
    当日出荷
    ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。
    用途塗料粘度調整用トラスコ品番828-6842材質主成分:キシレン、エチルベンゼン色無色主成分キシレン、エチルベンゼン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • NO.100Bシンナー オキツモ

    NO.100Bシンナー

    オキツモ(3件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • レタンPGシンナー標準型 関西ペイント

    レタンPGシンナー標準型

    関西ペイント(7件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1缶(4L)
    当日出荷
    タイプオールシーズン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 徳用ペイントうすめ液 ニッペホームプロダクツ

    徳用ペイントうすめ液

    ニッペホームプロダクツ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成樹脂塗料・油性塗料のうすめ液です。
    用途油性系塗料の希釈や用具の洗浄。材質有機溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • エポタール シンナー ニッぺ(日本ペイント)

    エポタール シンナー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥20,980税込¥23,078
    1缶(16L)
    6日以内出荷
    用途エポタール専用希釈剤、エポタールBOエコ及びエポタールNB-20Fの希釈用として色無色透明液性シンナー引火点(℃)-4密度(g/cm3)0.865(20℃)危険等級Ⅱ発火点(℃)272(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ローバルシンナー 3L缶 ローバル

    ローバルシンナー 3L缶

    ローバル(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1缶(3L)
    当日出荷
    ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。
    用途塗料粘度調整用トラスコ品番828-6843材質主成分:キシレン、エチルベンゼン色無色主成分キシレン、エチルベンゼン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • EX塗料共通うすめ液 トーホー

    EX塗料共通うすめ液

    トーホー(2件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個(100mL)
    当日出荷
    「セルロースセメントEX」や「ウレタンクリヤーEX」、「ウレタンフィニッシャーEX」など商品名に”EX”と表示されているメーカー塗料で共通してご使用いただけます。
    用途適合塗料の希釈(うすめ)や用具の洗浄にご使用下さい。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • テレピン油 大阪塗料工業

    テレピン油

    大阪塗料工業(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1缶(400mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    色褐色透明比重0.8(相対密度)引火点(℃)27危険等級Ⅲ溶解度水に不溶危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ハイポン エポキシシンナー ニッぺ(日本ペイント)

    ハイポン エポキシシンナー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1缶(4L)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    液性シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ローバルシンナー 14kg缶 ローバル

    ローバルシンナー 14kg缶

    ローバル
    ¥16,980税込¥18,678
    1缶(14kg)
    6日以内出荷
    ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。
    用途塗料粘度調整用トラスコ品番118-2396色無色主成分キシレン、エチルベンゼン液性シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • エポタール速乾型シンナー ニッぺ(日本ペイント)

    エポタール速乾型シンナー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥24,980税込¥27,478
    1缶(16L)
    6日以内出荷
    エポタール速乾型専用希釈剤
    用途エポタール速乾型専用希釈剤、エポタールBOエコ速乾型及びエポタールNB-20F速乾型の希釈用として色無色液性シンナー引火点(℃)-4密度(g/cm3)0.87(23℃)危険等級Ⅱ発火点(℃)272(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • EGウレタン 薄め液 ユニオンペイント

    EGウレタン 薄め液

    ユニオンペイント
    ¥5,998税込¥6,598
    1缶(4L)
    8日以内出荷
    仕様89ラインシリーズEGバリューウレタン希釈剤タイプ硬化剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.5L危険物の性状非水溶性
  • エポキシシンナー ロックペイント

    エポキシシンナー

    ロックペイント
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    用途061ライン、ロックエポキシ、ロックタールエポキシ希釈用、洗浄用引火点(℃)8危険等級Ⅱ発火点(℃)235危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ロックポリパテ うすめ液 ロックペイント

    ロックポリパテ うすめ液

    ロックペイント(1件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1缶(0.946L)
    5日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • エポローバルシンナー 3L缶 ローバル

    エポローバルシンナー 3L缶

    ローバル
    ¥7,598税込¥8,358
    1缶(3L)
    当日出荷
    トラスコ品番118-2394液性シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • シンナー#100 ニッぺ(日本ペイント)

    シンナー#100

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1缶(4L)ほか
    6日以内出荷
    液性シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • パーマロックシンナー ロックペイント

    パーマロックシンナー

    ロックペイント(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    ユカロック1000専用シンナーです。 希釈割合は塗料(ユカロック1000)に対して40~60%です。
    用途ユカロック1000専用の希釈剤。トラスコ品番361-0501質量(kg)13.9容量(L)16危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L希釈の目安塗料に対して40~60%危険物の性状非水溶性
  • ボウジンテックス#1000シンナー 水谷ペイント

    ボウジンテックス#1000シンナー

    水谷ペイント
    ¥17,980税込¥19,778
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    タイプ通常(A)
  • タフコートシンナー ロックペイント

    タフコートシンナー

    ロックペイント
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    タフコート用シンナー
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • NTXウレタンシンナー #100 大阪塗料工業

    NTXウレタンシンナー #100

    大阪塗料工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1缶(4L)
    7日以内出荷
    タイプNTXウルトラック895専用シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ニッペ パワーバインド シンナー ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペ パワーバインド シンナー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1缶(4L)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途パワーバインド用専用シンナーです。液性シンナー塗布方法エアスプレー、エアレススプレー、静電塗装危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • No.122シンナー オキツモ

    No.122シンナー

    オキツモ
    ¥10,980税込¥12,078
    1缶(4L)
    7日以内出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ボウジンテックス#5000Uシンナー 水谷ペイント

    ボウジンテックス#5000Uシンナー

    水谷ペイント
    ¥17,980税込¥19,778
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    タイプ通常(A)
  • SDCコートシンナーI DNT(大日本塗料)

    SDCコートシンナーI

    DNT(大日本塗料)
    ¥12,980税込¥14,278
    1缶(4L)
    7日以内出荷
    JWWA K 115:1989 の塗料の品質に適合する。 ビチューメンとして特殊膨潤炭を使用。コールタール分を含まない。 従来のタールエポキシ樹脂塗料よりも上塗りブリード性が少ない。 耐水性・耐海水性など、防食性がすぐれている。 エアレススプレー性に優れ、1回塗りで厚膜塗装が可能である。 物理的性質、化学的性質がすぐれている。
    仕様2液性主成分殊膨潤炭膜厚(μm)【刷毛】標準:60/ウエット:100、【エアレス】標準:300/ウエット:500密度(g/cm3)塗料:1.28/23℃、揮発分:0.86/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)50、(10℃)40、(20℃)30希釈剤SDCコートシンナーI又はSDCコートエコシンナー粘度(Pa・s)3.2/23℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~10光沢3分艶半硬化乾燥時間(時間)(5℃)20、(10℃)16、(20℃)12特性防食性、耐水、シンナー可使時間(時間)(5℃)5、(10℃)4、(20℃)3危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.16、(エアレス)1.10下地処理新設:ブラスト ISO-Sa2 以上、塗替:パワーツール処理 ISO-St2 以上塗装間隔(5℃)最大7日/最小20時間、(10℃)最大7日/最小16時間、(20℃)最大7日/最小12時間調合比A液:87部、B液:13部(重量比)加熱残分(%)74
  • ユニパックシリーズ 専用シンナー ニッぺ(日本ペイント)

    ユニパックシリーズ 専用シンナー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥34,980税込¥38,478
    1缶(16L)
    6日以内出荷
    ユニパックネオシリーズのエアースプレー及びエアレススプレーで塗装時の希釈シンナーとしてご使用ください。季節・気温により使い分けいただけるように4種類からお選びください。ユニパック500 シンナー ・・・ 主に春・秋季用 気温:10℃~30℃。ユニパック501スローシンナー ・・・ 夏季用 気温:25℃~30℃以上。ユニパック502クイックシンナー ・・・ 冬季用 気温:0℃~10℃。ユニパック503冬用シンナー ・・・ 冬季用 気温:5℃以下。※はけ・ローラー塗装の場合は塗料用シンナーA(新)をお使いください。※はけ・ローラー塗装の際、塗装器具の洗いはユニパック専用シンナーかラッカーシンナーをご使用ください。
    用途【用途】。ユニパックネオシリーズのエアスプレー/エアレススプレー時の希釈シンナー荷姿16kg石油缶危険物の類別第四類危険物の数量16000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ハケ洗い液 400ml ニッペホームプロダクツ

    ハケ洗い液 400ml

    ニッペホームプロダクツ
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    「ハケ洗い液」で洗ったあとのハケは、固くならず、しなやかで使いやすくなります。「ハケ洗い液」の使用量は、ごく少量ですみ「ペイントうすめ液」でハケを洗うより経済的です。
    用途油性塗料(ラッカー系塗料を除く)を使った後のハケ洗いに。成分非イオン・陽イオン系界面活性剤、有機溶剤トラスコ品番859-8574容量(L)0.4危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
  • ニッペ 1液パワーウレトップ シンナーシリーズ ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペ 1液パワーウレトップ シンナーシリーズ

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1缶(4L)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー! 常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」 【ニッペ1液パワーウレトップ 専用シンナーシリーズ】 エアスプレー塗装には専用シンナーをお使いください。 専用シンナーには季節・温度に合わせて5種類のシンナー種があります。 スーパークイックシンナー:冬季 0℃~10℃ クイックシンナー:冬季 5℃~15℃ スタンダードシンナー:春・秋季 10℃~30℃ スローシンナー:夏季 25℃~35℃ スーパースローシンナー:夏季 30℃以上 刷毛、ローラー(短毛・中毛)塗装の場合は、塗料用シンナーA(新)またはニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナーをお使いください。
    用途ニッペ 1液パワーウレトップ 専用シンナー エアスプレー塗装にご使用ください。荷姿石油缶指触乾燥時間(分)5~10/23℃危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ハイポン ウレタンシンナー ニッぺ(日本ペイント)

    ハイポン ウレタンシンナー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1缶(4L)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    合成樹脂塗料用シンナー/ウレタン塗料用シンナー
    用途日本ペイント ウレタン系重防食塗料用うすめ液適合標準液性シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • テツゾール 煙道用 300 シンナー ニッぺ(日本ペイント)

    テツゾール 煙道用 300 シンナー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥31,980税込¥35,178
    1缶(16L)
    6日以内出荷
    テツゾール煙道用300専用シンナー 合成樹脂塗料用シンナー
    用途テツゾール煙道用300専用希釈シンナー密度(g/cm3)0.87(23℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • テツゾール 専用シンナー ニッぺ(日本ペイント)

    テツゾール 専用シンナー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1缶(4L)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    テツゾール専用シンナー 合成樹脂塗料用シンナー
    用途テツゾールエコシリーズ、テツゾールエコプライマーシリーズ、テツゾールPE-300、テツゾール汎用シリーズ、等希釈シンナー液性シンナー密度(g/cm3)0.87(23℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ユカロック7000番級 水性速乾プライマー(水性・2液セット品) ロックペイント

    ユカロック7000番級 水性速乾プライマー(水性・2液セット品)

    ロックペイント
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(15kg)
    3日以内出荷
    2液型水性2液プライマー
    用途屋内外アスファルト、コンクリート、モルタル床面仕様配合比/主剤:硬化剤=4 :1色透明容量(kg)主剤:12、硬化剤:3塗り面積(m2)75 ~ 100/15kgセット・回主な用途学校・店舗の廊下、事務所の床、ベランダ、一般工場、倉庫、配送センター、食堂、遊歩道、駐車場、公園の広場など希釈剤水危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)(23℃)2特性速乾塗付量(kg/m2・回)標準:0.15~0.20可使時間(時間)(23℃)4塗回数1回
  • Vトップシンナー DNT(大日本塗料)

    Vトップシンナー

    DNT(大日本塗料)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    耐候性に優れ、肉持感に優れています。
    仕様2液性粘度75~100KU/23℃膜厚(μm)30/回密度(g/cm3)塗料:1.20/23℃、揮発分:0.87/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)30、(20℃)15、(30℃)10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~10、(エアレス)20~30光沢艶有半硬化乾燥時間(時間)(5℃)16、(20℃)8、(30℃)6特性耐候、シンナーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)36(5℃)、16(20℃)、12(30℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.11、(エアレス)0.14下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下塗装間隔(5℃)最大7日/最小24時間、(20℃)最大7日/最小12時間、(30℃)最大7日/最小12時間調合比主剤80部:硬化剤20部(質量比)加熱残分(%)57~63
  • SDCコートシンナーG DNT(大日本塗料)

    SDCコートシンナーG

    DNT(大日本塗料)
    ¥9,998税込¥10,998
    1缶(4L)
    6日以内出荷
    JWWA K 115:1989 の塗料の品質に適合する。 ビチューメンとして特殊膨潤炭を使用。コールタール分を含まない。 従来のタールエポキシ樹脂塗料よりも上塗りブリード性が少ない。 耐水性・耐海水性など、防食性がすぐれている。 エアレススプレー性に優れ、1回塗りで厚膜塗装が可能である。 物理的性質、化学的性質がすぐれている。
    仕様2液性主成分殊膨潤炭膜厚(μm)【刷毛】標準:60/ウエット:100、【エアレス】標準:300/ウエット:500密度(g/cm3)塗料:1.28/23℃、揮発分:0.86/23℃指触乾燥時間(分)(10℃)60、(20℃)40、(30℃)20希釈剤SDCコートシンナーG又はSDC コートエコシンナー粘度(Pa・s)3.6/23℃危険等級Ⅲ使用条件(エアレス塗装)1次圧:0.5MPa以上、2次圧:12MPa以上、チップNO.163-417~725危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~10光沢3分艶半硬化乾燥時間(時間)(10℃)30、(20℃)24、(30℃)16特性防食性、耐水、シンナー可使時間(時間)(10℃)8、(20℃)6、(30℃)3危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.16、(エアレス)1.10下地処理新設:ブラスト ISO-Sa2 以上、塗替:パワーツール処理 ISO-St2 以上塗装間隔(10℃)最大7日/最小30時間、(20℃)最大7日/最小24時間、(30℃)最大7日/最小16時間調合比A液:90部、B液:10部(重量比)加熱残分(%)73
  • ユータックRシンナー 日本特殊塗料

    ユータックRシンナー

    日本特殊塗料
    ¥11,980税込¥13,178
    1缶(4L)
    4日以内出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ユータックAYシンナー 日本特殊塗料

    ユータックAYシンナー

    日本特殊塗料
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • NTXウレタンシンナー 大阪塗料工業

    NTXウレタンシンナー

    大阪塗料工業
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1缶(1L)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • エバーロックネクストⅡ ロックペイント

    エバーロックネクストⅡ

    ロックペイント
    ¥15,980税込¥17,578
    1缶(4kg)
    4日以内出荷
    強力なヤニ・シミ止め性が求められるところに適しており、塗装中、塗装後に発生する臭気を大幅に低減させた速乾性のあるカチオン型塗料です。塗料中の溶剤は低臭タイプの採用により、塗装作業中や塗装後の臭気を大幅に和らげています。(※希釈剤は塗料用シンナーでもご使用できますが、従来型の臭気となりますので、専用シンナーを使用してください。)。旧塗膜に付いたタバコのヤニや水性のシミを抑える効果が強力です。カチオン型樹脂を使用しているため、塗り替え時はシーラーなしで塗装できます。(※新設時や吸い込みの著しい素材、脆弱な下地の場合は、シーラーが必要な場合があります。)。防藻・防かび剤の配合により、湿度の高い場所でもカビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。造膜性にすぐれているため、冬場の低温時でも塗装しやすく、乾燥性にもすぐれています。国土交通大臣認定(NM-8585不燃材料、QM-9816準不燃材料、RM-9369難燃材料)の塗料です。
    用途戸建住宅、集合住宅など屋内外部壁面、軒天の塗装、各種塗り替え用塗装仕様速乾色ファインエロー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4000mL
  • エバーロックネクストⅡ ロックペイント

    エバーロックネクストⅡ

    ロックペイント
    ¥10,980税込¥12,078
    1缶(4kg)
    4日以内出荷
    強力なヤニ・シミ止め性が求められるところに適しており、塗装中、塗装後に発生する臭気を大幅に低減させた速乾性のあるカチオン型塗料です。塗料中の溶剤は低臭タイプの採用により、塗装作業中や塗装後の臭気を大幅に和らげています。(※希釈剤は塗料用シンナーでもご使用できますが、従来型の臭気となりますので、専用シンナーを使用してください。)。旧塗膜に付いたタバコのヤニや水性のシミを抑える効果が強力です。カチオン型樹脂を使用しているため、塗り替え時はシーラーなしで塗装できます。(※新設時や吸い込みの著しい素材、脆弱な下地の場合は、シーラーが必要な場合があります。)。防藻・防かび剤の配合により、湿度の高い場所でもカビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。造膜性にすぐれているため、冬場の低温時でも塗装しやすく、乾燥性にもすぐれています。国土交通大臣認定(NM-8585不燃材料、QM-9816準不燃材料、RM-9370難燃材料)の塗料です。
    用途戸建住宅、集合住宅など屋内外部壁面、軒天の塗装、各種塗り替え用塗装仕様速乾色ロイヤルブルー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4000mL

『うすめ液』には他にこんなカテゴリがあります

うすめ液特集
おすすめ人気ランキング
その他塗料うすめ液