25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主成分から絞り込む
油性漆塗料 カシュー専用シンナー カシュー油性漆塗料 カシュー専用シンナーカシュー(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1缶(300mL)
当日出荷
自然乾燥型の油性うるし塗料(カシュー)専用うすめ液(刷毛塗り用)
用途カシュー塗料の希釈・用具の洗浄に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
ローバルシンナー 1L缶 ローバルローバルシンナー 1L缶ローバル(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1缶(1L)
当日出荷
ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。
用途塗料粘度調整用無色主成分キシレン、エチルベンゼントラスコ品番828-6842材質主成分:キシレン、エチルベンゼン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
NO.100Bシンナー オキツモNO.100Bシンナーオキツモ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
レタンPGシンナー標準型 関西ペイントレタンPGシンナー標準型関西ペイント(7件のレビュー)
6,398税込7,038
1缶(4L)ほか
当日出荷
タイプオールシーズン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ソフビカラーシンナー ナガシマソフビカラーシンナーナガシマ(5件のレビュー)
419税込461
1個(100cc)
当日出荷
ソフビカラーに対する溶解力が優秀です。
用途ソフビカラーの希釈・洗浄用・ふき取り用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
高級うるし 専用うすめ液 サンコー商会高級うるし 専用うすめ液サンコー商会(6件のレビュー)
439税込483
1本(25mL)
当日出荷
高級うるしに最も適した専用のうすめ液で高級うるしの粘度調整、希釈、使用後の筆用品、用具等の洗浄に使用して下さい。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.025L危険物の性状非水溶性
セルロースうすめ液 ナガシマセルロースうすめ液ナガシマ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(400cc)
当日出荷
セルロースクリヤーに対する溶解力が良好です
用途セルロースクリヤーの希釈・洗浄用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
ビニローゼうすめ液 サンデーペイントビニローゼうすめ液サンデーペイント(6件のレビュー)
729税込802
1缶(100mL)
当日出荷
用途ビニローゼ専用のうすめ液です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ混合溶剤
テレピン油 大阪塗料工業テレピン油大阪塗料工業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(400mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
褐色透明比重0.8(相対密度)引火点(℃)27危険等級溶解度水に不溶危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ローバルシンナー 3L缶 ローバルローバルシンナー 3L缶ローバル(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1缶(3L)
当日出荷
ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。
用途塗料粘度調整用無色主成分キシレン、エチルベンゼントラスコ品番828-6843材質主成分:キシレン、エチルベンゼン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エポキシハンドレッドコートうすめ液 ナガシマエポキシハンドレッドコートうすめ液ナガシマ(1件のレビュー)
599税込659
1個(100cc)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
エコシリーズシンナー ローバルエコシリーズシンナーローバル(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(1L)
当日出荷
ローバルエコタイプ、ローバルシルバーエコタイプ、ALMZ(アルムズ)専用シンナー
用途エコシリーズ専用シンナーです。 塗装用具洗浄用及び塗料粘度増加時希釈用溶剤主成分高濃度亜鉛末塗料用シンナー容量(L)1液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L希釈率(%)重量の5%以内RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エポローバルシンナー ローバルエポローバルシンナーローバル(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(1L)
10日以内出荷
通常ハケ塗りでご使用の場合は希釈する必要はありません。 スプレー塗装時や使用中に塗料の粘度が上がった場合にのみ使用してください。(ただし希釈量は重量の5%以内)
適合エポローバル専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
EX塗料共通うすめ液 トーホーEX塗料共通うすめ液トーホー(2件のレビュー)
629税込692
1個(100mL)
当日出荷
「セルロースセメントEX」や「ウレタンクリヤーEX」、「ウレタンフィニッシャーEX」など商品名に”EX”と表示されているメーカー塗料で共通してご使用いただけます。
用途適合塗料の希釈(うすめ)や用具の洗浄にご使用下さい。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
レタンPGシンナー遅乾型 関西ペイントレタンPGシンナー遅乾型関西ペイント(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(4L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
特性遅乾タイプ夏用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
2ウレタン専用うすめ液 和信ペイント2ウレタン専用うすめ液和信ペイント(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(400mL)
当日出荷
「2ウレタン」の粘度が高くて塗りにくい場合に、うすめ液を加えて粘度を調整します。 「2ウレタン」の塗装に使ったハケを洗う場合に使用します。
用途「2ウレタン」の希釈や、塗装用具の洗浄に。適合2ウレタン 下塗り液、2ウレタン 上塗り液危険等級アズワン品番64-8290-45危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
トップ14シンナー 東日本塗料トップ14シンナー東日本塗料(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1缶(4L)ほか
3日以内出荷
弾性トップ14専用、希釈用シンナー。
クリヤー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)50危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1
スーパーウレタンうすめ液 ナガシマスーパーウレタンうすめ液ナガシマ(2件のレビュー)
519税込571
1個(100cc)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
ロックポリパテ うすめ液 ロックペイントロックポリパテ うすめ液ロックペイント(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1缶(0.946L)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ウレタンAシンナー 東洋石油化学ウレタンAシンナー東洋石油化学(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
2液タイプの床用エポキシ樹脂塗料、変性エポキシ塗料にも対応したエポキシ樹脂塗料に特化した希釈用シンナーです。洗浄用途にも使用できます。本商品の乾燥スピードは標準です。
用途2液タイプの床用エポキシ塗料、変性、各種エポキシ塗料の希釈 塗装器具の洗浄成分炭化水素系危険等級有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類PRTR法該当危険物の性状非水溶性
エナメル用シンナー エスケー化研エナメル用シンナーエスケー化研(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1缶(16L)
3日以内出荷
用途コンクリート床主な用途床、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エコアクリルBシンナー 東洋石油化学エコアクリルBシンナー東洋石油化学(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1缶(16L)
4日以内出荷
【非有機溶剤タイプ】【人体に対する有害性や環境負荷を考慮】アクリル樹脂塗料に特化し、各種法規制に対応しているエコシンナーです。引火点を高くし安全性向上にも配慮した商品です。管理濃度が気になるリスクアセスメント対策や作業環境改善活動に最適です。
用途塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄成分アクリル樹脂系危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当危険物の性状非水溶性
レタンPGシンナー 超遅乾型 関西ペイントレタンPGシンナー 超遅乾型関西ペイント(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(16L)ほか
欠品中
特性超遅乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エコウッド専用うすめ液 サンデーペイントエコウッド専用うすめ液サンデーペイント(2件のレビュー)
989税込1,088
1本(400mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
エコウッドの専用うすめ液です
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ混合溶剤
Neos01シンナー オキツモNeos01シンナーオキツモ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性

うすめ液』には他にこんなカテゴリがあります

うすめ液特集
おすすめ人気ランキング
その他塗料うすめ液