絞り込み
ブランド
- Zip's
- モノタロウ(1)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- DRC(ディーアールシー)(8)
- AERO FAST(3)
- ETHOS Design(エトスデザイン)(2)
- ラフアンドロード(2)
- UNIT(ユニット)(2)
- SafeAll(2)
- オーエッチ工業(1)
- プロト(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- MOTOWN(1)

2”タイダウンストラップ(Dリング)
Zip's¥2,298~税込¥2,528~1本4日以内出荷高い耐久性を備え、耐摩耗性ウェビングを採用した、過酷な使用環境にも対応できるDリング付タイダウンストラップ。ホイールリフトでの使用に限らず、さまざまな固定・固縛用途にも使用可能です。耐摩耗ウェビング幅(mm)50(2”)使用荷重(kg)1496
2”タイダウンストラップ(ダブルJ)
Zip's¥2,298~税込¥2,528~1本4日以内出荷ダブルライン構造のウェビングを採用し、定格使用荷重(WLL)を最大限に発揮できる設計です。信頼性の高いラチェット金具により、積載物を確実に固定し、安定したカーゴコントロールを実現します。耐摩耗ウェビング幅(mm)50(2”)使用荷重(kg)1495
タイダウンストラップ(ツイストスナップフック)
Zip's¥7,598税込¥8,3581本4日以内出荷高い耐久性を備え、耐摩耗性ウェビングを採用した、過酷な使用環境にも対応できるスナップフック付タイダウンストラップ。さまざまな固定・固縛用途に使用可能です。耐摩耗ウェビング幅(mm)50(2”)長さ(m)5.4使用荷重(kg)1496
3”タイダウンストラップ(ダブルJ)
Zip's¥3,698~税込¥4,068~1本4日以内出荷ダブルライン構造のウェビングを採用し、定格使用荷重(WLL)を最大限に発揮できる設計です。積載物を確実に固定し、安定したカーゴコントロールを実現します。耐摩耗ウェビング幅(mm)76(3”)使用荷重(kg)2449
2"タイダウンストラップAssy(ダブルJ)
Zip's¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷ダブルライン構造のウェビングを採用し、定格使用荷重(WLL)を最大限に発揮できる設計です。信頼性の高いラチェット金具により、積載物を確実に固定し、安定したカーゴコントロールを実現します。各アッセンブリー(Assy)には、ダブルJフック2個、標準ラチェット金具、18インチのショートストラップ、ストラップ(長さ4種より選択可)を含みます。耐摩耗ウェビング
タイダウンストラップ(ツイストスナップフック)
Zip's¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷高い耐久性を備え、耐摩耗性ウェビングを採用した、過酷な使用環境にも対応できるスナップフック付タイダウンストラップ。さまざまな固定・固縛用途に使用可能です。耐摩耗ウェビング幅(mm)50(2”)長さ(m)4.2使用荷重(kg)1496
3"タイダウンストラップAssy(ダブルJ)
Zip's¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷ダブルライン構造のウェビングを採用し、定格使用荷重(WLL)を最大限に発揮できる設計です。信頼性の高いラチェット金具により、積載物を確実に固定し、安定したカーゴコントロールを実現します。各アッセンブリー(Assy)には、ダブルJフック2個、標準ラチェット金具、18インチのショートストラップ、ストラップ(長さ4種より選択可)を含みます。耐摩耗ウェビング幅(mm)76(3”)使用荷重(kg)2449
タイダウンストラッププロテクトスリーブ
Zip's¥899税込¥9891本4日以内出荷Zip’s タイダウンストラップ用保護スリーブは、幅2インチ(約50mm)のタイダウンストラップを摩耗や切断から保護するためのアイテムです。クッション性のあるパッド素材を採用し、鋭利な物がウェビングを傷つけるのを防ぎます。ベルクロ仕様のため、取付け・取外しも簡単です。1本あたり24インチ(約610mm)の保護範囲を確保し、タイダウンストラップの耐久性と安全性を高めます。耐摩耗ウェビング全長(mm)610(24”)ストラップ幅(mm)50.8(2” )