絞り込み
使用荷重(t)
- 0.25(1)
- 0.5(5)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(17)
- 2.5(5)
- 3(10)
- 3.15(1)
- 3.2(5)
- 5(14)
揚程(m)
- 3
- 1.5(1)
- 2.5(36)
- 3.5(9)
- 4(4)
- 5(11)
- 5.0(2)
- 5.5(1)
- 6(6)
- 7.5(1)
- 8(1)
- 8.0(1)
質量(kg)
- 10~20未満(6)
- 20~30未満(11)
- 30~40未満(7)
- 40~50未満(7)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(1)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(2)
- 100以上(1)
- ~10未満(4)
最大使用荷重(t)
- 3(1)
- 4.8(1)
ブランド
- KITO(キトー)(6)
- 象印チェンブロック(6)
- バイタル工業(4)
- オーエッチ工業(3)
- 二葉製作所(3)
- エスコ(2)
- スリーエッチ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.25(1)
0.5(5)
1(1)
1.5(1)
2(17)
2.5(5)
3(10)
3.15(1)
3.2(5)
5(14)

小型軽量チェンブロック C-21
象印チェンブロック(37件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から5日以内出荷ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。 超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。 巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。 JIS規格品(JISB8802)です。
キトーチェーンブロック キトーマイティ
KITO(キトー)¥67,980~税込¥74,778~1個当日出荷から52日以内出荷・外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー・ブレーキ部は二重カバーで雨水・塵埃をシャットアウト・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)・二重式ツメバネでさらに信頼性アップ・強度と作業性を兼ね備えたフック・安全性の高いガード付きシタカナグ・高精度・強靭なギア・機械効率を高めた独特な軸受け機構・スムーズなロードチェーンガイド機構・過巻下げ防止ストッパのトメカナグ・世界最高レベルの強力ロードチェーン
キトーマイティ M3形
KITO(キトー)¥71,980~税込¥79,178~1台当日出荷から6日以内出荷1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm! 最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。 絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。タイプマイティ単体
ホイストマン小型軽量チェーンブロック(トルコン機能付)
象印チェンブロック(2件のレビュー)¥68,980~税込¥75,878~1台当日出荷種別手動荷鎖等級Vハンドチェーン線経×ピッチ(mm)4×19.5
チェンブロック スーパー100
象印チェンブロック¥55,980~税込¥61,578~1台当日出荷から7日以内出荷軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェンも併用。世界でも最高レベルのチェンブロック。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装。衝撃に強いギヤケース・本体フレーム。高い機械効率を維持するノックピン。高精度なギヤと軸受け構造。最少破断応力1000MPaの強力ロードチェン。信頼性の高いメカニカルブレーキ。フェイルセーフに徹した二重つめ機構。二重カバーで雨水・塵埃を防御。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具。巻下げの限界を知らせるチェン止め金具。※ロードチェンは焼入れチェンのため継ぎ足しができません。種別手動手鎖線径×ピッチ(mm)5×23.6荷鎖等級V
チェーンホイスト
オーエッチ工業¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷操作性に優れた、使いやすいコンパクト設計です。主軸受部には荷揚げを効率化するニードルベアリングを使用。衝撃に強い頑丈ギアケース、本体フレームを使用。寸法A(mm)170寸法F(mm)512寸法D(mm)34寸法E(mm)45寸法B(mm)155寸法C(mm)29ロードチェーン線径(mm)×掛数7.0×2手引力(kg)42アズワン品番65-1873-03RoHS指令(10物質対応)対応
キトーマイティ M3形(プレントロリ結合形)
KITO(キトー)¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。タイプTSP形プレントロリ結合形
チェンブロックCQ形
KITO(キトー)¥54,980~税込¥60,478~1台4日以内出荷から5日以内出荷360°どの方向からでも手引き可能なチェーンブロックです。通常・逆さつりどちらでも作業が可能です。角度制限なしで手引き力も従来のキトー製品より40%低減しました。手引き力の負担が減ったことで作業者の負担軽減や現場の安全性向上にもつながります。無意識のうちに定格以上を巻き上げてしまう危険を防ぐ「オーバーロードリミッタ」が装備されています。ニッケルメッキチェーンの採用により、厳しい作業環境にも対応可能です。
手動チェーンブロック 0.5t フック式
象印チェンブロック¥28,980税込¥31,8781台8日以内出荷トラスコ品番221-3315定格荷重(t)0.5容量(t)0.5標準揚程(m)3RoHS指令(10物質対応)対応フック間最小距離(mm)277
キトーマイティM3形 荷重保持試験データ表付き
KITO(キトー)¥72,980~税込¥80,278~1台翌々日出荷から4日以内出荷世界最高レベル※の強力ロードチェーン。※破断応力1000N/mm2以上 独自構造による確実なブレーキ性能。 小形・軽量化により取扱いが極めて簡単。 幅広く応用技術製品のご要望に対応。 油圧引張り試験機による荷重保持試験を行い、その証として荷重保持試験データ表を発行。
プレントロリブロック
二葉製作所¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷から5日以内出荷I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。
ギヤードトロリブロック
二葉製作所¥90,980~税込¥100,078~1台当日出荷から5日以内出荷I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。
キトーマイティ M3形(ギヤードトロリ結合形)
KITO(キトー)¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。タイプTSG形ギャードトロリ結合形
チェンブロックVL5シリーズ 3.0t
バイタル工業¥54,980税込¥60,4781個11日以内出荷フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。用途荷物の巻き上げ・巻き下げトラスコ品番851-5711形状鎖動懸垂形ハンドチェーン(m)3.0ロードチェーン(m)3.0
チェンブロックVL5シリーズ
バイタル工業¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から11日以内出荷フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。形状鎖動懸垂形
チェンブロックVH5シリーズ
バイタル工業(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーン(V級)を使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。 下フックの構造はスラストベアリング入です。用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。形状鎖動懸垂形
チェンブロック VP5シリーズ
バイタル工業¥34,980~税込¥38,478~1台3日以内出荷フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。
小型チェンブロック”ホイストマン”(トルコン機能付)
象印チェンブロック¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷サビにくい強力ロングライフロードチェーンを採用しています。独自の過負荷防止安全機構である「トルコン装置」を装備しています。ハイレベルの剛性構造・機構保持です。V級チェーンを使用しています。コンパクト・最軽量で本格ラインアップを実現しています。重量:21%減量しています〈メーカー製品との比較〉。トラスコ品番460-7872材質ロードチェーン:特殊合金鋼定格荷重(t)5標準揚程(m)3フック間最小距離(mm)555ハンドチェーン(m)3ロードチェーン(m)3
『手動チェーンブロック』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動チェーンブロック本体
- 手動チェーンブロック用オプション品