絞り込み
端末仕様
  • 端末仕様アイ・シボリ縫製(1)
  • 端末仕様エンドレス(4)
  • 端末仕様デルタリング(1)
  • 端末仕様フック(6)
使用荷重(t)
  • 0.2
  • 0.06(39)
  • 0.1(73)
  • 0.125(32)
  • 0.15(49)
  • 0.16(59)
  • 0.25(177)
  • 0.3(29)
  • 0.49(103)
  • 0.5(214)
  • 0.8(36)
  • 0.9(30)
  • 1(232)
  • 1.5(81)
  • 1.6(30)
  • 2(137)
  • 2.5(45)
  • 2.8(49)
  • 3(52)
  • 5(49)
ベルト長さ(m)
  • 0.5(2)
  • 3(1)
  • 3.1(1)
  • 4(2)
  • 4.5(4)
  • 5(1)
ベルト幅(mm)
  • 25(10)
最大使用荷重(t)
  • 0.2(3)
  • 1(5)
  • 1.2(1)
  • -(2)
ベルト長さ調整側(m)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 4.5(2)
  • 4.7(1)
  • 5(1)
3・4・4.5・4.7・5
ベルト色
  • オレンジ(1)
  • グレー(1)
  • パープル(1)
  • ブラック(2)
  • ブルー(1)
  • レッド(1)
オレンジ・グレー・パープル・ブラック・ブルー・レッド
ベルト長さ固定側(m)
  • 0.36(1)
  • 0.5(2)
  • -(3)
0.36・0.5・-
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • JSH(3)
  • KITO(キトー)(1)
  • TRUSCO(3)
  • エスコ(4)
  • オーエッチ工業(4)
  • スリーエッチ(3)
  • スーパーツール(5)
  • トーヨーコーケン(TKK)(5)
  • 丸善工業(1)
  • 二葉製作所(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • 神内電機製作所(2)
  • 象印チェンブロック(3)
モノタロウ・JSH・KITO(キトー)・TRUSCO・エスコ・オーエッチ工業・スリーエッチ・スーパーツール・トーヨーコーケン(TKK)・丸善工業・二葉製作所・京セラインダストリアルツールズ・神内電機製作所・象印チェンブロック
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 荷崩れ防止リール 台車用 モノタロウ

    荷崩れ防止リール 台車用

    モノタロウ(10件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    ベルトを使った台車の荷崩れ防止。ワンタッチで簡単取付、しっかり固定。 大きな荷物もしっかり固定できる、ベルト長3.1m。 台車の背板に取り付けて使用します。
    用途台車の荷物落下防止に材質PC/ABS樹脂、スチール、ステンレスバネ、PPベルト質量(g)460使用温度範囲(℃)-0~40取付寸法(mm)100~150(背板)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×112×175材質(ベルト)PP
  • ラッシングベルト エンドレス オーエッチ工業

    ラッシングベルト エンドレス

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    当日出荷
    簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
    用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
  • TCSバックルベルト荷締機 TRUSCO

    TCSバックルベルト荷締機

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷
    スプリングによってすばやく簡単に締付けが可能です。爪がない為、締付け時にベルトを傷つけることはありません。
    用途パレット等、積荷の荷崩れ防止に。 集積物等の安全確保に。棚積商品等の落下防止に。
  • ベータ型小型電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    ベータ型小型電気チェーンブロック

    象印チェンブロック(6件のレビュー)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    当日出荷
    コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 過負荷防止機能付です。
    仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン電源単相100V最小距離(mm)280(フック間)定格時間(分)25電源コード3m
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業(11件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ベルト幅25mmでの強力タイプ。握りやすい幅広ハンドル
    用途軽トラック用荷締機バックルワイドタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
  • リモコンウインチ 京セラインダストリアルツールズ

    リモコンウインチ

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    当日出荷
    付属品ワイヤーロープ(5mm×30m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付)質量(kg)19タイプ電動式電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1100揚程(m)29荷重(t)0.2(最大)コード長さ(m)5主な用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業吊上速度(cm/s)(高速)24、(低速)16最大使用荷重(kg)200寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)213×253×496
  • 電気ホイスト スリーエッチ

    電気ホイスト

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌々日出荷
    ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離480mmのコンパクト設計 ワイヤーの掛数が2本で軽量化を実現しました。 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
    トラスコ品番327-7461質量(kg)16コード長さ(m)5(操作スイッチ)ワイヤー径(Φmm)4巻上げ速度(m/min)6電源(単相/V)100(50~60Hz)電源コード(m)3定格荷重(kg)200定格時間(分)5モーター出力(W)250
  • ベルト荷締機 JSH

    ベルト荷締機

    JSH
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。
    用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様Jフック
  • ベルト荷締機 JSH

    ベルト荷締機

    JSH
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。
    用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様シボリ縫製
  • 電動ウインチ スリーエッチ

    電動ウインチ

    スリーエッチ
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    オイルやカーボンブラシ交換が不要なメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。荷揚げ作業、ゲートの開閉、垂れ幕やノボリの昇降。屋内仕様です。野ざらし状態での使用はできません。ECW200に400kgキットEDF400を組み合わせた場合でも単管アダプターEW-PAを併用すると使用加重は350kg、パイプトロリーEW-PRを併用すると使用加重は250kgになってしましますのでご注意ください。
    幅(mm)388高さ(mm)245奥行(mm)180電源(V)100消費電力(W)650定格電圧(V)【スイッチ】100使用荷重(kg)200コード長さ(m)【操作】3定格電流(A)【スイッチ】15電源コード(m)3破断荷重(kg)1200消費電力(kW)0.65/h標準揚程(m)10定格時間(分)【モーター】5ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×10アズワン品番64-8498-83巻上速度(m/min)10操作電圧(V)100定格吊荷重(t)最大0.2ワイヤー寸法(Φmm×m)5×10
  • パワーホイストマン 象印チェンブロック

    パワーホイストマン

    象印チェンブロック(2件のレビュー)
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    翌日出荷
    専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバー(電動・エア式インパクトドライバーは不可)をつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻上げ・巻下げ作業が手軽に行えます。 ハンドチェーンを使わない遠隔操作で、狭所での作業をスムーズにできます。
    チェーン長(m)(ロードチェーン)5
  • ベビーホイスト (有線操作タイプ) トーヨーコーケン(TKK)

    ベビーホイスト (有線操作タイプ)

    トーヨーコーケン(TKK)
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
    付属品非常停止付きペンダントスイッチサイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式有線操作タイプ操作部5芯角型
  • 単相チェーンブロック(単相100V) 二葉製作所

    単相チェーンブロック(単相100V)

    二葉製作所
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    小型で軽量(揚程3mで8kg、6mで10kg)な電気チェーンブロックなので持ち運びが便利です。
    型式SCモーター定格時間15分
  • マルチクレーン(軽量型) スーパーツール

    マルチクレーン(軽量型)

    スーパーツール
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    当日出荷から59日以内出荷
    移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。 手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。 アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
    用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業仕様ウインチ巻上式高さ(mm)(足)150
  • TKK バッテリーマイティー トーヨーコーケン(TKK)

    TKK バッテリーマイティー

    トーヨーコーケン(TKK)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    45日以内出荷
    セット内容航空索Φ5.56mm×8m、押ボタン2点操作コード3m、スイベルフック、ノーヒューズブレーカ付端子箱非常時用手動ハンドル材質スチール形状電動式
  • パレットベルト オーエッチ工業

    パレットベルト

    オーエッチ工業
    ¥1,290~税込¥1,419~
    1本
    4日以内出荷から14日以内出荷
    セット時間が短くベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
    用途荷物の結束
  • β型小型電気チェーンブロック 1速形 象印チェンブロック

    β型小型電気チェーンブロック 1速形

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    当日出荷
    V級表面硬化チェーンの3.1mmを使用しています。
    仕様1速形、2点押ボタン式質量(kg)10電源コード(m)3JIS規格JIS B 8815定格時間(分)25
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    軽荷重用です。軽トラックによく使用されます。
    用途トラック用バックルスリムタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
  • ベビーホイスト (無線1ヶ所操作タイプ) トーヨーコーケン(TKK)

    ベビーホイスト (無線1ヶ所操作タイプ)

    トーヨーコーケン(TKK)
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
    付属品無線送信機 1個サイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式シングルリモコンタイプ操作部5芯角型
  • ベルト荷締機 JSH

    ベルト荷締機

    JSH
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
    用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様エンドレス
  • 電動ウインチ200kgキット スリーエッチ

    電動ウインチ200kgキット

    スリーエッチ
    ¥6,998税込¥7,698
    1組
    当日出荷
    付属品滑車、エンドスイベルトラスコ品番114-2095適合機種ECW100材質スチール質量(kg)0.75荷重(t)最大吊上:0.2
  • 25mmx5.0m/ 200kg ベルト荷締機(ラチェット式) エスコ

    25mmx5.0m/ 200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

    エスコ
    ¥1,840税込¥2,024
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA982B-1使用荷重(kg)200材質(ベルト)ナイロン
  • ホームホイスト 神内電機製作所

    ホームホイスト

    神内電機製作所
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    6日以内出荷
    100Vのコンセントさえあればどこでも手軽に使えます。・スピードコントローラーにより低速から高速まで手元操作で思いのままです。質量わずか7kgの小型軽量タイプながら吊上能力200kg。速度が自由に選べるため、位置決め精度が向上します。また、荷への衝撃も緩和します。速度を遅くするにしたがい、作動音は静かにできます。微妙な速度や位置決め、ソフトなスタート・ストップなどが要求される型合わせ、組立て等の精密作業に最適です。操作方式は速度設定機付シートスイッチ式。
    その他アッパーフック・トロリー・キャリアは別売です。質量(kg)7巻上げ速度(m/min)0~5チェーン径(Φmm)5モーター出力(W)140使用チェーンリンクチェーン
  • ホームホイスト 神内電機製作所

    ホームホイスト

    神内電機製作所(2件のレビュー)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    6日以内出荷
    100Vのコンセントさえあればどこでも手軽に使えます。 質量わずか7kgの小型軽量タイプながら吊上能力200kg。 用途に合わせ便利な特別付属品を各種揃えています。
    その他アッパーフック・トロリー・キャリアは別売です。質量(kg)7巻上げ速度(m/min)3~5チェーン径(Φmm)5モーター出力(W)140操作床上押しボタン式使用チェーンリンクチェーン
  • 電気チェンブロック コードレスEM(バッテリー駆動式) KITO(キトー)

    電気チェンブロック コードレスEM(バッテリー駆動式)

    KITO(キトー)
    ¥599,800~税込¥659,780~
    1台
    3日以内出荷
    日本初の回生エネルギーを使用したバッテリ駆動式の電気チェーンブロックです。HiKOKIマルチボルトシリーズの電動工具用バッテリーを使用しています。巻下げ時の回生エネルギーをバッテリーに再充電する機構により長時間の使用が可能となりました。バッテリー残量低下時は昇降速度を自動制限、さらに残量が少なくなると巻上は停止、巻下げのみ可能となります。無線操作式を採用したことにより、完全コードレス化を実現しました。専用収納ケースが付属しているので持ち運びも簡単です。
    付属品バッテリー1個、バッテリー充電器1個、専用収納ケース等級M5保護等級製品本体:IP65、送信機:IP55バッテリーHiKOKIマルチボルトシリーズ反復定格40%ED使用環境温度(℃)-10~40フックセルフロッキングフックロードチェーン線径(mm)×掛数Φ4.0mm×1使用可能時間(分間)60使用環境湿度(%)RH85%以下通信距離(m)50
  • エンドレスタイプ小型ホイスト ベビー・ワインダー BWシリーズ トーヨーコーケン(TKK)

    エンドレスタイプ小型ホイスト ベビー・ワインダー BWシリーズ

    トーヨーコーケン(TKK)
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1台
    5日以内出荷
    過負荷・過電流状態、過頻度状態などを自己判断、自動停止/自動復帰して、故障・事故の未然防止を図ります。ブレーキ装置:メーカー独自のメカニカルブレーキと電子制御によるブレーキの併用で、より確実な荷の停止ができます。
    仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック電源AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)20電源コード2mm2×3芯×5mコネクタ5芯角型ウインチ定格(分)15モータ出力(W)800
  • マルチクレーン チェンブロックセット TRUSCO

    マルチクレーン チェンブロックセット

    TRUSCO
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット
    3日以内出荷
    お手持ちの電動ドライバーで荷物の吊り上げ、下げができます。荷を吊り上げたまま移動が可能です。移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。アーム長さは2段階調節式です。
    用途クレーンの設備のない作業現場に。トラスコ品番635-5410セット内容マルチクレーン本体、パワーホイストマン(EHMF-K2050)寸法(mm)【足高】150全長(mm)1170全幅(mm)737揚程(m)1.74【チェーンブロック】5定格荷重(t)0.2(アーム長さ640mm)/0.1(アーム長さ840mm)【チェーンブロック】0.2全高(mm)2065巻上速度(m/min)【チェーンブロック】1.8アーム長さ(m)0.64・0.84
  • マルチクレーン TRUSCO

    マルチクレーン

    TRUSCO
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌日出荷
    荷を吊り上げたまま移動が可能です。移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。アーム長さは2段階調節式です。
    用途クレーンの設備のない作業現場に。トラスコ品番635-5411寸法(mm)【足高】150全長(mm)1170全幅(mm)737定格荷重(t)0.2(アーム長さ640mm)/0.1(アーム長さ840mm)全高(mm)2065アーム長さ(m)0.64・0.84
  • ベビーホイスト (無線2ヶ所操作タイプ) トーヨーコーケン(TKK)

    ベビーホイスト (無線2ヶ所操作タイプ)

    トーヨーコーケン(TKK)
    ¥439,800税込¥483,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
    付属品専有ボタン付き無線送信機 2個サイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式ダブルリモコンタイプ操作部5芯角型
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式 スーパーツール

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

    スーパーツール
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1台
    11日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。 キャスター付で移動が自由にできます。 四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます。 アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。
    付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)揚程(m)3有効高さ(m)2685アーム長さ(m)2
  • AC100V/200kgx8m電動チェーンブロック エスコ

    AC100V/200kgx8m電動チェーンブロック

    エスコ
    ¥183,100税込¥201,410
    1個
    翌日出荷
    質量(kg)10電源単相100Vモーター出力(W)180巻上速度(m/min)3.8
  • プレントロリ付単相電気チェーンブロック(単相100V) 二葉製作所

    プレントロリ付単相電気チェーンブロック(単相100V)

    二葉製作所
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    小型で軽量なので、設置も簡単。トロリのレール幅は3段階調整可能(75,100,125mm)。
    型式SCPモーター定格時間15分
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1個
    4日以内出荷
  • 無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式 スーパーツール

    無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

    スーパーツール
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1台
    11日以内出荷
    キャスターがついていてどこにでも自由に移動可能。 使用時に四方向のアウトリガーの足を張り出し、土台をがっしり固定することにより安定し作業が安全。 クリーンルーム仕様にも対応。ホイスト付。 アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっていますので、有効に働き大変広い作業範囲を確保します。 周りに障害物がない場合に、アーム全体が360°回転できますので、作業範囲が広く、便利です。
    揚程(m)3.0寸法h(mm)15寸法A(Φmm)60
  • 200kgx 3m 電動チェーンブロック エスコ

    200kgx 3m 電動チェーンブロック

    エスコ
    ¥117,100税込¥128,810
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987DD-3質量(kg)7.5最小距離(mm)【フック間】280モーター出力(W)180巻上速度(m/min)3.8
  • 200kgx 6m 電気ホイスト エスコ

    200kgx 6m 電気ホイスト

    エスコ
    ¥105,000税込¥115,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987DB-3質量(kg)16電源100V、250Wコード長さ(m)【操作コード】5、【電源コード】3定格荷重(kg)200ワイヤー太さ(mm)4
  • スーパー 移動式ジブクレーン スーパーツール

    スーパー 移動式ジブクレーン

    スーパーツール
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1台
    11日以内出荷
    キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出してガッシリと土台を固定しますので、安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。
    仕様移動式揚程(m)3全高(m)3.3アーム長さ(cm)200旋回角度(°)柱取り付け部:360中間アーム:右180、左180
  • ミニクレーン 丸善工業

    ミニクレーン

    丸善工業
    ¥639,800税込¥703,780
    1台
    9日以内出荷
    二段ブーム式で旋回半径が拡大(最大1.5m)します。車の12Vバッテリーに接続するだけで使用できます。強力バッテリーウインチで最大300kgまで吊り上げ可能です。(2段ブームは最大200kgまで)
    トラスコ品番453-9647材質一般構造用圧延鋼材全長(mm)1083定格荷重(t)0.30(1段ブーム)0.20(2段ブーム)0.15(3段ブーム)全高(mm)1300~2435旋回角度(°)柱取り付け部:135原動機直流12Vバッテリー

『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ