絞り込み
使用荷重(t)
- 1(1)
最大使用荷重(t)
- 1
- 0.1(10)
- 0.2(2)
- 0.25(1)
- 0.3(10)
- 0.4(3)
- 0.45(2)
- 0.5(7)
- 0.545(2)
- 0.727(2)
- 0.88(2)
- 0.95(4)
- 1.38(2)
- 1.84(2)
- 1.999(2)
- 2(4)
- 3.22(2)
- 4.08(2)
- 7.25(2)
- -(1)
- 最大使用荷重(t)をもっと見る
形状

ラチェット式(2)

回転式(2)
ブランド
- マックスプル工業(4)
- Portable Winch(ポータブルウィンチ)(1)

バッテリー式ポータブルウインチ
Portable Winch(ポータブルウィンチ)¥209,800税込¥230,7801台欠品中1kWの電気モーター搭載で重量はわずか9.5kgのバッテリー駆動ポータブルウインチ。牽引力は最大で1tにもなり、牽引スピードは8.1m/分・10m/分・11.6m/分と3段階で調整可能です。使用推奨温度は-17℃~45℃となり、防水性能はIPX3に準拠。燃料補充やエンジンクリーニングなどのメンテナンスは一切不要でスイッチを入れたらすぐに作業開始できる革新的なロープウインチです。最大荷重(t)1