絞り込み
使用荷重(t)
- 0.4(1)
- 1(1)
最大使用荷重(t)
- 2
- 0.08(2)
- 0.1(17)
- 0.15(3)
- 0.18(2)
- 0.2(5)
- 0.25(3)
- 0.3(18)
- 0.4(6)
- 0.45(2)
- 0.5(15)
- 0.545(3)
- 0.727(2)
- 0.88(2)
- 0.95(9)
- 0.999(3)
- 1(7)
- 1.5(5)
- 1.999(4)
- 2.1(4)
- 最大使用荷重(t)をもっと見る
形状

ラチェット式(1)

回転式(1)
ブランド
- マックスプル工業(2)
- スリーエッチ(1)
- トーヨーコーケン(TKK)(1)
- Portable Winch(ポータブルウィンチ)(1)

ラチェット式ウインチ
マックスプル工業(1件のレビュー)¥97,980税込¥107,7781台当日出荷から3日以内出荷ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。種別手動
逆回転防止機能付き ポータブルウィンチ
Portable Winch(ポータブルウィンチ)(1件のレビュー)¥289,800税込¥318,7801台5日以内出荷新型エンジンGX50 4ストロークエンジンを採用。360度自在傾斜の機能を有しあらゆる角度での連続運転、保管が可能です。牽引作業時、ロープを引くと作動する遠心クラッチ機能であり、ロープの緊張を抜くとドラムは回転を停止します。また、今回新しい機能として逆回転防止機能「アンチロールバックシステム」を採用しました。より安全に簡単な操作でポータブルウインチでの牽引作業を行っていただけます。軽く、パワフル、安全で操作が非常に簡単なPCW4000。あらゆる牽引作業に最適なこのPCW4000は、まさに理想的な道具です!用途林業、狩猟、建築作業使用荷重(t)1最大荷重(t)2
大型マイティプラー 定置型
トーヨーコーケン(TKK)1台欠品中定置型ウインチ MAシリーズ。業界トップの実績を持ち、ウインチの代名詞となりました。あらゆる使用条件に適切に対応。定置型ウインチの決定版。マイティプラーは堅牢、コンパクトしかも安全性に優れた定置型ウインチで、苛酷な使用条件にも高性能を発揮します。クレーン、リフト、プラント用などに豊富な機種からお選びください。付属品制御盤操作スイッチ保護等級IP44使用電源AC200/200/220V、50/60/60Hz、3相
400kgキット 400kgキット
スリーエッチ¥7,898税込¥8,6881セット翌々日出荷電動ウインチECW200の定格荷重を倍の400kgにすることができます。フックとシャックルが両方付いているので、様々な物を掛けられます。用途ECW200の定格荷重の変更に。付属品取付ボルト・ナットトラスコ品番199-3172適合機種ECW200セット内容本体2個材質スチール幅(mm)85質量(kg)1.5高さ(mm)60奥行(mm)250使用荷重(kg)400破断荷重(kg)2000車径(mm)75使用条件屋内最大荷重(t)(吊上)0.4