絞り込み
端末仕様
アイ・シボリ縫製(4)
エンドレス(4)
フック(2)
使用荷重(t)
- 0.3(2)
- 0.4(6)
- 0.5(1)
- 0.509(2)
- 1(1)
- 2(1)
ベルト幅(mm)
- 35(9)
ベルト長さ(m)
- 1(2)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(3)
- 6(1)
最大使用荷重(t)
- 2
- 0.05(6)
- 0.08(6)
- 0.09(7)
- 0.1(30)
- 0.15(14)
- 0.18(7)
- 0.2(8)
- 0.22(5)
- 0.25(13)
- 0.3(26)
- 0.4(18)
- 0.5(38)
- 0.6(7)
- 0.67(5)
- 0.95(8)
- 1(26)
- 1.5(12)
- 3(11)
- -(60)
- 最大使用荷重(t)をもっと見る
ベルト長さ調整側(m)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(4)
- 5(3)
2・3・4・5
ベルト色
- イエロー(2)
- グリーン(2)
- ブラック(1)
- ブルー(2)
イエロー・グリーン・ブラック・ブルー
ベルト長さ固定側(m)
- 1(4)
- -(3)
1・-
ブランド
- モノタロウ(2)
- 日立産機システム(4)
- JSH(3)
- オーエッチ工業(2)
- KITO(キトー)(2)
- マックスプル工業(2)
- 今野製作所(EAGLE)(1)
- スリーエッチ(1)
- テザック(1)
- トーヨーコーケン(TKK)(1)
- Portable Winch(ポータブルウィンチ)(1)
モノタロウ・日立産機システム・JSH・オーエッチ工業・KITO(キトー)・マックスプル工業・今野製作所(EAGLE)・スリーエッチ・テザック・トーヨーコーケン(TKK)・Portable Winch(ポータブルウィンチ)
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
商品豆知識

ラッシングベルト Jフック
(88件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本ほか当日出荷ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。用途トラック用材質(ベルト)ポリエステル販売区分業務用
ラッシングベルト シボリ縫製
(55件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本ほか当日出荷ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。用途トラック用種別ベルト荷締機材質(ベルト)ポリエステル販売区分業務用
ラッシングベルト エンドレス
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
ラチェット式ウインチ
マックスプル工業(1件のレビュー)¥97,980税込¥107,7781台当日出荷から3日以内出荷ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。種別手動
中荷重用ラッシングベルト
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷軽量タイプだけど、耐久性抜群!用途トラック等の荷締め。種別LBR300(小型トラック用)シリーズ材質ポリエステル
ベルト荷締機
JSH¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から翌々日出荷荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様エンドレス
ベルト荷締機
JSH¥5,798税込¥6,3781個当日出荷荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様シボリ縫製
ベルト荷締機
JSH¥5,898税込¥6,4881個当日出荷荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様Jフック
逆回転防止機能付き ポータブルウィンチ
Portable Winch(ポータブルウィンチ)(1件のレビュー)¥289,800税込¥318,7801台5日以内出荷新型エンジンGX50 4ストロークエンジンを採用。360度自在傾斜の機能を有しあらゆる角度での連続運転、保管が可能です。牽引作業時、ロープを引くと作動する遠心クラッチ機能であり、ロープの緊張を抜くとドラムは回転を停止します。また、今回新しい機能として逆回転防止機能「アンチロールバックシステム」を採用しました。より安全に簡単な操作でポータブルウインチでの牽引作業を行っていただけます。軽く、パワフル、安全で操作が非常に簡単なPCW4000。あらゆる牽引作業に最適なこのPCW4000は、まさに理想的な道具です!用途林業、狩猟、建築作業使用荷重(t)1最大荷重(t)2
モートルブロック用電動トロリ ET2形
日立産機システム¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷から3日以内出荷電源三相200V50/60Hz、220V60Hz反復定格(%ED)25、150回/h横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.35/0.417
大型マイティプラー 定置型
トーヨーコーケン(TKK)¥4,498,000税込¥4,947,8001台120日以内出荷定置型ウインチ MAシリーズ。業界トップの実績を持ち、ウインチの代名詞となりました。あらゆる使用条件に適切に対応。定置型ウインチの決定版。マイティプラーは堅牢、コンパクトしかも安全性に優れた定置型ウインチで、苛酷な使用条件にも高性能を発揮します。クレーン、リフト、プラント用などに豊富な機種からお選びください。付属品制御盤操作スイッチ保護等級IP44使用電源AC200/200/220V、50/60/60Hz、3相
400kgキット 400kgキット
スリーエッチ¥7,898税込¥8,6881セット翌々日出荷電動ウインチECW200の定格荷重を倍の400kgにすることができます。フックとシャックルが両方付いているので、様々な物を掛けられます。用途ECW200の定格荷重の変更に。付属品取付ボルト・ナットトラスコ品番199-3172適合機種ECW200セット内容本体2個材質スチール幅(mm)85質量(kg)1.5高さ(mm)60奥行(mm)250使用荷重(kg)400破断荷重(kg)2000車径(mm)75使用条件屋内最大荷重(t)(吊上)0.4
縦つり用軽量クランプ E-3t(3-36)
今野製作所(EAGLE)¥93,980税込¥103,3781台翌々日出荷小型軽量で使いやすくロック装置は確実に効くラッチ式です。用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付2点吊り用トラスコ品番423-2241材質高抗張力鋼質量(kg)9寸法L(mm)175寸法H(mm)375基本使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)3~36寸法D(mm)60寸法H2(mm)85最大使用荷重(t)2
モートルブロック用電動トロリ ST2形
日立産機システム¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷電源三相200V50/60Hz、220V60Hz反復定格(%ED)25、150回/h横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.35/0.417
モートルブロック用電動トロリ ET2半速形
日立産機システム¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷電源三相200V50/60Hz、220V60Hz反復定格(%ED)25、150回/h横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.175/0.208
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材