3ページ目: トロリー・吊り金具
「使用荷重(t)」から絞り込む
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
1個
¥41,500
税込¥45,650
8日以内出荷
1個
¥27,500
税込¥30,250
翌日出荷
電源三相200V50/60Hz、220V60Hz
反復定格(%ED)25、150回/h
横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.35/0.417
クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。
極限の設計により超軽量化を実現します。
レール端末に取り付けたストッパへの衝突やトロリ同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付します。
Iビーム・Hビーム両レールにも適合します。
スムーズな走行性を発揮する特殊設計。レール巾の調整は簡単します。
4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリング入りします。
用途チェーンブロックとの組み合わせで荷物の横移動に
トラスコ品番851-5926
質量(kg)12
最小回転半径(mm)1300
材質(フレーム)鋼板
種類(呼び)(T)0.5
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
車は特殊な加工と熱処理により耐久性があります。Iビーム・Hビーム両レールに適合しています。スムーズな走行性を発揮する特殊設計です。レール幅の調整は簡単です。4つの車には、注油のいらない高級密閉形ボールベアリングを使用しています。
定格荷重(t)5
仕様手動用
トラスコ品番458-0311
質量(kg)50
呼び5
最小回転半径(mm)2300
適合横行レール幅(mm)125-150-175
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
車は特殊な加工と熱処理により耐久性があります。Iビーム・Hビーム両レールにも適合しています。スムーズな走行性を発揮する特殊設計です。レール幅の調整は簡単です。4つのクルマには、注油のいらない高級密閉形ボールベアリングを使用しています。
定格荷重(t)5
トラスコ品番458-0281
質量(kg)56
揚程(m)3.5
呼び5
最小回転半径(mm)2300
適合横行レール幅(mm)125-150-175
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
強くて美しい静電粉体塗装です。複数のレール幅にアジャストできます。
仕様●定格荷重(t):1.5●適合横行レール幅(mm):100-125-150●最小回転半径(mm):1200●材質/仕上:スチール●コード番号:134-9014
アズワン品番67-9183-48
1台
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
電源三相200V50/60Hz、220V60Hz
反復定格(%ED)25、150回/h
横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.35/0.417
電源三相200V50/60Hz、220V60Hz
反復定格(%ED)25、150回/h
横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.175/0.208
『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 荷締機
- レバーホイスト
- 手動チェーンブロック
- 電気チェーンブロック
- ホイスト
- ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
- ウインチ
- トロリー・吊り金具
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。