絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.5
  • 0.125(1)
  • 0.14(1)
  • 0.25(16)
  • 0.35(3)
  • 0.48(1)
  • 0.49(3)
  • 0.98(1)
  • 1(34)
  • 1.5(9)
  • 1.6(3)
  • 2(23)
  • 2.5(7)
  • 2.8(4)
  • 3(10)
  • 3.15(2)
  • 5(15)
  • 7.5(3)
  • 10(3)
  • 15(1)
ブランド
  • 象印チェンブロック(5)
  • 二葉製作所(5)
  • 江崎機械工業(4)
  • スリーエッチ(3)
  • エスコ(2)
  • KITO(キトー)(2)
  • バイタル工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.25(16)
0.5
1(34)
1.5(9)
2(23)
2.5(7)
2.8(4)
3(10)
5(15)
10(3)
使用荷重(t)をもっと見る
  • 手動用プレントロリ 象印チェンブロック

    手動用プレントロリ

    象印チェンブロック(6件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。
  • プレーントロリー スリーエッチ

    プレーントロリー

    スリーエッチ(9件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。
    適合レール兼用
  • プレーントロリー バイタル工業

    プレーントロリー

    バイタル工業(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    適応レール巾は9種類です。 現場での取り付け作業がとても簡単です。 密閉型高級ベアリングを使用しています。 I型、H型レールどちらにも対応可能です。 レール面も少々の凹凸があっても走行できます。
    材質本体:鋼板製、コマ:FC250、コマ軸:FCD450、ステーボルト:S45Cタイプ手押横行式適合レールI型、H型使用条件本機を取り付けるH型鋼・I型鋼は水平であること。-20℃~+60℃の範囲内の陸上で使用のこと。
  • 小型軽量チェンブロック用プレントロリ 象印チェンブロック

    小型軽量チェンブロック用プレントロリ

    象印チェンブロック
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    強くて美しい静電粉体塗装です。 複数のレール幅にアジャストできます。 手動C21・HM3用
    材質スチール
  • キトーユニバーサルプレントロリTS形 KITO(キトー)

    キトーユニバーサルプレントロリTS形

    KITO(キトー)(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。極限の設計により超軽量化を達成。レールの端末に取付けたストッパーへの衝突やトロリー同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付き。このバンパーは、万一にそなえてトロリーの落下防止する2重の安全機構の役割を果たします。合理的な形状の踏面をもったクルマは、Iビーム・Hビームどちらのレール形状にもムリなく適合します。両側のフレームは、レール面に即応して適当な角度で、自由に動くように設計されています。したがってレールの継ぎ目や凹凸があっても、4つのクルマに平均に力がかかり安定もよく、スムーズに走ります。キトーユニバーサルトロリーは、カラーの入れ換えだけで、3段階のレール巾に簡単に調整できます。4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリングを使用、軽快に走ります。
  • 小型軽量チェンブロック用ギヤードトロリ 象印チェンブロック

    小型軽量チェンブロック用ギヤードトロリ

    象印チェンブロック
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    手動用トロリ [C21・HMⅢ用]
  • ビームトロリー(H型専用) スリーエッチ

    ビームトロリー(H型専用)

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    ハンドルを回すだけで、60~125mm幅のH型鋼にカンタンに取付ができます。
    適合ビーム幅(mm)60~125
  • 0.5ton プレーントロリー エスコ

    0.5ton プレーントロリー

    エスコ
    16,900税込18,590
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA987ED-0.5材質スチール質量(kg)8使用荷重(t)0.5適合ビーム幅(mm)75・100・125
  • 手動用ギヤードトロリ 象印チェンブロック

    手動用ギヤードトロリ

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。 スリングチェーンと組み合わせてのご使用も可能です。
  • プレントロリ 二葉製作所

    プレントロリ

    二葉製作所
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。
  • スチール製三脚H型 江崎機械工業

    スチール製三脚H型

    江崎機械工業
    119,800税込131,780
    1台
    16日以内出荷
    開き止めチェーンが標準装備です。開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。
    材質スチール
  • ギヤードトロリ 二葉製作所

    ギヤードトロリ

    二葉製作所
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。
  • アルミ合金製三脚KC型(キャスター架台付) 江崎機械工業

    アルミ合金製三脚KC型(キャスター架台付)

    江崎機械工業
    429,800税込472,780
    1台
    21日以内出荷
    キャスター架台付です。架台部キャスターはΦ150旋回走行同時ロック機能付自在車です。架台部から外せば、通常の三脚としても使用可能です。
    仕様吊環下(mm):2440トラスコ品番315-0363材質アルミ合金全高(mm)2657パイプ径(Φmm)三脚:60.5、架台部:48.6定格荷重(kg)500
  • アルミ合金製三脚KS型(伸縮タイプ) 江崎機械工業

    アルミ合金製三脚KS型(伸縮タイプ)

    江崎機械工業
    289,800税込318,780
    1台
    6日以内出荷
    持ち運びにも便利な伸縮式です。開き止めチェーンが標準装備です。開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。
    材質アルミ合金
  • プレーントロリー 電動ウインチ専用プレントロリー スリーエッチ

    プレーントロリー 電動ウインチ専用プレントロリー

    スリーエッチ
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    ウインチの取付角度を水平方向に変えられますので、重量バランスを取りやすくなりました。
    用途電動ウインチをI形鋼やH形鋼に取り付けて走行させ、簡易ホイスト、クレーンとして使用します。付属品ウインチ取付ボルト・ナット・ワッシャ4セットトラスコ品番658-7220セット内容本体、ウインチ取付用ボルト・ナット・ワッシャ×4セット材質スチールタイプ電動ウインチECW専用定格荷重(t)0.5最小回転半径(mm)1500適合横行レール幅(mm)75・100
  • プレーントロリー(電動用) エスコ

    プレーントロリー(電動用)

    エスコ
    20,000税込22,000
    1台
    翌日出荷
    スチール製。
    用途電動チェーンブロック用。
  • ギヤートロリ 象印チェンブロック

    ギヤートロリ

    象印チェンブロック
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ合金製三脚KS型(伸縮タイプ) 江崎機械工業

    アルミ合金製三脚KS型(伸縮タイプ)

    江崎機械工業
    279,800税込307,780
    1台
    6日以内出荷
    持ち運びにも便利な伸縮式です。開き止めチェーンが標準装備です。開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。
    その他【吊環下(全高最大時)】1930mmトラスコ品番315-0388材質アルミ合金全高(mm)最小1676 / 最大2146パイプ径(Φmm)【上部】60.5【下部】48.6定格荷重(kg)500脚部伸縮ピッチ(mm)500
  • ユニバーサルギヤードトロリ KITO(キトー)

    ユニバーサルギヤードトロリ

    KITO(キトー)
    19,980税込21,978
    1台
    10日以内出荷
    クルマの耐久性は抜群。超軽量化を実現。レール端末に取付けたストッパへの衝突やトロリ同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付。
  • MH,FH形用電気トロリ(3相200V) 二葉製作所

    MH,FH形用電気トロリ(3相200V)

    二葉製作所
    209,800税込230,780
    1台
    5日以内出荷
    トロリのレール幅を3段階に調整可能。
  • MH,FH形用電気トロリ(3相200V) 二葉製作所

    MH,FH形用電気トロリ(3相200V)

    二葉製作所
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    トロリのレール幅を3段階に調整可能。
  • MH,FH形用電気トロリ(3相200V) 二葉製作所

    MH,FH形用電気トロリ(3相200V)

    二葉製作所
    179,800税込197,780
    1台
    5日以内出荷
    トロリのレール幅を3段階に調整可能。

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

トロリー・吊り金具