絞り込み
使用荷重(t)
  • 1
  • 0.125(1)
  • 0.14(1)
  • 0.25(16)
  • 0.35(3)
  • 0.48(1)
  • 0.49(3)
  • 0.5(22)
  • 0.98(1)
  • 1.5(9)
  • 1.6(3)
  • 2(23)
  • 2.5(7)
  • 2.8(4)
  • 3(10)
  • 3.15(2)
  • 5(15)
  • 7.5(3)
  • 10(3)
  • 15(1)
ブランド
  • 象印チェンブロック(5)
  • バイタル工業(5)
  • 二葉製作所(5)
  • エスコ(4)
  • KITO(キトー)(4)
  • スリーエッチ(3)
  • タコマン(3)
  • 江崎機械工業(3)
  • オーエッチ工業(1)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.25(16)
0.5(22)
1
1.5(9)
2(23)
2.5(7)
2.8(4)
3(10)
5(15)
10(3)
使用荷重(t)をもっと見る
  • 三脚ヘッド タコマン

    三脚ヘッド

    タコマン(30件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    丸太かパイプを3本ご用意ください。 スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。 脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
    用途電設・管工事・造園・老木の抜根等適合パイプ肉厚(mm)1.9以上
  • 三脚ベース タコマン

    三脚ベース

    タコマン(14件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット(3個)
    当日出荷
    単管パイプで組んだ3脚は、接地面が非常に不安定です。 又、脚部の広がり防止用のロープを結ぶためにも、3脚ベースを是非ご利用下さい。 Φ48.6mm単管パイプを奥まで差し込んで、スパナと付属の六角レンチで締め付けるだけ!
    質量(kg)2許容荷重(t)1
  • 3脚ヘッド TRUSCO

    3脚ヘッド

    TRUSCO(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    ブロックハンガー用スパイクは別売。支持支柱が安定します。3点ローブ掛けが容易にできます。
    材質FCD450(ダクタイル鋳鉄)
  • 手動用プレントロリ 象印チェンブロック

    手動用プレントロリ

    象印チェンブロック(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。
  • プレーントロリー スリーエッチ

    プレーントロリー

    スリーエッチ(9件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。
    適合レール兼用
  • プレーントロリー バイタル工業

    プレーントロリー

    バイタル工業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    適応レール巾は9種類です。 現場での取り付け作業がとても簡単です。 密閉型高級ベアリングを使用しています。 I型、H型レールどちらにも対応可能です。 レール面も少々の凹凸があっても走行できます。
    材質本体:鋼板製、コマ:FC250、コマ軸:FCD450、ステーボルト:S45Cタイプ手押横行式適合レールI型、H型使用条件本機を取り付けるH型鋼・I型鋼は水平であること。-20℃~+60℃の範囲内の陸上で使用のこと。
  • 小型軽量チェンブロック用プレントロリ 象印チェンブロック

    小型軽量チェンブロック用プレントロリ

    象印チェンブロック
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    強くて美しい静電粉体塗装です。 複数のレール幅にアジャストできます。 手動C21・HM3用
    材質スチール
  • 携帯三脚 タコマン

    携帯三脚

    タコマン(5件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。 地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。
    付属品ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ仕様角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)材質ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400)質量(kg)25許容荷重(t)1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時)全長(m)2.5/1.35(収納時)パイプ寸法(mm)長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7フック取付部寸法(mm)23×50
  • キトーユニバーサルプレントロリTS形 KITO(キトー)

    キトーユニバーサルプレントロリTS形

    KITO(キトー)(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。極限の設計により超軽量化を達成。レールの端末に取付けたストッパーへの衝突やトロリー同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付き。このバンパーは、万一にそなえてトロリーの落下防止する2重の安全機構の役割を果たします。合理的な形状の踏面をもったクルマは、Iビーム・Hビームどちらのレール形状にもムリなく適合します。両側のフレームは、レール面に即応して適当な角度で、自由に動くように設計されています。したがってレールの継ぎ目や凹凸があっても、4つのクルマに平均に力がかかり安定もよく、スムーズに走ります。キトーユニバーサルトロリーは、カラーの入れ換えだけで、3段階のレール巾に簡単に調整できます。4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリングを使用、軽快に走ります。
  • ビームトロリー(H型専用) スリーエッチ

    ビームトロリー(H型専用)

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1台
    当日出荷
    ハンドルを回すだけで、60~125mm幅のH型鋼にカンタンに取付ができます。
    適合ビーム幅(mm)60~125
  • 小型軽量チェンブロック用ギヤードトロリ 象印チェンブロック

    小型軽量チェンブロック用ギヤードトロリ

    象印チェンブロック
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    手動用トロリ [C21・HMⅢ用]
  • 3脚ヘッド スリーエッチ

    3脚ヘッド

    スリーエッチ(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。
  • トロリー オーエッチ工業

    トロリー

    オーエッチ工業
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    H型鋼、I型鋼兼用
  • Vハンガー(三脚用ヘッド) バイタル工業

    Vハンガー(三脚用ヘッド)

    バイタル工業
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    直径48.6mm、厚さ3mm程の鉄パイプ(足場用かガス管用)が3本あれば簡単に組み立てられます。
    用途チェーンブロックと併用しての重量物の上げ下げに使用材質本体:特殊鋼、ジョイント部:FCD450
  • プレーントロリー用吊軸 KITO(キトー)

    プレーントロリー用吊軸

    KITO(キトー)
    11,980税込13,178
    1式
    当日出荷
    定格荷重(t)1種類(呼び)(T)1適合レール幅(mm)150・175・200
  • 手動用ギヤードトロリ 象印チェンブロック

    手動用ギヤードトロリ

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。 スリングチェーンと組み合わせてのご使用も可能です。
  • プレントロリ 二葉製作所

    プレントロリ

    二葉製作所
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。
  • 1.0ton プレーントロリー エスコ

    1.0ton プレーントロリー

    エスコ
    21,600税込23,760
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA987ED-1材質スチール質量(kg)11使用荷重(t)1適合ビーム幅(mm)75・100・125
  • スチール製三脚H型 江崎機械工業

    スチール製三脚H型

    江崎機械工業
    149,800税込164,780
    1台
    16日以内出荷
    開き止めチェーンが標準装備です。開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。
    材質スチール
  • ギヤードトロリ 二葉製作所

    ギヤードトロリ

    二葉製作所
    30,980税込34,078
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。
  • ギヤードトロリー バイタル工業

    ギヤードトロリー

    バイタル工業
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
  • アルミ合金製三脚KS型(伸縮タイプ) 江崎機械工業

    アルミ合金製三脚KS型(伸縮タイプ)

    江崎機械工業
    369,800税込406,780
    1台
    6日以内出荷
    持ち運びにも便利な伸縮式です。開き止めチェーンが標準装備です。開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。
    材質アルミ合金
  • キトーマイティ用 ユニバーサルトロリ TS形 KITO(キトー)

    キトーマイティ用 ユニバーサルトロリ TS形

    KITO(キトー)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・クルマの耐久性は抜群・超軽量化を実現・安全性を発揮するバンパー・Iビーム、Hビームのどちらにも適合・スムーズな走行性を発揮する特殊設計・レール幅の調整は簡単・クルマはボールベアリング入り・1/2tプレントロリの適用レール幅50mmの場合は、直線走行のみでお使いください。・ハンドチェーンの線径はすべて5mmです。
  • プレーントロリー(電動用) エスコ

    プレーントロリー(電動用)

    エスコ
    25,000税込27,500
    1台
    翌日出荷
    スチール製。
    用途電動チェーンブロック用。
  • 1.0ton ギヤートロリー エスコ

    1.0ton ギヤートロリー

    エスコ
    27,500税込30,250
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987EA-1材質スチール質量(kg)15使用荷重(t)1標準揚程(m)2.5適合ビーム幅(mm)75・100・125
  • 1.0ton ビームトロリー エスコ

    1.0ton ビームトロリー

    エスコ
    29,800税込32,780
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987E-16材質スチール質量(kg)4.5能力(t)1適合ビーム幅(mm)60~125
  • プレントロリー (ドロップストップ) バイタル工業

    プレントロリー (ドロップストップ)

    バイタル工業
    17,980税込19,778
    1個
    11日以内出荷から20日以内出荷
  • ギヤードトロリー (ドロップストップ) バイタル工業

    ギヤードトロリー (ドロップストップ)

    バイタル工業
    25,980税込28,578
    1個
    15日以内出荷から19日以内出荷
  • ギヤートロリ 象印チェンブロック

    ギヤートロリ

    象印チェンブロック
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製三脚H型 江崎機械工業

    スチール製三脚H型

    江崎機械工業
    189,800税込208,780
    1台
    16日以内出荷
    開き止めチェーンが標準装備です。開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。
    その他【吊環下】3740mmトラスコ品番315-0347材質スチール全高(mm)3945パイプ径(Φmm)60.5定格荷重(kg)1000
  • ユニバーサルギヤードトロリ KITO(キトー)

    ユニバーサルギヤードトロリ

    KITO(キトー)
    25,980税込28,578
    1台
    10日以内出荷
    クルマの耐久性は抜群。超軽量化を実現。レール端末に取付けたストッパへの衝突やトロリ同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付。
  • MH,FH形用電気トロリ(3相200V) 二葉製作所

    MH,FH形用電気トロリ(3相200V)

    二葉製作所
    209,800税込230,780
    1台
    5日以内出荷
    トロリのレール幅を3段階に調整可能。
  • MH,FH形用電気トロリ(3相200V) 二葉製作所

    MH,FH形用電気トロリ(3相200V)

    二葉製作所
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    トロリのレール幅を3段階に調整可能。
  • MH,FH形用電気トロリ(3相200V) 二葉製作所

    MH,FH形用電気トロリ(3相200V)

    二葉製作所
    179,800税込197,780
    1台
    5日以内出荷
    トロリのレール幅を3段階に調整可能。

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

トロリー・吊り金具