絞り込み
端末仕様
エンドレス(4)
ベルト長さ(m)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 4(2)
- 5(1)
ベルト幅(mm)
- 25(6)
- 50(1)
使用荷重(t)
- 0.02
- 0.05(22)
- 0.08(19)
- 0.09(13)
- 0.1(15)
- 0.15(12)
- 0.18(6)
- 0.2(10)
- 0.22(7)
- 0.25(7)
- 0.254(17)
- 0.3(9)
- 0.4(10)
- 0.5(19)
- 0.509(16)
- 0.6(9)
- 0.764(11)
- 0.8(5)
- 1(6)
- 1.01(19)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ベルト色
- グリーン(1)
- ブラック(4)
- レッド(1)
ベルト長さ固定側(m)
- -(1)
-
最大使用荷重(t)
- 0.1(1)
0.1
ベルト長さ調整側(m)
- 5(1)
5
ブランド
- E-Value(1)
- JSH(1)
- エスコ(3)
- オーエッチ工業(2)
E-Value・JSH・エスコ・オーエッチ工業
「端末仕様」から絞り込む

エンドレス(4)

ワンタッチ荷締ベルト
E-Value¥429税込¥4721本当日出荷ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。長さ調整は自由自在です。用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。仕様最大使用力:0.2kN(20kg)ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)2端末仕様エンドレスバックルワンタッチバックル破断荷重(kN)0.8(81kg)
バックルベルト
オーエッチ工業¥729税込¥8021個当日出荷から翌々日出荷樹脂バックルで軽く簡単に作業が出来ます。樹脂バックルでサビに強く、簡単に固定できます。2個入です。用途荷物やキャンプ用寝具の束ね締め。材質ポリプロピレンベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)1.5使用荷重(kg)20
バックルベルト
JSH¥729税込¥8021個当日出荷樹脂バックルで軽く簡単に作業が出来ます。樹脂バックルでサビに強く、簡単に固定できます。2個入りです。用途荷物やキャンプ用寝具の束ね締め。材質ポリプロピレン、ポリアセタールベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)1.5使用荷重(kg)20
25mmx4.0m 荷締ストラップ(黒)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA982BA-57ベルト長さ(m)4全長(m)4使用荷重(kg)20材質(ベルト)ポリエステル材質(調節バックル)樹脂
『荷締機』には他にこんなカテゴリがあります
- 荷締機本体
- 荷締機用オプション品