絞り込み
ブランド
  • グリーンクロス
  • Jシステム(6)
  • NAVIC(ナヴィック)(1)
サービス分類
  • レンタル(208)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
208件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】テント用鋳物ウエイト グリーンクロス

    【レンタル】テント用鋳物ウエイト

    グリーンクロス
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    簡単テント用の重しになります。 (穴の幅が約50mmですので、それ以下のポールでしたら使用可能)テントの脚部分に置く事で強風によるズレなどを防ぎます。 1つ20kgあるので4つ使用することでかなりの安定感があります。
    用途強風時などのテントの安定設置に。材質鋳鉄質量(kg)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×100サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ブロー枠ハーフSL看板 まわり道 グリーンクロス

    【レンタル】ブロー枠ハーフSL看板 まわり道

    グリーンクロス
    219税込241
    1台
    3日以内出荷
    ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。 高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。 分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
    用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。材質鉄(板面)、PEブロー成型(枠)質量(kg)5.6文字内容まわり道タイプブロー製枠付き・自立式寸法(幅W×高さH)(mm)335×1725板面(縦×横)(mm)1400×275色板の仕様蛍光プリズムイエロー反射サービス分類レンタル
  • 【レンタル】LED充電式投光器 グリーンクロス

    【レンタル】LED充電式投光器

    グリーンクロス
    379税込417
    1台
    3日以内出荷
    最新型のLEDを搭載し強烈な明るさを実現した高輝度投光器です。 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 発光角度広角120°と自由自在、IP65防塵・防水耐久仕様なので野外でも使用可能です。
    用途屋外での作業・キャンプ・魚釣り・防災用等の照明に。付属品ACアダプター、シガーライターケーブル質量(kg)2.15規格IP65寸法(幅W×高さH)(mm)185×215全光束(Lm)1600~1800入力電圧(V)DC12~24(カー充電可能)電池リチウムイオン7.4V10.4Ah充電時間(時間)8サービス分類レンタル
  • 【レンタル】看板用照明 モーションECOライト W/G 人感センサー付照明灯 LE-K100W グリーンクロス

    【レンタル】看板用照明 モーションECOライト W/G 人感センサー付照明灯 LE-K100W

    グリーンクロス
    199税込219
    1台
    4日以内出荷
    工事看板や単菅などに設置可能な人感センサー付き照明です。スイッチ操作にて点灯と点滅を切替可能です。人感センサーをOFFにした場合、常時パワーモードにて動作します。
    用途工事看板の夜間視認性の向上に。単管取付で足元の安全性確保に。質量(kg)3取付留め具付き番号NETIS登録:QS-150020-VEセンサー感知距離:約3~8m充電時間約10時間サイズ(mm)480×122×61LED使用数(個)白色×4サービス分類レンタル
  • 【レンタル】仮設バリケード アルミゲート EXG1840J傾斜1.8X4.0(5M可) グリーンクロス

    【レンタル】仮設バリケード アルミゲート EXG1840J傾斜1.8X4.0(5M可)

    グリーンクロス
    2,598税込2,858
    1台
    4日以内出荷
    傾斜地・段差にも対応します。柱とクロスがオールアルミ、ボルト・ナット・金具がステンレスで軽量括美観に優れています。クロス部にナイロンワッシャー・ナイロンスリープを装着、開閉がスムーズで、さびにくい構造になっています。単管・専用仮囲い市中へのゲート取り付け位置が自由自在、端部金具がスライドするのでつのクランプがタンカンの自由な位置に取り付けられます。
    用途安全管理対策に。バリケードや、ゲート出入口などに。仕様片開き材質アルミ質量(kg)25サイズ(mm)幅4500×高さ1800サービス分類レンタル
  • 【レンタル】コードプロテクターワイド 40ΦX4M グリーンクロス

    【レンタル】コードプロテクターワイド 40ΦX4M

    グリーンクロス
    499税込549
    1巻
    4日以内出荷
    道路横断時の配線を防護するカバーです。工場内や道路でのコードの保護に最適です。耐久性・耐摩耗性に優れたゴム製です。
    用途配線の防護、ケーブル、コードの保護に。材質ゴム長さ(m)4穴径(Φmm)コード:Φ20サービス分類レンタル
  • 【レンタル】クッションドラム丸型 (高輝度反射) グリーンクロス

    【レンタル】クッションドラム丸型 (高輝度反射)

    グリーンクロス
    469税込516
    1本
    3日以内出荷
    ドライバーや事故の被害を最小限に抑えるために車の衝突や接触の際のショックを緩和、吸収するクッションドラムになります。水を入れる為のインナーBOXが6つ付属しています。高輝度の反射で赤白の格子模様が周りについています。
    用途道路工事や分岐点、行き止まりなどに設置して事故被害を抑える為に。セット内容インナーBOX6個材質ポリエチレン質量(kg)8縦(mm)820横(mm)580サービス分類レンタル
  • 【レンタル】2WAYアロー KSLY-H33 グリーンクロス

    【レンタル】2WAYアロー KSLY-H33

    グリーンクロス
    1,198税込1,318
    1台
    3日以内出荷
    ソーラー充電、乾電池の2wayで使用できる誘導用の矢印板です。LED点灯で昼夜どちらでも使用できます。夜間自動点滅機能があります。
    用途方向誘導や、夜間工事、事故処理などの視線誘導に。質量(kg)5電源単一乾電池×2本(別売)、(二次電池)4.8V/2000mAh寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)432×770×79機能夜間自動点滅機能、輝度低下機能、強制充電機能、ソーラー・乾電池自動切替機能電池寿命(連続時間)ソーラー:無日照約10日間(通常モード:約7日間/省電力モード:約3日間)、乾電池:無日照約130時間(通常モード:約130時間/省電力モード:約40時間)LED使用数(個)赤32個発光方式点滅/流動サービス分類レンタル
  • 【レンタル】LEDフィールドライトEV グリーンクロス

    【レンタル】LEDフィールドライトEV

    グリーンクロス
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    小型軽量で実用的なバッテリー一式バルーンライトです。 騒音、振動がないので現場周辺環境に配慮します。 排気ガスが出ないので空気循環の悪い場所でも大丈夫です。 連続11時間の点灯が可能です。
    用途夜間の現場作業に。質量(kg)38消費電力(W)充電時:300、ランプ:105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最小:640×485×1400、最大:1335×900×2360連続点灯時間約11時間充電時間(時間)約7照度(Lux)ランプ:265サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ヘビーコーン赤/白 H700 グリーンクロス

    【レンタル】ヘビーコーン赤/白 H700

    グリーンクロス
    69税込76
    1個
    4日以内出荷
    コーン自体が3.7kgと重くおもりを必要としません。耐久性に優れた軟質樹脂製で、反射テープにより特に夜間での視認性を飛躍的に向上させます。先端カットタイプで工事灯などを差し込むことが可能です。
    用途イベントや工事現場、危険区域の区分けに。質量(kg)3.7底面サイズ(mm)360×360差込上部径(Φmm)40サービス分類レンタル
  • 【レンタル】高輝度二方向矢印板 赤+白矢 450X900 グリーンクロス

    【レンタル】高輝度二方向矢印板 赤+白矢 450X900

    グリーンクロス
    399税込439
    1台
    4日以内出荷
    プリズム高輝度反射シートで夜間も視認性抜群です。開くだけですぐに設置可能です。
    用途方向誘導、視線誘導、車両や人の誘導など、方向指示に。夜間時の安全性向上に。仕様折りたたみ式質量(kg)5赤/白サイズ(mm)幅900×奥行420×高さ450サービス分類レンタル
  • 【レンタル】高輝度LED工事灯 ビューティー閃光灯 保安灯 電池無 グリーンクロス

    【レンタル】高輝度LED工事灯 ビューティー閃光灯 保安灯 電池無

    グリーンクロス
    99税込109
    1個
    4日以内出荷
    コーンの先に取り付けて使用します。昼間は光を感知して点灯せず、暗くなったら点灯するセンサーが内蔵されています。2色のLEDを交互に閃光点滅させる事で視認性効率アップ。
    用途工事現場、イベント会場、作業場などの保安灯に。コーンに差し込んで注意喚起、防犯、視認性の向上に。質量(g)300電源単1乾電池×2本(別売)電池寿命マンガン約20日、アルカリ約36日サイズ(mm)120×高さ280LED使用数(個)赤8、青緑2視認距離400m以上サービス分類レンタル
  • 【レンタル】高耐久型同期式矢印板 マイティアロー ASL-320 グリーンクロス

    【レンタル】高耐久型同期式矢印板 マイティアロー ASL-320

    グリーンクロス
    1,598税込1,758
    1台
    4日以内出荷
    電源を入れると自動的に周囲の機器と通信を開始し、周囲に動作中の製品がある場合は、全て同じモードで同期点滅します。電源ボタン長押しで1台の電源をOFFにすると同期中の製品も自動的にOFFになります。従来の光源よりもワイドなCOB光源を採用し、側面からの視認性にも優れます。フレーム部は、回転成型により厚みを持たせ耐久性を高めた樹脂を使用しています。
    用途方向誘導、視線誘導、車両や人の誘導など、方向指示に。夜間時の安全性向上に。電源単1乾電池×2本(別売り)モード点滅:流動点滅、全体点滅サイズ(mm)縦425×横750×奥行104LED使用数(個)6灯×8ユニットサービス分類レンタル
  • 【レンタル】電工ドラム50Mアース付防雨型100V15A FW-E53 グリーンクロス

    【レンタル】電工ドラム50Mアース付防雨型100V15A FW-E53

    グリーンクロス
    199税込219
    1台
    4日以内出荷
    屋外で使用可能な防雨・防塵型ドラムになります。雨の日や湿気の多い場所では、漏電や感電の危険性が高い、防雨型の使用で安心です。
    用途工事現場や、作業所、工場内でコンセントが近くにない場合に。電源ケーブル用の延長に。仕様125V、5A、3C質量(kg)7.8コンセント個数3コード長さ(m)50本体サイズ(mm)210×291×363サービス分類レンタル
  • 【レンタル】電工ドラム30Mアース付防雨型100V15A FW-E33 グリーンクロス

    【レンタル】電工ドラム30Mアース付防雨型100V15A FW-E33

    グリーンクロス
    199税込219
    1台
    4日以内出荷
    屋外で使用可能な防雨・防塵型ドラムになります。雨の日や湿気の多い場所では、漏電や感電の危険性が高い、防雨型の使用で安心です。
    用途工事現場や、作業所、工場内でコンセントが近くにない場合に。電源ケーブル用の延長に。仕様125V、5A、3C質量(kg)7.8コンセント個数3コード長さ(m)30本体サイズ(mm)210×291×363サービス分類レンタル
  • 【レンタル】道路緩衝材 クッションドラム キャスター付 グリーンクロス

    【レンタル】道路緩衝材 クッションドラム キャスター付

    グリーンクロス
    499税込549
    1台
    4日以内出荷
    クッションドラムは道路上の施設に車両が誤って衝突及び接触した際のショックを緩和吸収し、人身と施設双方の被害を小さくする衝突衝撃緩衝具です。目立つ黄色のボディに赤と白のチェッカーフラッグ柄が視認性抜群です。取っ手があるので運びやすく、キャスター付なので、運搬、移動時に役立ちます。排水口が底面に付いているので雨水などが簡単に排水できます。
    用途道路や、工事現場での衝突衝撃緩衝具に。材質超高分子PE色(本体)サイズ(mm)直径580×高さ830デザイン赤白チェックサービス分類レンタル
  • 【レンタル】道路用緩衝材 KYムーヴロック クッション グリーンクロス

    【レンタル】道路用緩衝材 KYムーヴロック クッション

    グリーンクロス
    1,598税込1,758
    1台
    4日以内出荷
    軽量なのに動かない。スタッキング可能なバリケードブロックです。赤と白の2色カラー。本体下部には特殊形状の反射シートを配置し、視認性を高めています。グリップ力を高めるゴム製脚部。段積み可能な形状で、在庫スペース軽減につながります。製品重量14kg。軽量で運搬性に優れます。
    用途道路や、工事現場での衝突衝撃緩衝具に。工事現場などの車両追突対策に。材質高密度ポリエチレン質量(kg)14赤、白サイズ(mm)L1000×W440×H600満水時質量(kg)75サービス分類レンタル
  • 【レンタル】道路用緩衝材 KYブロック クッション グリーンクロス

    【レンタル】道路用緩衝材 KYブロック クッション

    グリーンクロス
    1,798税込1,978
    1台
    4日以内出荷
    視認性・衝撃吸収性に優れた可動型バリケードです。ブロック赤と白の2色カラー。本体上部には特殊形状の反射シートを配置し、視認性抜群です。ブロックは連結施工が可能(ウエイトが連結部材になるコンパクト設計)。ウエイトはカートリッジ式で、ブロックの移動も容易です。本体に取っ手を4カ所配置。運搬性に優れます。
    用途道路や、工事現場での衝突衝撃緩衝具に。工事現場などの車両追突対策に。材質高密度ポリエチレン質量(kg)KYブロック本体:16、ジョイント:1.2、ウエイト:0.75×2個赤、白口径(mm)給水:Φ120サイズ(mm)L1000×W450×H550満水時質量(kg)KYブロック:106、ジョイント: 約18、ウエイト:約8×2個サービス分類レンタル
  • 【レンタル】竹模様プラフェンス用プラスタンド 景観 イメージアップ グリーンクロス

    【レンタル】竹模様プラフェンス用プラスタンド 景観 イメージアップ

    グリーンクロス
    99税込109
    1個
    4日以内出荷
    竹模様プラフェンスの設置に必要なスタンドです。
    用途竹模様プラフェンスの設置に。材質PCサイズ(mm)330×85×170サービス分類レンタル
  • 【レンタル】竹模様プラフェンス用ジョイントCU型 景観 イメージアップ グリーンクロス

    【レンタル】竹模様プラフェンス用ジョイントCU型 景観 イメージアップ

    グリーンクロス
    99税込109
    1個
    4日以内出荷
    竹模様プラフェンスの設置に必要なスタンドです。フェンス上部を連結します。
    用途竹模様プラフェンスの設置に。材質PCサイズ(mm)109×44×60サービス分類レンタル
  • 【レンタル】竹模様プラフェンス H1180×W1000 景観 イメージアップ グリーンクロス

    【レンタル】竹模様プラフェンス H1180×W1000 景観 イメージアップ

    グリーンクロス
    99税込109
    1枚
    4日以内出荷
    景観へ配慮した工事用のプラフェンスです。周辺環境に馴染む竹模様のデザインで、工事現場周辺の環境を大切にします。
    用途工事現場、作業所、イベントなどの区分け、立入禁止や歩行者の安全確保に。環境配慮、景観を損なわないために。材質PP質量(kg)4サイズ(mm)H1180×W1000×D53サービス分類レンタル
  • 【レンタル】矢印板 マルチサインボード W880×H513×D53 グリーンクロス

    【レンタル】矢印板 マルチサインボード W880×H513×D53

    グリーンクロス
    199税込219
    1台
    4日以内出荷
    矢印が付いた反射マルチサインボードです。本体に凹凸面をつけているので重ねて収納するときにズレません。ブロー成形で割れやサビが発生せず耐久性があります。持ち手があるので、移動時も楽です。
    用途方向誘導、視線誘導、車両や人の誘導など、方向指示に。夜間時の安全性向上に。仕様3Mプリズムイエロー反射材質ポリエチレン、ゴム、アルミ複合板寸法(mm)折畳時:幅880×奥行53×高さ513サービス分類レンタル
  • 【レンタル】矢印板 シェブロン表示板用ベース グリーンクロス

    【レンタル】矢印板 シェブロン表示板用ベース

    グリーンクロス
    199税込219
    1台
    4日以内出荷
    シェブロン表示板に重ねて使用する事で、強風時の転倒防止に役立ちます。
    用途シェブロン表示板の転倒防止、暴風対策に。材質NR+EPDM質量(kg)9サイズ(mm)W560×H40×D470サービス分類レンタル
  • 【レンタル】矢印板 シェブロン表示板(ライムイエロー) ウェイトセット グリーンクロス

    【レンタル】矢印板 シェブロン表示板(ライムイエロー) ウェイトセット

    グリーンクロス
    499税込549
    1式
    4日以内出荷
    矢印板より視線が高く視認性もアップしている工事用表示板になります。両面高輝度反射で夜間でも安心です。本体とウェイトが分離式でスタックも可能で施工性も早く、すばやく設置できます。強風対策で別売りのベースを重ねて使用できます。
    用途方向誘導、視線誘導、車両や人の誘導など、方向指示に。夜間時の安全性向上に。材質反射材:3M高輝度プリズム、ポリエチレン質量(kg)2サイズ(mm)W361×H1100×D200サービス分類レンタル
  • 【レンタル】矢印板 シェブロン紅白バリケード グリーンクロス

    【レンタル】矢印板 シェブロン紅白バリケード

    グリーンクロス
    999税込1,099
    1台
    4日以内出荷
    シェブロン型のシートがしっかり光を反射し、夜間でも目立ちます。保安灯・チェーン・コーンバー等を取り付ける事で、様々な使用シーンに対応します。A型バリケード用ウエイトを最大3個使用可能です。より安定してご使用頂けます。矢印板として方向誘導、視線誘導に役立ちます。
    用途方向誘導、視線誘導、車両や人の誘導など、方向指示に。夜間時の安全性向上に。材質ポリエチレン寸法(mm)設置:W1200×H770×D450質量(kg)8赤と白のツートーンサイズ(mm)W1200×H800×T70サービス分類レンタル
  • 【レンタル】矢印板 LEDフラッシュアロー LY-H33R グリーンクロス

    【レンタル】矢印板 LEDフラッシュアロー LY-H33R

    グリーンクロス
    399税込439
    1台
    4日以内出荷
    超高輝度LEDで視認性抜群です。超高輝度LED33個使用しています。
    用途方向誘導、視線誘導、車両や人の誘導など、方向指示に。夜間時の安全性向上に。質量(kg)4(乾電池別)電源単一乾電池×2本(別売)電池寿命約30時間(マンガン)サイズ(mm)H432×W787×D78サービス分類レンタル
  • 【レンタル】矢印付き レディファーストアローBP(安全単管バリケード)誘導 グリーンクロス

    【レンタル】矢印付き レディファーストアローBP(安全単管バリケード)誘導

    グリーンクロス
    99税込109
    1台
    4日以内出荷
    グリーンクロスの定番品、オリジナル人型バリケード「セフティファースト」に方向指示(矢印)機能をプラスした新商品です。蛍光イエローとホワイトのプリズム型高輝度反射の矢印で、進入禁止エリアを明確に示し、人や車の流れをスムーズに規制します。また、本体のポリエチレン樹脂は、環境に配慮した再生材を使用し、エコマークを取得しました。単管パイプと組み合わせる事でバリケードを設置できます。
    用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。材質反射材:3M製高輝度反射シート、PE製ブロー成型質量(kg)1.55(クランプ除く)番号NETIS登録:QS-220041-Aサイズ(mm)H730×W460×D50エコマーク認定番号22118002サービス分類レンタル
  • 【レンタル】矢印付き セフティファーストアロー(安全単管バリケード)誘導 グリーンクロス

    【レンタル】矢印付き セフティファーストアロー(安全単管バリケード)誘導

    グリーンクロス
    99税込109
    1台
    4日以内出荷
    グリーンクロスの定番品、オリジナル人型バリケード「セフティファースト」に方向指示(矢印)機能をプラスした新商品です。蛍光イエローとホワイトのプリズム型高輝度反射の矢印で、進入禁止エリアを明確に示し、人や車の流れをスムーズに規制します。また、本体のポリエチレン樹脂は、環境に配慮した再生材を使用し、エコマークを取得しました。単管パイプと組み合わせる事でバリケードを設置できます。
    用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。材質反射材:3M製高輝度反射シート、PE製ブロー成型質量(kg)1.55(クランプ除く)番号NETIS登録:QS-220041-Aサイズ(mm)H730×W460×D50エコマーク認定番号22118002サービス分類レンタル
  • 【レンタル】看板用照明 モーションECOライトスリム 人感センサー付照明灯 LE-K50W グリーンクロス

    【レンタル】看板用照明 モーションECOライトスリム 人感センサー付照明灯 LE-K50W

    グリーンクロス
    199税込219
    1台
    4日以内出荷
    全体幅280mmの為、スリム看板等への設置に適した人感センサー付き照明です。スイッチ操作にて点灯と点滅を切替可能です。人感センサーをOFFにした場合、常時パワーモードにて動作します。
    用途工事看板の夜間視認性の向上に。単管取付で足元の安全性確保に。質量(kg)1.6取付留め具付き番号NETIS登録:QS-150020-VEセンサー感知距離:約3~8m充電時間約10時間サイズ(mm)280×110×64LED使用数(個)白色×2サービス分類レンタル
  • 【レンタル】消火器スタンド 10型1本用 グリーンクロス

    【レンタル】消火器スタンド 10型1本用

    グリーンクロス
    99税込109
    1台
    4日以内出荷
    消火器の10型または6型を1本置いておけるスタンドになります。折り畳み式で使用時に展開して使用できます。
    用途消火器設置に。種別消火器:10型または6型材質スチール質量(kg)1.7サイズ(mm)高さ720×幅220×奥行220サービス分類レンタル
  • 【レンタル】泥落とし踏み台 ワンステップ OS-6036 マット用台座 グリーンクロス

    【レンタル】泥落とし踏み台 ワンステップ OS-6036 マット用台座

    グリーンクロス
    499税込549
    1台
    4日以内出荷
    泥落としマットと組み合わせて靴に付いた泥や汚れを落とします。仮設ハウスや仮設トイレなど、高めの入り口に最適です。
    用途靴の泥落とし時の嵩上げに。泥落としマットとの組み合わせに。質量(kg)6サイズ(mm)幅690×奥行450×高さ140マット寸法(mm)横600×縦360サービス分類レンタル
  • 【レンタル】歩行者用 B山ゴムマット10M 1M巾×3t(筋入りゴムマット) 仮設養生用 グリーンクロス

    【レンタル】歩行者用 B山ゴムマット10M 1M巾×3t(筋入りゴムマット) 仮設養生用

    グリーンクロス
    399税込439
    1枚
    4日以内出荷
    安全通路の確保に最適なゴムマットになります。筋が入っているので、グリップ力が向上して滑りにくくなっています。
    用途現場や道路状態の悪い場所での安全確保に。材質ゴム幅(mm)1000厚さ(mm)3質量(kg)40長さ(m)10サービス分類レンタル
  • 【レンタル】樹脂 フェンス用サポート(単管クランプ付) グリーンクロス

    【レンタル】樹脂 フェンス用サポート(単管クランプ付)

    グリーンクロス
    99税込109
    1本
    4日以内出荷
    単管に取り付けて、樹脂フェンスを後方から固定するサポート金具です。
    用途フェンスの安全性向上、転倒防止、強度向上、補助サポートに。仕様上部:フェンス固定金具付、下部:単管クランプ付材質スチール質量(kg)2.5加工ドブメッキ加工サイズ(mm)Φ32×長さ1050~1500サービス分類レンタル
  • 【レンタル】工事用保安灯 トワイライトミニ グリーンクロス

    【レンタル】工事用保安灯 トワイライトミニ

    グリーンクロス
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    薄暮時の安全を守る次世代保安灯になります。薄暮時に高輝度発光することで、視認性が落ちる時間帯の安全向上に役立ちます。電池残量が少なくなると自動で省電力モードに切り替わり、発光時間が延長されます。
    用途工事現場、イベント会場、作業場などの保安灯に。コーンに差し込んで注意喚起、防犯、視認性の向上に。仕様無日照点灯:約10日間(薄暮・夜間のみ発光)質量(g)195番号NETIS登録:KT-200086-VEサイズ(mm)79.5×163LED使用数(個)マルチカラー(赤/緑)4発光方式赤緑交互同時点滅サービス分類レンタル
  • 【レンタル】工事用保安灯 トワイライトテック(同期) TWL-40TC グリーンクロス

    【レンタル】工事用保安灯 トワイライトテック(同期) TWL-40TC

    グリーンクロス
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    薄暮時の安全を守る次世代保安灯になります。薄暮時に高輝度発光することで、視認性が落ちる時間帯の安全向上に役立ちます。標準電波により製品が同期点滅します。電池残量が少なくなると自動で省電力モードに切り替わり、発光時間が延長されます。
    用途工事現場、イベント会場、作業場などの保安灯に。コーンに差し込んで注意喚起、防犯、視認性の向上に。仕様無日照点灯:約10日間(薄暮・夜間のみ発光)質量(g)220番号NETIS登録:KT-200086-VEサイズ(mm)79.5×163LED使用数(個)マルチカラー(赤/緑)4発光方式赤緑交互同時点滅サービス分類レンタル
  • 【レンタル】工事用保安灯 デュアルコーンフラッシュ グリーンクロス

    【レンタル】工事用保安灯 デュアルコーンフラッシュ

    グリーンクロス
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    ソーラー充電池と乾電池のハイブリッド仕様の工事用保安灯です。トンネル内での同期が可能です。ソーラー電池が不足した場合、自動的に乾電池に切り替わります。ソーラー電池が充電されると自動的に乾電池からからソーラー電池に切り替わります。
    用途工事現場、イベント会場、作業場などの保安灯に。コーンに差し込んで注意喚起、防犯、視認性の向上に。仕様2.4G同期仕様(受信距離:80m以内)質量(g)320電源(V)800mAh電圧(V)2.4グリップ径(Φmm)40グリップ長さ(mm)210連続使用時間ソーラー電池:無日照で約70時間、乾電池:約180時間サイズ(mm)直径74×高さ315.5サービス分類レンタル
  • 【レンタル】工事用保安灯 タクトアイズ2.4 TKT-2.4 グリーンクロス

    【レンタル】工事用保安灯 タクトアイズ2.4 TKT-2.4

    グリーンクロス
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    タクトアイズ2.4は2.4GHz周波数帯(マルチキャスト通信)を使用した同期点滅が可能です。製品同士が通信して同期するため、天候や場所、設置環境に捉われない安定した同期が可能です。円筒状のため360度視認可能で、斜めや真横から見た際も発光部位が広く、どの角度からも視認性良好です。高速点滅による残像効果と同期点滅により工事規制ラインを従来よりも長い時間視認可能です。3種類の発光パターンを自動切換でドライバーの目を慣れさせず注意喚起を促します。コーンバー(Φ80mmまで)が通るスリム設計です。薄暮時に高輝度発光する薄暮モードで、視認性が落ちる時間帯の安全性を向上させます。
    用途工事現場、イベント会場、作業場などの保安灯に。コーンに差し込んで注意喚起、防犯、視認性の向上に。質量(g)259電源太陽電池:3.5V/55mA、二次電池:2.4V/1300mAh番号NETIS登録:KT-230147-A動作時間無日照約16日間(夜間のみ発光)サイズ(mm)幅76×奥行76×高さ179LED使用数(個)赤×4、緑×4発光方式同期点滅サービス分類レンタル
  • 【レンタル】工事用保安灯 アイコレクト D2 EC9-D2(同期) グリーンクロス

    【レンタル】工事用保安灯 アイコレクト D2 EC9-D2(同期)

    グリーンクロス
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    視認性を追求した高輝度タイプのソーラー式保安灯です。2.4GHz周波数帯を使用した同期点滅が可能です。自動車のオートライト発光基準(約1000ルクス)に準拠した点灯開始照度になっています。電池残量が低下した場合、通常モードより輝度を下げることで発光時間を延長して不点灯を予防する自動省電力モード搭載しています。
    用途工事現場、イベント会場、作業場などの保安灯に。コーンに差し込んで注意喚起、防犯、視認性の向上に。仕様無日照点灯:約16日間(夜間のみ発光)質量(g)259電源(太陽電池)4.5V/57mA、(二次電池)3.2V/2000mAh番号NETIS登録:KT-210003-VEサイズ(mm)幅90×高さ195LED使用数(個)赤緑8発光方式点滅サービス分類レンタル
  • 【レンタル】工事用 歩行者マット 600X3600X4.1T グリーンクロス

    【レンタル】工事用 歩行者マット 600X3600X4.1T

    グリーンクロス
    299税込329
    1枚
    4日以内出荷
    通行人が多い現場などで安全の為に使用します。ゴム製で滑りにくく地面へのフィット感抜群です。弾力性に優れていますので下地への損傷がほとんどなく、設置も容易です。
    用途現場や道路状態の悪い場所での安全確保に。材質ゴム厚さ(mm)4質量(kg)6サイズ(mm)3600×600サービス分類レンタル
  • 【レンタル】工事用 リバーシブルメッキフェンス 1800×1800 バリケード グリーンクロス

    【レンタル】工事用 リバーシブルメッキフェンス 1800×1800 バリケード

    グリーンクロス
    199税込219
    1枚
    4日以内出荷
    2種類のリバーシブルの絵柄を使う事で様々な現場状況に合わせる事が可能なメッキフェンスです。通行者の安全を確保すると共に資材の飛散防止や侵入防止等、様々なシーンにご利用頂けます。表裏で絵柄が違うので現場の状況に合わせた面を使用して頂けます。
    用途工事現場、作業所、イベントなどの区分け、立入禁止や歩行者の安全確保に。材質鋼(ドブメッキ加工)質量(kg)12サイズ(mm)縦1800×横1800サービス分類レンタル
工事用品・保安用品レンタル