カテゴリ
絞り込み
ブランド
- グリーンクロス
- モノタロウ(120)
- エスコ(605)
- ICOM(アイコム)(415)
- TOA(414)
- アルインコ(307)
- サンコー(三甲)(307)
- ユニット(264)
- TRUSCO(261)
- 日本緑十字社(239)
- ブラスト興業(208)
- 仙台銘板(202)
- 信栄物産(197)
- つくし工房(193)
- カーボーイ(175)
- トーグ安全工業(172)
- アラオ(157)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
- Panasonic(パナソニック)(130)
- ユニペックス(UNI-PEX)(118)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(208)

カーブミラー
グリーンクロス(36件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1台当日出荷ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に材質ポリカーボネイト使用場所屋内・屋外兼用
コーンバー用リング
グリーンクロス(13件のレビュー)¥139税込¥1531本当日出荷コーンバーのリング交換に使用します。用途コーンバー用リング交換部品適合Φ34コーンバー用材質PE(ポリエチレン樹脂)質量(g)25
電子ホイッスル
グリーンクロス¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ボタン1つで大きな笛音を出せる電子ホイッスルです。 一般的なホイッスルと違い笛の部分に口を付けて息を吹きかける 必要がないので飛沫の心配がなく衛生的に使用できます。 大容量120dbで3種類の音源を切り替えて使用できます。用途スポーツ競技、アウトドア、緊急時、交通誘導などに。セット内容収納袋、電池取り出し具材質PVC色イエロー質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136.5×38×32.5電池CR2032ボタン電池x4個使用(別売)
布トラテープ
グリーンクロス¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷布基材なので手で簡単に切ることができます。粗面接着性に優れコンクリート面・縞鋼板等にも適しています。用途安全対策品として。取付方式テープテープ長さ(m)25
予備用特殊保冷剤(ICE ARMOR用)
グリーンクロス¥4,798~税込¥5,278~1個5日以内出荷シーンに合わせて表裏を切替可能な特殊保冷剤「ICE ARMOR」アイスアーマー専用の予備の保冷剤です。十分な冷却性能がありますが、予備を置いておくことでより安心してご使用頂けます。表裏で0℃と5℃と温度が違うので、状況に応じてご使用頂けます。用途暑い季節や、現場、作業所、工場などの暑さ対策に。作業着のインナーに。寸法(mm)【保冷剤】250×250
ICE ARMOR専用ビブス 特殊保冷剤セット
グリーンクロス¥12,980~税込¥14,278~1セット5日以内出荷シーンに合わせて表裏を切替可能な特殊保冷剤「ICE ARMOR」を使用したアイスアーマービブスセットです。暑い季節や現場で体を冷やします。通常の保冷剤とは違い、大容量でありながら冷凍時間は9~16時間、体感保冷時間も4~8時間、1kgタイプであれば一日交換なしで使用が可能です。冷却温度は表裏で0℃と5℃で選択可能なので状況に合わせて使用が可能です。胸と背中、前後合わせて1250平方cmの氷の板が熱を遮断、専用ビブスによる前後アーマー構造の威力です。内容物は水と塩類のみなので万が一の破損時も安心です。用途暑い季節や、現場、作業所、工場などの暑さ対策に。作業着のインナーに。セット内容専用ビブス×1、特殊保冷剤×2寸法(mm)【保冷剤】250×250冷却温度(℃)表面0℃、裏面5℃
GC工事幕 4面セット
グリーンクロス¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷トラ柄デザインが注意喚起に最適、フラットに折りたためるので収納時に便利です。簡単に持ち運べ、移動しての設置にも楽々です。危険箇所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に、設置するだけで進入を防止、注意を促します。用途マンホール工事や開口部などの注意喚起、目隠し、侵入防止に。タイプ4面タイプ寸法(高さH×幅W)(mm)900×4000(幕1枚:900×1000)
ジェントルスロープ
グリーンクロス¥7,298~税込¥8,028~1枚4日以内出荷傾斜が緩やかな段差解消スロープです。緩やかなスロープが段差を解消し、車体や積載物への衝撃を緩和させます。傾斜が緩やかなため、乗り入れ時の急加速や繊細なアクセル操作が不要です。10t車にも対応可能です。製品1 枚につき連結金具が1 本付属しますが、それを用いて横連結させることが可能です。また、アンカーでの固定も可能です。ゴム製なので伸縮性に優れておりずれにくいです。台車から大型車まで、屋内屋外どちらでの使用でもスムーズな乗り入れを実現させます。用途台車や大型車両の段差解消に。付属品連結金具材質ゴム幅(mm)500耐荷重(t)10
硬質バーリング
グリーンクロス(11件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷コーンバーのリング交換に使用します。 硬質プラスチック製で丈夫です。用途コーンバー用リング交換部品に。仕様コーンバー用リング本体適合Φ34コーンバー用
ガードフェンス・金網(大)
グリーンクロス¥8,998税込¥9,8981台8日以内出荷金網タイプで下部のトラ板に安全第一の印刷がしてあります。用途フェンス材質鉄長さ(mm)1800幅(mm)1800質量(kg)6パイプ径(Φmm)32
ストレッチマグホルダー
グリーンクロス(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷『ストレッチマグホルダー』は、マグネットの力で様々な場所に設置できる便利なアイテムです。作業効率を向上させたい方や、整理整頓に困っている方におすすめです。台車など、平らな金属面であればどこでも簡単に設置できます。場所を選ばないため、作業スペースを有効活用できます。ネオジウム磁石を使用しており、非常に強力な磁力を持っています。一度取り付けると、ひっかけたものが落ちにくく、安心です。工具や小物を手の届く場所に収納できるため、作業中の移動を減らし、効率的に作業を進めることができます。用途台車など様々な場所に設置して作業効率の向上に。全長(mm)440×120支柱(mm)22Φ×300
フラッグキーパー
グリーンクロス¥6,998税込¥7,6981個当日出荷上下兼用型なので、本製品一本であらゆる状況に対応できます。軽くて丈夫で取り付けも簡単です。3段階伸縮で、1080mmから1500mmまでの旗に対応することができます。紐2か所とクリップ2か所の4点留めでフラッグや横断幕をしっかりと固定できます。旗をいつでもびしっとはためかせて雨にぬれても旗が見えなくなることがありません。用途現場で安全旗・社旗を単管に掲げる際に。タイプ上下兼用型適合寸法(mm)旗幅:(小)1080(中)1350(大)1550
クランプフェンスバンド
グリーンクロス¥629税込¥6921個当日出荷ガードフェンスを並べるときに、しっかり固定しながらΦ48.6mm単管にも固定できます。用途フェンス用部品。仕様ネジ式、単クランプ+フェンスバンド材質電気メッキ製寸法(mm)160×120×50質量(g)480寸法(Φmm)単管:48.6アズワン品番64-6551-11メーカー商品コード1104710203
手旗
グリーンクロス¥499税込¥5491枚当日出荷から5日以内出荷手旗合図等に使用します。色も4色ありますので、様々な用途で使用できます。用途手旗寸法(幅W×高さH)(mm)350×290(±5mm)
GC工事幕 3面セット
グリーンクロス¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷トラ柄デザインが注意喚起に最適、フラットに折りたためるので収納時に便利です。簡単に持ち運べ、移動しての設置にも楽々です。危険箇所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に、設置するだけで進入を防止、注意を促します。用途マンホール工事や開口部などの注意喚起、目隠し、侵入防止に。タイプ3面タイプ寸法(高さH×幅W)(mm)900×3000(幕1枚:900×1000)
ロープスティック
グリーンクロス¥1,998税込¥2,1981本当日出荷地面に打ち込み、ロープやネットフェンスを張るための支柱です。 約1m位の高さに二段目のロープをかけるフックがあります。用途立入禁止区域や工事現場等の安全確保等材質鉄製(塗装仕上げ)長さ(mm)1500質量(kg)1.4直径(Φmm)12寸法(Φmm×m)12×1.5アズワン品番64-6554-25
ガードフェンス用バンドⅡ
グリーンクロス(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷フェンスを並べるときに、しっかり固定できる専用金具になります。用途フェンス用部品材質ドブメッキ製寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×80×20
フェンス用鋳物ベース(メッキ)
グリーンクロス¥4,998税込¥5,4981台8日以内出荷フェンス用の重石になります。用途フェンス用重石材質鋳物ドブメッキ製質量(kg)9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×88×88パイプ径(Φmm)32
高輝度反射5連ステッカー標識イエローW1100XH50
グリーンクロス¥769税込¥8461枚5日以内出荷高輝度反射5連ステッカー標識イエローは、テープ状のマイクロプリズム型反射ステッカーです。高品質で耐久性に優れています。独自に設計したマイクロプリズムにより高い反射性を提供します。テープ状で使用したり、途中の切取り案内線(印刷ライン)に沿ってハサミやカッターなどでカットして、1枚ずつのステッカーとしてもご使用いただけます。90種のデザインで、用途に合った印刷文字の中からお選びいただけます。用途高輝度反射が求められる場所での注意喚起や安全対策に。厚さ(mm)0.8色蛍光イエロー取付ステッカー質量(g)20縦(mm)50横(mm)1100
ジェントルスロープ(スチール)
グリーンクロス¥4,398~税込¥4,838~1枚当日出荷わずかな段差を解消するのに最適なスチール製スロープです。スチール製のため、重量物が通過しても破損が防止できます。また、高さ調節(ナット付き)を併用することでさらに高さを調節することができます。本体1 つにつき連結プレートが1個付属しています。用途台車運搬時のわずかな段差解消に。付属品連結プレート1個幅(mm)500
扉付メッキオールネットフェンスⅡ
グリーンクロス¥16,980~税込¥18,678~1台6日以内出荷フェンス部分のメッキ加工時のバリを除去しています。従来品はフェンス部分と支柱が溶接でしたが、ボルト止めに変更されています。扉で開くタイプのフェンスになります。用途仮設フェンス設置時の出入口に。加工ドブメッキパイプ径(Φmm)32
ソーラーチューブライト
グリーンクロス(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷NETIS登録製品(KT-100078-V)です。別売りのソーラーユニットを使用する事で無日照で約10日間使用できます。ソーラーユニット(別売)が1台でチューブを3本まで接続可能です。仕様太陽光関連商品、LED照明、無日照:約10日トラスコ品番854-7656材質ポリ塩化ビニール質量(kg)1.8色赤長さ(m)10電源ソーラー充電寸法(Φmm)22連続使用時間(時間)10(夜間のみ)機能夜間自動点滅寸法(Φmm×m)22×10点灯方式交互点滅、同時点滅の切り替えが可能電源タイプソーラー式LED使用数(個)24連結可否あり
タイガーL棒
グリーンクロス¥5,198税込¥5,7181本5日以内出荷足場周辺の関係者以外の作業場への侵入防止や、躓き、転落の恐れがあるところへの注意喚起などの使用に最適です。トラ柄なので視認性も抜群で、段差がある場所や階段、注意喚起が必要な場所に設置することで安全を確保できます。直径48.6mmの単管に取り付け可能なクランプ仕様となっています。バーの長さを400mm、600mmと2段階で調整することが可能なので、使用状況に応じて調節することができます。バーの位置は5段階で調整可能です。用途足場周辺の進入禁止や注意喚起に。付属品タイガーカバー1枚仕様●タイガーカバー長さ(mm):325●伸長時バー長さ(mm):500●位置調節可能段階:5●対応可能単管直径(mm):48.6●通常時バー長さ(mm):300●長さ調節可能段階:2
メッキオールネットフェンスⅡ
グリーンクロス¥16,980税込¥18,6781枚6日以内出荷メッキオールネットフェンスⅡは現場周辺の安全環境を守るフェンスです。 スチール製のフェンスで、ドブメッキ加工を施しているので錆びにくくなっています。 ネット部と支柱がプレートの挟み込みによるボルト締めになっています。 フェンス部分のドブメッキ加工時に発生するバリが除去されています。用途工事現場、イベント、作業場などのフェンスに。立入禁止区域や危険場所などのバリケードに。材質スチール幅(mm)1800色シルバー加工ドブメッキパイプ径(Φmm)32
GC工事幕 2面セット
グリーンクロス¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷トラ柄デザインが注意喚起に最適、フラットに折りたためるので収納時に便利です。簡単に持ち運べ、移動しての設置にも楽々です。危険箇所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に、設置するだけで進入を防止、注意を促します。用途マンホール工事や開口部などの注意喚起、目隠し、侵入防止に。タイプ2面タイプ寸法(高さH×幅W)(mm)900×2000(幕1枚:900×1000)
ポストフレックス用 エポキシ系接着剤1kgチューブ TB-SS
グリーンクロス¥5,998税込¥6,5981セット6日以内出荷主剤500g、硬化剤500gのセットです。硬化時間目安、4~10月(暖期)3~4時間・11~3月(寒期)5~6時間です。必要分のみ使用できるの余る事なく使えます。用途ポストフレックス用接着剤質量(kg)1アズワン品番64-6604-13
ソーラーユニット
グリーンクロス¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷NETIS登録製品(KT-100078-V)です。 ソーラーチューブライト専用のソーラーバッテリーです。 無日照で約10日間の使用が可能です。 ソーラーユニット1個でチューブ3本まで接続可能。 ソーラーユニットに充電確認LEDランプ付き。用途ソーラーバッテリートラスコ品番854-7657質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×94×177アズワン品番64-6551-47
メッキオールネットフェンスⅡ スライド扉付 1800×1800
グリーンクロス¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷フェンス部分のメッキ加工時のバリを除去しています。従来品はフェンス部分と支柱が溶接でしたが、ボルト止めに変更されています。スライド式なので、扉をあけるスペースがない場所でも使えるため、設置場所を選びません。用途仮設フェンス設置時の出入口に。開閉スペースのない狭い場所での設置に。幅(mm)1800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1800×1800×35加工ドブメッキパイプ径(Φmm)32開口幅(mm)820
イエローコーン H700 反射黄/白
グリーンクロス¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷反射テープが付いた三角コーンです。夜間に車のライトに反射しますので、反射材なしのコーンと比較して視認性が高くなっています。用途各種工事、現場の安全区画に。駐車場、学校などでの区画表示に。仕様白反射シート付色黄縦(mm)700横(mm)380
ロープ用輪っか金具
グリーンクロス¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷ロープを金具と押し板ではさみ、蝶ネジを回すだけで誰でも簡単に輪っかが作れます。用途現場作業の時間短縮に。材質ステンレス質量(g)30適合ロープ径(Φmm)6~7メーカー商品コード6300004719
コーンバー 2M
グリーンクロス¥599税込¥6591本5日以内出荷各種コーンにワンタッチで取り付け可能です。用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに材質ABS樹脂、ポリエチレンサイズΦ34×2000mm質量(g)300内径(mm)吊輪:83
WBGT簡易推定値気象計 GC型 Φ300mm
グリーンクロス¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷大きな文字で温度、WBGT参考値を表示、視認性抜群の直径30cmの大型熱中症計です。屋外設置も可能。注意~警戒までの4段階でWBGT参考値が一目で確認できます。直径30cmの大型タイプなので遠目でも視認でき、時計の近くまで確認に行く必要がありません。スタイリッシュで見やすいオリジナルの文字盤を使用しています。用途設置箇所の温度、WBGT参考値の測定・確認に。質量(g)600奥行(mm)40測定内容温度・WBGT参考値測定温度範囲(℃)0~45直径(mm)300
【レンタル】テント用鋳物ウエイト
グリーンクロス¥169~税込¥186~1個3日以内出荷簡単テント用の重しになります。 (穴の幅が約50mmですので、それ以下のポールでしたら使用可能)テントの脚部分に置く事で強風によるズレなどを防ぎます。 1つ20kgあるので4つ使用することでかなりの安定感があります。用途強風時などのテントの安定設置に。材質鋳鉄質量(kg)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×100サービス分類レンタル
KYスマートフレーム
グリーンクロス(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット4日以内出荷から7日以内出荷本体とビスカバーが一体で成形されており、簡単にビスを隠す事ができ、見た目がすっきりして、ビス、板面との接触を防ぎます。 本体は硬質と軟質で成形されており、看板枠、板面にぴったりフィットして、外観がきれいにおさまります。 看板板面の浮き上がりをしっかりカバーします。本体の一部は軟質で、接触時の衝撃をしっかり吸収します。用途工事現場の危険防止に材質硬質PVC色青
スカイトイレ用三面幕
グリーンクロス(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷スカイトイレ等の目隠し、フェンス3面で仮囲いにご使用頂けます。材質幕:フェンスシート生地、枠:鉄製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1200
高輝度反射5連ステッカー標識オレンジW1100XH50
グリーンクロス¥769税込¥8461枚5日以内出荷高輝度反射5連ステッカー標識オレンジは、テープ状のマイクロプリズム型反射ステッカーです。高品質で耐久性に優れています。独自に設計したマイクロプリズムにより高い反射性を提供します。テープ状で使用したり、途中の切取り案内線(印刷ライン)に沿ってハサミやカッターなどでカットして、1枚ずつのステッカーとしてもご使用いただけます。90種のデザインで、用途に合った印刷文字の中からお選びいただけます。用途高輝度反射が求められる場所での注意喚起や安全対策に。厚さ(mm)0.8色蛍光オレンジ取付ステッカー質量(g)20縦(mm)50横(mm)1100