絞り込み
最大使用荷重(t)
- 1(4)
- 2(3)
- 2.5(1)
- 3(5)
ブランド
- 大洋製器工業(3)
- スリーエッチ(2)
- 日興製綱(2)
- 丸善織物(2)
- 明大(2)
- コンドーテック(1)
- アイビッグ(1)
網目(mm)
- 150
- 100(4)
- 120(14)
- 140(1)
- 200(4)
- 250(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「最大使用荷重(t)」から絞り込む
1(4)
2(3)
2.5(1)
3(5)

ワイヤモッコ シート付 12×9×150目
大洋製器工業¥59,980~税込¥65,978~1枚当日出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。タイプシート付ワイヤー径(Φmm)12×9最大使用荷重(t)3網目(mm)150
ワイヤモッコ リング付 12×9×150目
大洋製器工業¥39,980~税込¥43,978~1枚当日出荷から4日以内出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
モッコタイプスリング
丸善織物¥67,980~税込¥74,778~1枚当日出荷から翌々日出荷不定形な吊り荷や、崩れやすい吊り荷専用の特殊型ベルトスリング。合成繊維製なので軽量で強く、吊り荷にやさしい商品です。用途土木、建設工事、港湾荷役。仕様吊手部/4点フックタイプ
ボトムオープニングモッコ
大洋製器工業¥99,980~税込¥109,978~1枚当日出荷から4日以内出荷従来のワイヤモッコは引き抜いて積載物を降ろしていましたが、底が開閉することで引き抜かず安全に作業ができ、ワイヤモッコの損傷も軽減できます。 底部が開閉するワイヤモッコ。特許取得済み(7650498)幅(mm)1200耐荷重(kg)2500角穴(mm)底:600最大使用荷重(t)2.5目合い(mm)150目網目(mm)150
モッコタイプスリング
丸善織物¥67,980~税込¥74,778~1枚当日出荷から翌々日出荷不定形な吊り荷や、崩れやすい吊り荷専用の特殊型ベルトスリング。合成繊維製なので軽量で強く、吊り荷にやさしい商品です。用途土木、建設工事、港湾荷役。仕様吊手部/エンドレスタイプ
ワイヤモッコ (マスクタイプ)
日興製綱¥44,980税込¥49,4781本5日以内出荷小型重量物を多数に一度吊り上げる事ができます。用途土木、建築工事。仕様吊手部/マスクタイプ長さ(mm)(吊手)2700最大使用荷重(t)2外枠寸法(mm)1800×1800
ワイヤモッコ Aー1(リングタイプ)
日興製綱¥49,980税込¥54,9781本5日以内出荷小型重量物を多数に一度吊り上げる事ができます。用途土木、建築工事。仕様吊手部/リングタイプ長さ(mm)(吊手)1350最大使用荷重(t)3外枠寸法(mm)1800×1800
『モッコ』には他にこんなカテゴリがあります
- モッコ本体
- モッコオプション品