絞り込み
ブランド
- ロックマンジャパン(77)
- 長沢製作所(65)
- 美和ロック(50)
- EPIC(45)
- MIWA(39)
- LILIEL(リリエル)(38)
- GOAL(ゴール)(37)
- GSK(10)
- TOSTEM(LIXIL)(9)
- RS PRO(8)
- ミネベアショウワ(6)
- エスコ(5)
- SSロック(5)
- アルファ(4)
- STAR KING(4)
- 新日軽(LIXIL)(4)
- Keiden(ケイデン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 特殊錠

2線式電気錠システム構成機器 電気錠制御器
GOAL(ゴール)¥69,980税込¥76,9781組4日以内出荷配線工事が簡単で、施工性に極めて優れた2線式の電気錠システムです。質量(g)330消費電力(W)40以下電源AC100V(50/60Hz)
カードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ・カード
ロックマンジャパン¥999税込¥1,0991個3日以内出荷カードリーダー/デジタルドアロック解錠用カード用途カードリーダー/デジタルドアロック解錠用カード寸法(mm)86×54×1対応対応カードリーダー:LK-3000Ⅱ/GM-3000/ST-120MA/ST-720MA/ST-520MB、対応デジタルドアロック:LC-105/ID-502/ID-602/ID-303FE動作周波数(MHz)MIFARE 13.56
電池式電動サムターンユニット PiACKⅡsmart
美和ロック¥52,980税込¥58,2781台当日出荷従来のPIACKⅡの2つの認証方式(MIWA FKLカード、暗証番号)に加えて、スマートフォンアプリでの施解錠機能が搭載されました。 カードとテンキー、2つの認証方式で扉を施解錠できるハイブリッドタイプ。暗証番号のみの認証モードで使用すれば、カギを持たずに解錠できます。 ドア加工および配線工事が不要です。 新築、オプション販売、賃貸、既存物件へと幅広く導入いただけます。 認証モードをお選びいただけます。 オリジナルフォーマットのFKLカード、キー一体型のFLキーヘッド、スマートフォンを合鍵として使用することができる スマートフォン専用アプリ(KEYMO NEO)に対応しています。 上記以外に別途、設定カード(有償)を使用してお客様のカード(FeliCaまたはMIFARE(Standard 1K/4K))にも対応可能。また、交通系ICカード等の製造番号を認証IDにすることも可能です。 共用エントランスのオートロックも、住戸玄関と同じFeliCaカードで解錠が可能です。連動させる場合、専有部(PiACK II smart)はFKLカード等の専用IDで認証させ、共用部システムは”IDm(=FeliCaの固有ID)”で認証させます。 工事用カード/暗証番号、空室用カード/暗証番号など、賃貸物件を効率的に管理できる機能を備えています。 テンキーは、横から表示が見えにくい『のぞき見防止機能』と操作の痕跡をカモフラージュする『フェイクピン機能』(PAT)を備えています。 電池は単三電池を使用、電池切れ対策も万全です。材質(室外・室内ユニット)パネル:アクリル樹脂/他:ABS樹脂電源【使用電源】室内ユニット:単三アルカリ電池(単三リチウム電池)×4本、【非常用電源】アルカリ9V角形電池×1本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外ユニット:192×55×38、室内ユニット:127×70×33(サムターン部D57)勝手左右共通(システム設定による左右勝手切替操作で変更)検知範囲FKLカード:約10mm、FLキーヘッド:接触、KEYMO NEO(スマートフォンアプリ):約1m使用温湿度範囲アルカリ電池使用時:0~+50℃/20~80%RH、リチウム電池使用時:-30~+50℃/20~80%RH ただし結露氷結なきこと電池寿命室内ユニット:約1年(1日10回操作)耐久性施解錠10万回ロック1ロック適合扉厚(mm)33-44各種認証美和ロック製FKLカード、FleiCaカード(4K・6K・Idm)、MIFARE(1K・4K・UID)、スマートフォン(KEYMO NEO)、FLキーヘッド防水性室外側:JIS C0920 保護等級5、室内側:JIS C0920 保護等級2適合寸法(mm)バックセット:51(LBは扉厚44mm以上50mm以下、LB-Jは扉厚48mm以上~50mm未満が条件)・64登録範囲【カード】工事用:10枚/空室用:20枚/ユーザー用登録・抹消:5枚/ユーザー:100枚/マスター:10枚、【暗証番号】<OR認証モード>工事用:3種(4~12桁)/空室用:3種(4~12桁)/ユーザー用:9種(4~12桁)/管理用:1種(4~12桁)、<AND認証モード>カード1枚ごとに1種(4桁固定)電波周波数13.56MHz、機器連動:2.4GHz(BLE)、スマートフォン認証:2.4GHz(BLE)
VOLCALOCK制御盤セット製品
ロックマンジャパン¥69,980税込¥76,9781セット4日以内出荷ロックマンジャパン製電気錠の専用制御盤「LK-2200」と防水型電磁式電気錠「LC-4500DLSS」定番2製品のセット商品です。用途LOCKMAN VOLCALOCK制御仕様【解錠時間】約0.5~30秒可変 ボリューム回路、【開扉警報時間】約0.5~85秒可変 ボリューム回路材質樹脂 94V0質量(kg)1.1質量(g)(本体)775、(吸着板)274使用温度範囲(℃)LK-2200:0~40(結露なきこと)、LC-4500DLSS:-10~60(結露、氷結なきこと)定格電圧(V)LK-2200:DC12/4.5A(MAX) 、LC-4500DLSS: DC12/ DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LC-4500DLSS:(本体)164×32×26、(吸着版)145加30課8信号形式【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LK-2200:250×183×45.6外部出力【無電圧 DC12V 500mA以下】[1回解錠用接点出力]1回解錠入力メイク時出力、[火報接点出力]火報入力メイク時出力、[警報接点出力]設定時間出力、[施解錠接点出力]施錠入力メイク時:LSS_COM/NO、施錠入力ブレイク時:LSS_COM/NC、[開閉扉接点出力]閉扉入力メイク時:DSS_COM/NO、閉扉入力ブレイク時:DSS_COM/NC、[リーダー接続用]DC12V 500mA消費電流(mA)LK-2200:1200(MAX) 、LC-4500DLSS:350/DC12V、180/DC24V ±10%ブザー音約0.5~85秒可変 ボリューム回路設置場所屋内専用モード自動施錠モードのみケーブル長(mm)約1800外部入力【無電圧a接点 DC12V/10mA~20m】1回解錠入力:メイク時1回解錠、火報入力:メイク時解錠、閉扉入力:メイク時閉扉、施錠入力:メイク時施錠防水性IP66吸着力(kg)200
LC-EM2100LSS吸着板用背面取付金具
ロックマンジャパン¥2,998税込¥3,2981台当日出荷VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」の吸着板用背面取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。用途VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」専用取付金具。 吸着板用背面取付金具です。 外開きの扉などへの施工時に使用。タイプ吸着板用
LC-105用エスカッションプレート 2枚セット
ロックマンジャパン¥4,998税込¥5,4981セット4日以内出荷「LC-105」室外機・室内機の取付に必要な穴加工済みの化粧プレートです。用途他社製品から交換を行う際に、既存の取付穴を隠すことが出来ます。材質ステンレス寸法(mm)320×90色シルバー板厚(mm)1
SADIOT LOCK Adapter
ミネベアショウワ¥1,000税込¥1,1001個当日出荷セット内容本体×1、取扱説明書色黒ポート数USB type-A×1本体質量(g)約33入力電圧(V)交流100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.6×23×60.3最大出力1.5A、電力:5V
キーレックス1100シリーズ
長沢製作所¥56,980~税込¥62,678~1個4日以内出荷から16日以内出荷他社シリンダーの装着もでき、他社製品とのマスターキー組み合わせもできます。適合扉厚(mm)30~45
キーレックス4000シリーズ
長沢製作所¥46,980~税込¥51,678~1個10日以内出荷から17日以内出荷現在ご使用の他社製品の交換に合わせた様々なバリエーションをご用意しております。材質アルミ・亜鉛合金適合扉厚(mm)30~45バックセット(mm)60
他社製品取替Bタイプ
長沢製作所¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から16日以内出荷現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。
MIWA交換用パーツ LH/MH/AMフロント板セット
長沢製作所¥11,980税込¥13,1781個当日出荷メンテナンス・交換用の部品です。寸法(mm)フロント板:240×29、受座:160×42.5タイプ左右共通勝手
デジタルドアロック「ID-202JPB」
ロックマンジャパン¥18,980税込¥20,8781台当日出荷扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 コストパフォーマンスに優れた暗証番号式。 簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。 もしものときに解錠できる、非常キー3本標準装備。 ID-202TABは室内機縦型仕様/ID-202JPBは室内機横型仕様。用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など材質外側・内側ボディ:ダイキャスト(アルミ合金)色シルバー質量(g)室外機:約460、室内機:約580電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:縦178×横70×厚27内側:縦99×横165×厚55ストライク:縦125×横29×厚24使用可能温度範囲-25~55電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)設置場所室内ドア(生活防水対応)ドア厚(mm)一般防火ドア:35~50バックセット(mm)31~63(移動式)
キング下駄箱錠Y型(風呂屋錠Y型)木製キー仕様
STAR KING¥3,998~税込¥4,398~1個8日以内出荷から13日以内出荷居酒屋や銭湯の下駄箱の鍵の決定版!木製のレトロなキーがお客様をあたたかく、お迎えいたします。 カギを掛ける時は扉を閉めて木札のキーを抜くだけ、開錠する時は木札のキーを差し入れるだけの簡易錠です。 風呂屋錠とも言われ、銭湯の下駄箱などにもご使用されております。用途下駄箱、荷物入、風呂屋錠などセット内容本体1台、木製キー2枚、取付用ネジ材質本体・受:アルミダイキャスト キー:木製(ニス仕上げ)吊元左右兼用
新日軽リモコンキー(増設用)
新日軽(LIXIL)¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷から10日以内出荷仕様裏面注意シール文面(最後):中にEW1246表記ありセット内容本体X1、電池入り、取扱説明書
【連番印刷】キー・オ・メイトRK型
GSK¥1,298税込¥1,4281個10日以内出荷発注方法について:No1~10までの商品の購入をご希望の場合、バスケットに数量「10」をご入力いただき、No入力欄に「1」とご記入ください。材質ポリウレタンタイプ連番印刷
【連番印刷】キー・オ・メイトSV型
GSK¥1,298税込¥1,4281個10日以内出荷発注方法について:No1~10までの商品の購入をご希望の場合、バスケットに数量「10」をご入力いただき、No入力欄に「1」とご記入ください。材質塩化ビニールタイプ連番印刷
キーレックス500 22200
LILIEL(リリエル)¥23,980税込¥26,3781個欠品中鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、彫込本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り材質亜鉛合金タイプ彫込本締錠表面処理メタリックシルバー塗装(MS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)30~45バックセット60mm(51mm)
本締型電気錠(モーター錠)
GOAL(ゴール)¥28,980~税込¥31,878~1組4日以内出荷から32日以内出荷モーターよりデッドボルトを作動させて施解錠する電気錠です。用途住宅玄関、オフィス出入口、非常口など
電気錠セット
美和ロック¥39,980税込¥43,9781個当日出荷仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、施工・取付時に、通電解錠または通電時施錠の機能を切替できる電気錠です。色シルバー(ステンレスヘアライン)切替方式通電時解錠/通電時施錠/対応機種MIWA AU適合扉厚(mm)40~41バックセット(mm)76
通用口/非常口用電気錠
美和ロック¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から5日以内出荷仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、施工・取付時に、通電解錠または通電時施錠の機能を切替できる電気錠です。色シルバー(ステンレスヘアライン)寸法H(mm)フロントプレート:240寸法W(mm)フロントプレート:26対応機種MIWA AU適合扉厚(mm)40~41バックセット(mm)76
電池式ローリングテンキーシステム
GOAL(ゴール)¥78,980税込¥86,8781組4日以内出荷電池式のローリングテンキーシステム。配線工事が不要なので、既設のドアにも簡単に対応できます。その他【使用電気錠】BZS(瞬時通電施解錠型(レバーハンドル錠型))寸法(mm)【チリ】6以下タイプ片開き用25L受座定格電圧(V)DC6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【テンキー操作器】119.5×93×34定格電流(A)0.9シリンダー6本ピン[P]取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)64
3線式電気錠システム構成機器
GOAL(ゴール)¥58,980税込¥64,8781組4日以内出荷用途門扉などタイプBS45 DT35~45機種2線式門扉用本締型電気錠(防滴型) P-EGLD54取付扉厚(mm)35~45バックセット(mm)45
VOLCALOCK 押しボタン式解錠スイッチ
ロックマンジャパン¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷ボタンを押すと、ワンショット無電圧接点を出力する押しボタン式解錠スイッチです。制御盤と接続して、室内側退出時の電気錠用解錠スイッチに最適です。プレートには、電気錠解錠スイッチ用のシンプルなデザインが印刷されています用途屋内用電気錠解錠用スイッチ寸法(mm)115×39×34出力無電圧C接点出力 COM/NC/NO
VOLCALOCK 非接触式解錠スイッチ
ロックマンジャパン¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷指を近づけるだけで解錠できる、無電圧接点を出力する非接触式解錠スイッチです。制御盤と接続して、室内側退出時の電気錠用解錠スイッチに最適です。赤と緑のLEDで解錠スイッチの起動状態が確認できます。接点出力時間と感知距離を調整できます。プレートには、電気錠解錠スイッチ用のシンプルなデザインが印刷されています用途屋内用電気錠解錠用スイッチ仕様感知距離:約4cm~約10cm (±25%)寸法(mm)115×38×36定格電圧 DC V12/24
外部電源接続用コネクタセット A-PS105
ロックマンジャパン¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷LC-105専用。外部電源用。電源6V/ACアダプター。接続用コネクタセット(電気工事・配線工事が必要)用途屋内ドア(生活防水対応)