絞り込み
ブランド
- ロックマンジャパン(77)
- 長沢製作所(64)
- 美和ロック(48)
- EPIC(46)
- GOAL(ゴール)(38)
- LILIEL(リリエル)(38)
- MIWA(37)
- GSK(10)
- TOSTEM(LIXIL)(9)
- RS PRO(8)
- ミネベアショウワ(6)
- SSロック(5)
- エスコ(4)
- アルファ(4)
- STAR KING(4)
- 新日軽(LIXIL)(4)
- Keiden(ケイデン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: 特殊錠

キーレックス 700 取替錠
長沢製作所¥29,980税込¥32,9781セット3日以内出荷・美和ロックのRA玄関錠のシリンダーをボタン錠に変更出来ます。・鍵の持ち歩き不要(鍵を持たずに外出できるので、鍵の紛失がなくなります。)。・高い防犯性能(記憶番号は、1~12桁まで任意に設定が可能で、4,096通りございます。)。・非常時解錠機能(シリンダー付きのため、万が一記憶番号を忘れても解錠できるので安心です。)材質亜鉛合金色AS(シルバー)適合扉厚(mm)35~45
キーレックス 700 取替錠
長沢製作所¥29,980税込¥32,9781セット8日以内出荷・鍵の持ち歩き不要(鍵を持たずに外出できるので、鍵の紛失がなくなります。)。・高い防犯性能(記憶番号は、1~12桁まで任意に設定が可能で、4,096通りございます。)。・非常時解錠機能(シリンダー付きのため、万が一記憶番号を忘れても解錠できるので安心です。)材質亜鉛合金色AB(アンバー)適合扉厚(mm)35~45
キャビネットロック 2個
エスコ¥580税込¥6381セット(2個)翌日出荷キッチン・TV台等の開き戸をロックします。キャビネットやテレビ台、戸棚をロックしてお子様のいたずらや事故、ケガ等を予防します。目立たないクリアタイプ。専用両面テープ付仕様●型番:BS-45●サイズ(mm):95×33×14●重量:約55g●色:クリア●入数:2個●材質:PC/粘着テープ
共用玄関非接触カードリーダー GM-3000
ロックマンジャパン¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷マンションライフをもっと快適に、共用玄関をタグを近づけるだけで簡単解錠。小さなお子様からお年寄りの方でも安心して操作が可能です。登録した専用の解錠用タグでしか解錠できませんので、タグの無断複製等の心配もございません。専用設定器により、専用タグ/カード番号8桁の個別登録/削除が可能、タグ紛失時も番号の管理で個別削除が可能です。マンション共用玄関用非接触カードリーダー。小型なリーダーはキースイッチと交換可能用途マンション共用玄関仕様暗証番号:未搭載、カード登録:1000枚定格電圧 DC V12カードMIFARE 13.56MHz防水性屋内用
VOLCALOCK 非接触式解錠スイッチ
ロックマンジャパン¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷指を近づけるだけで解錠できる、無電圧接点を出力する非接触式解錠スイッチです。制御盤と接続して、室内側退出時の電気錠用解錠スイッチに最適です。赤と緑のLEDで解錠スイッチの起動状態が確認できます。接点出力時間と感知距離を調整できます。プレートには、電気錠解錠スイッチ用のシンプルなデザインが印刷されています用途屋内用電気錠解錠用スイッチ仕様感知距離:約4cm~約10cm (±25%)寸法(mm)115×38×36定格電圧 DC V12/24
VOLCALOCK 非接触式解錠スイッチ
ロックマンジャパン¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷室内側からの解錠に最適な電気錠解錠用スイッチ。手を近づけるだけで無電圧接点出力が可能で、簡単に解錠ができます。赤と緑のLEDで解錠スイッチの起動状態を確認できます。DC12V/DC24V対応型で、他の機器とシステム構築が可能です。接点出力時間と感知距離を調整できます。プレートには、シンプルな扉のデザインが印刷されています用途屋内用電気錠解錠用スイッチ仕様感知距離:約4cm~約10cm (±25%)寸法(mm)115×70×35.5直径(Φmm)スイッチ部:約25
防水型テンキー認証リーダー ST-330
ロックマンジャパン¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷防水仕様のスタンドアロン式テンキー認証リーダー。屋内はもちろん屋外への取付も可能。暗証番号よる解錠は、3~12桁 最大80組登録可能です。暗証番号にIDを付けて管理ができます用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸仕様暗証番号:3~12桁80組定格電圧 DC V12防水性あり
施錠状態表示LED内蔵電磁錠 LC-3500BLED
ロックマンジャパン¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷施錠状態表示LED内蔵電磁錠。大きなLEDで施解錠状態が約30m先から確認できます。閉扉信号/施錠信号接点内蔵。取付金具も豊富にラインアップ用途工場、学校、金融機関などの大型門扉仕様施錠信号あり/閉扉信号あり定格電圧 DC V12/24対応防水性なし吸着力(kg)270
VOLCALOCK 防水型非接触カードリーダー
ロックマンジャパン¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷防水仕様のスタンドアロン式カードリーダー、屋内はもちろん屋外への取付も可能。テンキー内臓で暗証番号よる解錠も可能。カード登録枚数は最大1000枚、暗証番号は4桁の数字を最大8種類登録できます。4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸定格電圧 DC V12防水性あり
扉厚対応キーシリンダー ID-cy-105-T
ロックマンジャパン¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷LC-105専用。扉厚44mm-70mm対応シリンダー。鍵5本付(シリンダー交換が必要)用途屋内ドア(生活防水対応)
防水型非接触カードリーダー ST-120
ロックマンジャパン¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷防水仕様のスタンドアロン式カードリーダー、屋内はもちろん屋外への取付も可能。テンキー内臓で暗証番号よる解錠も可能。テンキー部は点灯するので、夜間も安心して操作が可能です。カード登録枚数は最大1000枚、暗証番号は4桁の数字を最大8種類登録できます。4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸仕様暗証番号:4桁8組、カード登録:1000枚定格電圧 DC V12防水性あり
電磁式電気錠VOLCALOCK
ロックマンジャパン¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷サイズ:108×35×21mmの小型電磁錠です用途警備/管理錠やキャビネット/産業用ロック仕様施錠信号なし/閉扉信号なし定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用吸着力(kg)80
防水型大型電磁錠 LC-5000G
ロックマンジャパン¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷680kgの強力な吸着力で、工場、学校、金融機関などの大型門扉に最適です。防水仕様であり、屋内はもちろん屋外への取付も可能です。引き戸用取付金具を取り揃えています。施錠信号(LSS)内蔵、施解錠状態の接点出力が可能です。防水型大型電磁錠、大型門扉に最適。施錠信号内蔵用途工場、学校、金融機関などの大型門扉仕様施錠信号あり/閉扉信号なし定格電圧 DC V12/24対応防水性あり吸着力(kg)680
埋込型非接触カードリーダー ST-226
ロックマンジャパン¥52,980税込¥58,2781台3日以内出荷埋込型のスタンドアロン式カードリーダー(屋内仕様)。テンキー部は点灯するので、夜間も安心して操作が可能です。カード登録枚数は最大1000枚、暗証番号は4桁の数字を最大8種類登録できます。4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします用途屋内 開き戸 引き戸仕様暗証番号:4桁8組、カード登録:1000枚定格電圧 DC V12カードEM 125KHz防水性なし
ドアストッパー電気錠 DH-65
ロックマンジャパン¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷ドアストッパー電気錠です。BOXタイプ、壁面に取付対応可能です。解錠専用押しボタンが内蔵しています。施錠信号(LSS)内蔵、施解錠状態の接点出力が可能です用途屋内 開き戸 ドアストッパー仕様施錠信号あり/閉扉信号なし定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用吸着力(kg)55
デジタルドアロック LC-105(扉厚対応品)
ロックマンジャパン¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷MIWA社LA (B/S 64mm)など該当する錠前の場合、配線工事不要・追加穴加工なしで取付が可能です。穴加工が不要のため、退去時など交換前の錠前に原状復帰が可能です。無加工取付に該当しない場合の穴隠し用のエスカッションなど、オプション部品も各種取り揃えております。扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。専用錠ケース・レバーハンドル・ストライクが標準装備。もしものときに解錠できる、非常キー5本標準装備 。解錠方式:暗証番号・カード(MIFARE/FeliCa)・外部入力・非常キー用途屋内ドア(生活防水対応)仕様暗証番号:最大4組 (4~12桁 登録可能)寸法(mm)室外機:260×77×69、錠ケース:25×170×84、バックセット:64定格電圧DC 6V:アルカリ1.5V 単3 形乾電池4 本カードMifare/Felica対応 (※Mifare UltralightやMifare固有ID(7byte)は一部未対応) ホームモード:最大30枚、セキュリティーモード:最大200枚
VOLCALOCK 電源装置 LK-2000
ロックマンジャパン¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷VOLCALOCK 電源装置用途VOLCALOCK 電源装置寸法(mm)250×183×45.6(※2018年6月BOXのサイズ変更)出力DC12V 3.7A入力AC100V消費電流(A)0.8
ドアストッパー電気錠 DH-60
ロックマンジャパン¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷ドアストッパー電気錠です。壁面、床面に取付対応可能です。解錠専用押しボタンが内蔵しています。施錠信号(LSS)内蔵、施解錠状態の接点出力が可能です用途屋内 開き戸 ドアストッパー仕様施錠信号あり/閉扉信号なし定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用吸着力(kg)55
デッドボルト式電気錠 LC-DB2000P
ロックマンジャパン¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷停電時施錠を保持できる、デッドボルト式通電時解錠型電気錠です。25.6mmフロントなので標準扉厚(30-36)のドアに埋込み可能です。非常解錠用のメガクロスシリンダー/キー3本付、標準搭載しています。施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です。停電時施錠保持型電気錠(通電時解錠型)。閉扉信号/施錠信号接点内蔵。非常解錠用メガクロスシリンダー同梱用途屋内 開き戸 埋込型 パーテーション扉仕様施錠信号あり/閉扉信号あり定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用
デジタルドアロック
ロックマンジャパン¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷リモコンは最大で5個、登録可能。無線到達距離:直線距離約15m(建物の環境により異なります)。リモコン解錠機能搭載型。扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。強化ガラス扉(ガラス厚12mm)へ加工不要の簡単設置。両開き用・片開き用の各ストライクを標準セット。解錠方式:リモコン・暗証番号・カード(FeliCa / Mifare)用途屋内ガラスドア(生活防水対応)
扉厚対応キーシリンダー ID-cy60mm
ロックマンジャパン¥3,490税込¥3,8391個3日以内出荷非常キーシリンダー。ID-502TAB,ID-202TAB,ID-202JPB専用。鍵3本付 。扉厚60mm対応用途屋内ドア(生活防水対応)
ガラス厚10mm対応ゴムパッドセット
ロックマンジャパン¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷ID-303FE/-R専用。ガラス厚10mm対応。ゴムパッドセット。本体・ストライク用用途屋内ガラスドア(生活防水対応)
カードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ・カード
ロックマンジャパン¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷カードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ用途カードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ
デジタルドアロック
ロックマンジャパン¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷ID-502TA-R,ID-303FE-R専用。追加リモコン。直線距離約15m。※建物の環境により異なります。用途屋内ドア(生活防水対応)
扉厚対応キーシリンダー ID-cy5k
ロックマンジャパン¥3,490税込¥3,8391個3日以内出荷非常キーシリンダー。ID-502TAB,ID-202TAB,ID-202JPB専用。鍵5本付 。扉厚50mm対応用途屋内ドア(生活防水対応)
キーレックス 3100 表示錠 (シリンダー組込タイプ)
長沢製作所¥53,980~税込¥59,378~1セット3日以内出荷から10日以内出荷外部から使用中(赤色)未使用(青色)の表示がでる暗証番号式自動施錠(暗証番号はクイックナンバーチェンジ機能を搭載)材質アルミタイプGOALシリンダー組込適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)60以下バックセット(mm)60
キーレックス 3100 表示錠 (シリンダー組込タイプ)
長沢製作所¥53,980~税込¥59,378~1セット6日以内出荷から10日以内出荷外部から使用中(赤色)未使用(青色)の表示がでる暗証番号式自動施錠(暗証番号はクイックナンバーチェンジ機能を搭載)材質アルミタイプMIWA / Clavisシリンダー組込シリンダー【組込可能】MIWA:LAシリンダー(U9 / JN / PR)、Clavis:LC/LCLシリンダー(F22 / RT / T20)適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)60以下バックセット(mm)60
LC200/C専用 USBキー
EPIC¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷LC200/C専用USBキー ロッカー錠L200シリーズ専用の管理者USBキーです。 この管理者USBキーを登録することで、暗証番号がわからなくなった場合でも解錠が可能になります。 管理者USBキーは製品1台につき最大3つまで登録ができます。 管理者USBキーは複数台の製品に登録することが可能です。
フロントプレート変換セット(170x25mm)
EPIC¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷EF-8000L、ES-809Lのフロントプレートを、 LA錠ケースのように170mmx25mm対応に変換するセット。
ICカード
EPIC¥859税込¥9451個5日以内出荷Mifare Classic規格のICカードです。 メーカーが販売しているICカードキー対応のスマートロックの全機種で使用可能です。厚さ(mm)約0.85寸法(mm)85×53
ICシール
EPIC¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷Mifare Classic規格のICシールです。 メーカーが販売しているICカードキー対応のスマートロックの全機種で使用可能です。 本体にも同じものが同梱されています。厚さ(mm)約0.85寸法(mm)25×25
a接点入力用ケーブル
EPIC¥319税込¥3511個5日以内出荷300、500、700シリーズ対応 本体室内機の裏側に入力コネクタがあります、ここにケーブルを差し込んでご利用いただけます。 ケーブルの長さは約60cmです対応製品Flassa1J/3D-NB/3D/5D/5H/F7D/ES-F7000K/ES-7000K/ES-F9000Kr(ES-300/500/700シリーズもご利用いただけます)
交換用シリンダー 非常キー5本セット EF-8000L、ES-809L用
EPIC¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷非常キー搭載タイプ用の交換用シリンダー。ハンドル付きタイプ用 非常キー5本のセットです。
交換用シリンダー 非常キー5本セット TRIPLE X用
EPIC¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷非常キー搭載タイプ用の交換用シリンダー。ハンドルなしタイプ用 非常キー5本のセットです。なおこちらに交換するとドア厚70mmまで対応可能です。