絞り込み
ブランド
- ロックマンジャパン(77)
- 長沢製作所(65)
- 美和ロック(48)
- EPIC(46)
- GOAL(ゴール)(38)
- LILIEL(リリエル)(38)
- MIWA(37)
- GSK(10)
- TOSTEM(LIXIL)(9)
- RS PRO(7)
- ミネベアショウワ(6)
- エスコ(5)
- SSロック(5)
- アルファ(4)
- STAR KING(4)
- 新日軽(LIXIL)(4)
- Keiden(ケイデン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: 特殊錠

キーレックス2100 22404M
LILIEL(リリエル)¥56,980税込¥62,6781個6日以内出荷記憶番号と鍵の2つの解錠方法を備えた、自動施錠機能付のキーレス(ナンバー錠)です。 高いセキュリティが求められる公共施設にも多数採用されている、キーレックスのスタンダード商品です。仕様記憶番号組合せ数:1~14桁の任意16384通り材質亜鉛合金タイプ面付本締錠鍵付表面処理シルバーメッキ(WB)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)30~45鍵キー2本付
LED内蔵開錠スイッチ
LILIEL(リリエル)¥8,898税込¥9,7881個6日以内出荷DC12V接続でLEDを光らせることができます(LEDはスイッチ操作と連動していません)。出力接点C接点(COM/N.C/N.O)設置場所屋内
VOLCALOCK専用制御盤
LILIEL(リリエル)¥64,980税込¥71,4781個6日以内出荷電磁錠専用制御盤です。 解錠/開扉/警報LED内蔵。 1回解錠/連続解錠ボタン内蔵(前面)。 開放警報タイマー内蔵。 火災報知器連動。 侵入前警報入力接点。 開扉/解錠接点出力。 LEM-Aコネクタ端子内蔵。 解錠タイマー:0~99秒。消費電力0.8A入力電源AC100V
テンキー内蔵カードリーダー
LILIEL(リリエル)¥48,980税込¥53,8781個6日以内出荷屋内設置用(防滴型)。 カード登録可能数は最大1000枚。 暗証番号は4桁8組登録可能。 LEDライトで夜間のテンキー操作が簡単です。 破壊対策用タンパースイッチ機能を備えています。定格電圧DC12V±10%消費電力(待機時)0.08A、(起動時)0.11A使用周囲温度(℃)0~+55
テンキー内蔵カードリーダー
LILIEL(リリエル)¥48,980税込¥53,8781個6日以内出荷屋内、屋外(防水)に設置可能です。 カード登録可能数は最大1000枚。 暗証番号は4桁8組登録可能。 解錠方法は、カード/暗証番号/カードまたは暗証番号/カード+暗証番号の4種類になります。 LEDライトで夜間のテンキー操作が簡単です。 破壊対策用タンパースイッチ機能を備えています。定格電圧DC12V±10%消費電力(待機時)0.08A、(起動時)0.1A使用周囲温度(℃)0~+60
テンキー内蔵カードリーダー
LILIEL(リリエル)¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷屋内設置用(防滴型)。 カード登録可能数は最大1000枚。 暗証番号は4桁8組登録可能。 LEDライトで夜間のテンキー操作が簡単です。 破壊対策用タンパースイッチ機能を備えています。定格電圧DC12V±10%消費電力(待機時)0.08A、(起動時)0.11A使用周囲温度(℃)0~+55
テンキー内蔵カードリーダー
LILIEL(リリエル)¥48,980税込¥53,8781個6日以内出荷屋内、屋外(防水)に設置可能です。 カード登録可能枚数は最大1000枚。 暗証番号は4桁8組登録可能。 解錠方法は、カード/暗証番号/カードまたは暗証番号/カード+暗証番号の4種類になります。 LEDライトで夜間のテンキー操作が簡単です。 破壊対策用タンパースイッチ機能を備えています。定格電圧DC12V±10%消費電力(待機時)0.08A、(起動時)0.1A使用周囲温度(℃)0~+60
引戸用小型埋込電磁錠
LILIEL(リリエル)¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷引き戸用に使用、埋め込んで使用できます。通電時施錠できます。 DSS/LSS信号接点内蔵。 DSSダブルセンサー内蔵で確実な閉扉信号を出力。 扉厚30mm以上の引扉に最適です。定格電圧DC12V/DC24V対応型吸着力150kg消費電力(DC12V)0.35A、(DC24V)0.175A
引戸用小型埋込電磁錠
LILIEL(リリエル)¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷引き戸用に使用、埋め込んで使用できます。通電時施錠できます。定格電圧DC12V吸着力80kg消費電力0.24A
デッドボルト式電気錠
LILIEL(リリエル)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷デッドボルト式ながら停電時解錠型となります。 ソレノイド方式で即時施解錠を実現。定格電圧DC12V/DC24V対応型消費電力(DC12V)施錠時0.98A、解錠時0.24A、(DC24V)施錠時0.55A、解錠時0.15A
防水型大型電磁錠
LILIEL(リリエル)¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷通電時に施錠する電磁錠です。 防水型の為、屋外で使用可能です。 シリーズ内で最も吸着力の高い電磁錠です。 大型門扉に最適です。定格電圧DC12V/DC24V対応型吸着力680kg消費電力(DC12V)0.48A、(DC24V)0.24A
施錠状態表示LED内蔵
LILIEL(リリエル)¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷通電時に施錠する電磁錠です。 施錠時にLEDが点灯し施錠状態が確認できます。 DSS/LSS信号接点内蔵。 屋内用電磁錠に最適です。定格電圧DC12V/DC24V対応型吸着力270kg消費電力(DC12V)0.51A、(DC24V)0.27A
防水型小型電磁錠
LILIEL(リリエル)¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷通電時に施錠する電磁錠です。 防止型の為、屋外で使用可能です。 大~中型扉への施工に最適です。定格電圧DC12V/DC24V吸着力410kg消費電力(DC12V)0.41A、(DC24V)0.21A
防水型小型電磁錠
LILIEL(リリエル)¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷通電時に施錠する電磁錠です。 防水型の為、屋外で使用可能です。 DSS/LSS信号ダブル接点内蔵。定格電圧DC12V/DC24V吸着力200kg消費電力(DC12V)0.32A、(DC24V)0.16A
フック式電気錠
LILIEL(リリエル)¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷通電時に施錠・解錠設定変更可能な電気錠です。 キャビネット扉/ロッカー等に最適です。定格電圧DC12V対応消費電力0.19A
引戸用電気錠
GOAL(ゴール)¥57,980税込¥63,7781組10日以内出荷モーターよりデッドボルト(鎌錠)を作動させて施解錠する引戸用電気錠です。用途住宅玄関、オフィス出入口、非常口など仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通キー数3シリンダー6本ピンバックセット51
キーレックス2100 面付本締錠鍵付
長沢製作所¥53,980税込¥59,3781個16日以内出荷高いセキュリティが求められる公共施設にも多様採用されているキーレックスのスタンダード商品です。材質亜鉛合金適合扉厚(mm)30~45
キーレックス2100 面付本締錠鍵なし
長沢製作所¥44,980税込¥49,4781個16日以内出荷高いセキュリティが求められる公共施設にも多様採用されているキーレックスのスタンダード商品です。材質亜鉛合金適合扉厚(mm)30~45