絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 北村製作所(11)
- セフティー3(10)
- マキタ(9)
- 斬丸(9)
- 三陽金属(ERBA)(9)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- ゼノア(6)
- カルエンタープライズ(6)
- ハートフルジャパン(5)
- SAF(セフティー)(5)
- たくみ(4)
- ハスクバーナ(4)
- マルナカ(4)
- 斎藤撚糸(4)
- エスコ(3)
- 新ダイワ(3)
- Mokuba(小山刃物製作所)(3)
- ゴールデンスター(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

速巻タップ式 ナイロンコードカッター
斬丸(1件のレビュー)¥2,988税込¥3,2871個当日出荷叩いてコードを伸ばすタップ式(低回転ではコードは出ません)/簡単コード巻き取り(速巻タイプ)/フリー安定板付きで滑らせ刈り可能/日本製ギザ刃トルネードナイロンコード付属(約2M)/ナイロンコードが最大5m巻ける用途雑草の草刈用・壁や塀際の草刈用適合【ナイロンコード】形状:すべて 太さ:対辺2.6mm 対角3.6mm Φ3.6mmまでタイプ叩き繰り出し式
ナイロンカッタ T25B
ハスクバーナ(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台欠品中このトリマーヘッドは、時計回り・反時計回りの双方向に回転可能。ハスクバーナ独自の「Tap'n go」システム搭載。 先端部分をたたくとナイロンコードがが自動的に供給されます。 静音タイプのナイロンカッタ:ウィスパーライン付き。Φ2.5mm×5m。バッテリー刈払機専用。長さ(m)5寸法(Φmm)2.5
刈払機用ナイロンコードカッター タフカッター
たくみ(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷【耐久性抜群のボディ!草刈頑強カッター!】 耐久性抜群のアルミ合金製ボディです。 コードの破断を防ぐ、曲面形状コード口。 刈払機に取り付けたまま、コードを巻くことが可能です。 ビョウ止めコード、短いコード(20cm以上)も使用できます。用途草刈り作業に。付属品スパイラルコード(2m)質量(g)約240外径(Φmm)120取付穴径(Φmm)25.4
太径コードも使える速巻タップ式ナイロンコードカッター EASY ROLL
EARTH MAN(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷エンジン式 。タップ式 。日本製ガラス繊維入りナイロンコード対角3.3mmスパイラルコード1.5m付き 。アングル突起が草をはじき、草が巻き付きにくい 。底面部はフリー可動で滑らせ刈りに便利 。刈払機につけたままコード取付け可能 。ナイロンコードが6m巻ける付属品ナイロンコードカッター×1適合ナイロンコード:丸型 Φ5.5mまで/角型 対辺4.0mmまで/スクリュー型 対角5.5mmまでコード使用可能:カットコード
刈払機用ナイロンオートカッターZ-K Pro (刈刃式)
ゼノア¥4,998税込¥5,4981個当日出荷アイレットの交換着脱が可能。鉄ボスが入ったことにより、タップ部も摩耗を低減できます。SGCを除く、ゼノア刈払機全機種に対応。長さ(m)6太さ(mm)丸2.1
刈払機用ナイロンオートカッターW(角ツイスト3.0mm×3.0m)
ゼノア¥4,598税込¥5,0581個当日出荷ケースを分解せずにコードが巻き取れるナイロンカッターです。コードを差し込むと、簡単に巻き取りできます。タップ式なので、使用中コードが短くなった時に、ナイロンカッタの地面側センターにあるボタンを地面で叩くと、コードが適量出てきます。コード長さ(m)3本体外径(Φmm)110太さ(mm)3
差込み式ナイロンカッターW(色アソート品)
ハートフルジャパン(2件のレビュー)¥609税込¥6701セット当日出荷色んなタイプのナイロンコードに対応!! 100mmの薄型・軽量ナイロンカッター。ナイロンコード太さ4mm迄差し込み可能。ストッパー付き差込みコード使用可。 今までチップソーでは刈りにくかった側溝付近や狭い場所でコンパクトな本体が効果を発揮します。 付属のコードにつきましては、対面ノコギリ刃となっておりますので一般的なナイロンコードよりも切味が良く、刃物と異なり草刈初心者や女性にとっても安心してご使用頂けます。用途エンジン式、電動式を問わず使用可です。簡単取付設計。付属品25.4mmリング:1個(エンジン用)・20.0mmリング:1個(電動用)・切れ味抜群のノコギリ型コード3セット(6本)入り高さ(mm)25(厚み)質量(g)約70(コード2本付きで)外径(mm)100(コード別)内径(mm)12(取付け穴)
ジズライザーハイエアー50
北村製作所(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷本格的に地ズリの出来るナイロンカッターです。本格的に地ズリの出来るナイロンカッターで、刈刃の押さえにもなる安定板です。 従来のナイロンカッターと違い、地面に置きながらナイロンコードで草刈りができるので疲労軽減が図られ、 刈刃及びナイロンコードの併用もできる機能的な構造となっています。ジズライザーエアーのフラッグシップです。用途刈払機用安定板及びナイロンカッター。形状丸型高さ(mm)50材質(本体)樹脂直径(mm)150
ナイロンカッター差込式
斬丸(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷コード取付簡単。差し込むだけ。フリー鉄安定板構造で摩耗に強く長持ち。草の抵抗が少なくスパッと斬れるシャープネスコード付属。滑らかな湾曲で地面にすべらせやすい用途壁・フェンスのキワ刈り、雑草刈りなどに。石の多い場所でもOK付属品シャープネスコード角型:対辺2.3mm×20cm×6本付仕様フリー安定板付形状角型寸法(mm)210×150×25質量(g)191アズワン品番64-4067-70
カッターヘッド+ナイロンコード コード差替式カッターヘッド
カルエンタープライズ¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷仕様●カッターヘッドの種類:バイソンカッター●ナイロンコードの付属:あり●ナイロンコードの太さ:4.0mm●ナイロンコードの形状:四角ツイスト●ナイロンコードの本数:6本●ナイロンコードの種類:ゴールデンバイソン●ナイロンコードの長さ:200mm
ナイロンコードカッタ ライト
マキタ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷適合機種エンジン刈払機全機種(MEM434/Rを除く)MBC231D/232D/MUX362D MUR142UD/182UD MUR143UD/183UD取付可能コード径(Φmm)2~3.4
刈払機用ナイロンオートカッターG(角ツイスト3.0mm×3.0m)
ゼノア¥4,398税込¥4,8381個当日出荷よく切れる角ツイストコードです。タップ式なので、使用中コードが短くなった時に、ナイロンカッタの地面側センターにあるボタンを地面で叩くと、コードが適量出てきます。コード長さ(m)3本体外径(Φmm)130太さ(mm)3
パワフルナイロンカッター ミッドサイズ(ジョイカッター ミッド)
マルナカ(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個12日以内出荷・自動飛び出し式 ・2mコード2本使用 ・ワンタッチ着脱式 面倒なナイロンコードの繰り返し際の作業がなく、フルオートなので、広い面積での威力を発揮します。
接地型ナイロンカッター
セフティー3(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個欠品中地面を滑らせ楽々草刈が出来ます。フルオート仕様でコードが短くなると自動で飛び出してきます。刈払機本体との接合部にはアルミプレートが埋め込まれている為、空転摩擦に強い設計です。雑草刈に最適です。20cc刈払機にもスムーズに使用できます。用途草刈用ナイロンカッター。仕様チタニウムナイロンコード形状コード:四角型・2.2mm穴径(Φmm)25.4コード長さ(m)2使用範囲(mm)2~2.2
安全ロータープロ Gバイソン
カルエンタープライズ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷4サイクルエンジンや28cc以上の2サイクルエンジン搭載機用。 強化アルミを基本素材としたBigサイズナイロンコード。 繊維質の強い草・太い草などに威力を発揮。 ナイロンカッター本体1個・3.5mm三角ツイストコード×6本付。 ナイロンコードは2.0~4.0mmまでのキャップ付コードが使用可能。幅(mm)3.5
ジズライザーエアードライブ240
北村製作所(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷円盤型ナイロンカッター。 地面を滑らせ楽々草刈り。ナイロンカッターなのに地ズリしながら草刈作業が可能。 切味抜群、飛散抑制、エコノミー機能。 押え金具は一切必要ありません。 カシメ付コードは差し込むだけの簡単設計。 摩耗ゲージ付で安心作業。 田んぼ、石場、道路線路脇、芝生とあらゆる環境に対応し、その性能を発揮します。セット内容本体、芯出しゲージ(6、7、8、10mm)用各1枚、代替プレート×1、カシメ付ツイストコード(△3mm)×8質量(g)約250寸法(直径Φ×高さH)(mm)240×30
タップメタルナイロンカッター
セフティー3(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷接地部分金属フリー構造で耐久性大幅アップしました。接地部分金属フリー構造で耐久性大幅アップしています。地面を叩くことでコードが出るので作業効率アップします。用途草刈作業用。材質樹脂適合寸法(mm)ナイロンコード:角型対辺2.0-2.4、丸型2.0-2.6
差込式ナイロンカッター ゴールデンバイソン
斬丸¥3,988税込¥4,3871個翌日出荷簡単装着差し込み式/強化アルミを基本素材にしたプロ用極太ナイロンコード/ツイスト型:静音仕様/切断能力・耐摩耗性ともにメーカー最上位ランク品用途フェンス・鉄柱・電信柱等の周辺草刈に/背丈の低い草の草刈り/土が見えるぐらいまで刈りたい人向け適合【ナイロンコード】形状:すべて 太さ:対辺4.0mm 対角4.0mm Φ5.0mmまで (ストッパー付きコード)材質本体:PA6-(GF+MD) コード:6ナイロン・66ナイロン+強化アルミタイプ差し込みコード式
草刈りコードホルダー ガッツ エアーアシスト
斎藤撚糸(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個(160mm×50mm)当日出荷浮いて刈る!「ガッツエアーアシスト(草刈機用 差込コード専用ホルダー)」は、 1)ホルダーの回転で生じる揚力が草刈機の先端荷重をほぼゼロに! 2)軽い!安全!疲れない! 3)取付は超簡単! 4)1本のコードを2回使える! 5)お試しコード4本付き!※トルネードM(刃付き菱形スパイラルコード2.6mm×3.9mm)、という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。用途差込みコード専用、刈払機用付属品差込タイプのトルネードM4本入り仕様出口(個数):2高さ(mm)50質量(g)230外径(Φmm)160対応コード差込コード
草刈りコードホルダー ガッツ コンビ
斎藤撚糸¥859税込¥9451個当日出荷差込コード専用のコードホルダーのガッツCombiは1本のコードが2度使える経済的な設計です。チップソーとの併用が可能で、必要時に差込コードを挿入して使用することで、塀や壁等のきわ刈りに絶大な効果を発揮。垂直フィンは草の巻き付き防止機能を発揮し、安全に効率よく作業いただけます。用途差込みコード専用、刈払機用付属品差込タイプのスパイラルMAX4本入り仕様出口:2個適合差込コード寸法(mm)117×12質量(g)75RoHS指令(10物質対応)対応
差し込み式ナイロンカッター
セフティー3(2件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷コードのセットが簡単で初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。シンプルな差込式タイプで初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。用途草刈作業用。仕様差込式ナイロンコード8本付形状四角型直径(Φmm)2.4材質(本体)プラスチックコード長さ(mm)220
フルオートナイロンカッター3
セフティー3(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷刈払機に取り付けたままでコードの交換・巻き付け簡単。 コードが磨耗して短くなると、円心力を加えることで自動でコードが飛び出し、使いやすい長さになります。 コード巻き込み範囲3ミリまでOK。 金属製のため、耐久性に優れます。用途雑草刈りに。 小石の多い所やフェンス・塀の際などチップソーでは作業しにくい場所に。付属品角型2.2mm×3m仕様ナイロンコード適用範囲(2.0~3.0mm)材質スチール製形状四角型質量(g)320穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)125使用範囲(mm)2.0~3.0刃厚(mm)20
刈払機用 差込み式ナイロンカッター
三洋テグス¥1,698税込¥1,8681個当日出荷刈払機用差込み式ナイロンカッターと差替えブレード4本セット。 2面ギザ刃で硬い草も破断。 アイレット(コード出口)でコード折損が少ない設計。 一体成型コードを差し込むだけのワンタッチ交換。 ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。用途刈り払機用太さ(mm)2.7排気量(cc)25以上(推奨)
草刈りコードホルダー ガッツ
斎藤撚糸¥2,498税込¥2,7481個当日出荷コードホルダーガッツはコードの取り出し口部分に採用した特殊形状により、コード装着時や摩耗による取り出し位置を変える際に穴を通さずワンタッチで簡単に作業可能。国内流通コードすべてに対応。スチールボディで安心長持ち設計で、ヘビーユーザーからビギナーまで、安心してお使いいただけます。用途刈払機用付属品スパイラルMAX2mがお試し用として付属仕様出口:4個適合国内流通コード全て寸法(mm)138×25質量(g)225RoHS指令(10物質対応)対応
斬丸ナイロンコードカッターフルオート
EARTH MAN(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷短くなるとコードが自動で繰り出すフルオート機構+地面を滑らせて草刈ができる安定板が一体構造 回転を利用して右から左へスムーズに動かせるのでラクラク作業! 切れ味、静音性、耐久性に優れた日本製ツイストメタリックコード使用 日本製用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに付属品対角2.4mmツイストメタリックコード角型×2m付形状角型コード長さ(m)2アズワン品番64-4078-23
ジズライザー ラクエアー
北村製作所(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット翌々日出荷簡単装着のカートリッジ式ナイロンカッター ジズライザー ラクエアー 125MA!。巻かずにポンッと入れるだけでナイロンコードが簡単にセット出来るカートリッジ式を採用しました。カートリッジ式で簡単にセットできるため、面倒な巻き込み作業が不要です。快適な地ズリ作業が可能なクッション構造により、地ズリ面との衝突によるバウンドの危険性を抑制します。機能性に優れた四角形ツイストコード採用により切れ味抜群で、小型エンジン式刈払機でも効率よく作業ができます。用途ナイロンカッター及び、刈払機用安定板として使用可能適合ナット式・ボルト式 両対応材質金属部:鋼鉄、樹脂部:ナイロン形状四角幅(mm)コード:2.2厚さ(mm)36直径(Φmm)125コード長さ(m)3本体質量(g)169取付穴径(Φmm)12以下対応
ナイロンカッター オートミニ
三陽金属(ERBA)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷25cc以下に最適な小型サイズ。 回転中に叩くとコードが出る自動繰り出し式。仕様ナイロンコード2m付高さ(mm)45外径(Φmm)100
草刈機パーツ ナイロンコード付フルオートスプール UGC用
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷フルオートスプールだから草刈機を作動させている間、自動的に最適な長さにナイロンコードを調整します。UGCシリーズ草刈機専用の替えナイロンコード付スプール用途草刈りセット内容ナイロンコード6m、スプール質量(g)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×70×30RoHS指令(10物質対応)対応
『ナイロンコード』には他にこんなカテゴリがあります
- 刈払機用ナイロンコード単体
- 刈払機用ナイロンカッター本体





























![差込式ナイロンコードカッター薄型 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69927430-260108-02.jpg)