絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 北村製作所(11)
- セフティー3(10)
- マキタ(9)
- 斬丸(9)
- 三陽金属(ERBA)(9)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- ゼノア(6)
- カルエンタープライズ(6)
- ハートフルジャパン(5)
- SAF(セフティー)(5)
- たくみ(4)
- ハスクバーナ(4)
- マルナカ(4)
- 斎藤撚糸(4)
- エスコ(3)
- 新ダイワ(3)
- Mokuba(小山刃物製作所)(3)
- ゴールデンスター(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ツイスターMARK-U本体 コード巻込式カッターヘッド
カルエンタープライズ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷仕様●カッターヘッドの種類:ツイスターMARKII●ナイロンコードの付属:あり●ナイロンコードの太さ:2.4mm●ナイロンコードの形状:角ツイスト●ナイロンコードの本数:1本●ナイロンコードの種類:メタリック(アルミニウム粉含有)●ナイロンコードの長さ:4m
クイックRナイロンカッター
セフティー3¥2,698税込¥2,9681個当日出荷コードの交換が分かり易い挟み込み式です。挟み込み式でコードの交換が簡単にできます。多くのサイズ・形のコードに対応し、作業性抜群の4本出し設計です。20cc以上の刈払機に取り付け可能です。用途草刈作業用。付属品付属品 アダプター:7・8・10mm凹凸適合ナイロンコード:○2.0~2.4mm・□2.2~3.0mm・ねじり2.2~2.4mm材質PA6+ナイロングラスファイバー質量(g)約200(コード・アダプター除く)
ジズライザー エアードライブ 180
北村製作所(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷従来品(エアードライブ240)を切れ味そのままで小型・軽量化し、小回りが効くので狭い場所でも地ズリ作業ができます。 抵抗も少なくなり小型刈払機にも使用していただけます。高さ(mm)30外径(Φmm)180本体質量(g)195
軽量フルオートナイロンカッタ
セフティー3(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷フルオートタイプクラス最軽量。コードの交換はワンタッチ式。小石の多い所やフェンス・塀の際などチップソーでは作業しにくい場所に。刈払機本体との接合部には、アルミプレートが埋め込まれているため空転磨耗、熱に強い設計になっています。用途雑草刈りに仕様20cc刈払機用対応モデル適合(ナイロンコード)四角型2.2mm×2m 2本形状角型質量(g)280使用範囲(mm)2.0~2.2
タップ式コードホルダー ガッツマルチフィットEsper<エスパー>
斎藤撚糸(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷コード交換は差し込んでまわすだけ。草刈機に装着したままナイロンコードを簡単に交換できるので作業負担が軽くなります。コンバータフランジを草刈機に取り付ければ、マルチフィットエスパー自体の取り付け取り外しが簡単に。シンプルな構造なので整備性も抜群です。用途草刈用ナイロンコードホルダー付属品スーパーブレードコード トルネードS2.2 3.0mm高さ(mm)55外径(mm)120
フルオートナイロンカッター
セフティー3¥1,798税込¥1,9781個当日出荷フルオート仕様でコードが短くなると自動で飛び出してきます。フルオート仕様でコードが短くなると自動で飛び出してきます。雑草刈に最適です。用途草刈作業用。材質樹脂適合寸法(mm)ナイロンコード:角型対辺2.0-2.4、丸型2.0-2.6取付穴径(mm)25.4
差込式ナイロンカッター
trad¥799税込¥8791個翌々日出荷工具なしでもコードを取付簡単! 四角型2.4mmコード10本付。 ワッシャー8mm用1個付。 使用可能のナイロンコードサイズ2.2~2.7mm。寸法(mm)110アズワン品番64-5134-07
簡単巻き取り式ナイロンカッタ
セフティー3¥4,298税込¥4,7281個当日出荷コード交換が上下分離せずにカバーを取り付けたまま、ナイロンコードを差し込みノブを回すだけで可能な簡単設計です。コード交換がコードを差し込みノブを回すだけで可能な簡単設計です。地面接地部は軽く強度に優れたアルミ鋳造ノブの使用により摩耗頻度が少なく安心して地面を叩くことができます。叩き式タイプのため、コードが短くなると取り付けたまま底面のボタンを叩く様に押さえることにより、コードの繰り出しが簡単に行えます。手回し、もしくはプラグレンチ13MMで簡単に回すことができます。用途刈払機用ナイロンカッター。付属品ナイロンコード:□2.4mm×3m仕様使用可能ナイロンコード:2.0~2.6mm
刈払機用ナイロンカッター(2段差込み式) 本体
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個欠品中簡単な2段階でのコード差込み式のため、巻く手間がいりません。用途壁・フェンス・柵などのキワの草刈作業に。 チップソーでは使用しにくい、石垣や石の多い場所の草刈に。トラスコ品番195-5804セット内容ナイロンコード6本入り材質/仕上強化ナイロン質量(g)142コード長さ(mm)250コード径(Φmm)3.0アズワン品番64-8617-69穴径(mm)25.4
トリミーII(ナイロンカッター)
ハスクバーナ¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷タタキ繰り出しオート機能なので面倒なコードの取り出しをしなくても地面を叩けば新しいコードが出てきます。表面の特殊形状により、空気抵抗を小さくし出力をアップ、騒音を低減します。
安全カッター E3
三陽金属(ERBA)¥2,198税込¥2,4181セット3日以内出荷【挿して、ひっかけ、刈払機に取付ける! 3ステップで手軽にスタート! 差し込み式ナイロンカッター 安全カッターE3】。殆どの刈払機にそのまま取り付けることができます。刈払機の刃を取り付ける取付ボルト(またはナット)をそのまま使用して取付けます。※刃押さえ金具は付属しません。作業や対象物などにより、コードの太さ・形状をその場で選択し取換えて、最適の作業効果が出せます。アルミ含有で、約1.5倍長持ちのアルエッジシリーズを付属。作業中コードが摩耗した時は、簡単に抜き差しするだけで取換えができます。20cmの長さのキャップ付き安全コードを使用します。安全コードの差込口は、ローター本体の底面(地面側)にあります。用途ブロック塀、フェンスのキワ刈りに。ご年配や女性でも手軽に使えるナイロンカッター付属品安全カッターE3本体:1個、付属ワッシャー:1個、アルエッジ3ツイスト 3.4mm×20cm:10本、アルエッジ4ストレート 2.4mm×20cm:10本穴径(Φmm)25.4
差し込み式ナイロンカッター
セフティー3(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷コードの交換が分かり易い差し込み式です。差し込み式でコードの交換が簡単にできます。作業性抜群の4本出し設計です。6個の付属ワッシャーで、ほとんどの刈払機に対応できます(一部対応できない場合があります)。用途草刈作業用。仕様ソーブレード3.0mm×30cm4本適合ナイロンコード:□2.6~3.0材質PA6+ナイロングラスファイバー
草刈機用差替式省エネカッター お試しコード4本付
大地の達人(2件のレビュー)¥649税込¥7141個9日以内出荷コードが2回使用できる省エネ差替式カッター。チップソーとの併用も可能。コード4本付。 市販されているほとんどのエンジン刈払機に取付できます。用途エンジン刈払機に使用してください。
2.4mmx290mm ナイロンカッター
エスコ¥6,040税込¥6,6441個翌日出荷草刈機に装着したまま、コードを差し込めます。エスコ品番EA898R-7直径(Φmm)100質量(g)205穴径(Φmm)25.4コード長さ(mm)290コード径(Φmm)2.4コード四角ナイロンコード×2本
カンタンくん ミニ(丸)
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331個4日以内出荷やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。付属品コード10本付形状丸型長さ(m)2線径(Φmm)2.4
巻き名人 S
Mokuba(小山刃物製作所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷草刈機に取り付けたまま分解することなく、コードの取り替えが可能です。一般的なコードが使用できます。両サイドからコード(約20cm)を差し込むだけで簡単セットできます。直径10cmの軽量コンパクト設計です。ボルトまたはナットを締め付けるだけの簡単設計です。足に当たっても安全です。用途草の刈り取り作業。仕様四角2.4mmナイロンコード300mm×2本適合(コード)Φ3.3mm以下トラスコ品番420-2252材質ナイロン樹脂質量(g)200タイプ手動式
グラスカッター
たくみ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷回転中に叩くとコードが飛び出すオート式 コード出口に特殊合金を採用 コードの交換は、刈払機に取り付けたまま出来ます。 各社のインチ穴用刈払機に適合します。付属品ダイヤ型2.7mm×5mコードトラスコ品番751-5685材質本体ABS+金属質量(g)370穴径(mm)25.4
タップカッター軽量小型タイプ NCA
マルナカ¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷20ccクラスの小排気量向けタップカッター。地面でたたけばコードが出てきて草を刈ることができます。ボルト機種用コネクティングボルト付き(8mm⇒7mm:1本、8mm:1本)用途フェンス、堀の際、植木の周囲、小石の多い草刈りに最適です。適合装着可能刈払機:取り付け部がM8・M7(左ネジ)のもの、コード:2.0~2.4mm(丸型)寸法(mm)100×52×100質量(g)262
安全ローター本体 コード差替式カッターヘッド
カルエンタープライズ¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷仕様●カッターヘッドの種類:安全ローター●ナイロンコードの付属:あり●ナイロンコードの太さ:2.8mm●ナイロンコードの形状:丸●ナイロンコードの本数:20本●ナイロンコードの種類:ナチュラル●ナイロンコードの長さ:200mm
軽量安全ローターSE本体 コード差替式カッターヘッド
カルエンタープライズ¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷仕様●カッターヘッドの種類:軽量安全ローターSE●ナイロンコードの付属:あり●ナイロンコードの太さ:2.7mm●ナイロンコードの形状:メガツイスト●ナイロンコードの本数:6本●ナイロンコードの種類:ナチュラル●ナイロンコードの長さ:170mm
ニューロータリーカッター
キンボシ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷刈払機用オプション刃 底面のボタンを地面で軽く叩くだけで、ナイロンコードが自動的に繰り出されます適合FFB4C-H25・CFB4A-TJ27E取付寸法(mm)8×1.25(ピッチ)
らくかるカッター
レモラ¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷超軽量、58gのナイロンカッター。安全:摩耗限界がわかる。二段階差込式。小型・軽量用途20~26cc刈払機、電動草刈機用仕様コード:6本適合刈払機:20~26cc質量(g)58コード径(Φmm)3
草征剣 カリスマカッター 牙状ナイロン刃 6本付
新栄(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷プロ向け業界最強の太刃!脅威の4.0mm専用ナイロンコードがブレードに進化!硬い茎草もラクラク刈れる! プロ用太刃4.0mm専用丈夫・長持ち!※メーカー比4倍以上長持ち(2.7mmと比較)簡単! コードをカットして差し込むだけのワンタッチ取付け!(ラチェット式) 石垣・ブロック塀・ネット・フェンス・植木の周辺などで安心して作業が出来ます。用途刈払作業用寸法(mm)【専用コード】4
草カッター
六甲山¥4,098税込¥4,5081個6日以内出荷軽量樹脂製で軽く、高耐久。コード半自動飛び出し式用途草刈厚さ(mm)40質量(g)350コード角2.4mm×2m 2本外径(mm)130穴径(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
2.4mmx5m ナイロンカッター(草刈機用)
エスコ¥6,370税込¥7,0071個翌日出荷草刈機に装着したままナイロンコードが差し込みできます。 タップ式ノブ(アルミ鋳造製)を地面に当てるだけでコードが伸びます。エスコ品番EA898R-6寸法(mm)【四角ナイロンコード】2.4×2.4×5m直径(Φmm)110長さ(m)5穴径(Φmm)25.4
2.4mmx4m ナイロンカッター
エスコ¥5,170税込¥5,6871個翌日出荷ナイロンコードは磨耗すると自動的に繰り出されます。用途塀、石垣、フェンスのヘリ、小石の多い場所での作業に最適エスコ品番EA898R-11材質【コード】ナイロン直径(Φmm)130穴径(Φmm)25.4コード長さ(m)4コード径(Φmm)2.4
『ナイロンコード』には他にこんなカテゴリがあります
- 刈払機用ナイロンコード単体
- 刈払機用ナイロンカッター本体