6,660件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレストランク取手(グリップ付) 95mm ジョー・プリンス竹下

    ステンレストランク取手(グリップ付) 95mm

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    グリップ付きです。
    用途各種ボックス、コンテナ材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])700{71.4}
  • コワンハンドル サテンシルバー MK(丸喜金属本社)

    コワンハンドル サテンシルバー

    MK(丸喜金属本社)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    握りやすいシャープなデザインです。
    用途家具、機械設備などの取手として。付属品トラス小ネジ(M4×30mm)材質亜鉛ダイカスト、表面仕上:サテンシルバー寸法H(mm)27ねじ(付属)トラスM4×30寸法W(mm)8
  • ヘアキャッチャMCF用ノブナット ショウエイ

    ヘアキャッチャMCF用ノブナット

    ショウエイ(1件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ヘアキャッチャMCF用のノブナットです。
    材質(ねじ部)SUS304材質(ノブ)ABS樹脂
  • 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,858~税込¥3,144~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    止め金はカジリ防止タイプを標準装備 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。) パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • ハンドル SJH型(キャップのみ) LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル SJH型(キャップのみ)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    指にかかる負担が少ないグリップ形状です。ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ティーハンドル(めねじ) TH-N MIYOSHI(小西製作所)

    ティーハンドル(めねじ) TH-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B寸法h1(mm)0.3材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)寸法L-
  • ステンレス可倒式取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス可倒式取手

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    ・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・折りたたみできる取手です。
    用途・科学機器、通信機器材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)52仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 密閉用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,347~税込¥6,982~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。 左右兼用型
    用途コンテナ・密閉用の筐体付属品受座材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ワッシャー/ポリアセタール樹脂(POM)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • 鋼製回転握り TRUSCO

    鋼製回転握り

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷
    ハンドル鋼製の回転グリップです。
    材質スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0319
  • 取手(P=200) TAKIGEN(タキゲン)

    取手(P=200)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
    用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリアミド66(PA66)推奨ねじ六角ボルトまたはナットM6
  • 可倒式取手 TAKIGEN(タキゲン)

    可倒式取手

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    大型のトランクに最適な取手です。 洗練されたデザインで内部からの取付けが可能です。
    用途トランク・通信機器材質ポリプロピレン(PP)表面仕上げショットブラストタキゲンコード04648
  • 庫内安全脱出ノブ TAKIGEN(タキゲン)

    庫内安全脱出ノブ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,012~税込¥1,113~
    1個
    当日出荷
    閉込め事故防止用脱出ノブです。 ノブを左に4~~5回廻すと受座が外れ脱出する事ができます。
    材質(ボルト)ステンレス(SUS304)材質(ノブ)ポリアミド(PA66)材質(座金)ステンレス(SUS304)
  • ワンタッチコーナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチコーナーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,847税込¥6,432
    1個
    当日出荷
    ボタンを引くと、ロックがワンタッチで解除され、開扉できます。 受座は取付け位置、締代微調整可能です。
    付属品樹脂キャップ・キー2本・受座材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(レバー部)ABSアロイ材質(カバー)ABS樹脂表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:シルバーメタリック塗装鍵200タキゲンコード60333
  • 密閉用小型ハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用小型ハンドル用受座

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。 受座のねじを緩めローラー付フックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。
    付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)360120表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵400タキゲンコード60021
  • ラッチ式フリーザーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式フリーザーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,275税込¥3,603
    1個
    当日出荷
    FA-163-Aの面付けタイプです。 扉はワンタッチで開閉できます。
    用途エアシューター・密閉用扉材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60322
  • ステンレス 丸棒ハンドル(L=71) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒ハンドル(L=71)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,799税込¥1,979
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途配分電盤・制御盤付属品専用止め金材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)130寸法L(mm)71寸法D(Φmm)10寸法d(Φmm)16.5寸法H1(mm)37寸法H2(mm)28寸法W1(mm)14寸法W2(mm)14.3寸法H3(mm)16.5寸法H4(mm)7最大適合板厚(mm)8表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM16タキゲンコード00774
  • ステンレス 丸棒取手 (取付けピッチ 100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手 (取付けピッチ 100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,140~税込¥1,254~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
    用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ電解研磨(TMP)
  • ステンレス 取手7型(P=125) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 取手7型(P=125)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,530税込¥2,783
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の中型扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)155寸法L1(mm)145寸法L2(mm)35寸法W(mm)25寸法P(mm)125寸法d(Φmm)6.5寸法H1(mm)34寸法H2(mm)7寸法H3(mm)6表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735タキゲンコード00711
  • ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=37.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=37.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥227税込¥250
    1個
    当日出荷
    機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
    用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)8寸法L(mm)41.5寸法P(mm)37.5表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード01205
  • ステンレス 取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 取手(P=100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷
    寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • 小型ローレットつまみ(M4ねじ穴) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M4ねじ穴)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥266税込¥293
    1個
    当日出荷
    首下全ねじの小型ローレットつまみ
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)11種類丸形寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10寸法L3(mm)6取付部めねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)6寸法MM4タキゲンコード1640材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
  • 防水プッシュハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水プッシュハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-490-TAK60) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
    用途大型キュービクル・配分電盤・インテリアドア仕様プッシュボタン機構材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装
  • リフトハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    リフトハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,182~税込¥1,300~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途小型扉・密閉用扉
  • 角型アルミ6号取手 A-190-2 TAKIGEN(タキゲン)

    角型アルミ6号取手 A-190-2

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥687~税込¥756~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。 容易に切断して使用できます。
    用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉材質アルミニウム合金押出し材(A6063S)表面仕上げシルバーアルマイト処理
  • ローレットつまみ(M3×L1=10.5)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)

    ローレットつまみ(M3×L1=10.5)全ネジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)7種類丸形寸法L1(mm)10.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)8取付部おねじねじの呼びM3取付長(mm)10.5寸法MM3
  • ローレットつまみ(M6×L1=12)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)

    ローレットつまみ(M6×L1=12)全ネジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)25種類丸形寸法L1(mm)12寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)12寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)12寸法MM6
  • 足長ローレットつまみ(M6×L1=21×L2=13) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M6×L1=21×L2=13)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥268~税込¥295~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM6取付長(mm)21寸法MM6
  • 角型7号取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)

    角型7号取手(P=150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥345~税込¥380~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法P(mm)150
  • ビニール取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ビニール取手

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥274税込¥301
    1個
    当日出荷
    取手部に板ばねを使用しています。 ブラケットはステンレス製で耐食性に優れています。
    用途計測機器・通信機器材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)49タキゲンコード04669吊下荷重(N)200
  • スナッチロック平面ハンドル(耐振用) TAKIGEN(タキゲン)

    スナッチロック平面ハンドル(耐振用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,981~税込¥3,279~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    防塵シャッター付錠前を標準装備 全体にアールのついたソフトなデザイン 振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。 扉はワンタッチで開閉できます。 取付けにA-154-Bと互換性があります。
    用途保冷車・冷凍冷蔵車・農耕車両
  • ラッチ式平面ハンドル(三方締) TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式平面ハンドル(三方締)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,643~税込¥2,907~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • テーパー付角型取手(P=80) TAKIGEN(タキゲン)

    テーパー付角型取手(P=80)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥408税込¥449
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
    用途計測機器・引出し材質ABS樹脂質量(g)15寸法L1(mm)100寸法L2(mm)86寸法P(mm)80寸法L3(mm)15寸法L4(mm)7寸法H1(mm)25寸法H2(mm)7寸法W1(mm)12寸法W2(mm)19寸法L5(mm)7使用荷重(N)196
  • 小型ローレットつまみ(M4雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M4雌ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス種類丸形寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10寸法L3(mm)6取付部めねじねじの呼びM4取付長(mm)6寸法MM4材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • 足長ローレットつまみ TRUSCO

    足長ローレットつまみ

    TRUSCO
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。 スリワリ付でコイン締めなども可能です。
    用途配分電盤、分電盤、制御機器など。材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形仕上(めねじ)鏡面バフ研磨取付部抜け止めナイロンワッシャー付材質(取付部)ステンレス(SUS303)
  • ハンドル 栃木屋

    ハンドル

    栃木屋
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ♯1200型ハンドル(Ⅱ型) 栃木屋

    ♯1200型ハンドル(Ⅱ型)

    栃木屋(3件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    レザータッチのソフト感のある取手です。
    用途計測機器・トランクケース等材質SPCC、SWRM、PE質量(g)69部品名称取付金具、ジョイント、ピン、ニギリ表面処理Cr、Ni、黒色許容荷重(N[kgf])147[15]
  • プラT字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラT字ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6種類T字形取付部めねじ材質(取付部)黄銅
  • LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDM-C材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ
  • 装飾平小ねじ すり割りコイン 低頭(真鍮クロームメッキ) SCULPS

    装飾平小ねじ すり割りコイン 低頭(真鍮クロームメッキ)

    SCULPS(2件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。出っ張りの少ない低頭タイプ。
    材質(本体)真鍮種類丸形ねじピッチ(mm)1表面処理クロームメッキ頭部形状低頭取付部おねじ頭部高さ(mm)3穴の形状すりわりねじの呼びM6材質(取付部)真鍮
  • 丸棒取手 ジョー・プリンス竹下

    丸棒取手

    ジョー・プリンス竹下
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷
    スタッドを外すとビスで取り付けできます。 普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。
    用途制御盤扉、操作盤扉、工作機械、食品加工機器、風力機器、理化学機器、電設機器付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル・取っ手・グリップ