6,656件中 681~720件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナールドノブ イマオコーポレーション

    ナールドノブ

    イマオコーポレーション
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)色(本体)ブラック材質(取付部)SUM22L
  • エンプラノブ イマオコーポレーション

    エンプラノブ

    イマオコーポレーション
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリアミド種類六角形表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜取付部精度穴色(本体)ブラック材質(取付部)SUM22
  • 装飾ナット フラット (真鍮バフクロームメッキ) SCULPS

    装飾ナット フラット (真鍮バフクロームメッキ)

    SCULPS
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    天面部はパフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
    材質(本体)真鍮種類丸形表面処理バフクロームメッキ取付部めねじ頭部高さ(mm)8取付長(mm)5.5材質(取付部)真鍮
  • ローレットねじ 段付 ステンレス NewHikari

    ローレットねじ 段付 ステンレス

    NewHikari
    ¥449~税込¥494~
    1個
    3日以内出荷
    高耐久でサビに強いステンレスSUS304製。同用途の蝶ねじ・ユリヤねじ等と比べて意匠性に優れています。ローレット加工により、扱いやすい。(まわしやすい)。スチール家具、機械装置などの調整部分に。
    仕様手で回しやすく扱いやすい段付タイプ
  • ローレットナット 段付 ステンレス NewHikari

    ローレットナット 段付 ステンレス

    NewHikari
    ¥409~税込¥450~
    1個
    3日以内出荷
    手で回しやすく扱いやすい段付タイプ。高耐久でサビに強いステンレスSUS304製。
    材質ステンレスSUS304製
  • SUSローレットビス 大阪魂

    SUSローレットビス

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個ほか
    翌々日出荷
  • 小径ローレットノブ 段付おねじ SUS ラクテム

    小径ローレットノブ 段付おねじ SUS

    ラクテム
    ¥309~税込¥340~
    1個
    5日以内出荷
    持ち手をコンパクトにした小径のローレットノブ、おねじタイプです。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面はヘアライン仕上げとなります。先端にキズ防止用の真鍮・樹脂パッドを付けた製品もラインナップしております。
    用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質(本体)SUS304相当ねじ山種類メートル並目
  • アルミ取手 ジョー・プリンス竹下

    アルミ取手

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    用途各種キャビネット汎用材質アルミニウム(Al)仕上アルマイト処理ビスピッチ(mm)128
  • SUS ノブBT(クロ(KTB-3 大阪魂

    SUS ノブBT(クロ(KTB-3

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    サイズM8タイプKTB-3寸法A(mm)39寸法D(mm)20寸法B(mm)8寸法C(mm)20
  • 密閉用セフティハンドル 抗菌庫内安全押棒 SUGICO(スギコ)

    密閉用セフティハンドル 抗菌庫内安全押棒

    SUGICO(スギコ)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷
    ウォークイン型の冷凍冷蔵庫などの庫内側に取付けて、外部から施錠した場合に使用します。細菌類、カビ類などの繁殖を防ぎます。人体に対して極めて安全性が高い抗菌剤を使用しています。フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。庫内安全押棒の取付けにより庫内側から開扉できます。結露防止のためフェルトパッキンが標準装備、密閉性を高めました。
    材質グラスファイバー/ポリカーボネート/ABS/ステンレス(SUS304)適合品番TO-360モデルFC-702
  • 18-8丸棒ハンドル引手 SUGICO(スギコ)

    18-8丸棒ハンドル引手

    SUGICO(スギコ)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    翌々日出荷
    ドアなどの取手にお使いいただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質【本体】ステンレス(SUS303)【ネジ】真鍮ねじサイズねじ足/M3
  • エクセルつまみ LAMP(スガツネ工業)

    エクセルつまみ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
    材質(本体)アルミ合金/ステンレス調アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック握り玉 イマオコーポレーション

    プラスチック握り玉

    イマオコーポレーション
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷
  • ハンドノブ SUS製 イマオコーポレーション

    ハンドノブ SUS製

    イマオコーポレーション
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
    材質本体:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、オネジ:SUS303
  • アルミ押出ハンドルXLA-HA-CM型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出ハンドルXLA-HA-CM型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    面取り形状のシャープなハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理耐荷重N(kgf)20耐荷重(N)200
  • 家具用ハンドル ステンレス 115.98タイプ ハーフェレ

    家具用ハンドル ステンレス 115.98タイプ

    ハーフェレ
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    控えめなデザインのハンドルです。
    用途家具の扉や引出し種別エッジプルハンドル材質ステンレス(SUS304)寸法B(mm)36仕上ヘアライン
  • 樹脂埋込み取手 ホシモト

    樹脂埋込み取手

    ホシモト(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンタッチで取付けられます。
    用途事務機器、計測機器材質PC/ABSアロイ質量(g)24.8適合板厚(mm)1.2表面処理シボ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス埋込み取手 ホシモト

    ステンレス埋込み取手

    ホシモト
    ¥80~税込¥88~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。パッキン(SK-63-P)(別売り)を装着する事によって、防水性を付加できます。取付け用ナット付き
    用途各種BOXRoHS指令(10物質対応)対応
  • ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) ノーブランド

    ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)

    ノーブランド
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類段付ローレットビス表面処理クロームメッキ取付部おねじ(段付)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
  • ローラー受 堀込型 ジョー・プリンス竹下

    ローラー受 堀込型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥2,239税込¥2,463
    1個
    当日出荷
    グレモンハンドル(ローラー付)用の受金具です。 左右に各3mm調整できます。 防音扉用に設計された製品です。
    用途防音扉、大型密閉扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 右勝手 ジョー・プリンス竹下

    エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 右勝手

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 右勝手です。 ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 防音扉用に設計された製品です。
    用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×6本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手右仕上サテンクロームメッキ適合扉厚(mm)40~55
  • 2.3用Z曲げ止金 ジョー・プリンス竹下

    2.3用Z曲げ止金

    ジョー・プリンス竹下
    ¥199税込¥219
    1個
    12日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)(t=2.3)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 (Ep-Fe/Zn CM2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラキャビネット取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラキャビネット取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    5日以内出荷
  • カムレバー(おねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 固定タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6ねじ規格並目
  • カムレバー(めねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(めねじ) - 調整タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    ねじ規格並目
  • クランプレバー TRUSCO

    クランプレバー

    TRUSCO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    位置調節付クランピングレバーです。
    種類クランプレバー
  • インデックス プランジャー(T型ノブ) イマオコーポレーション

    インデックス プランジャー(T型ノブ)

    イマオコーポレーション
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
  • カムレバー イマオコーポレーション

    カムレバー

    イマオコーポレーション
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ10の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×28材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)35種類裏止めハンドルグリップ径(Φmm)10取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル MJH型(キャップのみ) LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル MJH型(キャップのみ)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥69税込¥76
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじ止めが表裏どちらからでもでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。キャップは3色からお選びいただけます。内側部分は握りやすい丸みのあるデザインです。キャップは特注色もご用意できます。3,000ヶ以上よりご注文を承ります。MJH-150はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0308)。
    材質ガラス繊維強化ポリアミド質量(g)1.4種類面付ハンドル取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ステンレスケースハンドル(角型) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスケースハンドル(角型)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 黒色プラスチック枠付きです。 7角芯は鉄製です。
    用途サッシ、点検口扉付属品M4皿小ネジ×4本材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • 丸棒取手(取付台座付・ステンレスタイプ) シブタニ

    丸棒取手(取付台座付・ステンレスタイプ)

    シブタニ
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。表側から取り付けが可能です。
    用途分電盤・配電盤、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨製品質量(g)155RoHS指令(10物質対応)対応
  • スター・グリップオネジ付、プラスティック/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スター・グリップオネジ付、プラスティック/黒

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    18日以内出荷
    材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)黒(RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
  • 密閉用コーナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用コーナーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥9,520~税込¥10,472~
    1個
    当日出荷
    握手にビニールコーティングを施した耐熱タイプ(100℃まで) オーブンなど高温にも使用できます。
    用途厨房用機器・医療用機器・試験機付属品キー2本・受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵0200
  • 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷
    左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)鍵No.030
  • 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,842~税込¥2,026~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    止め金はカジリ防止タイプを標準装備。パネル穴明け寸法はA-240と同じです。左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    押ボタン付平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,707~税込¥2,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    止め金はカジリ防止タイプを標準装備 パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途配分電盤・制御盤付属品キー2本(No.0200)・ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチハンドルキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥3,188~税込¥3,507~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハイセキュリティ錠前TVCシリンダーを標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。 TVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルを上から落とし込むだけでワンタッチでキャッチします。 キャッチ厚み30mmの薄型タイプです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。 非常解除した場合、リセットする事が可能です。
    用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • 鋼製固定握り TRUSCO

    鋼製固定握り

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    ハンドル鋼製の固定グリップです。
    材質スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0319
  • エンプラ回転握り TRUSCO

    エンプラ回転握り

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷
    ハンドル樹脂製の回転グリップです。
    材質グリップ:ポリアミド(PA)、ねじ:スチール耐熱温度(℃)180℃2018年トラスコ掲載ページ2 0318
ハンドル・取っ手・グリップ