6,656件中 721~760件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水カラーロックハンドル用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水カラーロックハンドル用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,518税込¥1,670
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ本体/切削加工タキゲンコード01672
  • ステンレス取手(電解研磨) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス取手(電解研磨)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,522~税込¥7,174~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ステンレス 丸棒取手 (取付ピッチ 100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手 (取付ピッチ 100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,140~税込¥1,254~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
    寸法P(mm)100表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)441寸法MM5
  • S型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    S型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥851税込¥936
    1個
    当日出荷
    左右兼用型
    用途マイクボックス・小型機器の扉材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)75最大適合板厚(mm)3.8表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00219
  • 耐塩プラスチックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    耐塩プラスチックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥315~税込¥347~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐絶縁性に優れています。 左右兼用型
    用途小型扉付属品大ナット(グレー色)・ビスセット
  • ステンレス ロック付密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ロック付密閉用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,786~税込¥7,465~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)
  • FA-772用受座(抗菌タイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    FA-772用受座(抗菌タイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,642~税込¥1,806~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合せを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。 FA-772S-1はFA-602S-5と取付け互換性があります。
    用途密閉用セフティハンドルFA-772用受座材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ抗菌焼付塗装(シルバー)
  • 小型ハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)

    小型ハンドル用受座

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷
    受座のねじで高さが調整できます。
    用途FA-727・FA-728・FA-729専用受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • FA-603用受座(ローラータイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    FA-603用受座(ローラータイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調整できます。 ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
    用途FA-603用受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • ステンレス パイプ取手(ヘアーライン) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス パイプ取手(ヘアーライン)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,929~税込¥2,122~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。(別売) 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・耐塩機器・食品機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • 十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=8) TAKIGEN(タキゲン)

    十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥420税込¥462
    1個
    欠品中
    プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)12.5種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)8寸法MM4タキゲンコード4241材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • ステンレス 取手7型(P=105) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 取手7型(P=105)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,249税込¥2,474
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の中型扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)90寸法L1(mm)120寸法L2(mm)29寸法W(mm)20寸法P(mm)105寸法d(Φmm)5.5寸法H1(mm)30寸法H2(mm)6寸法H3(mm)5表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735タキゲンコード00713
  • 化粧座金 TAKIGEN(タキゲン)

    化粧座金

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥35~税込¥39~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 化粧座金(A-1042-C-6用) TAKIGEN(タキゲン)

    化粧座金(A-1042-C-6用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥148税込¥163
    1個
    当日出荷
    用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-6/A-42-C-6材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)5.2寸法D2(Φmm)9.2寸法D3(Φmm)13寸法H1(mm)1寸法H2(mm)3表面仕上げ研磨タキゲンコード01229
  • ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=60) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=60)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒質量(g)20寸法L(mm)66寸法D2(Φmm)10寸法P(mm)60寸法H1(mm)22寸法H2(mm)7寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)2.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード01100
  • 引戸用フラッシュハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    引戸用フラッシュハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,643~税込¥2,907~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • 硬質塩化ビニル取手 TAKIGEN(タキゲン)

    硬質塩化ビニル取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥435~税込¥479~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途半導体製造装置・FPD製造装置付属品固定座金・取付けねじ(ステンレス製)材質塩化ビニル樹脂(PVC)適合板厚(mm)1.0~8.0(パネル側からの取付け時)
  • 大型ローレットつまみ(首下L28・M8) TAKIGEN(タキゲン)

    大型ローレットつまみ(首下L28・M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥581税込¥639
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    用途配分電盤・制御機器材質(本体)ユリア樹脂(UF)種類丸形取付部おねじねじの呼びM8表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)取付長(mm)23寸法MM8材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)
  • カバー取手 TAKIGEN(タキゲン)

    カバー取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥937~税込¥1,031~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途大型から小型までの冷蔵庫・冷凍冷蔵ショーケース・各種ショーケース
  • ローレットつまみ(M3×L1=6.5)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)

    ローレットつまみ(M3×L1=6.5)全ネジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)6種類丸形寸法L1(mm)6.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)8取付部おねじねじの呼びM3取付長(mm)6.5寸法MM3
  • 足長ローレットつまみ(M5×L1=35×L2=20) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M5×L1=35×L2=20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)26種類丸形寸法L1(mm)35寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.1寸法L2(mm)20寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)35寸法MM5
  • 足長ローレットつまみ(M6×L1=36×L2=21) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M6×L1=36×L2=21)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥287~税込¥316~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM6取付長(mm)36寸法MM6
  • 足長ローレットつまみ(M8×L1=44×L2=24) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M8×L1=44×L2=24)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥331~税込¥364~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM8取付長(mm)44寸法MM8
  • プッシュボタン式回転取手 TAKIGEN(タキゲン)

    プッシュボタン式回転取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,349~税込¥1,484~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンプッシュで取手が飛び出します。 使用しないときは平面で安全です。 防水タイプ(シリコーンケース使用)
    用途配分電盤・制御盤・点検口付属品取付けビス材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)4表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • 角型7号取手(P=192) TAKIGEN(タキゲン)

    角型7号取手(P=192)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥315~税込¥347~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法L1(mm)218寸法W(mm)20寸法P(mm)192
  • 防水レバーロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水レバーロックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥3,400~税込¥3,740~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    付属品大ナット・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)
  • 丸型取手(P=288) TAKIGEN(タキゲン)

    丸型取手(P=288)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 取手部を握りやすく、太くしました。 耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
    用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫材質ポリプロピレン(PP)質量(g)198寸法L(mm)312寸法P(mm)288
  • 角型取手(P=110) TAKIGEN(タキゲン)

    角型取手(P=110)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥889税込¥978
    1個
    欠品中
    材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)130寸法L1(mm)120寸法L2(mm)8寸法W(mm)16寸法P(mm)110寸法H1(mm)40寸法H2(mm)10表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392寸法MM6タキゲンコード00146
  • L型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    L型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    防水タイプ(Oリング・パッキン使用) シャッター付き錠前を使用 A-33-1と取付け寸法に互換性があります。 左右兼用型
    付属品キー2本、大ナット、ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)1.6表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵200タキゲンコード04450
  • 舟型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    舟型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)95最大適合板厚(mm)2表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00082
  • 20x24mm/M4 つまみ(ステンレス製) エスコ

    20x24mm/M4 つまみ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥950税込¥1,045
    1個
    当日出荷
    付属品取付ねじ(トラスネジ4×28)エスコ品番EA951CA-53高さ(mm)24材質(本体)SUS304種類特殊形取付部めねじねじの呼びM4表面処理(本体)ヘアラインつまみ径(Φmm)20材質(取付部)SUS304
  • M4x 4mm ローレットナット(スチール製) エスコ

    M4x 4mm ローレットナット(スチール製)

    エスコ
    ¥275税込¥303
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948BW-51材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)ねじM4寸法A(mm)3.5寸法D(mm)16寸法Lf(mm)4
  • M5/ 90mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    M5/ 90mm 雌ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA948BJ-25材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)90寸法H(mm)30寸法L1(mm)98寸法A(mm)8ねじサイズM5
  • M5x20mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M5x20mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    ¥605税込¥666
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BB-39A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)4寸法D(Φmm)20取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス
  • 埋込取手 栃木屋

    埋込取手

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットノブ(雄ねじ) 栃木屋

    ローレットノブ(雄ねじ)

    栃木屋
    ¥579~税込¥637~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ハードな使用に耐える金属製のノブです。
    用途工作機器・治工具・OA機器等種類丸形取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アウトサイドハンドル 栃木屋

    アウトサイドハンドル

    栃木屋
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    4日以内出荷
    本品は、インナーロック(THA-295)とカム等で連動させてご使用ください。 フラットタイプのため安全性の高いハンドルです。 自動車・建設機械等のドアーに幅広く使用されています。
    用途建設機械(オペレーターキャブ)・バス等のドアー及び収納ドアー等材質ZDC、P.P、SWRM、SW、SAPH45質量(g)280部品名称本体、カバー・エスカッション、ハンドル、ピン(A)、ピン(B)、スプリング(A)、スプリング(B)、止め金具表面処理Cr/黒色、黒色、Cr、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプレバー(インチねじ) SRI MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバー(インチねじ) SRI

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー取付部おねじ(インチねじ)
  • プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
  • スリーロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    スリーロブノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類多角形取付部おねじ(段付)
ハンドル・取っ手・グリップ