絞り込み
ストローク(mm)
  • 450
  • 229(14)
  • 305(26)
  • 327(32)
  • 330(33)
  • 330.2(15)
  • 378(25)
  • 381(50)
  • 406(22)
  • 429(24)
  • 432(32)
  • 483(32)
  • 508(27)
  • 530(23)
  • 533(16)
  • 584(17)
  • 632(19)
  • 635(29)
  • 686(16)
  • 737(16)
長さ(m)
  • 0.3~0.4未満(1)
  • 0.4~0.5未満(5)
  • 0.5~0.6未満(1)
  • 0.6~0.7未満(4)
定格荷重(N)
  • 54(1)
  • 196(1)
  • 225(1)
  • 245(1)
  • 265(1)
  • 343(1)
  • 441(2)
  • 637(1)
種類
  • スライド形(9)
  • ローラ形(1)
材質(レール)
  • スチール(9)
段数
  • 2(6)
  • 3(2)
  • 4(1)
2・3・4
表面処理(レール)
  • エポキシ樹脂コーティング(1)
  • ホワイトクロメート処理(3)
  • 亜鉛メッキ(1)
  • 光沢クロメート処理(4)
エポキシ樹脂コーティング・ホワイトクロメート処理・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(13)
  • アトムリビンテック(1)
  • アイワ金属(1)
  • 高千穂交易(1)
LAMP(スガツネ工業)・アトムリビンテック・アイワ金属・高千穂交易
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドレール 3618 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3618

    LAMP(スガツネ工業)(37件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
    高さ(mm)36
  • スライドレール 新17シリーズ アトムリビンテック

    スライドレール 新17シリーズ

    アトムリビンテック(23件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1組(2本)
    当日出荷から10日以内出荷
    ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
    用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用セット内容左・右、各1本材質(車輪)POM種類スライド形シリーズ新17シリーズ段数2推奨ねじ+皿木ねじ2.7×12材質(レール)鋼表面処理(レール)エポキシ系樹脂粉体塗装
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ呼び4×12材質鋼高さ(mm)36幅W(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール 3508 底引きタイプ LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3508 底引きタイプ

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    3/4スライドの2段引スライドレールです。引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。レールを全開にすると、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着できます。
    仕様底引き材質/仕上鋼/取付ブラケット、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)33種類スライド形段数2推奨ねじ呼び4のバインド、トラス、なべねじのいずれかをご使用ください。材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理
  • スライドレール ベアリングタイプ アイワ金属

    スライドレール ベアリングタイプ

    アイワ金属(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(1本)
    当日出荷から8日以内出荷
    引き出しがまるまる出てくるフルエクステンションタイプです。
    幅(mm)12.5寸法(mm)引き残し:0高さ(mm)45.7種類スライド形段数2定格荷重(N)343材質(レール)スチールRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した際の機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が閉時のガタつきを減らし、前板を押す位置(プッシュエリア、下図(※2))が中央から多少ずれても引き出しは開きます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナ材質鋼高さ(mm)36幅W(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール 3614 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3614

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    取付部のクッションブロックの効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
    仕様廉価版材質鋼高さ(mm)35.3種類スライド形段数2仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ幅W(mm)12.7材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価クロム)
  • ステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
    仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mmです。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)45.2幅W(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製ソフトクローズレール3J52 高千穂交易

    スチール製ソフトクローズレール3J52

    高千穂交易
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    3メンバーのスライドレールです。 全長が300mmから600mmまであります。 収納途中から自動的に引込、ゆっくりと収納されるソフトクローズ機構がついています。
    用途インテリア、キッチン、医療機器などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)12.7高さ(mm)37.2タイプインナー引抜けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,498税込¥10,448
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    重量用(最大荷重100 kgf)かつセルフ&ソフトクローズするレールです。ソフトクローズのばね力を手動で切り替えできます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    材質鋼高さ(mm)53幅W(mm)19.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール CBL-R26 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール CBL-R26

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼製のスライドレールです。
    高さ(mm)37.8質量(g)1400種類スライド形段数2質量(kg/m)1.4材質(ボール)クローム球幅W(mm)13.2材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
  • スライドレール 3701 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3701

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    サーバーラック専用です。厚さ8.3 mmと薄型で移動距離はレール長さから+50 mmも引き出せます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
    用途サーバーラック専用材質鋼高さ(mm)37種類スライド形段数3仕上光沢クロメート処理推奨ねじ超低頭ねじM4(頭高さ1.2mm以下)幅W(mm)8.3材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
  • 重量用ローラースライドレール LAMP(スガツネ工業)

    重量用ローラースライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1本
    4日以内出荷
    ダブルボールベアリング内蔵のローラー式スライドレールです。 レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもたわみが少なくスムーズにスライドします。 レールは高周波焼き入れまたは窒化処理を施し、コンパクトで耐久性に優れています。 大口径ローラーと転動面研削により動作が滑らかで静かです。 垂直方向の移動にも使用できます。
    種類ローラー式スライドレール
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,598税込¥9,458
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スライドレール3670の金色めっき仕様です。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。ノイズ、ショックを吸収する樹脂製スプリング付です。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(金色めっき)仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mm手前です。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。材質鋼色ゴールド高さ(mm)36幅W(mm)12.5
  • スライドレール CBL-RA654 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール CBL-RA654

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥93,980税込¥103,378
    1本
    4日以内出荷
    鋼製の4段引き重量用スライドレールです。4段引きのため、オーバートラベル量が大きいです。
    仕様ロングオーバータイプ高さ(mm)55.5質量(g)5500種類スライド形段数4質量(kg/m)5.5材質(ボール)クローム球材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
  • スライドレール CBL-R20 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール CBL-R20

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,798税込¥9,678
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼製のスライドレールです。
    高さ(mm)36.5質量(g)960種類スライド形段数2材質(ボール)クローム球幅W(mm)11.2材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
スライドレール・ガイドレール