絞り込み
ストローク(mm)
  • 330.2
  • 229(14)
  • 305(26)
  • 327(31)
  • 330(33)
  • 378(25)
  • 381(50)
  • 406(22)
  • 429(24)
  • 432(32)
  • 450(15)
  • 483(32)
  • 508(27)
  • 530(23)
  • 533(16)
  • 584(17)
  • 632(19)
  • 635(29)
  • 686(16)
  • 737(16)
長さ(m)
  • 0.3~0.4未満(9)
  • 0.4~0.5未満(8)
定格荷重(N)
  • 380(2)
  • 402(4)
  • 402.1(1)
  • 617(3)
  • 850(2)
  • 961(1)
  • 970(3)
種類
  • スライド形(14)
材質(レール)
  • スチール(10)
  • ステンレス(SUS304)(4)
段数
  • 2(7)
  • 3(7)
2・3
表面処理(レール)
  • ユニクロ(1)
  • 亜鉛メッキ(7)
  • 光沢クロメート処理(2)
ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • 日本スライド工業(4)
  • 高千穂交易(3)
  • イマオコーポレーション(1)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • TRUSCO(1)
  • アトムリビンテック(1)
LAMP(スガツネ工業)・日本スライド工業・高千穂交易・イマオコーポレーション・SUGICO(スギコ)・TRUSCO・アトムリビンテック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドレール 5301 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 5301

    LAMP(スガツネ工業)
    7,898税込8,688
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    重量用の鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に、簡易的に保持します。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。
    用途重量用種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質高さ(mm)53仕上光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレス鋼製スライドレール ESR1 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール ESR1

    LAMP(スガツネ工業)
    4,398税込4,838
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
    種類スライド形段数2材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼(ボール)ステンレス鋼高さ(mm)35.4推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール ND150 日本スライド工業

    スライドレール ND150

    日本スライド工業(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    ロングストローク可能なダブルスライドタイプ。 省スペースで使用できます。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
    種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ材質(リテーナ)SECC材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
  • スライドレール S101 日本スライド工業

    スライドレール S101

    日本スライド工業(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高強度・高耐久性!。強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。スムーズなリニアモーション!。ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。薄形コンパクト!。断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。メンテナンスフリー!。レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。超低価格・取付簡単!。ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
    種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ材質(リテーナ)SECC材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
  • スライドレール ND160 日本スライド工業

    スライドレール ND160

    日本スライド工業
    2,698税込2,968
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    各種オフィス家具に幅広く使用されています。高強度・高耐久性!強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。スムーズなリニアモーション!ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。薄形コンパクト!断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。メンテナンスフリー!レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。超低価格・取付簡単!ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
    種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ材質(リテーナ)SECC材質(ボール)(インナメンバ側)Φ3/16インチ炭素剛球、(アウタメンバ側)Φ7/32インチ炭素剛球取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
  • オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
    種類スライド形段数2材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック付きスライドレール(中荷重) 高千穂交易

    ロック付きスライドレール(中荷重)

    高千穂交易
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)12.7高さ(mm)50.8取付穴Φ4.5、4.5×5.2(使用ネジ:M4バインド小ネジのみ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
  • スライドレール(中荷重) 高千穂交易

    スライドレール(中荷重)

    高千穂交易
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。伸長方向のシーケンシャル・モーション機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)12.7高さ(mm)50.8レールタイプ左右共通
  • スライドレール ND150 日本スライド工業

    スライドレール ND150

    日本スライド工業
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数3材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球取付ねじM4バインドまたはトラス小ねじ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
  • オールステンレス鋼製スライドレール ESR8 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール ESR8

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー・ボール)ステンレス鋼高さ(mm)35.4種類スライド形段数2幅W(mm)9.6材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレス鋼製スライドレール ESR13 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール ESR13

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全閉状態を簡易的に保持します。
    種類スライド形段数2材質(レール)SUS304高さ(mm)35.4材質(ボール)ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ材質(リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)/素地材質(スライドパーツ)(ガイド)ポリアセタール/ホワイト
  • Accuride スライドレール C3401 LAMP(スガツネ工業)

    Accuride スライドレール C3401

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。レールを全閉時、簡易的に保持します。
    種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質/仕上鋼/中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板シリーズAccuride推奨ねじM4バインド、またはM4トラスねじ
  • RS35S スライドレール イマオコーポレーション

    RS35S スライドレール

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。
    種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
  • ステンレス鋼製スライドレール SUGICO(スギコ)

    ステンレス鋼製スライドレール

    SUGICO(スギコ)
    12,980税込14,278
    1組(2本)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ステンレス鋼製で耐食性に優れています。3/4スライドの2段引のスライドレールです。レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くと、レールは抜けます。レールの脱着ができます。
    材質SUS304/POM
  • スチール製スライドレールK3800 高千穂交易

    スチール製スライドレールK3800

    高千穂交易
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3メンバーのスライドレールです。 全長が12inch(304.8mm)から28inch(711.2mm)まであります。 レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。
    用途自動機器、オフィス什器、サーバラックなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)12.7高さ(mm)50.8タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三段式スライドレール(重荷重用) TRUSCO

    三段式スライドレール(重荷重用)

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1セット(2本)
    当日出荷
    インナーメンバーを完全に引き出せる3段式のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に、簡易的に保持します。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付きです。
    用途工場設備、機械などの引き出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)19.1高さ(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
  • スムースライドシリーズ スライドレール アトムリビンテック

    スムースライドシリーズ スライドレール

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷から11日以内出荷
    レールの着脱が可能な、スライド距離3/4の二段引きスライドレール。
    用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用種類スライド形段数2材質(レール)表面処理(レール)ユニクロ仕様引出し着脱可シリーズスムースライドシリーズストッパーあり材質(ベアリング)推奨ねじ+丸木ねじ3.8~4.1×L
スライドレール・ガイドレール