絞り込み
ストローク(mm)
- 229(4)
- 327(6)
- 330(12)
- 378(4)
- 381(11)
- 406(5)
- 429(5)
- 432(11)
- 480(5)
- 483(10)
- 530(5)
- 533(6)
- 584(6)
- 632(5)
- 635(6)
- 683(5)
- 686(6)
- 734(5)
- 737(6)
- 787(5)
- ストローク(mm)をもっと見る
長さ(m)
- 0.1未満(3)
- 0.1~0.2未満(4)
- 0.2~0.3未満(6)
- 0.3~0.4未満(25)
- 0.4~0.5未満(22)
- 0.5~0.6未満(22)
- 0.6~0.7未満(19)
- 0.7~0.8未満(18)
- 1.0~1.5未満(1)
- 1.5~2.0未満(1)
- 2.0~2.5未満(1)
定格荷重(N)
- 140(2)
- 270(5)
- 280(6)
- 310(6)
- 320(5)
- 330(6)
- 380(5)
- 390(4)
- 400(5)
- 490(6)
- 784(3)
- 824(3)
- 843(4)
- 863(3)
- 882(3)
- 902(3)
- 922(4)
- 941(3)
- 951(3)
- 961(3)
- 定格荷重(N)をもっと見る
種類
- スライド形(25)
- リニア形(2)
段数
- 2(11)
- 3(14)
ブランド
- THK
- モノタロウ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(195)
- 岩田製作所(73)
- ハーフェレ(71)
- 高千穂交易(47)
- イマオコーポレーション(35)
- 日本アキュライド(31)
- 栃木屋(23)
- NB(日本ベアリング)(10)
- アイワ金属(9)
- 日本スライド工業(8)
- NB(6)
- ホリエ金物(6)
- オイレス工業(5)
- TRUSCO(5)
- プルトンチェン(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- アトムリビンテック(5)
- SUGICO(スギコ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応

スライドレール FBL56H形
THK(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本3日以内出荷から7日以内出荷ロングストローク可能な3レールのダブルスライドタイプは、最も厚みが薄く、作用荷重が大きい箇所でも省スペースで使用できる種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm取付穴数インナーレール4、アウトレール6
スライドレール FBL35S形
THK(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から9日以内出荷シングルスライドタイプの最も基本的な形状スライドレール種類スライド形段数2精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mmRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL27S形
THK¥1,198~税込¥1,318~1本9日以内出荷THK社で最もコンパクトなスライドレールです。 取り付けが容易なユニットタイプ。 薄形コンパクト。 メンテナンスフリー。 軽荷重用。用途複写機、計測器、通信機、医療機器、自動販売機、各種事務機器等のスライド部種類スライド形段数2精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mmRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL51H形
THK¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から5日以内出荷ロングストローク可能な3レールのダブルスライドタイプは、最も厚みが薄く、作用荷重が大きい箇所でも省スペースで使用できる種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm取付穴数インナーレール4、アウトレール6
スライドレール FBL35D形
THK¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷から9日以内出荷FBL35D形を背面に組み合わせたダブルスライダタイプ。業界問わず幅広く使用されているタイプ。種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mmRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL27D形
THK¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から9日以内出荷FBR27S形を背面に組み合わせたダブルスライダタイプ。各種OA機器に幅広く採用されている。種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm取付穴数ドロワレール5、キャビネットレール5RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール E36RS形
THK¥3,998~税込¥4,398~1本15日以内出荷から51日以内出荷車輪タイプリニアスライド 精密押出成形されたアルミ合金製の軽量アウタレールに、耐摩耗性に優れた樹脂ベアリングを組み合わせたリニアスライドです。 レール表面にグリースの付着がありませんので、収納家具などの引出し部に使用しても収納物を汚すことがありません。種類リニア形長さ公差(mm)(レール長さ)±0.8、(ストローク長さ)±3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL35E形
THK¥2,298~税込¥2,528~1本4日以内出荷少ないスペースでストローク長さがレール全長よりオーバーストロークできる2段スライドユニットタイプ種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mmRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL35N-P16形
THK¥3,698~税込¥4,068~1本4日以内出荷インナレールに取付けられているフリーディスコネクトスプリン。グの解除操作によりインナレールを引き抜くことができます。収。納時は解除操作不要でスムーズに挿入することができます。RoHS指令(10物質対応)対応