絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(172)
- TAKIGEN(タキゲン)(172)
- 栃木屋(158)
- ジョー・プリンス竹下(88)
- RS PRO(43)
- SUGICO(スギコ)(34)
- TRUSCO(34)
- エスコ(32)
- シブタニ(24)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- BEAVER(ビーバー)(12)
- ハイロジック(7)
- 下西製作所(6)
- 水本機械製作所(5)
- ノーブランド(4)
- ニッサチェイン(3)
- WAKI(和気産業)(3)
- 下西技研工業(3)
- SOUTHCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(418)
グリーンマーク認定(5)
グリーン購入法適合(15)

キャッチクリップ(パッチン錠) ステンレス
(51件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。材質SUS304販売区分業務用
ステンレス キャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷スプリングの作用で締付けできます。用途計測機器・工作機械・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
マグネットキャッチ MC200型
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷付属品受座高さ(mm)12材質(本体)ポリエチレン質量(g)20種類標準タイプ材質(磁石)フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
セミパッチン錠 ステンレス
(17件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷最も一般的なパッチン錠です。ステンレス製で耐食性に優れています。用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。許容荷重(N[kgf])150[15]材質SUS304販売区分業務用
ステンレス セミパチン錠
TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。用途計測機器・制御盤・分電盤表面仕上げバレル研磨材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
スーパーマグネットキャッチ(横型)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷緩衝用スプリング内蔵用途分電盤・工作機械材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)材質(ケース)アルミニウム合金板(A1050P)材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げケース:アルマイト処理(金色)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
薄型マグネットキャッチ(キーパー付)
栃木屋(11件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。用途計測機器・OA機器・家具・家電等吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]材質(ベース、キーパー)SPCC、(マグネット)ネオジウム質量(g)7.6使用温度範囲(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応
鉄クリップパッチン
ジョー・プリンス竹下(13件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷クリップ式で振動に強いです。用途集塵機器、工作機械、制御盤扉、風力機械、研磨機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)¥71~税込¥78~1セット当日出荷メーカー30万回試験をクリアしています。ポリアセタール樹脂のばね弾性とローラーとの組み合わせにより、軽快な開閉タッチが得られます。RC6901のみブラウン色もできます。用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など材質(本体)ポリアセタール(POM)種類ローラー型取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーマグネットキャッチ(縦型)
TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷大小2種類ありますので用途に応じてお選びいただけます。用途分電盤・工作機械材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ケース)黄銅板(C2680P)表面仕上げケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
ステンレス オートロックパチン錠
TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)¥563~税込¥619~1個当日出荷自動的にレバーでロックするので、振動等で外れることがありません用途電路用ダクトの締付け・振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 丸落し
TAKIGEN(タキゲン)¥1,012~税込¥1,113~1個当日出荷から6日以内出荷シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。用途特装車・コンテナ・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
強力マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。用途配電盤、分電盤、工作機械その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルストラップ
栃木屋(24件のレビュー)¥21~税込¥23~1個当日出荷ラチェットの原理により、ハーネスやホース等をしっかり締めつけて固定できます。また、レバーを動かすことでバンド部分をゆるめたり、はずすことも可能です。材質PA表面処理黒色締付範囲(Φmm)(最小)10RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス コーナー キャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥675税込¥7431個当日出荷筐体のコーナーに取付けができます。用途計測機器・屋外用分電盤・船舶ME機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001P
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。用途MC型対応の受座です。仕様本体・受座・ねじ付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14トラスコ品番418-3622材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき高さ(mm)12材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類標準タイプ吸着力(N)26.5仕上ニッケルめっき吸着力(N[kgf])26.5[2.7]推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
オールステンレス鋼製キャッチクリップ
LAMP(スガツネ工業)(20件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型
LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR)全長(mm)200種類標準タイプ
ステンレス ローラーキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。用途キッチンドア・家具材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、ローラー部/ポリエチレン(PE)表面仕上げ本体/鏡面バフ研磨
強力マグネットキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷取付け面が2方向選べるように設計されています。用途配分電盤・工作機械材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ケース)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げケース:ニッケルめっき(MZNi)、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板表面仕上げバレル研磨鍵鍵穴なし
マグネットキャッチ(防錆仕様)
栃木屋(11件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。用途厨房機器・医療機器等吸着力(N[kgf])約24.5(2.5)質量(g)14.4材質/処理(ハウジング・ベース)PE/黒色(ヨーク・キーパー)SUS430/-(マグネット)フェライト/-(板バネ)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスセミパチン錠
栃木屋(10件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 鍵穴付キャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥1,474税込¥1,6211個当日出荷南京錠で施錠ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶材質ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)(締代1mm)196表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード21290
ステンレス フックパチン錠
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥242税込¥2661個当日出荷小型で強力な締付け力 高さ・幅・長さともすべて最小タイプ(メーカー比)用途計測機器・小型ボックス材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード21289
T型サインファスナー(ヘッドT8)
栃木屋(19件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等材質/処理HSK16M/Cr寸法D22°RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ付マグネットキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。用途電気機器を内蔵したキャビネット絶縁抵抗100MΩ以上接点容量AC250V、3A DC125V 0.4A(抵抗負荷)電気的寿命5万回以上機械的寿命50万回以上使用温度範囲(℃)-25~85(氷結しないこと・湿度85%RH以下)マグネット異方性磁石材質ABS樹脂
ステンレス 掛金パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷3種類の大きさがあり用途によって選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途筐体の蓋止め用・配分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
平行極薄型マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷厚み2.6 mmの極薄型サイズです。高さ(mm)16.5材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)12種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
...