絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(172)
- TAKIGEN(タキゲン)(172)
- 栃木屋(158)
- ジョー・プリンス竹下(89)
- RS PRO(44)
- SUGICO(スギコ)(34)
- TRUSCO(34)
- エスコ(32)
- シブタニ(24)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- BEAVER(ビーバー)(12)
- ハイロジック(7)
- 下西製作所(6)
- 水本機械製作所(5)
- ノーブランド(4)
- ニッサチェイン(3)
- WAKI(和気産業)(3)
- 下西技研工業(3)
- SOUTHCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(内コーナー型)8907-1069SS
LAMP(スガツネ工業)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、内コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。仕様セーフティーロック種別内コーナー型材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)19.2仕上バレル研磨許容荷重(N)1960許容荷重(N[kgf])1860[200]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(内コーナー型)8807-1068SS
LAMP(スガツネ工業)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、内コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。仕様南京錠取付穴(Φ6.3)付種別内コーナー型材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)28仕上バレル研磨許容荷重(N)1960許容荷重(N[kgf])1860[200]
ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(外コーナー型)8903-1069SS
LAMP(スガツネ工業)¥16,980税込¥18,6781個71日以内出荷三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、外コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。仕様セーフティーロック種別外コーナー型材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)17.5仕上バレル研磨許容荷重(N)1960許容荷重(N[kgf])1860[200]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(外コーナー型)8803-1068SS
LAMP(スガツネ工業)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、外コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。仕様南京錠取付穴(Φ6.3)付種別外コーナー型材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)19.2仕上バレル研磨許容荷重(N)1960許容荷重(N[kgf])1860[200]
スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷から4日以内出荷リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。付属品吸着板、バックプレート
ジュラコン(R)キャッチ JCU-F
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥99税込¥1091個5日以内出荷ケースを取付穴にワンタッチで取り付けできます。キャッチャーが1.5 mmスライドするため、ストライカーとの中心のずれを吸収できます。材質ポリアセタール・ポリアミド色乳白色質量(g)5.2引張強度N(kgf)19.6[2.0]推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、十字穴付皿小ねじM3押込力N(kgf)19.6[2.0]RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1セット3日以内出荷から4日以内出荷取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など
クリーンマグネットキャッチ MC-JM50 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581セット3日以内出荷から4日以内出荷マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには、受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。用途洗浄機、厨房機器など適合(アルミフレーム)40×40mm、溝幅10mmセット内容マグネットキャッチ(MC-JM50)×1個、ASナット(AS-10M4)×2個、六角穴付ボルト(M4×14)×2個、マグネットキャッチ受座(AS-68)×1個
マグネットキャッチワンタッチ
TRUSCO¥73税込¥801個当日出荷ワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。仕様ワンタッチ埋め込み型トラスコ品番300-5208全長(mm)45色黒材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)18吸着力(N)45材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)2.7mm
マグネットキャッチ
栃木屋¥199税込¥2191個14日以内出荷取付にねじ類、接着剤など一切不要です。取付穴に押し込むだけで、素早く取り付けを完了できます。用途計測機器・OA機器・家具・家電等質量(g)6吸着力(N[kgf])約27.5[2.8]材質/処理(ハウジング)ABS/白色(ヨーク)SPCC/Uc(ストッパー)POM/原色(マグネット)フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー
LAMP(スガツネ工業)¥14税込¥151個4日以内出荷MC-YS型の板金タイプのマグネットキャッチで、脱着が容易です。高さ6 mmの薄型サイズです。用途YSW型用スペーサー材質ポリプロピレン(PP)材質/仕上ポリプロピレン色ナチュラル質量(g)0.16RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチマグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥249税込¥2741個4日以内出荷MC-YS型の板金タイプのマグネットキャッチで、脱着が容易です。高さ6 mmの薄型サイズです。高さ(mm)6.2材質(本体)ポリアセタール(POM)種類標準タイプ付加機能ワンタッチ取付
ステンレスファスナー
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷受座や取付ねじも隠れ、本体もシンプルな形状なので、デザイン性を損ないません。用途産業用機器、車輌用機器、レジャー用装備品の留め金具材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨高さ(mm)12質量(g)30許容荷重(N)300推奨ねじM3サラネジ引付力N(kgf)49(5)RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷操作が簡単な押しボタンで角度調節とロックができるヒンジです。 角度調節が必要なパイプのジョイント部に最適です。押しボタンを押すとロックが解除され、10°毎に180°まで角度調節が可能です。角度調節後に押しボタンから手を離すと、しっかりロックされます。材質アルミニウム合金材質/仕上(本体)亜鉛合金/焼付塗装(押しボタン)亜鉛合金/クロムめっき色アイボリー質量(g)170種類特殊形状仕上焼付塗装適合パイプΦ19.1×t1.2耐荷重N・m(kgf・m)25(2.5)
六角穴付サインファスナー セット品
栃木屋(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から14日以内出荷スプリングによる締付でカバーのガタツキをなくし、振動を吸収します。従来品はコインで容易に外せます。本品はイタズラ防止・防犯用で工具(六角レンチ)を使用しないと外せません。用途計測機器。分電盤。工作機械等材質/処理(ファスナー)HSK16M/Cr(スプリング)SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー スプリング
栃木屋¥299税込¥3291個14日以内出荷操作しやすいローレットタイプのスクリュウ型ファスナーです。用途計測機器・分電盤・工作機器等セット内容スプリング質量(g)0.5材質/処理(スプリング)SUS631/-RoHS指令(10物質対応)対応
鍵付コーナーパチン錠
栃木屋¥4,198税込¥4,6181個14日以内出荷筐体等のコーナーに取付ける鍵付のパンチ錠です。カムやロッド棒を取付ける必要がないので、スペースを有効に利用できます。用途分電盤・制御盤・配電盤・筐体等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、AB点共に可能です。(2点抜き)質量(g)247許容荷重(N[kgf])294.3(30)材質/処理(レバー・アーム組立)SUS304/ビーズブラスト(ベース)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-(ミニロック)BSBM・SUS/Cr・-(キー)BSBMSPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
超強力三方向キャッチボルト(平面型)
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。仕様セーフティーロック付トラスコ品番444-3292材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)17.6質量(g)137仕上バレル研磨定格荷重(N)1.5580N 2.8820N 3.5580N許容荷重(N)1960
超強力三方向キャッチボルト(平面型)
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。仕様南京錠取り付け穴付トラスコ品番444-3284材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)17.6質量(g)128仕上バレル研磨定格荷重(N)1.5580N 2.8820N 3.5580N許容荷重(N)1960
マグネットキャッチ
栃木屋¥529税込¥5821個7日以内出荷ケース部分にシリコンゴムを採用したマグネットキャッチです。キーパー等との金属同士の接触 がないため、接触音を軽減しています。食品衛生法適合材料を使用したTL-378-Fもございます。用途厨房機器・OA機器・家具等材質ゴムタイプ密閉型使用温度範囲(℃)0~80機能防塵(クリーンルーム)吸着力(N[kgf])34.3(3.5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
防塵マグネットキャッチ
栃木屋¥389税込¥4281個4日以内出荷マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型のため、省スペース化が可能です。本製品はキーパーを除いた本体のみの製品となります。用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器材質合成樹脂タイプ密閉型機能防塵(クリーンルーム)水周り吸着力(N[kgf])3.9(0.4)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
防塵マグネットキャッチ
栃木屋¥389税込¥4281個4日以内出荷マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型のため、省スペース化が可能です。本品はキーパーを除いた本体のみの製品となります。用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器材質合成樹脂タイプ密閉型機能防塵(クリーンルーム)水周り吸着力(N[kgf])3.9(0.4)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
マグネットキャッチ RS PRO ダイカスト亜鉛合金 磁気キャッチ
RS PRO¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷RS Pro スーパー極性磁気キャッチです. RS Pro 角形ねじ止めマグネットキャッチは、カウンタプレートを備え、力が 8 kg で耐熱性に優れています。 磁気キャッチは、キャビネットやエンクロージャの食器棚のドアを閉じるための簡単で効果的な方法です。キャッチは、キャビネットドアに固定するケース内のマグネット又はシリーズのマグネットで構成されています。金属製キャビネットの場合、ドアを閉じると、マグネットによってドアが閉じられます。キャビネットが非金属製の場合は、磁気受容型カウンタプレートをユニットに取り付けることができます。ドアがマグネットキャッチを閉じ、カウンタプレートが接触して、ドアを磁気的に固定します。 RS Pro では、さまざまな固定方法及び保持力の各種マグネットキャッチを取り揃えており、あらゆる固定ニーズに対応します。特長と利点:. 極性磁気キャッチはカウンタプレートを完備しています ねじ固定方法 - キャッチには 3.5 mm のねじが必要です 動作温度(Max): 80℃ 亜鉛合金構造 - ニッケルめっき仕上げの亜鉛ダイキャスト スイングオープン 保持力: 8 kg. 代表的用途. マグネットキャッチは、ドアにラッチハードウェアを取り付ける必要がないため、軽量シートメタルドア及びエンクロージャでの使用に最適です。磁気キャッチは、ドアが閉じたときに、ドアを置いたままにしておくための非常に簡単で効果的な方法です。これらのキャッチには、金属製のプレートとマグネットキャッチが付属し、これらを結合することであらゆるタイプのドアが固定されます。主な用途には、電子機器及び産業用エンクロージャ、車載用途、展示物、標識、自動販売機などがあります。仕様キャッチタイプ = 磁気キャッチ材質 = ダイカスト亜鉛合金
ポリアミドクオーターターン
LAMP(スガツネ工業)¥199税込¥2191個4日以内出荷ポリアミド製の完全絶縁、軽量なクオーターターンです。シール付きで、IP65およびIP67に適応しています。別売のインサート、回転カム、六角ナットなどと組み合わせて使用します。部品を組立後に、取付穴への挿入およびナットの装着ができます。仕様ウイングノブ質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
BI-FIX ファスナー サイズ16【固定リング】
LAMP(スガツネ工業)¥189税込¥2081個4日以内出荷クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。
ファスナー用H型ワッシャー
LAMP(スガツネ工業)¥2,898税込¥3,1881セット4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付時は工具を使用せず、パチッと音がするまで押し込んでください。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製回転カム
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷ボルトが長い長軸仕様なので、カムの高さ調整が可能です。別売の高さ調整カム、もしくは高さ調整カムキャッチを使えばカチカチ回すだけで簡単に高さを調整できます。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。IP65/67に適合しています。本体仕上がクロムめっきのナットは、アース付きナット仕様です。RoHS指令(10物質対応)対応
パイプキャッチ PCC-8
水本機械製作所¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から4日以内出荷ネジ止めでしっかりキャッチできます。材質ステンレスSUS304寸法D(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応