絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: キャッチ

832件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイジェニックマグネットキャッチ ブルー LAMP(スガツネ工業)

    ハイジェニックマグネットキャッチ ブルー

    LAMP(スガツネ工業)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。本体は自然界では珍しいブルー色のため、万一、食品などに混入しても発見しやすいです。マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
    高さ(mm)17材質(本体)シリコーンゴム(Q)種類標準タイプ使用環境防錆|ハイジェニック色(本体)ブルー幅W(mm)6.6
  • マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    マグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。
    用途分電盤・計測機器・木製家具材質マグネット:ゴム磁石(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)22吸着力(N)14ケース色ブラウン材質(ケース)ポリエチレン(PE)表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20363
  • 鉄 パッチン錠 ハイロジック

    鉄 パッチン錠

    ハイロジック(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    用途小箱などの止め金具などに材質仕上クローム
  • ドアコネクター TAKIGEN(タキゲン)

    ドアコネクター

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,239税込4,663
    1個
    4日以内出荷
    扉を閉じた時のみ通電するので、開扉時にコード等が邪魔になりません。 配線が簡単にできます。
    用途特装車・バン型車等の扉~~フレーム間の通電材質ポリカーボネート(PC)接点銀めっき耐電圧AC1500V/1分間接触抵抗(mΩ)30以下接点容量DC24V5A以下圧着端子1.25S付タキゲンコード50127
  • ステンレス プッシュキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス プッシュキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    リッドや小扉のワンタッチロックに最適 スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。
    用途バス・トラックのリッド・点検口材質ステンレス鋼板タキゲンコード23003
  • ステンレス プッシュキャッチ(鍵付) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス プッシュキャッチ(鍵付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,374税込3,711
    1個
    6日以内出荷
    リッドや小扉のワンタッチロックに最適 スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。 押ボタンにカギが内蔵されています。
    用途バス・トラックのリッド・点検口付属品キー2本材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ボタン/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21529
  • ステンレス あおりファスナー用掛け金 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス あおりファスナー用掛け金

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,400税込3,740
    1個
    4日以内出荷
    スプリング内蔵で、すっきりとしたデザイン ステンレス製で耐食性に優れています。 大型車のあおり又はウイング止めに最適です。
    用途大型ウイング車・平ボディー材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバフ研磨
  • 緩み止めボルト TAKIGEN(タキゲン)

    緩み止めボルト

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,060税込3,366
    1個
    6日以内出荷
    輸送車両内部に設置される機器の固定、扉の固定などの設置に最適です。 締付けは時計回りに手締にて行います。緩めるときは本体のノブの部分を引張りながら反時計回りに回します。工具の必要がありません。 特注で有効ねじを長くすることも可能です。お問合せください。
    用途振動機器・運搬設備材質ステンレス鋼鋳物(SCS13)表面仕上げ電解研磨タキゲンコード24774
  • 角型キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    角型キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    頑丈な作りです。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
    用途計測機器・自動販売機・工作機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)205表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード24673
  • ステンレス 締付掛金錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 締付掛金錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,854税込4,239
    1個
    5日以内出荷
    止め金が回転後、施錠位置までストロークして締付けるので筐体に擦り傷をつけません。 止め金を装着したまま取付けられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途車両、船舶、その他で締付けを必要とする蓋材質ステンレス鋳物(SUS304)最大適合板厚(mm)3表面仕上げバレル研磨タキゲンコード22923
  • ステンレス 安心キャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 安心キャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    869税込956
    1個
    4日以内出荷
    振動のために扉が開くのを防ぎます。
    用途キャビネット・吊り戸棚材質ステンレス鋼板表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード22656
  • アジャストマグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    アジャストマグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    148税込163
    1個
    11日以内出荷
    コインで手軽に、磁石を3mm範囲で調整できます。
    用途キャビネット材質マグネット/Ba-フェライト(等方性)、ケース/ハイインパクトポリエスチレン(HIPS)、受板/冷間圧延鋼板(SPCC)吸着力(N)30±5表面仕上げ受板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード24260
  • エコキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    エコキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    113税込124
    1個
    4日以内出荷
    盤に穴を開けるだけでワンタッチで本体を取付ける事が可能です。 取外しが簡単で、再利用又は廃棄の際の分別に便利です。 樹脂材は、UL94-HB対応品です。
    用途計測機器・事務機・キャビネット材質マグネット/Ba-フェライト(等方性)、ケース/ポリプロピレン(PP)ブラック適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3吸着力(N)40(33×15×1.6mmの鉄板での測定値)タキゲンコード23299
  • ラバトリーロック TAKIGEN(タキゲン)

    ラバトリーロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,454税込5,999
    1個
    4日以内出荷
    車両の化粧室用に開発された製品です。 表面には在室表示用インジケーターが付いています。 内部は、操作し易いローレットつまみで、三方向のロックが可能です。
    用途航空機・バス・特装車の化粧室扉材質カバー部/AAS樹脂、ラッチ/アルミニウム鋳物、リンク部/ステンレス鋼板(SUS304)グレータキゲンコード21701
  • CP-573用スペーサー TAKIGEN(タキゲン)

    CP-573用スペーサー

    TAKIGEN(タキゲン)
    28税込31
    1個
    4日以内出荷
    扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
    用途計測機器・分電盤・キャビネット材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304)ブラック保持力20N
  • 引戸用ドアキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    引戸用ドアキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,037税込3,341
    1個
    6日以内出荷
    引戸のワンタッチロックが可能です。 ロッドで遠隔操作ができます。 振動・衝撃に強い設計です。 扉上下に内蔵できるので確実に閉められます。 左右兼用型
    用途特装車・ボトルカー・各種引き戸付属品リンケージブッシュ(Φ4ロッド棒用)材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カム部/焼入処理タキゲンコード21514
  • スーパークランプ3型 TAKIGEN(タキゲン)

    スーパークランプ3型

    TAKIGEN(タキゲン)
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    用途小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機材質冷間圧延鋼板(SPCC)引張荷重(N)締代0.5mmで294表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20427
  • ステンレス ハッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ハッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    19,281税込21,209
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 ハッチに取付けた場合内側からも開閉ができます。 防水タイプ(シートパッキン使用) グリスニップルよりグリスアップできます。 左右兼用型
    用途船舶用ハッチ材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)最大適合板厚(mm)4表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス ドアキャッチ受金具 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ドアキャッチ受金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    787税込866
    1個
    当日出荷
    振動、衝撃に強い設計です。 スナッチロックタイプで扉を確実に保持します。 ワンタッチで扉開閉が可能です。 ハーフロック機構付です。
    用途特装車・コンテナー材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード22043
  • スプリングキャッチ(本体L1=55) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリングキャッチ(本体L1=55)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠できます。 スプリング内蔵で振動機器に最適 特殊なアーム形状で強度アップ
    用途船舶・工作機械・車両・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)80寸法L1(mm)55寸法t(mm)2.5寸法D(Φmm)5寸法L2(mm)12寸法b(mm)5.5寸法L3(mm)10寸法L4(mm)20寸法H1(mm)15寸法d1(Φmm)4.8寸法d2(Φmm)8.2寸法H2(mm)12寸法P1(mm)25寸法P2(mm)32寸法P3(mm)14寸法W1(mm)33寸法W2(mm)37寸法H3(mm)16寸法da(mm)9寸法d3(Φmm)5寸法d4(Φmm)8表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード22217
  • 内側コーナー用三方締パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    内側コーナー用三方締パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,911税込2,102
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 受金具の中にデッドボルトが入り込むので三方向の締付けが可能です。 機器の内側のコーナーを引付け及び締付けが可能です。
    用途特装車・建設機械・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)179表面仕上げバレル研磨タキゲンコード22809
  • 大型丸落し(丸棒全長L300) TAKIGEN(タキゲン)

    大型丸落し(丸棒全長L300)

    TAKIGEN(タキゲン)
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    用途門扉・屋外用キュービクル材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)485寸法L(mm)300表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20591
  • スーパークランプ3型 TAKIGEN(タキゲン)

    スーパークランプ3型

    TAKIGEN(タキゲン)
    266税込293
    1個
    4日以内出荷
    用途小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機材質冷間圧延鋼板(SPCC)引張荷重(N)(締代0.5mm)294表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20426
  • プッシュインキャッチ本体 TAKIGEN(タキゲン)

    プッシュインキャッチ本体

    TAKIGEN(タキゲン)
    171税込188
    1個
    4日以内出荷
    埋込み式なので、表面からの出っぱりが少なくてすみます。 ワンタッチで装着できます。
    用途鋼製キャビネットの蓋止め材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)吸着力(N)19タキゲンコード22251
  • 角型キャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    角型キャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    537税込591
    1個
    4日以内出荷
    スプリングの作用で締付けができます。
    用途計測機器・分電盤・各種ケースの蓋止め材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)45表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • パッチン錠(ラッチ・ばねタイプ・ステンレス製) TRUSCO

    パッチン錠(ラッチ・ばねタイプ・ステンレス製)

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1セット(2個)
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れます。
    トラスコ品番778-7197材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)3.0(受け穴)質量(g)77表面処理三価クロムメッキ仕上げ取付穴寸法(mm)(本体)3.2
  • 30x28mm パッチン用フック(穴付/ステンレス/2個) エスコ

    30x28mm パッチン用フック(穴付/ステンレス/2個)

    エスコ
    775税込853
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BR-78
  • 89x 25 mm パッチン(ステンレス製) エスコ

    89x 25 mm パッチン(ステンレス製)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BR-60
  • 98x 48 mm パッチン エスコ

    98x 48 mm パッチン

    エスコ
    785税込864
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BR-59
  • 215x40.5mm パッチン エスコ

    215x40.5mm パッチン

    エスコ
    1個
    取扱停止中
    エスコ品番EA951BR-57
  • 104x 38 mm つる長パッチン エスコ

    104x 38 mm つる長パッチン

    エスコ
    825税込908
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BR-56
  • 56x26mm パッチン(ステンレス製) エスコ

    56x26mm パッチン(ステンレス製)

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BR-3A
  • 56x26mm パッチン(ステンレス製) エスコ

    56x26mm パッチン(ステンレス製)

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BR-1A
  • 19x20mm パッチン用フック(ステンレス製) エスコ

    19x20mm パッチン用フック(ステンレス製)

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BR-109
  • 34x24mm パッチン(ステンレス製) エスコ

    34x24mm パッチン(ステンレス製)

    エスコ
    995税込1,095
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BR-101
  • 連動蓋止 栃木屋

    連動蓋止

    栃木屋
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    レバーとアームが連動した蓋止めです。手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。また、アームの長さ調整が可能です。
    用途一般産業機械・工作機械・ボックス等材質SUS304、SUS304CSP質量(g)130部品名称ベース、レバー、リンク、アーム、アジャストスクリュー、フック、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C)、ポール、板バネ、キーパー表面処理光沢バレル研磨許容荷重(N[kgf])196[20]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 菱型USパチン 栃木屋

    菱型USパチン

    栃木屋(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
    シンプルなアームキャッチです。
    用途計測機器・工作機械等材質SPCC、SWRM質量(g)26部品名称キーパー、アーム、レバー、ベース表面処理3価クロメート許容荷重(N[kgf])90[9.2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型キャッチクリップⅢ型 栃木屋

    角型キャッチクリップⅢ型

    栃木屋
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    スプリングによる締付力があるアームキャッチです。
    用途計測機器・工作機械・建設機械・車輌用等材質SPCC、SWRM、SWP、SUS303質量(g)149部品名称ベース、レバー、アーム、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、バネ押え板、キーパー表面処理3価クロメート締付力(N[kgf])約265[27]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型キャッチクリップ 栃木屋

    角型キャッチクリップ

    栃木屋
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    スプリングによる締付力があるアームキャッチです。
    用途車輌・輸送用機器・工作機械等材質SPCC、SWRM、SWP、SUS303質量(g)209.3部品名称ベース、レバー、アーム、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、バネ押え板、キーパー表面処理3価クロメート締付力(N[kgf])約275[28]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック付きパチン錠 栃木屋

    ロック付きパチン錠

    栃木屋
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    施錠時にはロックがかかります。指定形状のキーを使用し、解錠するパチン錠です。外観に突起が無く、不正解除しにくい構造のパチン錠です(イタズラ防止構造)。
    用途一般産業機械・建設機械・各種カバー等材質SUS304質量(g)36部品名称ベース、レバー、アーム、ロック、キーパー、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C)表面処理バレル研磨、光沢バレル研磨許容荷重(N[kgf])68.7[7]RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチ