絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- AURORA(オーロラジャパン)(1)
- CCP(1)
- EKO(16)
- ELPA(1)
- macros(マクロス)(1)
- QUADS(クワッズ)(3)
- RAMASU(ラマス)(1)
- Simplus(1)
- TOHOTAIYO(5)
- townew(9)
- YAMAZEN(山善)(1)
- エーインサイト(1)
- キヨタ(1)
- テラモト(4)
- ファミリー・ライフ(1)
- ホームテイスト(5)
- 不二貿易(2)
- 萩原(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

(210048699)SYS1544-2415-T2自動開閉 屑入投入口用別売品ACアダプター
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷自動開閉屑入投入口用のACアダプターです。トラスコ品番379-9805電源AC100~240VRoHS指令(10物質対応)対応
(210048696)AZ-AT310-HL自動開閉 屑入投入口
LAMP(スガツネ工業)¥71,980税込¥79,1781個3日以内出荷手をかざすとセンサーにより電動で開きます。(通常時、センサー部に緑ランプ点灯)非接触で開閉でき、衛生的です。裏面のダイヤル操作によりセンサー感知距離を最大300mmまで調整できます。センサー感知をOFFにすることで、自動開閉を止めることも可能です。ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。停電の際は手動で開閉できます。トラスコ品番379-9831使用温度範囲(℃)0~40試験方法開閉試験15万回クリア
(210048695)AZ-AT230-HL自動開閉 屑入投入口
LAMP(スガツネ工業)¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷手をかざすとセンサーにより電動で開きます。(通常時、センサー部に緑ランプ点灯)非接触で開閉でき、衛生的です。裏面のダイヤル操作によりセンサー感知距離を最大300mmまで調整できます。センサー感知をOFFにすることで、自動開閉を止めることも可能です。ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。停電の際は手動で開閉できます。トラスコ品番379-9803使用温度範囲(℃)0~40試験方法開閉試験15万回クリア
『ゴミ箱』には他にこんなカテゴリがあります
ゴミ箱 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら