1,013件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レジテック ミニ カーメイト

    レジテック ミニ

    カーメイト(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    特殊導電素材レジテックによって、静電気のショックを防ぎます。 レジテックはソフトな素材なので車をキズ付けません。
    質量(g)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)7×7×40
  • ブライドサポートミラー  補助ミラー 巻き込み防止ミラー 093 ブラック MAD MAX(マッドマックス)

    ブライドサポートミラー 補助ミラー 巻き込み防止ミラー 093 ブラック

    MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
    779税込857
    1セット
    欠品中
    ミラーに挟み込み両面テープで貼り付けるだけの簡単装着 運転席から見えにくい死角をサポートし安全確認性が向上します。 車線変更や左折時に巻き込み事故の防止に大活躍! 上下左右に若干の角度調整可能
    ミラー寸法(mm)横約128×縦約60主な適合車種汎用
  • ブライドサポートミラー  補助ミラー 巻き込み防止ミラー 051 ブラック MAD MAX(マッドマックス)

    ブライドサポートミラー 補助ミラー 巻き込み防止ミラー 051 ブラック

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    779税込857
    1セット
    当日出荷
    両面テープで貼り付けるだけの簡単装着 運転席から見えにくい死角をサポートし安全確認性が向上します。 車線変更や左折時に巻き込み事故の防止に大活躍! 上下左右に若干の角度調整可能(ミラーの内楕円ミラーのみ調整可能)。
    ミラー寸法(mm)円ミラー:約41、楕円ミラー:横約60×縦約40主な適合車種汎用
  • KYOKUGEN Closed End Type Nut(単品) KYO-EI

    KYOKUGEN Closed End Type Nut(単品)

    KYO-EI(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用した軽量(1個の重量L42、43g/L50、50g)ナットです。
    BlackRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3000Rミラー ミニバン カーメイト

    3000Rミラー ミニバン

    カーメイト(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ミラーにかぶせるだけのカンタン取付。便利なチケットクリップ付き
    フレーム色ブラックミラー形状曲面鏡RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムストッパー2 星光産業

    スリムストッパー2

    星光産業(8件のレビュー)
    869税込956
    1セット(2個)
    当日出荷
    使わないときはベルトの金具をフックに掛けてスッキリ。スリムタイプなのでジャマにならず、どんなインテリアにもマッチ。ワンタッチで簡単にロックと解除ができます。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×20×24
  • すべらないトレイ ワイド 槌屋ヤック

    すべらないトレイ ワイド

    槌屋ヤック
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ディスプレイオーディオ裏に最適な、置くだけで小物等のすべりを防ぐ枠付きタイプのトレイです。 ボックスティッシュ等の大きいものも置くことができるワイドサイズです。 緩曲面にフィットしやすく耐熱性に優れたシリコーン素材を採用しています。 粘着剤は一切使用していないため、べたつきやノリ残りの心配もなく、何度でも置き直しができます。 汚れても水洗いをすれば繰り返し使用可能です。 インテリアに溶け込む革シボ調です。
    ブラックシートサイズ(mm)約255×130×5収納寸法(mm)約245×120
  • 車用エアコンガード KAZEKONU インベス

    車用エアコンガード KAZEKONU

    インベス
    1,998税込2,198
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    カーエアコンのルーバーに取り付けるだけで吹き付ける直風を柔らかな自然風に変える車用エアコンガード[カゼコヌ]です。冷暖房の直風による目の乾きや不快な肌感を軽減し、車内を快適にします。 正方形(70×70mm)と長方形(135×70mm)の2サイズ展開。横長、縦長、丸形など様々な形状のエアコン吹き出し口にあわせられ、ほぼ全ての車種に取付可能です。(一部装着できない車種があります)。
    セット内容本体×2、マグネットクリップ×2材質ステンレス取付車のエアコンルーバーに専用マグネットで取付(自動スイング機能付きルーバーには使用できません)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3000Rミラー 軽用 カーメイト

    3000Rミラー 軽用

    カーメイト(12件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    夜間の視界も明るく見やすい。スモークガラスやプライバシーガラスにも最適な高反射鏡。便利なチケットクリップ付。万一、鏡が割れても破片の飛び散りにくい飛散防止加工。ミラーにかぶせるだけの簡単取付け
    ミラー形状曲面鏡
  • LUG NUT MAG TYPE M12XP1.5 21HEX KYO-EI

    LUG NUT MAG TYPE M12XP1.5 21HEX

    KYO-EI(6件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    トヨタプリウス、アクア等、平面座純正アルミにお勧め。
    サイズM12×P1.5二面幅(mm)21HEXワッシャー外径(mm)Φ30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツリワ BRAITH(ブレイス)

    ツリワ

    BRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)
    988税込1,087
    1個
    当日出荷
    懐かしのアイテムがリバイバル!実用的にも介護の現場等イロイロな所にお使い頂けます。
    用途乗車降車時の補助に、アクセサリーとしても材質強化プラスティック内径(Φmm)74.5外径(Φ)×全長(mm)105×250RoHS指令(10物質対応)対応
  • リヤデッキハードトップフック アイエルモータースポーツ

    リヤデッキハードトップフック

    アイエルモータースポーツ
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。。ハードトップを装着するのに必要なトランク付け根部分にあるフックボルト。純正で廃盤となってしまいましたが、これからハードトップを付けたい方やリフレッシュしたいロードスターオーナーの為にドイツからお届け。表面はクローム仕上げとなっており純正と同じような輝きを放ちます。※左右で必要な場合は2つご注文ください。。
    適合NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C質量(kg)0.026クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプリヤデッキハードトップフック1個加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NAB-301526
  • 日産NISMO BASIC カラビナキーリング ダブル NISMO

    日産NISMO BASIC カラビナキーリング ダブル

    NISMO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ダブルリング仕様のロゴ入りキーリングです。
    材質牛革、ニッケル亜鉛合金ブラック縦(cm)11厚さ(cm)0.5横(cm)3
  • ミニUSBライト 星光産業

    ミニUSBライト

    星光産業(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    8色の単色固定点灯やグラデーション点灯を選べるUSB電源のLEDライトです。 コンソールBOXやセンターコンソール等の暗い場所を照らすのに最適です。 コンソールBOX内でも邪魔にならないミニサイズです。 明るさの調整やホタルモード(蛍ような光り方)への切替ができます。 点灯LEDを切替えると照射方向を変更できるので、車種や機器によって異なるUSBポートの向き(横・縦)に対応できます。 エンジンを切って再始動しても前回の設定のまま点灯するメモリー機能を搭載。 ご家庭のUSB電源やパソコンのUSBポートでも使えます。
    質量(g)33
  • LEGGDURA RACING Shell Type Nut ローレットタイプ アルミシェル(単品) KYO-EI

    LEGGDURA RACING Shell Type Nut ローレットタイプ アルミシェル(単品)

    KYO-EI(2件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
    全長(mm)44ピッチ1対辺(mm)19ねじ径M16ツバ径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • Racing Composite R40 NUT(単品) KYO-EI

    Racing Composite R40 NUT(単品)

    KYO-EI(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    レーシングナットのハイエンド製品「Racing Composite R40」素材は、クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)を採用し過酷なレースシーンにも実用できる超強度で、小径17HEXとツバからHEXまでの無駄な肉を削り軽量化(約40g)を達成!さらにネジの緩みを防止するフリーのテーパーカラーがワッシャーとなりホイールを車体に確実にセットさせます。カラーは、クラシカルとネオクロ(チタンコーティング、レインボー)の2種類をチョイスできホイールのアクセサリーとしても逸品です。 意匠登録第1192260号 / U.S.A. PAT. D510259 カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの 60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着、脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アシストグリップ ボンフォーム

    アシストグリップ

    ボンフォーム(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    高齢者やお子様がしっかりつかめる、アシストグリップ。
    用途ステッキや傘のホルダーに。洋服ハンガーに。買い物袋フックに。材質ポリエチレン樹脂寸法(mm)340×210グレー
  • ベルトクリップ 槌屋ヤック

    ベルトクリップ

    槌屋ヤック(4件のレビュー)
    539税込593
    1パック(2個)
    当日出荷
    シートベルトの圧迫感を軽減するベルトクリップ。 ワンアクションでホールド⇔リリースができる大型ストッパー付き。 装着時に本体がバラバラにならない折りたたみヒンジタイプ。 緊急時にはシートベルト本来の機能が作動。
    適合ベルト幅(mm)(シートベルト)最大53
  • リアカメラ搭載 デジタルインナーミラー 200万画素 高画質 11インチ FULL HD HDR エンプレイス

    リアカメラ搭載 デジタルインナーミラー 200万画素 高画質 11インチ FULL HD HDR

    エンプレイス
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    後方の視界クリア!乗員や荷物に遮られずに後方を確認できます。11インチIPS液晶ディスプレイ。タッチスクリーンで簡単操作。リアカメラ200万画素 FULL HD。HDR(ハイダイナミックレンジ)。12/24V対応
    用途ルームミラー、バックモニターとして。 デジタルミラー モニター リアカメラ バックミラー 車載 カメラ 液晶モニター 小型カメラ 後方確認 ドライブ 運転 ルームミラーカメラ バックモニター 後方カメラ 車用 車載モニタ カー用品 高画質 簡単取付セット内容本体、リアカメラ、取付バンド2、シガー電源、ケーブルクランプ16、リアカメラケーブル9m、取扱説明書兼保証書質量(g)リアカメラ:30(ブラケット部を含む)本体質量(g)322視野角対角124°水平113°垂直62°寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×3.7×7.3(取付バンド部を含む)、リアカメラ:5×3×2.6(ブラケット部を除く)
  • すべり止めシート 発砲ゴムタイプ ジョイフル

    すべり止めシート 発砲ゴムタイプ

    ジョイフル
    359税込395
    1枚
    当日出荷
    振動にも安心なすべり止め素材のクッションシート。ダッシュボードやトレイ等に敷くだけで、小物等のすべりを防ぎます。接着剤等は使用していない為、べた付きやのり残りの心配もなく何度でも付け替えができます。使う場所や置くもののサイズに合わせて自由にカットできます。曲面にフィットし易いクッション素材を使用しています。両面使えるリバーシブルタイプです。
    材質EPDM(発泡ウレタン)ブラック
  • フロント用アンダーミラー(自動車用補助ミラー) 信栄物産

    フロント用アンダーミラー(自動車用補助ミラー)

    信栄物産
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    穴あけ不要で取り付けが簡単。 純正の補修にもOK。 ステーの大きさは19ΦまでOK(パッキンで調整可)。 アングルタイプ(コの字型)のサイド補助ミラーとしても最適。
    用途フロントミラー用形状(ステー)標準材質(ミラー)ガラスミラー形状曲面ミラー
  • シートベルトケアパッド プラス BK 槌屋ヤック

    シートベルトケアパッド プラス BK

    槌屋ヤック(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    シートベルトが引き出しやすい新発想形状 肌にやさしいソフトタッチプレーン生地採用 擦れによる痛みを軽減 やわらかクッション素材を採用 シートベルトに挟んでマジックテープで留めるだけの簡単装着 最大対応シートベルト幅約52mm 全席使用可能
  • ベルトストッパー2 星光産業

    ベルトストッパー2

    星光産業(12件のレビュー)
    649税込714
    1セット(2個)
    当日出荷
    ベルト調整がワンタッチ。 車から降りる時にはベルトが戻るので邪魔にならない。
    仕様両面テープ貼付寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47×61×17
  • 補助ミラー サイドアンダー用 カーメイト

    補助ミラー サイドアンダー用

    カーメイト(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    幅寄せが楽になる!タイヤの近くが見えるミラー。
    ブラック質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×87
  • シートベルトストッパー Rebalo

    シートベルトストッパー

    Rebalo(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    体に合わないシートベルトは危険です。衝突の際、顔に打撲や傷を負うことがあります。取り付けカンタンな「シートベルトヘルパー」で安全・快適なドライブをおすすめします。お子さまの体形にぴったりフィット!。取り付けも早くてカンタン!。ジュニアシートにも対応!(背もたれのないタイプ)。抗菌プラスチック使用!
    用途1.まずベルトストッパー部を取り外します(パッケージ図1)。2.シートベルトの腹部に当たる部分の裏側へ本体を表にして差し込み(パッケージ図2)、ベルトストッパーでシートベルトと本品を重ね合わせるように固定します(パッケージ図3)。※この際、きちんと固定されているか確認してください。3.お子さまの顔や首にかからないように、フック部分でシートベルト上部を引っ掛けて取り付けます。4.ベルト本体の長さ調節はスライドフックを一度引き下げ、面ファスナーで行います。この際、必ず面ファスナーの凹凸を確実に貼り合わせ、スライドフックを引き上げて固定してください(パッケージ図4)。グレー寸法(cm)(約)幅6.5×長さ29.5~35
  • 日産NISMO インテリジェントキーケースフルカバータイプ NISMO

    日産NISMO インテリジェントキーケースフルカバータイプ

    NISMO(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
    新型インテリジェントキーに対応した樹脂製のフルカバータイプのキーケースです。
    材質TPU、ポリカーボネート縦(cm)8.6厚さ(cm)1.5横(cm)4.1
  • 日産NISMO NISSANベアマスコット NISMO

    日産NISMO NISSANベアマスコット

    NISMO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    カラフルなTシャツの色合いがかわいいベアマスコット。クルマのキーやバッグにも取り付け可能です。
    材質ポリエステル、コットン高さ(cm)6縦(cm)11.5横(cm)9
  • HORNET リレーアタック対策ケース KATO-DENKI(加藤電機)

    HORNET リレーアタック対策ケース

    KATO-DENKI(加藤電機)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    自動車の電子キーをケースに入れるだけで、電波を遮断し、リレーアタック対策ができます。 外出時に持ち運んで使用することで、防犯性を高めることができます。 普段使いしやすい黒革調仕立てで赤のステッチのバランスが絶妙なオリジナルケースです。 HORNETロゴが型押しされたデザインです。
    寸法(高さH×幅W)(mm)約125×90(ケース本体)アズワン品番64-9312-91適合寸法(mm)電子キー:最大H85×W55×D20
  • セキュリティースマートキーケースBK BRIDGE[自動車用品]

    セキュリティースマートキーケースBK

    BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    リレーアタック盗難防止用ケースです。 車の鍵(スマートキー)を入れるだけで不正な電波を遮断し、リレーアタックからの盗難を防ぐことができます。
    寸法(mm)約95×140
  • ミニミラー2 槌屋ヤック

    ミニミラー2

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ちょっと大きな補助ミラー。 化粧直しや助手席用ミラーに最適。 ボールジョイントで角度が自由自在。 高反射鏡採用。
    鏡面寸法(mm)65×95
  • アクリルキーホルダー シンビ

    アクリルキーホルダー

    シンビ
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)10高さ(mm)25横(mm)118
  • ストロングアースキーホルダー SEIWA(セイワ)

    ストロングアースキーホルダー

    SEIWA(セイワ)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    ストロングアースキーホルダー
    用途人体やお車のボディに帯電している静電気を減少させ、除電を光で確認できるアイテムです。(ご自宅のドアなどにもご使用できます。) 静電気を吸収すると、フラッシュバルブ(閃光電球)があざやかなブルーに発光します。 カラビナ型フックで取り付けも簡単です。 強力な静電気を除去する「Wブロック機能」を新たに装備しました。静電気が放電するときの不快な『バチッ』とくるショックをやわらげます。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)61×9×9
  • ジョイー Joie ブースターシート i-chapp アイ・チャップ R129適合 カトージ

    ジョイー Joie ブースターシート i-chapp アイ・チャップ R129適合

    カトージ
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    12歳頃まで使えるブースターシート。目安年齢:7歳頃から12歳頃まで。使用対象:身長135cm~150cmまで。側面衝突試験を含む、安全基準R129対応。シートベルト固定。収納可能なカップホルダー2個付き。シートカバーは取り外して洗濯可能。2.1kgと軽量なため持ち運びや載せ替えもスムーズ。カーシェアやレンタカーでのご使用にもおすすめ
    用途ジュニアシート キッズシート シートベルト固定 コンパクト 軽量 洗えるカバー レンタカー カーシェア材質本体:ポリプロピレン、カップホルダー:ポリプロピレン、シート表地:ポリエステル100%、シート中綿:ポリウレタン100%質量(kg)2.1ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×42.4×22適応身長(cm)135~150適合年齢(歳)7歳頃から12歳頃まで
  • メテオ スマートキッズベルト メテオAPAC

    メテオ スマートキッズベルト

    メテオAPAC
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    スマートキッズベルトは、ポーランドで開発され、EU やUS 基準の厳しいクラッシュテストを経て安全認証を取得し国内でもE マーク適合と認められた、世界で唯一の携帯型子供用シートベルトです。革新的な形状で携行性に優れ、旅先のレンタカーやタクシーの車内など、利用場所を選びません。製品の重さはわずかに120g。一般的なチャイルドシートと異なり幅も取らないため、後部座席に3 人のお子様を乗せて使用できます。
    用途旅行やお出かけに最適です。レンタカー、タクシーでの使用が可能です。取り外しが簡単な為、後部座席の邪魔になりません。体格に応じて調整可能で子どもの成長と共に買い換える必要はありません。便利で快適、そして非常に実用的な商品です。ポケットサイズで持ち運び簡単! 専用収納ポーチ付き。トラスコ品番685-5412材質クリップ部:テトラエチレンペンタミン、黒パーツ部:ポリアミド、ベルト:ポリエステルPET、糸:ポリエステルPET、ポリエチレン黒x赤品名スマートキッズベルト
  • MTシフトパターンシール カシムラ

    MTシフトパターンシール

    カシムラ
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    5速用/6速用が2種類の3パターン入り。アルミヘアライン調デザインで車内をスポーテイに演出。
    用途車の車内小物幅(mm)30高さ(mm)30質量(g)4入数(枚)3奥行(mm)2
  • S-9M12 タンピン IPF

    S-9M12 タンピン

    IPF
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    バルブ種類H3
  • アンビエントレインボーミニ USBポート付き 槌屋ヤック

    アンビエントレインボーミニ USBポート付き

    槌屋ヤック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    USBポート搭載の小型間接照明です。 光の色を7色+グラデーションモード(7色がゆっくりと順番に自動で切り替わる)から自由に選択することができます。 色と明るさをボタンひとつで簡単に調節可能です。 エンジンを切る前の色と明るさを記憶するメモリー機能を搭載しています。 スマートフォン等の充電にも使えるUSBポート付きです。(データ通信対応) 車両側/市販のUSBポートに挿し込むだけで簡単に使用できます。
    ブラック
  • シートベルトバックルカバー  シリコーン 槌屋ヤック

    シートベルトバックルカバー シリコーン

    槌屋ヤック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内装を傷付けないバックルシリコーンカバー。 シートベルトのバックルにかぶせて使用するカバー。 シリコーンカバーがガタガタ音を防止し、内装を保護。 ハードケースとクッションにより、バックルの形状にしっかりフィット。
    材質シリコーン/PC適合幅(mm)最大約52(シートベルト)
  • EGキーホルダープラス SEIWA(セイワ)

    EGキーホルダープラス

    SEIWA(セイワ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    車のキーや家の鍵などをまとめるキーホルダーです。 ボンデッドレザー(再生革)にカラビナフック仕様。 ホルダーリング部は上に引いて横に回転させるだけで簡単に開閉できます。 取り外し可能リング2個付き。
    仕様ボンデッドレザーブラック×レッド質量(g)55
  • フットレストバーNEO(ネオ) ネオプロト(NEOPLOT)

    フットレストバーNEO(ネオ)

    ネオプロト(NEOPLOT)(6件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ドライビングポジションは左足で決まる!NEOPLOT(ネオプロト)フットレストバーNEOは、ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く 『フットレストのポジションを最適化』 するために開発。 左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。 これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、『バー(丸棒)』で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。 アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため、より自然な姿勢で運転することができます。
カーアクセサリー