306件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドルスピンナー 2 BK 槌屋ヤック

    ハンドルスピンナー 2 BK

    槌屋ヤック(21件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    車庫入れ・幅寄せ時等のハンドルの切り返しが楽々。 ベアリングを使用し、回転がスムーズ。 スピンナーの固定穴が2カ所から選べ、極太ハンドルカバー等を装着したハンドルでも違和感のない操作が可能。 適合ハンドルサイズ:Φ28~34mm
    ブラック適合ハンドルΦ28~33mm
  • ハンドルスピンナー Breezy

    ハンドルスピンナー

    Breezy(16件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ハンドルを楽に回転させることが出来ます。車庫入れ、縦列駐車に!取り付けは付属のレンチでネジを締めるだけ。他社製品と違いノブはハンドルの上に取り付く構造なので操作がしやすいです
    用途素材:取り付部・亜鉛 /ノブ・樹脂 ハンド径27mm~30mm対応
  • LEGGDURA RACING Shell Type Nut 17HEX core Nut(単品) KYO-EI

    LEGGDURA RACING Shell Type Nut 17HEX core Nut(単品)

    KYO-EI(3件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
    BlackRoHS指令(10物質対応)対応
  • グリルメッシュ BK BRAITH(ブレイス)

    グリルメッシュ BK

    BRAITH(ブレイス)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    グリルやエアロの加工や補修に!加工のしやすいアルミ製だからニッパー等で簡単にカット!
    用途グリル/エアロの補修やカスタムに材質アルミニウムブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • KYOKUGEN Closed End Type Nut(単品) KYO-EI

    KYOKUGEN Closed End Type Nut(単品)

    KYO-EI(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用した軽量(1個の重量L42、43g/L50、50g)ナットです。
    BlackRoHS指令(10物質対応)対応
  • 車用エアコンガード KAZEKONU インベス

    車用エアコンガード KAZEKONU

    インベス
    1,998税込2,198
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    カーエアコンのルーバーに取り付けるだけで吹き付ける直風を柔らかな自然風に変える車用エアコンガード[カゼコヌ]です。冷暖房の直風による目の乾きや不快な肌感を軽減し、車内を快適にします。 正方形(70×70mm)と長方形(135×70mm)の2サイズ展開。横長、縦長、丸形など様々な形状のエアコン吹き出し口にあわせられ、ほぼ全ての車種に取付可能です。(一部装着できない車種があります)。
    セット内容本体×2、マグネットクリップ×2材質ステンレス取付車のエアコンルーバーに専用マグネットで取付(自動スイング機能付きルーバーには使用できません)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LUG NUT MAG TYPE M12XP1.5 21HEX KYO-EI

    LUG NUT MAG TYPE M12XP1.5 21HEX

    KYO-EI(6件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    トヨタプリウス、アクア等、平面座純正アルミにお勧め。
    サイズM12×P1.5二面幅(mm)21HEXワッシャー外径(mm)Φ30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Racing Composite R40 NUT(単品) KYO-EI

    Racing Composite R40 NUT(単品)

    KYO-EI(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    レーシングナットのハイエンド製品「Racing Composite R40」素材は、クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)を採用し過酷なレースシーンにも実用できる超強度で、小径17HEXとツバからHEXまでの無駄な肉を削り軽量化(約40g)を達成!さらにネジの緩みを防止するフリーのテーパーカラーがワッシャーとなりホイールを車体に確実にセットさせます。カラーは、クラシカルとネオクロ(チタンコーティング、レインボー)の2種類をチョイスできホイールのアクセサリーとしても逸品です。 意匠登録第1192260号 / U.S.A. PAT. D510259 カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの 60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着、脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リヤデッキハードトップフック アイエルモータースポーツ

    リヤデッキハードトップフック

    アイエルモータースポーツ
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。。ハードトップを装着するのに必要なトランク付け根部分にあるフックボルト。純正で廃盤となってしまいましたが、これからハードトップを付けたい方やリフレッシュしたいロードスターオーナーの為にドイツからお届け。表面はクローム仕上げとなっており純正と同じような輝きを放ちます。※左右で必要な場合は2つご注文ください。。
    適合NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C質量(kg)0.026クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプリヤデッキハードトップフック1個加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NAB-301526
  • LEGGDURA RACING Shell Type Nut ローレットタイプ アルミシェル(単品) KYO-EI

    LEGGDURA RACING Shell Type Nut ローレットタイプ アルミシェル(単品)

    KYO-EI(2件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
    全長(mm)44ピッチ1対辺(mm)19ねじ径M16ツバ径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kics LEGGDURA RACING Nut(単品) KYO-EI

    Kics LEGGDURA RACING Nut(単品)

    KYO-EI(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットレストバーNEO(ネオ) ネオプロト(NEOPLOT)

    フットレストバーNEO(ネオ)

    ネオプロト(NEOPLOT)(6件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ドライビングポジションは左足で決まる!NEOPLOT(ネオプロト)フットレストバーNEOは、ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く 『フットレストのポジションを最適化』 するために開発。 左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。 これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、『バー(丸棒)』で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。 アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため、より自然な姿勢で運転することができます。
  • LEGGDURA RACING Shell Type Nut クローズドエンドタイプ全長35mm用 アルミシェル(単品) KYO-EI

    LEGGDURA RACING Shell Type Nut クローズドエンドタイプ全長35mm用 アルミシェル(単品)

    KYO-EI
    449税込494
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モデル08 MOMO

    モデル08

    MOMO
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    モデル08は凹凸、コブのないプレーンなステアリンググリップを持ち、素早いステアリングワークをサポートします。 90mmディープコーンはmomoステアリングの中で最も深いDISH長を誇り、一般的なモデル(DISH長37mm)と比べてステアリングが約50mmほどドライバー側にオフセットされ、ボススペーサーを使用することなくドライビングポジションを調整することができます。 グリップ部分は力の入れやすい約30mmの真円に近い形状でレーシンググローブ装着時の操作感も抜群、両手で握る時だけでなくサイドターン時に片手でステアリングをホールドする場合もゆるやかなR面により安定した操作が可能となっています。
    寸法(mm)Dish:90外径(Φmm)350
  • Kics LEGGDURA RACING (Nut Set) 20pcs KYO-EI

    Kics LEGGDURA RACING (Nut Set) 20pcs

    KYO-EI
    9,998税込10,998
    1箱(20個)
    8日以内出荷
    耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!
    全長(mm)35質量(g)22(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)25テーパー60°二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
  • ラバースペーサー BRAITH(ブレイス)

    ラバースペーサー

    BRAITH(ブレイス)(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(2個)
    当日出荷
    簡単装着 乗り心地UP ローダウンの補正 音鳴りの防止
    厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーフロアマット ブラック ND0-301468 アイエルモータースポーツ

    ラバーフロアマット ブラック ND0-301468

    アイエルモータースポーツ
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:ND0-301468。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。外からの泥汚れなどからフロアカーペットを守るラバーマット。販売備考:左右セット。右ハンドル車用。裏面に滑り止め用イボ加工。洗浄はぬるま湯で行ってください。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE。タイプ:ラバーフロアマット。色[カラー]:ブラック。重量[キログラム]:3。材質[素材]:ラバー。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:左右セット。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:ND0-301469
    適合ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE材質ラバー質量(kg)3ブラック備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプラバーフロアマット内容左右セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】ND0-301469
  • PROTOTIPO プロトタイプ MOMO

    PROTOTIPO プロトタイプ

    MOMO
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
  • Kics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut Set KYO-EI

    Kics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut Set

    KYO-EI(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1セット(16個)
    8日以内出荷
    ロックナットは、ブルロックタイプを採用したロック柄。キーNo.の判別を複雑にし盗難抑止性をアップ。 また、キー嵌合も良く、締め付けによる耐久性も抜群です。
    材質A7075-T6全長(mm)25質量(g)14有効ねじ(mm)22
  • Kics LEGGDURA RACING Lock Bolt Set KYO-EI

    Kics LEGGDURA RACING Lock Bolt Set

    KYO-EI(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(4個)
    8日以内出荷から26日以内出荷
    19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ロックボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 実用新案第3198543号
  • Kics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 20pcs KYO-EI

    Kics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 20pcs

    KYO-EI(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    8日以内出荷
    耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!
    全長(mm)35質量(g)22(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)25(キーアダプター外径26)テーパー60°二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
  • LEGGDURA RACING Shell Type Nut Duralumin Shell RL53 KYO-EI

    LEGGDURA RACING Shell Type Nut Duralumin Shell RL53

    KYO-EI
    9,998税込10,998
    1箱(20個)
    8日以内出荷
    RL5311R / RL5311A / RL5311K / RL5311U RL5313R / RL5313A / RL5313K / RL5313U の補充用部品です。 本製品のみでの車両装着は出来ませんのでご注意ください。
    形状クローズドエンドタイプ全長(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダミーアンテナ BRAITH(ブレイス)

    ダミーアンテナ

    BRAITH(ブレイス)(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    欠品中
    市販のアンテナボールをつけるのに最適。車上をファッショナブルに演出します
    長さ(mm)300ブラック台座寸法(mm)40×25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 革調 シフトノブカバー 低反発 ディオネ

    革調 シフトノブカバー 低反発

    ディオネ(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    シフトノブに被せてご使用ください
    材質PVC、低反発ウレタン、ウレタン寸法(mm)90×140
  • メーターパネル(クラスターベゼル) Jass Performance(ジャスパフォーマンス)

    メーターパネル(クラスターベゼル)

    Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。純正の黒基調のメーターパネル(クラスターベゼル)からステンレスへと変更することにより、クラシカルかつラグジュアリーな見た目へと変貌させます。
    材質ステンレスタイプメーターパネル(クラスターベゼル)
  • スピンターンノブ Jass Performance(ジャスパフォーマンス)

    スピンターンノブ

    Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。。■アルミニウム「スピンターン」ハンドブレーキ ボタン。このアルミニウム製の「スピンターン」ボタンは、純正ハンドブレーキ ボタンと簡単に交換できるように特別に設計されており、ハンドブレーキ機構の外観と機能性の両方を向上させます。。技術仕様と特長。アルミニウム製ハンドブレーキボタン:。機能性。ドリフトモード: ロックアップ位置にしないで (ラチェット機構を解除する)、後輪をロックするためにハンドブレーキを使用できるようにします。通常モード: ハンドブレーキは通常どおり作動し、通常の OEM 機能を維持します (スプリングとともに取り付けられている場合)。。デザイン:。材質:アルミニウム。見た目の美しさ:純正ボタンと全く同じ機能で取り付けても美しいドレスアップパーツとして機能します。。取り付け:。元の黒いボタンを外し、ジャスパフォーマンスのボタンをねじ込むだけで、簡単かつ簡単に取り付けられます。。
    適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC材質アルミニウムタイプスピンターンノブ加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
  • スズキ エブリィ DA17V/DA17W用 ドアグリップカバー メッキ MAD MAX(マッドマックス)

    スズキ エブリィ DA17V/DA17W用 ドアグリップカバー メッキ

    MAD MAX(マッドマックス)
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
    両面テープで貼り付けるだけの簡単装着!ABS樹脂メッキ仕上げで耐久性に優れておりドレスアップ効果も抜群です。
    用途外装ドレスアップ適合車種スズキ エブリィ 2015/2~(DA17V/DA17W)素材ABS樹脂
  • TUNER チューナー MOMO

    TUNER チューナー

    MOMO
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
  • オプションフットバー ネオプロト(NEOPLOT)

    オプションフットバー

    ネオプロト(NEOPLOT)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    バー幅65mmを使用しているフットレストバーNEOで一部、履いている靴のサイズや形状、操作の仕方によってはクラッチ操作時に靴とペダルが干渉気味になるという方がおられます。 そういった方からのご要望にお応えして65mmよりも10mm短いバー幅55mmのフットレストバーをオプション品としてご用意しました。
    適合55mm/フットレストバーNEO用シルバー(アルマイト)
  • クレフィットエアロ 350 #88 PIAA

    クレフィットエアロ 350 #88

    PIAA
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • Kics LEGGDURA RACING Lock Duralumin Shell (単品) KYO-EI

    Kics LEGGDURA RACING Lock Duralumin Shell (単品)

    KYO-EI
    599税込659
    1個
    8日以内出荷
    19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ロックボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 実用新案第3198543号
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリーブ付き軽合金専用アダプター KYO-EI

    スリーブ付き軽合金専用アダプター

    KYO-EI(3件のレビュー)
    639税込703
    1個
    8日以内出荷
    サイズナット側 nut side 19HEX、レンチ側 wrench side 21HEXRoHS指令(10物質対応)対応
  • Racing Composite R40 専用アダプター KYO-EI

    Racing Composite R40 専用アダプター

    KYO-EI(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    8日以内出荷
    レーシングナットのハイエンド製品「Racing Composite R40」素材は、クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)を採用し過酷なレースシーンにも実用できる超強度で、小径17HEXとツバからHEXまでの無駄な肉を削り軽量化(約40g)を達成!さらにネジの緩みを防止するフリーのテーパーカラーがワッシャーとなりホイールを車体に確実にセットさせます。カラーは、クラシカルとネオクロ(チタンコーティング、レインボー)の2種類をチョイスできホイールのアクセサリーとしても逸品です。 意匠登録第1192260号 / U.S.A. PAT. D510259 カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの 60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着、脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度
    仕様ナット側 nut side / 17HEX、レンチ側 Wrench side / 21HEXRoHS指令(10物質対応)対応
  • Racing Composite R40 iCONIX M14 専用アダプター Adapter KYO-EI

    Racing Composite R40 iCONIX M14 専用アダプター Adapter

    KYO-EI
    419税込461
    1個
    8日以内出荷
    仕様19/21HEX 2段キーRoHS指令(10物質対応)対応
  • Aluminum Closed End Cap(アルミ製)(単品) KYO-EI

    Aluminum Closed End Cap(アルミ製)(単品)

    KYO-EI
    429税込472
    1個
    8日以内出荷
    M14×P1.5 : 日産GT-R(2015年NISMOバージョン)、レクサスLS、ランドクルーザー、輸入車(GMC/CHRYSLER)等に適応します。 M14×P1.25 :このネジサイズは、海外特注品(競技用部品)となります。 ナットのカラーは(ブラック、ネオクロ)2種類、キャップは(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)4種類チョイスできます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEGGDURA RACING KYOEI

    LEGGDURA RACING

    KYOEI
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    仕様(アルミシェル側)19HEX寸法(mm)外径25.5/全長80
  • D.A.D レザーシフトノブカバー アラベスク D.A.D(GARSON)

    D.A.D レザーシフトノブカバー アラベスク

    D.A.D(GARSON)
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    汎用タイプのため、様々なAT車に取り付け可能!インパネシフトのクルマ全般に幅広く対応。取付けかんたん!マジックテープとバンドでしっかり固定!。汚れ&キズ防止対策にも最適!アクセサリーを付けた手での操作や紫外線によるシフトノブの表面劣化から守ります。エレガントな”アラベスクデザイン”高級車のシフトノブを彷彿とさせるエレガントなアラベスクデザイン&D.A.Dロゴエンブレム
    用途シフトノブカバー質量(g)68寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×92×45
  • D.A.D スタイリッシュ ナンバープレート ステー D.A.D(GARSON)

    D.A.D スタイリッシュ ナンバープレート ステー

    D.A.D(GARSON)
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    ~アングルで魅せるフロントフェイス~。超軽量アルミ(AL5052)を使用した高品質ヘアライン仕上げ。ナンバープレートを約5度前方に傾斜させ、クールなフロントフェイスを演出!。フロントバンパーと一体感のあるスタイリッシュなドレスアップを実現。別売パーツを同時装着すればさらにスタイリッシュに!
    用途ナンバープレートステー・ドレスアップアクセサリー適合新基準 道路運送車両法・省令 対応モデル(2016年4月1日施行/2021年10月1日 全面適用)
  • オーディオメーターパネル Jass Performance(ジャスパフォーマンス)

    オーディオメーターパネル

    Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。社外メーターをダッシュボード上等へ付けることなく、まるで純正のようにスマートな取付が可能です。
    材質ステンレス加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
  • カップホルダー P/Wスイッチカバー一体型 Jass Performance(ジャスパフォーマンス)

    カップホルダー P/Wスイッチカバー一体型

    Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
    7,598税込8,358
    1個
    62日以内出荷
    適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C材質ステンレスタイプカップホルダー加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
ドレスアップ用品