絞り込み
  • 色イエロー(12)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(20)
ブランド
  • B&W
  • モノタロウ(38)
  • エスコ(486)
  • SK11(257)
  • TRUSCO(179)
  • コヅチ(178)
  • ニックス(KNICKS)(149)
  • タジマツール(TJMデザイン)(111)
  • ふくろ倶楽部(109)
  • DBLTACT(90)
  • JEFCOM(ジェフコム)(84)
  • PELICAN(ペリカン)(66)
  • リングスター(65)
  • KH(基陽)(65)
  • プロスター(59)
  • 土牛(56)
  • KUNY'S(53)
  • ベストツール(47)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(47)
  • TAKAGI(高儀)(46)
  • KAKUI(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツールバック SERVICE B&W

    ツールバック SERVICE

    B&W
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    丈夫なナイロン繊維を使用し、傷が付きにくいです。工具入れポケットは取り外し可能です。ツールポケットは90°まで広げることができます。
    用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6114材質ナイロン質量(kg)2.72018年トラスコ掲載ページ4 2245
  • ツールバック MOVE B&W

    ツールバック MOVE

    B&W(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    丈夫なナイロン繊維を使用し、傷が付きにくいです。工具入れポケットは取り外し可能です。ツールポケットは90°まで広げることができます。
    用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6115材質ナイロン幅(mm)350質量(kg)2.3高さ(mm)430奥行(mm)230ポケット数162018年トラスコ掲載ページ4 2209
  • プロテクタケース 500 B&W

    プロテクタケース 500

    B&W
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    -30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。USBやメモリーカードなどの貴重品の管理に最適です。
    用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)0.5材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)230外寸法・高さ(mm)90外寸法・奥行(mm)1802018年トラスコ掲載ページ4 2174有効内寸法・奥行(mm)145有効内寸法・高さ(mm)80有効内寸法・幅(mm)205
  • プロテクタケース 1000 B&W

    プロテクタケース 1000

    B&W(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    -30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
    用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)0.7
  • ツールケース JUMBO B&W

    ツールケース JUMBO

    B&W
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレンで強い衝撃荷重があります。名入れが可能なポケット付きです。ケース底に収納組み換え自在の収納スペースがあります。工具入れポケットは取り外し可能です。
    用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6118材質PP質量(kg)9.8ブラック2018年トラスコ掲載ページ4 2071
  • ツールケース GO B&W

    ツールケース GO

    B&W
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    アルミフレームでケースのリムをカバーしておりタフに使えます。ダイヤルロックとシンリンダーロックが使えます。エルゴハンドルで持ち運びしやすいです。
    用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6124材質ABS樹脂質量(kg)6.6ブラック鍵有2018年トラスコ掲載ページ4 2095
  • OUTDOOR CASES TYPE5000 B&W

    OUTDOOR CASES TYPE5000

    B&W
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
    仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)2.85材質(本体)ポリプロピレン容量(L)22.11機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)468×365×188外寸法・幅(mm)468外寸法・高さ(mm)188RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)365有効内寸法・奥行(mm)301有効内寸法・高さ(mm)170有効内寸法・幅(mm)432
  • OUTDOOR CASES TYPE3000 B&W

    OUTDOOR CASES TYPE3000

    B&W
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
    仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)1.7材質(本体)ポリプロピレン容量(L)11.65機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)364×295×169外寸法・幅(mm)364外寸法・高さ(mm)169RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)295有効内寸法・奥行(mm)233有効内寸法・高さ(mm)152有効内寸法・幅(mm)329
  • OUTDOOR CASES TYPE2000 B&W

    OUTDOOR CASES TYPE2000

    B&W
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
    仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース質量(kg)0.85材質(本体)ポリプロピレン容量(L)6.64機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)272×215×166RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67有効内寸法・奥行(mm)175有効内寸法・高さ(mm)153.5有効内寸法・幅(mm)247
  • OUTDOOR CASES TYPE500 B&W

    OUTDOOR CASES TYPE500

    B&W
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
    仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース質量(kg)0.5材質(本体)ポリプロピレン容量(L)2.28機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)228×182×92外寸法・幅(mm)228外寸法・高さ(mm)92RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)182有効内寸法・奥行(mm)143有効内寸法・高さ(mm)78.5有効内寸法・幅(mm)203
  • プロテクタケース 4000 B&W

    プロテクタケース 4000

    B&W
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    -30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。保護等級IP67で優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
    用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)2.3材質(本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ4 2174
  • プロテクタケース 3000 B&W

    プロテクタケース 3000

    B&W
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    -30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。保護等級IP67で優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
    用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)1.7材質(本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ4 2174
  • プロテクタケース 2000 B&W

    プロテクタケース 2000

    B&W
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    -30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
    用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)0.9材質(本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ4 2174
  • プロテクタケース 6700 B&W

    プロテクタケース 6700

    B&W
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    -30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。
    用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)6.8材質(本体)ポリプロピレン
  • プロテクタケース 5000 B&W

    プロテクタケース 5000

    B&W
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    -30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。
    用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。材質(本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ4 2175
  • プロテクタケース 6000 B&W

    プロテクタケース 6000

    B&W(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    -30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。
    用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)4材質(本体)ポリプロピレン
  • ツールケース JET5000 B&W

    ツールケース JET5000

    B&W
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレンで強い衝撃荷重があります。名入れが可能なポケット付きです。ケース底に収納組み換え自在の収納スペースがあります。工具入れポケットは取り外し可能です。
    用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6117材質PP質量(kg)4.7ブラック2018年トラスコ掲載ページ4 2071
  • ツールケース FLEX B&W

    ツールケース FLEX

    B&W
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    アルミフレームでケースのリムをカバーしておりタフに使えます。ダイヤルロックとシンリンダーロックが使えます。エルゴハンドルで持ち運びしやすいです。
    用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6123材質ABS樹脂質量(kg)4.8ブラック鍵有2018年トラスコ掲載ページ4 2095
  • ツールケース BASE B&W

    ツールケース BASE

    B&W
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    アルミフレームでケースのリムをカバーしておりタフに使えます。ダイヤルロックとシンリンダーロックが使えます。エルゴハンドルで持ち運びしやすいです。
    用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6122材質ABS樹脂質量(kg)4.6ブラック鍵有2018年トラスコ掲載ページ4 2095
  • ツールケース LBOXX 用ショルダーストラップ B&W

    ツールケース LBOXX 用ショルダーストラップ

    B&W
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    L-BOXX用のショルダーストラップとして使用できます。
    用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。仕様B/W ツールケース LBOXX 用ショルダーストラップトラスコ品番859-6121材質ナイロン質量(kg)0.072018年トラスコ掲載ページ4 2071
  • OUTDOOR CASES TYPE6700 B&W

    OUTDOOR CASES TYPE6700

    B&W
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
    仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)6.84材質(本体)ポリプロピレン容量(L)42.78機能自動空気圧調整バルブ、伸縮ハンドル防塵防水性能IP67外寸法(mm)609×428×263外寸法・幅(mm)609外寸法・高さ(mm)263RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)428有効内寸法・奥行(mm)357有効内寸法・高さ(mm)225有効内寸法・幅(mm)534
  • OUTDOOR CASES TYPE6000 B&W

    OUTDOOR CASES TYPE6000

    B&W
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
    仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)3.95材質(本体)ポリプロピレン容量(L)32.64機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)510×419×215RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67有効内寸法・奥行(mm)351有効内寸法・高さ(mm)196.6有効内寸法・幅(mm)473
  • OUTDOOR CASES TYPE4000 B&W

    OUTDOOR CASES TYPE4000

    B&W
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
    B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
    仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)2.25材質(本体)ポリプロピレン容量(L)16.63機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)420×325×180RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67有効内寸法・奥行(mm)264有効内寸法・高さ(mm)164有効内寸法・幅(mm)384
  • OUTDOOR CASES TYPE1000 B&W

    OUTDOOR CASES TYPE1000

    B&W
    5,398税込5,938
    1個
    欠品中
    B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
    仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース質量(kg)0.7材質(本体)ポリプロピレン容量(L)4.14機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)272×215×106外寸法・幅(mm)272外寸法・高さ(mm)106RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)215有効内寸法・奥行(mm)177有効内寸法・高さ(mm)94有効内寸法・幅(mm)249
工具箱/腰袋/工具差し