絞り込み
ブランド
- B&W
- モノタロウ(618)
- エスコ(16,413)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,568)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,312)
- 日東工器(1,774)
- RS PRO(1,553)
- TRUSCO(1,551)
- BAHCO(バーコ)(1,493)
- SK11(1,396)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,253)
- Wera(1,168)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,145)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
- KNIPEX(クニペックス)(1,067)
- KTC(982)
- 日本紐釦貿易(969)
- ベッセル(950)
- BOSCH(ボッシュ)(942)
- NAC(長堀工業)(905)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
特価

ツールバック SERVICE
B&W¥11,980税込¥13,1781個当日出荷丈夫なナイロン繊維を使用し、傷が付きにくいです。工具入れポケットは取り外し可能です。ツールポケットは90°まで広げることができます。用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6114材質ナイロン質量(kg)2.72018年トラスコ掲載ページ4 2245
ツールバック MOVE
B&W(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷丈夫なナイロン繊維を使用し、傷が付きにくいです。工具入れポケットは取り外し可能です。ツールポケットは90°まで広げることができます。用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6115材質ナイロン幅(mm)350質量(kg)2.3高さ(mm)430奥行(mm)230ポケット数162018年トラスコ掲載ページ4 2209
プロテクタケース 500
B&W¥4,198税込¥4,6181個当日出荷-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。USBやメモリーカードなどの貴重品の管理に最適です。用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)0.5材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)230外寸法・高さ(mm)90外寸法・奥行(mm)1802018年トラスコ掲載ページ4 2174有効内寸法・奥行(mm)145有効内寸法・高さ(mm)80有効内寸法・幅(mm)205
ツールケース JUMBO
B&W¥69,980税込¥76,9781個当日出荷ポリプロピレンで強い衝撃荷重があります。名入れが可能なポケット付きです。ケース底に収納組み換え自在の収納スペースがあります。工具入れポケットは取り外し可能です。用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6118材質PP質量(kg)9.8色ブラック2018年トラスコ掲載ページ4 2071
OUTDOOR CASES TYPE500
B&W¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から47日以内出荷B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース質量(kg)0.5材質(本体)ポリプロピレン容量(L)2.28機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)228×182×92外寸法・幅(mm)228外寸法・高さ(mm)92RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)182有効内寸法・奥行(mm)143有効内寸法・高さ(mm)78.5有効内寸法・幅(mm)203
ツールケース GO
B&W¥43,980税込¥48,3781個当日出荷アルミフレームでケースのリムをカバーしておりタフに使えます。ダイヤルロックとシンリンダーロックが使えます。エルゴハンドルで持ち運びしやすいです。用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6124材質ABS樹脂質量(kg)6.6色ブラック鍵鍵有2018年トラスコ掲載ページ4 2095
OUTDOOR CASES TYPE5000
B&W¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)2.85材質(本体)ポリプロピレン容量(L)22.11機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)468×365×188外寸法・幅(mm)468外寸法・高さ(mm)188RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)365有効内寸法・奥行(mm)301有効内寸法・高さ(mm)170有効内寸法・幅(mm)432
OUTDOOR CASES TYPE2000
B&W¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から5日以内出荷B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース質量(kg)0.85材質(本体)ポリプロピレン容量(L)6.64機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)272×215×166RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67有効内寸法・奥行(mm)175有効内寸法・高さ(mm)153.5有効内寸法・幅(mm)247
プロテクタケース 4000
B&W¥18,980税込¥20,8781個当日出荷-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。保護等級IP67で優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)2.3材質(本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ4 2174
プロテクタケース 3000
B&W¥16,980税込¥18,6781個当日出荷-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。保護等級IP67で優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)1.7材質(本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ4 2174
プロテクタケース 2000
B&W¥7,998税込¥8,7981個当日出荷-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)0.9材質(本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ4 2174
プロテクタケース 5000
B&W¥19,980税込¥21,9781個当日出荷-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。材質(本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ4 2175
OUTDOOR CASES TYPE3000
B&W¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)1.7材質(本体)ポリプロピレン容量(L)11.65機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)364×295×169外寸法・幅(mm)364外寸法・高さ(mm)169RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)295有効内寸法・奥行(mm)233有効内寸法・高さ(mm)152有効内寸法・幅(mm)329
プロテクタケース 6700
B&W¥18,980税込¥20,8781個当日出荷-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)6.8材質(本体)ポリプロピレン
プロテクタケース 6000
B&W(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)4材質(本体)ポリプロピレン
プロテクタケース 5500
B&W¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)3.9材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)495外寸法・高さ(mm)315外寸法・奥行(mm)3652018年トラスコ掲載ページ4 2175有効内寸法・奥行(mm)300有効内寸法・高さ(mm)300有効内寸法・幅(mm)430
ツールケース JET5000
B&W¥39,980税込¥43,9781個当日出荷ポリプロピレンで強い衝撃荷重があります。名入れが可能なポケット付きです。ケース底に収納組み換え自在の収納スペースがあります。工具入れポケットは取り外し可能です。用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6117材質PP質量(kg)4.7色ブラック2018年トラスコ掲載ページ4 2071
ツールケース FLEX
B&W¥31,980税込¥35,1781個当日出荷アルミフレームでケースのリムをカバーしておりタフに使えます。ダイヤルロックとシンリンダーロックが使えます。エルゴハンドルで持ち運びしやすいです。用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6123材質ABS樹脂質量(kg)4.8色ブラック鍵鍵有2018年トラスコ掲載ページ4 2095
ツールケース BASE
B&W¥29,980税込¥32,9781個当日出荷アルミフレームでケースのリムをカバーしておりタフに使えます。ダイヤルロックとシンリンダーロックが使えます。エルゴハンドルで持ち運びしやすいです。用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6122材質ABS樹脂質量(kg)4.6色ブラック鍵鍵有2018年トラスコ掲載ページ4 2095
ツールケース LBOXX 用ショルダーストラップ
B&W¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷L-BOXX用のショルダーストラップとして使用できます。用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。仕様B/W ツールケース LBOXX 用ショルダーストラップトラスコ品番859-6121材質ナイロン質量(kg)0.072018年トラスコ掲載ページ4 2071
OUTDOOR CASES TYPE6700
B&W¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)6.84色黒材質(本体)ポリプロピレン容量(L)42.78機能自動空気圧調整バルブ、伸縮ハンドル防塵防水性能IP67外寸法(mm)609×428×263外寸法・幅(mm)609外寸法・高さ(mm)263RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)428有効内寸法・奥行(mm)357有効内寸法・高さ(mm)225有効内寸法・幅(mm)534
OUTDOOR CASES TYPE6000
B&W¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)3.95材質(本体)ポリプロピレン容量(L)32.64機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)510×419×215RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67有効内寸法・奥行(mm)351有効内寸法・高さ(mm)196.6有効内寸法・幅(mm)473
OUTDOOR CASES TYPE4000
B&W¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷から16日以内出荷B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)2.25材質(本体)ポリプロピレン容量(L)16.63機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)420×325×180RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67有効内寸法・奥行(mm)264有効内寸法・高さ(mm)164有効内寸法・幅(mm)384
OUTDOOR CASES TYPE1000
B&W¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース質量(kg)0.7材質(本体)ポリプロピレン容量(L)4.14機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)272×215×106外寸法・幅(mm)272外寸法・高さ(mm)106RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)215有効内寸法・奥行(mm)177有効内寸法・高さ(mm)94有効内寸法・幅(mm)249