絞り込み
有効内寸法・幅(mm)
  • 203(1)
  • 205(1)
  • 247(1)
  • 249(1)
  • 329(1)
  • 384(1)
  • 432(1)
  • 473(1)
  • 534(1)
有効内寸法・高さ(mm)
  • 78.5(1)
  • 80(1)
  • 94(1)
  • 152(1)
  • 153.5(1)
  • 164(1)
  • 170(1)
  • 196.6(1)
  • 225(1)
容量(L)
  • 2.28(1)
  • 4.14(1)
  • 6.64(1)
  • 11.65(1)
  • 16.63(1)
  • 22.11(1)
  • 32.64(1)
  • 42.78(1)
外寸法・幅(mm)
  • 228(1)
  • 230(1)
  • 272(1)
  • 364(1)
  • 468(1)
  • 609(1)
  • 色イエロー(12)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(13)
有効内寸法・奥行(mm)
  • 143(1)
  • 145(1)
  • 175(1)
  • 177(1)
  • 233(1)
  • 264(1)
  • 301(1)
  • 351(1)
  • 357(1)
143・145・175・177・233・264・301・351・357
外寸法・奥行(mm)
  • 180(1)
  • 182(1)
  • 215(1)
  • 295(1)
  • 365(1)
  • 428(1)
180・182・215・295・365・428
外寸法・高さ(mm)
  • 90(1)
  • 92(1)
  • 106(1)
  • 169(1)
  • 188(1)
  • 263(1)
90・92・106・169・188・263
質量(kg)
  • 0.5(2)
  • 0.7(2)
  • 0.85(1)
  • 0.9(1)
  • 1.7(2)
  • 2.25(1)
  • 2.3(2)
  • 2.85(1)
  • 2.9(1)
  • 3.95(1)
  • 4(1)
  • 6.8(1)
  • 6.84(1)
0.5・0.7・0.85・0.9・1.7・2.25・2.3・2.85・2.9・3.95・4・6.8・6.84
材質(本体)
  • ポリプロピレン(16)
ポリプロピレン
ブランド
  • B&W
  • PELICAN(ペリカン)(60)
  • NEOKEEPR(ネオキーパー)(41)
  • エスコ(31)
  • フジコーワ(16)
  • タカチ電機工業(12)
  • TRUSCO(6)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • DEWALT(デウォルト)(2)
  • KNIPEX(クニペックス)(2)
  • SK11(1)
  • パナロケース(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効内寸法・幅(mm)から絞り込む
203(1)
205(1)
247(1)
249(1)
329(1)
384(1)
432(1)
473(1)
534(1)
  • プロテクタケース 1000 B&W

    プロテクタケース 1000

    B&W(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    -30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
    用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)0.7
  • プロテクタケース 500 B&W

    プロテクタケース 500

    B&W
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    -30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。USBやメモリーカードなどの貴重品の管理に最適です。
    用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)0.5材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)230外寸法・高さ(mm)90外寸法・奥行(mm)1802018年トラスコ掲載ページ4 2174有効内寸法・奥行(mm)145有効内寸法・高さ(mm)80有効内寸法・幅(mm)205
  • OUTDOOR CASES TYPE2000 B&W

    OUTDOOR CASES TYPE2000

    B&W
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
    仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース質量(kg)0.85材質(本体)ポリプロピレン容量(L)6.64機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)272×215×166RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67有効内寸法・奥行(mm)175有効内寸法・高さ(mm)153.5有効内寸法・幅(mm)247
  • OUTDOOR CASES TYPE500 B&W

    OUTDOOR CASES TYPE500

    B&W
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
    仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース質量(kg)0.5材質(本体)ポリプロピレン容量(L)2.28機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)228×182×92外寸法・幅(mm)228外寸法・高さ(mm)92RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)182有効内寸法・奥行(mm)143有効内寸法・高さ(mm)78.5有効内寸法・幅(mm)203
  • プロテクタケース 4000 B&W

    プロテクタケース 4000

    B&W
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    -30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。保護等級IP67で優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
    用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)2.3材質(本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ4 2174
  • プロテクタケース 6700 B&W

    プロテクタケース 6700

    B&W
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    -30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。
    用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)6.8材質(本体)ポリプロピレン
  • プロテクタケース 5000 B&W

    プロテクタケース 5000

    B&W
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    -30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。
    用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。材質(本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ4 2175
  • OUTDOOR CASES TYPE5000 B&W

    OUTDOOR CASES TYPE5000

    B&W
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
    仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)2.85材質(本体)ポリプロピレン容量(L)22.11機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)468×365×188外寸法・幅(mm)468外寸法・高さ(mm)188RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)365有効内寸法・奥行(mm)301有効内寸法・高さ(mm)170有効内寸法・幅(mm)432
  • OUTDOOR CASES TYPE3000 B&W

    OUTDOOR CASES TYPE3000

    B&W
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
    仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)1.7材質(本体)ポリプロピレン容量(L)11.65機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)364×295×169外寸法・幅(mm)364外寸法・高さ(mm)169RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)295有効内寸法・奥行(mm)233有効内寸法・高さ(mm)152有効内寸法・幅(mm)329
  • OUTDOOR CASES TYPE1000 B&W

    OUTDOOR CASES TYPE1000

    B&W
    5,398税込5,938
    1個
    欠品中
    B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
    仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース質量(kg)0.7材質(本体)ポリプロピレン容量(L)4.14機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)272×215×106外寸法・幅(mm)272外寸法・高さ(mm)106RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)215有効内寸法・奥行(mm)177有効内寸法・高さ(mm)94有効内寸法・幅(mm)249
  • プロテクタケース 3000 B&W

    プロテクタケース 3000

    B&W
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    -30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。保護等級IP67で優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
    用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)1.7材質(本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ4 2174
  • プロテクタケース 2000 B&W

    プロテクタケース 2000

    B&W
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    -30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
    用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)0.9材質(本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ4 2174
  • プロテクタケース 6000 B&W

    プロテクタケース 6000

    B&W(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    -30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。
    用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)4材質(本体)ポリプロピレン
  • OUTDOOR CASES TYPE6700 B&W

    OUTDOOR CASES TYPE6700

    B&W
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
    仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)6.84材質(本体)ポリプロピレン容量(L)42.78機能自動空気圧調整バルブ、伸縮ハンドル防塵防水性能IP67外寸法(mm)609×428×263外寸法・幅(mm)609外寸法・高さ(mm)263RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)428有効内寸法・奥行(mm)357有効内寸法・高さ(mm)225有効内寸法・幅(mm)534
  • OUTDOOR CASES TYPE6000 B&W

    OUTDOOR CASES TYPE6000

    B&W
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
    仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)3.95材質(本体)ポリプロピレン容量(L)32.64機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)510×419×215RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67有効内寸法・奥行(mm)351有効内寸法・高さ(mm)196.6有効内寸法・幅(mm)473
  • OUTDOOR CASES TYPE4000 B&W

    OUTDOOR CASES TYPE4000

    B&W
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
    B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
    仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)2.25材質(本体)ポリプロピレン容量(L)16.63機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)420×325×180RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67有効内寸法・奥行(mm)264有効内寸法・高さ(mm)164有効内寸法・幅(mm)384

樹脂製(プラスチック)』には他にこんなカテゴリがあります

プロテクターツールケース