絞り込み
長さ(m)
- 3
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.8(4)
- 1(2)
- 2(5)
- 2.5(2)
- 5(16)
- 6(3)
- 8(14)
- 10(42)
- 13(2)
- 15(8)
- 20(60)
- 27(2)
- 30(167)
- 33(7)
- 47(2)
- 50(34)
- 100(2)
- 長さ(m)をもっと見る
コンセント形状

2P 15A 125V(2)
使用場所
屋内(1)
特性
- アース付(2)
電線仕様
- 2PNCT(1)
- SVCT(2)
色
グレー(1)
ブラック(1)
レッド(1)
グレー・ブラック・レッド
ブランド
- 日動工業(2)
- 三協リール(1)
日動工業・三協リール
「長さ(m)」から絞り込む
0.8(4)
2(5)
5(16)
8(14)
10(42)
15(8)
20(60)
30(167)
33(7)
50(34)
長さ(m)をもっと見る

高容量ケーブルリール
三協リール¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷から6日以内出荷ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。用途200Vの高容量の電力供給用として。質量(kg)5セット内容取付けベース一式材質/仕上本体:樹脂色グレー本体寸法(mm)314×290×177プラグ一次側コンセント:パナソニック WF3524電線仕様-太さ(mm2)3.5
金属センサー (ボックスタイプ・ブレーカー付)
日動工業(2件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷コンクリートの湿気による誤作動が激減しました。金属に触れてから0.1秒以内で電源が切れます。用途建設工事などの現場作業に最適。電線長さ(m)3特性アース付電線仕様-種別SVCT仕様ブレーカー付コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)2.0
電流コントロールリール
日動工業¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。使用電流分を設定しておけば、それ以上使用すると手元で通電が止まります。用途屋内作業現場に。接地が義務付けられた現場に。特性アース付色ブラック電線仕様-種別SVCT使用場所屋内仕様電源ランプ付コンセント個数2定格電流(A)8電線太さ(mm2)2.0電流調整範囲(A)5~25色(本体)赤電線色黒