絞り込み
長さ(m)
  • 3
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(4)
  • 0.9(1)
  • 1(2)
  • 2(4)
  • 2.5(2)
  • 5(14)
  • 6(2)
  • 8(15)
  • 10(39)
  • 13(2)
  • 15(5)
  • 20(56)
  • 27(2)
  • 30(150)
  • 47(2)
  • 50(32)
  • 100(1)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
特性
  • アース付(2)
電線仕様
  • 2PNCT(1)
  • SVCT(2)
色
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色レッド(1)
グレー・ブラック・レッド
ブランド
  • 三協リール(1)
  • 日動工業(2)
三協リール・日動工業
価格
価格で絞り込む
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
0.8(4)
2(4)
3
5(14)
8(15)
10(39)
15(5)
20(56)
30(150)
50(32)
長さ(m)をもっと見る
  • 高容量ケーブルリール 三協リール

    高容量ケーブルリール

    三協リール
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。
    用途200Vの高容量の電力供給用として。セット内容取付けベース一式材質/仕上本体:樹脂質量(kg)5色グレー本体寸法(mm)314×290×177プラグ一次側コンセント:パナソニック WF3524電線仕様-太さ(mm2)3.5
  • 電流コントロールリール 日動工業

    電流コントロールリール

    日動工業
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。使用電流分を設定しておけば、それ以上使用すると手元で通電が止まります。
    用途屋内作業現場に。接地が義務付けられた現場に。仕様電源ランプ付色ブラックコンセント個数2定格電流(A)8電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別SVCT電流調整範囲(A)5~25色(本体)赤電線色黒使用場所屋内特性アース付
  • 金属センサー (ボックスタイプ・ブレーカー付) 日動工業

    金属センサー (ボックスタイプ・ブレーカー付)

    日動工業(2件のレビュー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コンクリートの湿気による誤作動が激減しました。金属に触れてから0.1秒以内で電源が切れます。
    用途建設工事などの現場作業に最適。仕様ブレーカー付コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)3電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別SVCT特性アース付
コードリール