350件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
ハタヤリミテッド溶接ケーブルリール 本体
溶接ケーブルリール本体のみです。 キャスター付です。
仕様一次側ケーブル1.5m付(WCT38×1C) トラスコ品番820-2469 質量(kg)10
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

自動巻溶接ケーブルリール アーク溶接機専用
電線仕様VCT22mm2×1 トラスコ品番820-2548 質量(kg)30.1 許容電流(A)100%:105、50%:150 電線長さ(m)20 巻取形式自動巻き
1台
199,800 税込219,780
45日以内出荷

自動巻溶接ケーブルリールです。 アーク溶接機専用です。
電線仕様VCT38mm2×1 トラスコ品番820-2547 質量(kg)29 許容電流(A)100%:150、50%:220 電線長さ(m)15 巻取形式自動巻き
1台
189,800 税込208,780
45日以内出荷

電線仕様VCT22mm2×1 トラスコ品番820-2546 質量(kg)26.1 許容電流(A)100%:105、50%:150 電線長さ(m)15 巻取形式自動巻き
1台
189,800 税込208,780
45日以内出荷

電線仕様-種別2PNCT 心数(C)4 使用場所屋外 特性防雨 巻取形式自動巻き
1台ほか
169,800 税込186,780
45日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三相200V型です。 屋内用コンセント引出しタイプです。 リールは電源のそばに、コンセントだけを使いたいところへ使用可能です。
質量(kg)10 トラスコ品番820-2571 電線仕様ソフトンケーブルVCT2.0mm2×3C
1台
49,980 税込54,978
30日以内出荷

質量(kg)11.8 トラスコ品番851-3576 定格電圧(V)100 特性アース付
1台
49,980 税込54,978
11日以内出荷

質量(kg)3.2 トラスコ品番851-3612 定格電圧(V)125 アズワン品番64-4652-69 特性アース付
1台
37,980 税込41,778
9日以内出荷

特性アース付
1台
93,980 税込103,378
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コード長さ(m)30
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

側板にLEDを付けた電工ドラムです。LED付なので暗闇でも一目稜線!ぶつかったり踏んでしまうなどの危険を回避します。
用途各種屋外工事 特性防雨、アース付 使用場所屋外
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特性防雨 使用場所屋外
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特性アース付 トラスコ品番481-2166 質量(kg)5.3 巻取形式自動巻き
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組合せ自由なコンビネーションリールです。 フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しました。
用途車両リフトなど機器の手元制御用 セット内容取付けベース一式 材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー ケーブル長(m)8 本体寸法(mm)341×336×196 定格電流(A)AC/DC24
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。
用途車両リフトなど機器の手元制御用 質量(kg)3.6 トラスコ品番851-3631 セット内容取付けベース一式 材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー 定格電圧(V)125 ケーブル長(m)8 本体寸法(mm)314×290×164 心数(C)3 断面寸法(mm)1.25
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。
用途200Vの電力供給用 質量(kg)4.6 トラスコ品番851-3627 セット内容取付けベース一式、オスプラグ・コネクタボディ 材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー ケーブル長(m)8 本体寸法(mm)314×290×164 心数(C)4 断面寸法(mm)2.0
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

転倒しにくい回転台付で優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 エアホースをワンタッチで接続できます。
用途エアホース巻取り用リール トラスコ品番838-7239 材質リール本体:スチール、ホース:ポリウレタン 質量(kg)5 内径(Φmm)7.0 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)10.0 電線長さ(m)1 使用流体圧縮空気
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 エアホースをワンタッチで接続できます。
用途エアホース巻取り用リール トラスコ品番838-7238 材質リール本体:スチール、ホース:ポリウレタン 質量(kg)4 内径(Φmm)7.0 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)10.0 電線長さ(m)1 使用流体圧縮空気
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

特性アース付 トラスコ品番851-3613 電線長さ(m)20
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷

特性アース付
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特性防雨 使用場所屋外 トラスコ品番851-3818 電線長さ(m)30 アズワン品番64-4652-61
1個
37,980 税込41,778
31日以内出荷

質量(kg)7.8 トラスコ品番851-3819 定格電圧(V)125 使用場所屋外 特性アース付
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷

1個
38,980 税込42,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特性アース付 トラスコ品番851-3827 電線長さ(m)30+3
1個
44,980 税込49,478
31日以内出荷

1個
74,980 税込82,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線や内部の温度が70℃以上になると警報ブザーが鳴ります。 80℃になると自動的に電源が遮断します。つまりブザーが鳴ってから、電線を冷やすと電源が遮断しません(連続使用が可能)。 コンセントキャップ付です。 ブレーキストッパー付です。
質量(kg)7 トラスコ品番851-3813 定格電圧(V)125 アズワン品番64-4653-52
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

特性アース付 トラスコ品番851-3838 電線長さ(m)30
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷

質量(kg)12 トラスコ品番851-3575 定格電圧(V)125 特性アース付
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

特性アース付 トラスコ品番851-3578 電線長さ(m)8
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷

ハタヤリミテッドコードマック 単相100V型 8m
トラスコ品番851-3577 電線長さ(m)8
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

ブレーキ、接地付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)
定格電圧(V)100 電線長さ(m)10 芯数2P接地 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-心数(C)3 特性防塵 巻取形式自動巻き
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキ付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)
特性防塵 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 質量(kg)5.3 定格電圧(V)100 コンセント個数4 電線長さ(m)10 芯数2P 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2 巻取形式自動巻き
1台
45,980 税込50,578
13日以内出荷

ハタヤリミテッドサンデーテモートリール
標準型【温度センサー付】コンパクトなボディーに十分な機能を装備しました。高所や手狭な現場などでコンセントだけを手元まで持っていける「テモートリール」。キャップをクルッと回せば、火災(発火)や故障の原因となる油やホコリの侵入を防ぐ回転式防塵キャップ。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。一次側電線を巻き付けてスッキリ収納できるコードラック。通電確認ができるパイロットランプ付トリプルタップ。
質量(kg)7 トラスコ品番826-5685 ケーブル:スカーレット 長さ(m)27+3 定格電圧(V)125 芯数二次側2P 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)2 特性防塵
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

1台
32,980 税込36,278
22日以内出荷

ケーブル先端にコンセントがついており、リールは電源のそばに置いたままコンセントのみを使いたいところへ引き出していけます。
質量(kg)4.2 仕様温度センサー付 トラスコ品番418-9795 電線太さ(mm2)1.25
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

ハタヤリミテッドシンタイガーリール
漏電遮断器の保護カバーはスプリングにより、ワンタッチで開くので復帰操作を簡単に行う事ができます。
質量(kg)7.3 仕様コンセント防塵扉付・漏電遮断器付 トラスコ品番370-2804 材質円盤:鉄板製 太さ(mm2)2.0 特性防塵、アース付
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。使用電流分を設定しておけば、それ以上使用すると手元で通電が止まります。
用途屋内作業現場に。接地が義務付けられた現場に。 特性アース付 ブラック 電線仕様-種別SVCT 使用場所屋内 仕様電源ランプ付 コンセント個数2 定格電流(A)8 電線太さ(mm2)2.0 電流調整範囲(A)5~25 色(本体) 電線色
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッド業務用戦力リール
メンテナンスが容易な業務用タイプです。コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンスのコードリールです。
質量(kg)7.5 トラスコ品番370-3347 種別漏電地絡保護専用型(漏電15mA感度) 電線太さ(mm2)2.0
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

メンテナンスが容易な業務用タイプです。コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンスのコードリールです。
質量(kg)7.6 仕様アース・ブレーカー付漏電地絡保護専用型(漏電15mA感度)'電線溶解防止機能 トラスコ品番360-1552 種別地絡保護専用型 電線太さ(mm2)2.0 特性アース付
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷