絞り込み
「長さ(m)」から絞り込む

サンデーレインボー
ハタヤリミテッド(15件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。 ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181芯数2P・防雨キャップ付電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨
サンデーレインボーリール【屋外用 アース付】
ハタヤリミテッド(24件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!定格電圧(V)125電線太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、アース付
サンデーリール 標準型
ハタヤリミテッド(10件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷実用性と堅牢性! 長年、プロの方に信頼されています。種別100V型タイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)1.25限度電流(A)15使用場所屋内
トクサンデーリール コードリール
ハタヤリミテッド(61件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。 使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。材質円盤:鉄板製コンセント個数4電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
JSリール
ハタヤリミテッド(31件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷小型リールの原型…多くの方に使われています。種別パーソナルタイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
マックリール(手巻き)
ハタヤリミテッド(19件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1台当日出荷電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。用途事務所内に。家庭用に。DIYに。電線太さ(mm2)1.25巻取形式手動巻き
ブレーカー付延長コード
ハタヤリミテッド(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。質量(kg)2トラスコ品番360-1480色イエロー電線太さ(mm2)2使用場所屋外特性防雨
コードリール サンデーレインボーリールミニ10m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷屋外設置で目立ちにくいブラックカラー。 軽量・コンパクトな屋外用(防雨型)10mコードリール。 プロの満足度を追求したブランドGranGearとHATAYAとのコラボ商品。用途屋外でのガーデニング機器の使用やイルミネーション電源などに。質量(kg)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×273×156電線太さ(mm2)1.25芯数2P・防雨キャップ付塗装色SS-10 ブラック塗装使用場所屋外特性防滴・防塵
コードリール(ブレーカ付)
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷10m仕様のプロ向小型リールです。小型なので事務所内の軽微な作業に便利です。質量(kg)2.9仕様コンセント防じんシャッター、ブレーキストッパー付、アース付、漏電地絡保護専用型トラスコ品番370-2782タイプ地絡保護専用型電線太さ(mm2)2.0特性防塵、アース付
サンタイガーリール 漏電遮断器付【接地付】
ハタヤリミテッド(3件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。 外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。 ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム種別100V型タイプ(屋内型)コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221漏電遮断器仕様-電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCT限度電流(A)15仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ使用場所屋内特性防塵、アース付
サンデーレインボー【接地付】
ハタヤリミテッド(5件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷防雨型4ッ口コンセント採用。一体形成型フレーム。オール鉄製。接地(アース付)。とびプラグ付で2ッ口、3ッ口両方で使用できます。用途雨天時の屋外で使用可能寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、アース付
ドラム用ダブルコンセント
日動工業(13件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷コードリール、100V・屋内用・アース付(3心)の交換用コンセント。 日動の電工ドラムに使用しているコンセントの交換用です。コンセント個数2
自動巻きリール オートリール
日動工業(6件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくに使用できます。用途工場内や整備工場などに最適。 工具の使用やハンドランプの延長等に最適。質量(kg)4.5仕様ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。トラスコ品番307-2738色黄コンセント定格15A・125V使用場所屋内特性アース付巻取形式自動巻き
コードリール コンパクトタイプ
ハタヤリミテッド(5件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷安全性と機能性を追及したプロ用小型リール。コンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。種別パーソナルタイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型)
日動工業(9件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷電源ランプ: ○タイプ屋内型コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)125電線仕様-種別VCT使用場所屋内
シンサンデーレインボーリール
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281台当日出荷安心と信頼の日本製。雨中や水がかかる場所でも安心の屋外用防雨型。コード長15m。4つのコンセント周りは分かりやすく色分けしているため、複数人で共有していも管理しやすく便利。コンセントには防雨・防塵キャップが付属。内部配線部へ水やホコリが入るのを防止。キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。用途建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントなどに。屋外 4ツ口 リール コードリール 防雨質量(kg)3.5コンセント個数4定格電流(A)125V・5A(許容電流15A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×207×329電線長さ(m)15プラグ防雨型2P・125V・12AケーブルVCT 1.25mm2×2C使用場所屋外特性防雨
コードリール JSリール10m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品
ハタヤリミテッド(3件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷インテリアにも馴染むホワイトカラー。 軽量・コンパクトな屋内用10mコードリール。 プロの満足度を追求したブランドGranGearとHATAYAとのコラボ商品。用途屋内での電源延長に。質量(kg)2材質円盤:鉄板製寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×274×134電線太さ(mm2)2芯数2P・防塵シャッター付塗装色JS-101 ホワイト塗装使用場所屋内
電工ドラム 防雨・防塵型
日動工業(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付です。質量(kg)7.7仕様2P・3P兼用プラグ、通電ランプ、接地端子、漏電保護トラスコ品番290-2079芯数3P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
電工ドラム 三相200V
日動工業(3件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。用途屋内用タイプ屋内型電線許容電流(A)19電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
三相200V型コードリール 標準型【接地付】
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。 グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。 W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。 二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。 壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。 ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ種別200V型タイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)19使用場所屋内特性防塵、アース付
屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム
日動工業(7件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷ポッキンプラグ:○ 電源ランプ:○ アース:○ 漏電遮断器:○ 温度センサー(手動付):○質量(kg)7.5コンセント個数4タイプ屋内型コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
コードリール『JT-3』 200V接地付 10m
ハタヤリミテッド(5件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷小型で軽量、手軽に使えるコンパクトタイプです。 コンセント2コ付のうち、1コは逆配線仕様としてあります。コンセントを差しかえるだけでモーターの回転を逆にできるので、配線のやり直しが不要で大変便利です。質量(kg)3.7トラスコ品番327-4667パイロットランプ○芯数4P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
サンタイガーリール 標準型
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)種別100V型タイプ(屋内型)コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
サンデーレインボーミニ
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1台当日出荷標準型。小さくても安心、完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、イルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。Wコンセントを一体モールド成形で内部配線部への水の侵入を防ぎます。質量(kg)2.5仕様防塵長さ(m)10定格電圧(V)125芯数2股電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2使用場所屋外特性防雨、防塵
コードリール サンデーレインボーリール30m 屋外用防雨型接地付 HATAYAxGranGearコラボ商品
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台欠品中作業現場で際立つ「ブラックカラー」。雨中でも安心の屋外用防雨型・接地付。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。用途屋外での電源延長に。質量(kg)7.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178電線太さ(mm2)2芯数2P・接地付・防雨キャップ付塗装色ブラック使用場所屋外特性防雨
電工ドラム 防雨防塵型
日動工業(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付なので、湿気や水のかかる場所、屋外現場、屋外用看板に使用できます。特性防雨、防塵電線仕様VCT使用場所屋外仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○、防雨キャップ付トラスコ品番290-2044質量(kg)6.9定格電圧(V)AC100コンセント個数3電線長さ(m)30芯数2P電線仕様-太さ(mm2)2
コードリール シンディテモートリール
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷ケーブル先端にコンセントがついており、リールは電源のそばに置いたままコンセントのみを使いたいところへ引き出していけます。用途高所作業に。地下作業に。コンセントを延長して使いたいときに。質量(kg)4.2トラスコ品番370-4696電線太さ(mm2)1.25
防雨・防塵型電工ドラム(アース付)
日動工業(1件のレビュー)¥67,980~税込¥74,778~1台当日出荷三相200V防雨型ドラムです。 防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。定格電流(A)三相200コンセント個数3端子(接地端子)○電線仕様SVCT仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○電線長さ(m)30芯数4P使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム
日動工業(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から4日以内出荷電源ランプ・接地端子(アース機能付)・ポッキンプラグ機能付。首ダレしない1本足フレーム。タイプ屋内型電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
マッキュロ 単相100V 2m 手動巻 エメラルドグリーン
ハタヤリミテッド(4件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷長さ(m)2トラスコ品番851-3585質量(kg)0.25色エメラルドグリーン摘要手巻き式許容電流(A)12太さ(mm2)1.25コンセント形状2P 15A 125V心数(C)2巻取形式手動巻き
トクサンデーリール
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷標準型【温度センサー付】現場のサブリールとして、ご家庭にも一台。お求めやすさの究極です。使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止します。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。定格電流(A)5長さ(m)20電線仕様-種別VCTトラスコ品番827-8965質量(kg)3.9定格電圧(V)125コンセント個数4芯数2P電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2