絞り込み
長さ(m)
電線仕様
2PNCT・SVCT・SVCTF・VCT・VCTF・VCTFK・VFF
ブランド
日動工業・ハタヤリミテッド・KOWA(宏和工業)・エスコ・正和電工・タイカツ・TRUSCO・フジマック・YAMAZEN(山善)・STAR Light・ELPA・共立電気計器・マキタ・LAMP(スガツネ工業)・BLACK&DECKER・イチネンTASCO・JAPPY・長岡特殊電線・浦和工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 延長コード

248件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
  • 3個口ソフトタイプ延長コード TRUSCO

    3個口ソフトタイプ延長コード

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。
    材質塩化ビニール樹脂質量(kg)1.3コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)10電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)1.25
  • プラグカッパーⅡ ハタヤリミテッド

    プラグカッパーⅡ

    ハタヤリミテッド(10件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ふつうプラグに取り付けるだけで防雨プラグに簡単、早変わり!
    仕様2P・3Pプラグ防雨型変換カバーセットトラスコ品番327-4675質量(g)16適合電線外径Φ7.4~Φ13丸形コード使用場所屋外特性防雨
  • ソフトタイプ延長コード KOWA(宏和工業)

    ソフトタイプ延長コード

    KOWA(宏和工業)(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。 冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。
    用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内特性防塵
  • T-1延長コード タイカツ

    T-1延長コード

    タイカツ(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    やわらかコードで使いやすい。 電線が太いので電圧降下を低減します。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
    定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2.0
  • 延長コード YAMAZEN(山善)

    延長コード

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    電動工具を使った作業の延長に最適。
    用途建設業、園芸の電源コード、延長コードとして。出力(W)1500迄電流(A)15迄電圧(V)125迄電線仕様-芯数2
  • 過負荷付漏電遮断器延長コード MARVEL CORPORATION(マーベル)

    過負荷付漏電遮断器延長コード

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    漏電、使いすぎを遮断!東電遮断器を簡単に設置可能。 雨でも安心!完全防雨構造。衝撃に強いゴムプロテクター付。 漏電確認ができるパイロットクランプ付トリプルタップ。 2P/2P 接地付兼用プラグ。
    質量(kg)0.65タイプ高速形、衝撃は不動作形定格電圧(V)125(コンセント)コンセント個数3コンセント形状接地2P定格電流(A)15(コンセント)電線仕様-長さ(m)コンセント側:0.2、プラグ側:0.5電線付電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3使用場所屋外
  • 電動工具取替えコード KOWA(宏和工業)

    電動工具取替えコード

    KOWA(宏和工業)(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
    仕様2Pプラグ・端末半田処理済材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内
  • SX延長コード(アース付) ハタヤリミテッド

    SX延長コード(アース付)

    ハタヤリミテッド(15件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    安全性が高い防塵キャップ付。 電線カラーに合わせた大型コードバンド付。 パイロットランプ内蔵。
    用途屋内用コンセント個数3電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数3プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付使用場所屋内
  • 防雨型延長ケーブル TRUSCO

    防雨型延長ケーブル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    防雨性、耐寒性に優れたソフト電線(SVCT電線)を採用していますので、1500Wまで使用可能です。 屋外作業に便利な防雨型。
    材質塩化ビニール樹脂ブラック太さ(mm2)1.25電流容量(A)15使用場所屋外
  • 防雨三口延長コード KOWA(宏和工業)

    防雨三口延長コード

    KOWA(宏和工業)(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    15A3ツ口10メートル防雨型延長コード。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。
    仕様屋外型防雨キャップ付き材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル質量(g)1500長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋外特性防雨
  • 取替用スケルトンとび出しプラグ(屋外用) ハタヤリミテッド

    取替用スケルトンとび出しプラグ(屋外用)

    ハタヤリミテッド(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    2P/2P接地付兼用。結線状態が一目でわかるスケルトンボディを採用。アースピンはスライド式のため刃に触れることがなく安全です。2Pコンセントに使用する場合もアースクリップで接地可能です。
    適合ケーブル、コード外径:Φ10.1~Φ12.6トラスコ品番327-4683形状二極/二極接地付質量(g)66定格15A125V適合ケーブル外径(Φmm)10.1~12.6使用場所屋外特性アース付
  • カーリータップ(伸びる延長コード) 長岡特殊電線

    カーリータップ(伸びる延長コード)

    長岡特殊電線(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    伸縮性に優れた特殊構造のカールコードを「延長コード」にしました! ●最大伸長3m! 使いたいときに必要な分だけ伸ばせます! ●移動させる電気製品や設備の電源延長用に!
    用途天井のコンセントから、レジやPOSシステムの電源供給に! 店舗や小売店のディスプレイへの電源供給に! 美容院でお使いのドライヤーの延長コードに! ご家庭やオフィスで、インテリアにさりげなく配慮した延長コードとして! 電動工具や設備の電源延長用に!定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15容量(W)1500以下電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌伸長(m)最大/3
  • 防雨型延長コード 日動工業

    防雨型延長コード

    日動工業(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
    用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。ブラックタイプ屋外型定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線色使用場所屋外特性防雨
  • 防雨延長コード 3芯3口 KOWA(宏和工業)

    防雨延長コード 3芯3口

    KOWA(宏和工業)(4件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷
    15A3ツ口10メートル防雨型延長コードアース付。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。 でか太電線仕様です。
    仕様屋外型防雨キャップ付材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル質量(g)1980長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT3芯×2.0sq電線許容電流(A)22使用場所屋外特性防雨、アース付
  • マルチタップ延長コード (200V接地付) ハタヤリミテッド

    マルチタップ延長コード (200V接地付)

    ハタヤリミテッド(8件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    防じんシャッター付、ホコリやチリの侵入を防ぎ安全です。コンセント一個のみ逆配線仕様です。通電確認ができるパイロットランプ内蔵です。
    トラスコ品番370-3428種別屋内用質量(kg)1ブラックコンセント個数3コンセント形状接地3P 20A 250V電線長さ(m)1電線太さ(mm2)3.5電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数4C使用場所屋内特性防塵、アース付
  • T-7延長コード(十字型) タイカツ

    T-7延長コード(十字型)

    タイカツ(1件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
    仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3(十字型)コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内
  • アース付き防雨型延長コード 10m YAMAZEN(山善)

    アース付き防雨型延長コード 10m

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    コードがソフトVCTで寒冷地でも硬くなり難い。防雨型プラグ、コネクター、コネクター防塵蓋付き。アース付き。
    用途アース付きの防雨型電源コードとして。仕様VCT1.25×3材質S-VCT(ソフトビニルキヤブタイヤケーブル)電流(A)15コンセント個数1コード長さ(m)10
  • 屋外用FX延長コード ハタヤリミテッド

    屋外用FX延長コード

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ仕様
    仕様防雨トリプルタップ付質量(kg)2.09太さ(mm2)2.0コード長さ(m)10電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外特性防雨、アース付
  • 防雨型延長コード STAR Light

    防雨型延長コード

    STAR Light(11件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプケーブルを使用
    材質VCT定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数一ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電流容量(A)15使用場所屋外特性防雨
  • 延長コード(防雨型・3個口) ハタヤリミテッド

    延長コード(防雨型・3個口)

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
    用途電気器具の延長電源として。コンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外特性防雨
  • 延長コード 12A×5m KOWA(宏和工業)

    延長コード 12A×5m

    KOWA(宏和工業)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ソフトタイプ電線の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
    用途電源元の延長。長さ(m)5コンセント定格12A・125V電線仕様VCT2芯×0.75sq使用場所屋内用コンセント1口
  • 中間タップ付延長コード10m ノーブランド

    中間タップ付延長コード10m

    ノーブランド(12件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    先端タップ4コンセント口と5mの中間にも3コンセント口がついた便利な中間タップ付延長コード。作業場をスッキリ!使いやすいソフトタイプ。
    長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電流容量(A)15
  • 交換コンセント ボデコン トリプルコンセント(アース付) 日動工業

    交換コンセント ボデコン トリプルコンセント(アース付)

    日動工業(9件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    交換用トリプルコンセントです。 MTL2Eは先端が光る、ほたるコンセントです。
    用途延長コードやびっくリールの先端補修に。寸法(mm)W60×D36×H130定格125V・15A適合電線VCT2×3芯特性アース付
  • 抜け止め機能アース付ポッキンプラグ延長コード 正和電工

    抜け止め機能アース付ポッキンプラグ延長コード

    正和電工(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷
    意匠登録のメーカーオリジナル商品です。 十字型マルチ部分には3方向全てに抜け止め機能が付き、接続したプラグをロックします。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分には、人気のポッキンプラグを使用し2極3極の併用が可能です。 高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
    電線仕様-芯数3CRoHS指令(10物質対応)対応特性アース付
  • カラー延長コード 3ツ口 M&M

    カラー延長コード 3ツ口

    M&M(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V使用電力(W)1500電流容量(A)15
  • BFX延長コード ハタヤリミテッド

    BFX延長コード

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    使い過ぎもしっかり感知。過負荷漏電遮断器付。 雨中や粉じんの多い環境でも使える。屋外用防雨型。 耐衝撃プロテクター付。ブレーカーボックス。 1口タイプは防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセント仕様。
    仕様過負荷短絡保護兼用型質量(kg)0.6コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-長さ(m)0.7電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応特性防雨
  • 屋外型延長コード ハタヤリミテッド

    屋外型延長コード

    ハタヤリミテッド(7件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    雨に負けない屋外用防雨型です。電源パイロットランプ付コンセント付です。
    用途草刈機・庭作業に屋外看板の電源にその他屋外の電源延長にトラスコ品番370-4408質量(kg)1.25イエローコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2使用場所屋外特性防雨
  • SX延長コード(標準) ハタヤリミテッド

    SX延長コード(標準)

    ハタヤリミテッド(18件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    安全性が高い防塵キャップ付。電線カラーに合わせた大型コードバンド付。パイロットランプ内蔵。
    用途屋内の作業に種別屋内用コンセント個数3電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数2プラグ標準使用場所屋内
  • T-7C 防塵キャップ付き延長コード タイカツ

    T-7C 防塵キャップ付き延長コード

    タイカツ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    防塵キャップ付き やわらかコードで使いやすくねじれにくい 耐寒性にすぐれています VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい 1500Wまで使用可能
    用途屋内での電動工具等の延長コードイエローコンセント個数3(十字型)太さ(mm2)1.25定格電流(A)15芯数2電線仕様VCT使用場所屋内特性防塵
  • 防雨型ピコットプラグ付延長コード 三芯15A三ツ口 タイカツ

    防雨型ピコットプラグ付延長コード 三芯15A三ツ口

    タイカツ
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    ピコットプラグ付なので二芯でも三芯でもアダプターなしで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心です。 最大1500Wまで使用可能です。
    仕様屋外型、防雨キャップ付定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、アース付
  • 防雨型2P延長コード20m ブルー ハタヤリミテッド

    防雨型2P延長コード20m ブルー

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番851-3779質量(kg)2.75ブルーコード長さ(m)20電線仕様-太さ(mm)2.0使用場所屋外特性防雨
  • 屋内用 安全ブレーカー付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品 ハタヤリミテッド

    屋内用 安全ブレーカー付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    1500W以上(合計)の使いすぎを感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。未使用時に粉塵の侵入を防ぐ回転式防塵キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
    用途屋内用延長コード。質量(kg)0.5コンセント形状2P 15A 125V口数コンセント:3個電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5電線仕様-種別ソフトVCTケーブル電線仕様-太さ(mm2)2.0×2心使用場所屋内特性防塵、耐衝撃
  • 取替用ニュートビプラグ(屋外用) ハタヤリミテッド

    取替用ニュートビプラグ(屋外用)

    ハタヤリミテッド(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    2P接地付プラグ状態に固定できるストッパー付。 ストッパーで、2P接地付プラグ状態にしっかり固定できます。アースピンで確実にアースを取って使用することを重視したプラグです。 本体カバーを回せば防雨型2Pプラグとして使えます! 現場などで2Pコンセントしかない場合も、ストッパーを解除して本体カバーを回せば防雨型2Pプラグに。ニュ~トビプラグは防雨型2Pコンセンに接続する場合も芯ズレなくかん合します。 樹脂製だから軽量です。 配線作業も簡単! 必要な端子類は付属です。
    トラスコ品番106-1267質量(kg)0.068タイプ屋外用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合ケーブル3心×1.25mm2~3心×2.0mm2使用場所屋外特性防雨、アース付
  • ブレーカーコード SK11

    ブレーカーコード

    SK11(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    使い過ぎの焼損を手元で防止します。過負荷による元電源の遮断を防ぎます。中間スイッチとしても使用できます。
    用途過負荷防止ブレーカー。仕様過負荷保護付質量(kg)0.26コード長さ(m)0.5定格電流(A)14保護機能過負荷保護付(14A感度)定格電圧 AC V125(50/60Hz)使用場所屋内/屋外兼用型
  • 防雨型延長コード 5m YAMAZEN(山善)

    防雨型延長コード 5m

    YAMAZEN(山善)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    雨の日でも屋外で使用できる便利な延長コード。 5mの防雨型延長コード。防塵キャップ付きコネクタ2重方式。
    用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)質量(kg)0.7ブラック電流(A)15・125Vコンセント個数1ツ口コード長さ(m)5電線仕様-種別1.25(ソフトVCT)×3芯電線仕様-芯数3最大サージ電圧(V)1500Wまで対応
  • 延長コード KOWA(宏和工業)

    延長コード

    KOWA(宏和工業)(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    優良、安心日本製品です。冬でも固くならないソフトコードです。環境に優しい鉛フリー製品です。防塵キャップ付き三ッ口ソケット採用してます。
    用途3ツ口定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-芯数2電線仕様VCT電線許容電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内特性防塵
  • マルチタップ延長コード VCTF仕様 正和電工

    マルチタップ延長コード VCTF仕様

    正和電工
    769税込846
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    VCTF2.0mVCTF2.0mm2サイズ仕様の十字型マルチタップ延長コードです。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。 延長コードセット法規格、適合商品です。
    コンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTF2c電線仕様-芯数2C特性耐トラッキング
  • 防雨ショートタップ 3ツ口 KOWA(宏和工業)

    防雨ショートタップ 3ツ口

    KOWA(宏和工業)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    15A3ツ口防雨型ショートタップ。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型ショートタップです。
    仕様屋外型防雨キャップ付き材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋外特性防雨
  • 防雨型ショートタップ 35cm 3ツ口 YAMAZEN(山善)

    防雨型ショートタップ 35cm 3ツ口

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    屋外でも使える防雨型延長ショートタップ3口。
    用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。材質VCT質量(kg)0.3グリーン電流(A)15コンセント個数3ツ口コード長さ(m)0.35電線仕様-種別VCT1.25×2芯電線仕様-芯数2使用場所屋外
  • トリプルポッキン延長コード 日動工業

    トリプルポッキン延長コード

    日動工業(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    十字トリプル延長コード
    仕様アース付定格15A/125V 1500Wコンセント個数3電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋内
延長コード