絞り込み
長さ(m)
電線仕様
2PNCT・SVCT・SVCTF・VCT・VCTF・VCTFK・VFF
ブランド
日動工業・ハタヤリミテッド・KOWA(宏和工業)・エスコ・正和電工・タイカツ・TRUSCO・フジマック・YAMAZEN(山善)・STAR Light・ELPA・共立電気計器・マキタ・EARTH MAN・LAMP(スガツネ工業)・BLACK&DECKER・イチネンTASCO・JAPPY・長岡特殊電線・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 延長コード

248件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
  • トリプルタップ 消火シート付き サンワサプライ

    トリプルタップ 消火シート付き

    サンワサプライ
    699税込769
    1個
    欠品中
    本体内部に消化シートは貼られており、万が一、火炎が出ても内部で消化して外にまで火を出さずに防いでくれる。コンセントからの電源を3分配できます。トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。「防火製品推奨マーク」を取得した製品で、防災対策品として他社類似品とも差別化を図ることができます。
    仕様消化シート(板状シリコン材)を内部に搭載ホワイト適合規格PSE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×39.6×23.3定格容量15A・125V(合計1500Wまで)プラグ平行型シャッターなしアース端子なし差込口2P・3個口・ノーマルタイプ※ホコリ防止シャッターは付いていません。マグネットなしプラグ形状2P(絶縁キャップ付き)RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。雷ガードなし
  • コード付きアラームタップ6P1M ELPA

    コード付きアラームタップ6P1M

    ELPA
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    アラーム音とランプで過電流を警告、火災事故から守る。過電流時にアラーム音が鳴り、ランプが赤色で点滅。本体は熱と衝撃に強い難燃性PC採用。180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。断線に強いコード
    用途屋内専用、国内専用ホワイト使用温度範囲(℃)‐10~35定格AC125V15A 合計1500Wまでコード長さ(m)1口数6個口
  • 延長コード(3P/二重絶縁) エスコ

    延長コード(3P/二重絶縁)

    エスコ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。
    仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:3m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-53
  • ソフトタイプ延長コード(3個口) TRUSCO

    ソフトタイプ延長コード(3個口)

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
    材質/仕上塩化ビニール樹脂質量(kg)2.4コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)20電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
  • カーリータップ(抗菌タイプ) 長岡特殊電線

    カーリータップ(抗菌タイプ)

    長岡特殊電線(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    伸びる延長コードカーリータップ 移動させる電気製品や設備の電源延長用に! 最大伸長3m! カール部分が伸び縮みしますので、使いたいときに必要な分だけ伸ばせます! 15A(1500W)対応で、余裕の電源供給! 新開発の特殊樹脂を採用し、伸縮性が大幅に向上! 抗菌剤配合で安心安全!清潔さが求められる環境でのご使用にも!
    用途天井のコンセントから、レジやPOSシステム、商品ディスプレイ等の電源供給に! インテリア性に優れ、店舗や小売店、美容院など、お客様の目につく場所にも最適! 取り扱いのしやすい長さと軽さで、電気工具やご家庭での使用にも!仕様線心数:2心質量(g)概算:600適合規格電気用品安全法定格電圧(V)125以下コンセント形状2P 15A 125Vコード長さ(m)約1.3(プラグ部分を含む)定格電流(A)15以下導体断面積(mm2)2外径d(Φmm)電線:約5.0×8.0使用場所屋内カール外径(Φmm)約25RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌伸長(m)最大:約3
  • AC125V/15Ax30m延長コード(抜け止め型) エスコ

    AC125V/15Ax30m延長コード(抜け止め型)

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    当日出荷
    仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(m)30
  • ショートタップ 35cm 3ツ口 YAMAZEN(山善)

    ショートタップ 35cm 3ツ口

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    使いやすい3口角型タップ。
    用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)質量(kg)0.2電流(A)15コンセント個数3ツ口コード長さ(m)0.35容量(W)1500電線仕様-種別VCT1.25×2芯電線仕様-芯数2
  • 自動巻アースリール 日動工業

    自動巻アースリール

    日動工業
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    アース時における作業上の複雑な操作が安全、簡単に。
    質量(kg)4.5ワイヤー径(Φmm)2.5ワイヤー長さ(m)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×71×226使用場所屋内被覆外径(mm)3.35巻取形式自動巻き
  • 端積みリール コードタイプ ハタヤリミテッド

    端積みリール コードタイプ

    ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納! 倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。 段積みできる角型フレームタイプ、立てても寝かせても使え、持ち運びにも便利!網パレット保管もキレイに行えます。 円盤裏側への面倒な電線の巻き落ちを防ぐ専用リング金具付。 全機種、雨中でも安心の屋外用防雨型、コンセント防雨キャップ付。
    材質円盤/鉄板製電線仕様-長さ(m)30電線仕様-種別VCT使用場所屋外
  • GPSH1000&GSH1000専用 10m延長コード BLACK&DECKER

    GPSH1000&GSH1000専用 10m延長コード

    BLACK&DECKER(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    適合機種GPSH1000/GSH1000長さ(m)10
  • コードリール防雨型 日動工業

    コードリール防雨型

    日動工業
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    防雨キャップはスプリング式です。
    寸法(mm)363×290×210質量(kg)7コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125Vコード長さ(m)30電線仕様-芯数2電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT2.0×2×30使用場所屋外特性防雨
  • ハンドリール 日動工業

    ハンドリール

    日動工業
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    工場内やガレージでの軽作業に最適です。
    質量(kg)1.3定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)10電線仕様-芯数2電線仕様VCTF電線仕様-太さ(mm2)1.25電線色使用場所屋内極数(P)2
  • トリプルポッキンコード 日動工業

    トリプルポッキンコード

    日動工業
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    アース付極太ソフト電線のトリプルポッキンタイプです。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
    仕様アース付トラスコ品番368-6531質量(kg)0.3定格電圧(V)125コード長さ(m)0.5定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-芯数3電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×0.5電線色特性アース付
  • スリムショートタップ2芯3口 KOWA(宏和工業)

    スリムショートタップ2芯3口

    KOWA(宏和工業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
    用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sqコード長さ(cm)30使用場所屋内
  • 1ツ口抜け防止コンセント付延長コード EARTH MAN

    1ツ口抜け防止コンセント付延長コード

    EARTH MAN
    3,998税込4,398
    1巻(10m)
    当日出荷
    厚い被膜で丈夫。ロック機構付。電気容量最大1200Wまで。
    用途作業中のコンセントの抜け防止に。動きの多い作業に。容量(電線、コンセント)12A定格電力(W)1200コンセント個数1ツ口電線長さ(m)約10電線仕様-芯数2電線仕様VCTケーブル0.75mm2×2引張強度N(kgf)(ロック、瞬間値)約98(10)電源プラグ12A
  • AC125V/15Ax1.0 m 延長コード エスコ

    AC125V/15Ax1.0 m 延長コード

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815GA-46コード長さ(m)1
  • マルチタップ延長コード 単相100V接地付 5m コンセント4ツ口 ハタヤリミテッド

    マルチタップ延長コード 単相100V接地付 5m コンセント4ツ口

    ハタヤリミテッド
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番851-3781コンセント個数4ツ口コード長さ(m)5アズワン品番64-4652-87特性アース付
  • トリプルポッキンショートタップ(アース付) 日動工業

    トリプルポッキンショートタップ(アース付)

    日動工業
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)電線は、SVCT2.0mm2×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。
    用途軽作業に。トラスコ品番368-6540ブラックコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)30.0電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋内プラグ形状ポッキンプラグ特性アース付
  • クロスショートタップ(ランプ付) 日動工業

    クロスショートタップ(ランプ付)

    日動工業
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷
    通電するとコンセント部分が光るランプ付コンセントです。十字型トリプルのコンセントタイプです。
    用途暗所での作業に。イエロー定格15A125V1500Wコンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数2
  • 単相200V専用コードセット 共立電気計器

    単相200V専用コードセット

    共立電気計器
    16,980税込18,678
    1セット
    5日以内出荷
    単相200V専用コードセット
    適合機種6206RoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長コード10m クランプ付 KOWA(宏和工業)

    延長コード10m クランプ付

    KOWA(宏和工業)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    コードを束ねるクランプ付の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用しています。環境にやさしい鉛フリー製品です。冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。
    用途屋内用延長コード。材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内
  • トライアングルタップ(照明付) イチネンTASCO

    トライアングルタップ(照明付)

    イチネンTASCO
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 分岐ケーブル 日動工業

    分岐ケーブル

    日動工業
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:2.0電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCT電線仕様-芯数母線:3、支線:3最大間隔(m)5
  • 200V防雨延長ブレーカ 日動工業

    200V防雨延長ブレーカ

    日動工業
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。
    質量(kg)1.2定格250V 19A定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)プラグ側:0.5/コンセント側:0.2電線仕様-種別SVCT2.0mm×4芯電線仕様-芯数4定格感度電流(mA)15漏電時作動時間(秒)0.1以内特性防雨漏電しゃ断器過負荷電流(A)20
  • ポッキンプラグ 50セット 日動工業

    ポッキンプラグ 50セット

    日動工業
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
  • リペアポッキン延長コード 日動工業

    リペアポッキン延長コード

    日動工業
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    アースクリップが断線しても、簡単に取替え!!
    定格15A/125V 1500Wコンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3ケーブル極太ソフト電線電線仕様-太さ(mm2)2
  • ピカマルチ 正和電工

    ピカマルチ

    正和電工
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    十字型マルチタップ内部にランプが内臓されており、暗い場所でも通電が一目で確認できます。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
    質量(kg)1.3コンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応特性耐トラッキング
  • GPSH1000&GSH1000専用 30cm延長アダプター BLACK&DECKER

    GPSH1000&GSH1000専用 30cm延長アダプター

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    679税込747
    1パック
    9日以内出荷
    適合機種GPSH1000/GSH1000
  • ストレートタップ 日動工業

    ストレートタップ

    日動工業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    屋内型です。
    トラスコ品番368-6698質量(kg)0.15定格電圧(V)125定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-長さ(m)0.5(ソフト電線)電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25電線色使用場所屋内
  • ランプ付マルチショート KOWA(宏和工業)

    ランプ付マルチショート

    KOWA(宏和工業)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。通電状態を知らせるパイロットランプ付きです。
    用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sqコード長さ(cm)30使用場所屋内
  • ショートタップ iHelp

    ショートタップ

    iHelp
    769税込846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1500Wまでで長さ30cmのショートタップです。 十字の三口です。
    用途電動工具の延長コードタイプ三ツ口定格15A・125V・1500Wまで口数3個コード長さ(mm)300ケーブル径(Φmm)約9
  • 2P延長コード 20m レッド ハタヤリミテッド

    2P延長コード 20m レッド

    ハタヤリミテッド
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    屋内用延長コードです。 ホコリや塵が入らない防塵キャップ付です。
    トラスコ品番827-8978レッドコンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)20電線仕様-芯数2C電線仕様ソフトVCTF2.0mm2×2C使用場所屋内特性防塵
  • AC125V/15Ax3.0 m 延長コード エスコ

    AC125V/15Ax3.0 m 延長コード

    エスコ
    1,680税込1,848
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815GA-49コード長さ(m)3
  • AC125V/15A/10m 延長コード(極太) エスコ

    AC125V/15A/10m 延長コード(極太)

    エスコ
    6,530税込7,183
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815G-5コード長さ(m)10
  • 逆接地アダプタ(3P) マキタ

    逆接地アダプタ(3P)

    マキタ
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    特性アース付
  • マルチタップ延長コード 単相100V接地付 10m コンセント4ツ口 ハタヤリミテッド

    マルチタップ延長コード 単相100V接地付 10m コンセント4ツ口

    ハタヤリミテッド
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    用途屋内用トラスコ品番851-3783質量(kg)2.09コンセント個数4ツ口コード長さ(m)10使用場所屋内アズワン品番64-4652-88特性アース付
  • 2PNCT延長コード タイカツ

    2PNCT延長コード

    タイカツ
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    寒冷地適応型。 EPゴム使用でとてもやわらかです。 最大1500Wまで使用可能です。
    仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3コード長さ(m)10定格電流(A)15電線仕様-種別2PNCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内許容温度(℃)電線/-20~90
  • ストレートショートタップ 日動工業

    ストレートショートタップ

    日動工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ストレートトリプルコード仕様のコンセントです。
    用途軽作業に。トラスコ品番368-6817質量(kg)0.15イエロー定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15電線長さ(m)0.5電線太さ(mm2)1.25芯数2電線仕様-種別SVCT
  • ショートタップ( Lヘナトリプルポッキン付) 日動工業

    ショートタップ( Lヘナトリプルポッキン付)

    日動工業
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)電線は、SVCT2.0mm2×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。
    用途軽作業に。トラスコ品番368-6574質量(kg)0.3グリーンコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)0.5電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3プラグ形状Lヘナポッキンプラグ特性アース付
  • ストレートショートタップ(ランプ付) 日動工業

    ストレートショートタップ(ランプ付)

    日動工業
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    通電するとコンセント部分が光るランプ付コンセントです。ストレート型トリプルのコンセントタイプです。
    用途暗所での作業に。イエロー定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2
延長コード