58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 暑熱症対策ウォッチ hamon band S ミツフジ

    暑熱症対策ウォッチ hamon band S

    ミツフジ
    8,698税込9,568
    1本
    欠品中
    猛暑リスクをLED表示で通知し、暑熱下で危険な状態になる前に色と振動と音で状態を可視化します。腕に巻くだけで難しい操作は不要、脈波から深部体温変化を検知し、独自のアルゴリズムで猛暑リスクを軽減します。イエローのLED点滅と振動で「注意」、レッドのLED点滅と振動と音で「警告」をお知らせします。これにより適切なタイミングで水分補給や休息を促すことができます。充電式で、約2~3年は利用可能です。
    用途猛暑リスクの高い現場に。仕様バンド交換可能その他深部体温上昇・下降推定アルゴリズム(上昇アルゴリズムは特許取得済み、下降アルゴリズムは特許申請中)トラスコ品番696-2240セット内容充電器(専用アダプタ)材質本体:ABS757、バンド:シリコン幅(mm)25.5ブラック高さ(mm)15.13奥行(mm)48本体寸法(mm)48×25.5×15.13充電時間約2.5時間電池充電式(リチウムイオン二次電池)連続使用可能時間約24時間防塵防水性能IP67動作温度(℃)-10~50適合腕周(cm)約13~22
  • 温度環境アラート付きスマートウォッチ アリアス

    温度環境アラート付きスマートウォッチ

    アリアス
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    温度環境アラート機能付きで、体温上昇を振動とアラートでお知らせ。フルタッチパネルで操作簡単、熱環境悪化する前に振動し、画面が赤くなりアラームでお知らせします。ウェラブルデバイスを腕に装着するだけで体温を注意してくれるので、熱中症対策など日々の健康管理に便利にご利用いただけます。
    寸法(mm)ウォッチサイズ:幅39×高さ45×奥行12、画面サイズ幅29×奥行37(1.83インチ)、ベルト幅:20質量(g)46機能検温計、温度環境アラート、心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、メッセージ/電話通知、座りがち注意、スポーツ対応素材ケース:ABS、ベルト:シリコン、防風素材:ガラス防水IP67
  • <ファミラ>通話・SOS機能付き大画面スマートウォッチ(ACアダプター付き) ファミリー・ライフ

    <ファミラ>通話・SOS機能付き大画面スマートウォッチ(ACアダプター付き)

    ファミリー・ライフ(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    通話ができるSOS機能付き大画面モデル。24時間の健康管理サポートも充実!!。スマートフォンとの連携で通話、着信・メール通知も手元で確認可能。1.96インチの大画面でさらに見やすく操作しやすい!!。トップ画面は知りたい情報がまとめて表示されて便利。IP67防水機能付きで日常生活も安心。Bluetooth対応。指定の連絡先に素早くつながるSOS機能搭載。高性能マイクスピーカー内蔵でハンズフリー通話が可能。本品は専用アプリ「Glory Fit」と連携することで機能性がアップ。発着信・SNS・メール通知、アラーム機能、音楽再生、天気表示、スマホ探索、カメラリモコン機能など。健康管理に特化したスマートウォッチ:接触表面温度測定、血圧測定、血中酸素測定、心拍数測定、Bluetooth通話、運動距離、歩数計、消費カロリー、運動モード、睡眠モニター、着信通知、座りすぎ注意、ゲーム、スマホ探し、天気予報、アラーム、SOS、音楽コントロール、遠隔カメラ。3ヵ月間保証書付き
    セット内容スマートウォッチ、ACアダプター材質本体:PC+ABS、バンド素材:シリコンブラック質量(g)本体:(約)40バッテリーリチウムイオン電池(300mAh)使用時間通常3~5日・省電カモード6~8日充電時間約2時間寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)本体:(約)3.8×4.7×1.1画面サイズ1.96インチ手首周り(cm)13~21.5
  • スマートウォッチ アリアス

    スマートウォッチ

    アリアス(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    スポーツにも普段使いにも使いやすいブレスレットタイプ
    用途アクティブな日常をスマートにサポート本体質量(g)25対応機種android4.4以上/iso8.0以上機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応使用時間バッテリー:約4-6日ディスプレイ0.96インチ防塵防水性能IP67充電時間(時間)フル:2対応アプリケーションDayBandBluetoothVer.4.0
  • 暑熱症対策ウォッチ hamon band V ミツフジ

    暑熱症対策ウォッチ hamon band V

    ミツフジ
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    時計機能もついた、猛暑リスクをLED表示で通知し、暑熱下で危険な状態になる前に色と振動と音で状態を可視化できる熱中症ウォッチです。専用アプリと連携することで、時計の時刻は正しく表示されます。腕に巻くだけで難しい操作は不要、脈波から深部体温変化を検知し、独自のアルゴリズムで猛暑リスクを軽減します。イエローのLED点滅と振動で「注意」、レッドのLED点滅と振動と音で「警告」をお知らせします。これにより適切なタイミングで水分補給や休息を促すことができます。充電式で、約2~3年は利用可能です。別途有料サービスにはなりますが、熱中症を発症された際に装着されたデバイスをミツフジに送付していただくと24時間分のデータを遡って分析が可能です。
    用途猛暑リスクの高い現場に。仕様バンド交換可能トラスコ品番716-0475セット内容充電器(専用アダプタ)材質本体:ABS757、バンド:シリコン車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125本体寸法(mm)48×25.5×15.13メモリー24時間分端末に保持充電時間約2.5時間電池充電式(リチウムイオン二次電池)防塵防水性能IP67動作温度(℃)-10~50適合腕周(cm)約13~22
  • スマートウォッチ アリアス

    スマートウォッチ

    アリアス(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    スポーツにも普段使いにもディスプレイは見やすいスクエアタイプ
    用途アクティブな日常をスマートにサポート本体質量(g)30対応機種android4.4以上/iso8.0以上機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応使用時間バッテリー:約5-7日ディスプレイ1.3インチ防塵防水性能IP67充電時間(時間)フル:2対応アプリケーションDayBandBluetoothVer.4.0
  • スマホが無くても使えるスマートウォッチ サイエルインターナショナル

    スマホが無くても使えるスマートウォッチ

    サイエルインターナショナル
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    スマホと繋がなくても日時の設定ができるのでスマートウォッチ単独での使用も可能。便利です。1.8インチ大画面で全画面フルタッチで操作ができます。通話/着信通知/SNS通知機能対応なので、重要メッセージやコールを見逃しません。スピーカーとマイク内蔵なのでワンタッチで通話できる手軽さも魅力です。歩数計・心拍計・血中酸素・消費カロリーなど健康管理に役立つ機能を搭載しています。
    付属品専用充電器、本体、取扱説明書材質本体:ABS・合金、ベルト:シリコン質量(g)50.4機能ストップウォッチ、腕上げ点灯、目覚まし機能、座りすぎ注意、天気予報、スマホサーチ、リモート撮影、音楽再生、文字盤変更、健康に役立つ機能(歩数計、心拍計、血中酸素、カロリー、スポーツ、プロフィール)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40.5×250×12.5液晶パネル1.8インチLCD、解像度:240×284pixel電池リチウムポリマー3.7V170mAh充電時間(時間)約2充電方式2PIN接触式受信方式Line/Whatsapp/Instagram/Twitter/Facebook/Wechat等(受信振動対応)防水性生活防水BluetoothVer.5.3待機時間約3日(使用環境により異なる)
  • スマートウォッチ IRON N1 Haylou

    スマートウォッチ IRON N1

    Haylou
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    HAYLOU IRON N1は、米軍MIL規格準拠の頑丈な筐体、強化ガラス製2.13インチの大型有機ELディスプレイ、5ATMの防水性能を搭載したタフネススマートウォッチです。最大100日間の待機時間を実現するロングライフバッテリー、排水・コンパス・気圧計などの機能がアウトドアアクティビティを強力サポート。2.13インチの高解像度AMOLEDディスプレイ(解像度410 × 502px)を搭載。直射日光下でも視認性が高く、鮮やかでクリアな表示を実現します。水深50mまでの防水性能を備え、雨や急な水没にも対応します。周囲の気圧をリアルタイムで測定する気圧計と、コンパス機能を搭載。2つの機能の組み合わせで、登山やハイキングなどで電波の届かない場所に行った際のルート把握に役立ちます。高精度の心拍・モーション・血中酸素センサーを内蔵。心拍数・消費カロリー・ワークアウト時間を全ての運動種目で測定し、ランニングやウォーキング、ジムでのトレーニングから、野球やゴルフなどの球技を含む様々な運動のトラッキングが可能です。24時間自動で心拍数・血中酸素濃度・リラックス度・睡眠時間などを測定・記録。生理周期の記録にも対応しています。人気のフィットネスアプリ「Strava」と連携可能。ランニング・サイクリング・ウォーキングなどのアクティビティデータを簡単に記録・管理・共有できます。グローバル仕様 24言語に対応。表示言語は、ペアリング時に24言語から選択できます。【対応言語】。英語・日本語・中国語・韓国語・ドイツ語・ロシア語・スペイン語・ポルトガル語・フランス語・アラビア語・イタリア語・チェコ語・ヘブライ語・ハンガリー語・インドネシア語・ペルシア語・ポーランド語・タイ語・ベトナム語・スロバキア語・ルーマニア語・トルコ語・ウクライナ語・ベンガル語
    セット内容スマートウォッチ本体(専用バンド付き)、専用充電ケーブル寸法410×502入力5V/500mA機能防水機能:5ATMバッテリー850mAh充電時間本体:約4.5時間ディスプレイ2.13インチ有機ELディスプレイ(AMOLED)OSiOS11以上、Android6.0以上サイズ(mm)バンド:22Bluetooth5.3
  • スマートウォッチ Watch 2 Pro ブラック Haylou

    スマートウォッチ Watch 2 Pro ブラック

    Haylou(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    Haylou Watch 2 Proは、24時間の健康モニタリング(睡眠、心拍数、血中酸素濃度、リラックス度)を提供し、100以上のワークアウトモード、スマートフォン連動通知、天気予報、音楽コントロール、スマホを探す、カメラリモート、ホーム画面のカスタマイズなど多様な機能を備えたウェルネス志向のスマートウォッチです。【24時間健康モニタリング、自動で記録&一瞬で見える化】。Haylou Watch 2 Proは、睡眠、心拍、血中酸素濃度、リラックス度を24時間自動で測定します。加速度センサーと心拍数センサーを使用して、ユーザーの行動振幅と心拍数を分析します。着けたまま寝るだけで、睡眠モニタリングができます。また月経周期のデジタル管理、消費カロリーチェックを通じてダイエットをサポートするなど、女性に嬉しい管理機能が提供され、生活リズムやライフスタイルの充実に寄与します。【100種以上の運動をトラッキング カロリー・心拍・距離を測定】。高精度の加速度センサーを4つ内蔵し、心拍数・消費カロリー・ワークアウト時間を全ての運動種目で測定、ランニングやウォーキングは距離も測定します。アプリと接続することで、運動中の心拍の状態など詳しく記録、地図上で走ったコースもトラッキングできます。【通知&通話機能付き】。Bluetooth 5.0技術を搭載し、運転中、ランニング中などスマホを取り出すのが難しいる環境でも、ウォッチで手軽に電話をかけたり、応答することが可能です。スマートフォンの通知がそのまま連動でき、首の振動でLine、Skype、メール等のメッセージにすぐ気つけます。会議や家事中などスマホと離れていてもメッセージをチェックするのにぴったりです。【1.85インチ大画面&高い輝度 見やすい&操作しやすい】。大型1.85インチのディスプレイは、発色が美しく、直射日光の下でもはっきりと画面が見える明るさです。4段階で明るさの調節が可能です。手首の動きによる自動点灯機能を一時的に無効化する夜間モードを搭載。睡眠を妨げません。【メタル素材&シリコンバンド まるで高級時計】。高品質の亜鉛合金を、マット・光沢の2種の処理で美しく仕上げました。付属のバンドは柔らかく丸洗いができるシリコン製です。多様な手首の太さに合わせて幅広くサイズ調節できるマルチホールデザインで、運動中から睡眠中まで長時間着用しても快適です。【100以上の文字盤 天気・歩数などホーム画面で表示】。クラシックな時計風デザインからモダンアートまで文字盤を100種類以上、取り揃えました。文字盤により消費カロリーや心拍、充電残量などが表示されます。自分のアルバムにある写真を利用してカスタマイズも可能です。【充電は週に1回 10-20日ロングバッテリー】。約90分でフル充電。最大で20日間、バッテリーが持続します。使用頻度やモニタリング設定でバッテリー持続時間は変化します。【クイックアクセス機能 知りたい情報をすぐに表示】。ホーム画面より左右にスワイプすることで、LINEなどの通知確認や、音楽操作、天気予報、その他健康指標の測定が可能です。【バンドの取り替え可能 クイックレバー採用】。幅22ミリで、クイックレバー式ピン構の市販バンドと取り替えが可能です。
    ブラック本体質量(g)47対応OSiOS 9以上, Android 6.0以上ディスプレイ1.85-inch TFT HD解像度240×284充電時間(分)約90バッテリー容量(mAh)250防水仕様IP68本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×10.8×260
  • アームバンド型光学式心拍センサー Polar Verity Sense S-L POLAR

    アームバンド型光学式心拍センサー Polar Verity Sense S-L

    POLAR
    16,000税込17,600
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Polar Verity Senseは、光学式の心拍センサーで、腕や水泳ゴーグルに装着可能な超軽量・コンパクト設計が特徴です。BluetoothとANT+に対応し、スマートウォッチやサイクルコンピューターと接続可能。最大30時間のバッテリー持続時間と600時間分の内蔵メモリを備え、リアルタイム計測・記録・水泳モードの3つのモードで多様なスポーツに対応します。防水性能も高く、快適な装着感で、特に水泳や屋外トレーニングにおすすめです。
    仕様データ転送範囲:150m付属品Polar Verity Sense、Polar光学式心拍センサー充電器、Polar Verity Sense 交換用アームバンド寸法(mm)幅30×高さ30×厚さ9.5質量(g)総質量19、リストバンド除く5バッテリー45mAhメモリー16MBBluetoothBluetooth(R) Low Energy
  • Xiaomi Smart Band 10 Midnight Black Xiaomi

    Xiaomi Smart Band 10 Midnight Black

    Xiaomi(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    スタイリッシュにフィット。対称的な超薄型ベゼルを備えた1.72インチAMOLEDディスプレイ。パーソナライズされたガイダンスによる強化された睡眠管理。最大21日間の長時間バッテリー寿命。カラフルなマルチマテリアルフレームとアクセサリーで、装いを豊かに演出。度なスイミングモードと心拍数ブロードキャストを備えた 150 以上のスポーツモード
    仕様【オペレーティング・システム】Android 8.0またはiOS 14.0以上寸法(mm)46.57×22.54×10.95(心拍センサーなし)ミッドナイトブラック質量(g)15.95 (ストラップなし)内容王冠×1、ストラップ×1、充電ケーブル×1、ユーザーマニュアル×1接続方式Bluetooth(R) 5.4モーターリニアモーターセンサー加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、光学式心拍数計とパルスオキシメーター、周囲光センサー材料【バンド10】アルミ合金フレーム、バンドストラップ:TPU充電時間1時間ディスプレイ1.72インチAMOLEDタッチディスプレイ解像度212×520ピクセル耐水性5気圧バッテリー容量(mAh)【Li-Poバッテリー】233充電方式磁気充電明るさHBM 1500 nits、自動輝度調整機能付き対応アプリケーションMiフィットネスアプリ適合手首周(cm)13.5~21
  • Bip6 ブラック AMAZFIT

    Bip6 ブラック

    AMAZFIT
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    【Zepp Flow(GPT4oを統合した世界初音声操作システム)搭載】。【1.97インチ AMOLED 2,000nit のディスプレイ】。【Bio Tracker (TM) 6.0 PPG バイオセンサー (5PD+2LED) 搭載で高度な心拍数モニタリングが可能】。【AI駆動型フィットネスプログラムとオフラインマップとナビゲーション】。【14日間のロングバッテリー寿命と耐久性の向上】。【包括的な健康と睡眠の追跡で心身の回復度(レディネス)を数値化】。【5衛星測位のGPS内蔵で信頼性の高い測位計測が可能】。【iPhone/Android に対応】。【着信通知 / LINE通知への返信※Androidのみ】
    仕様●PPI:302●バンド:クラシックピンバックルセット内容スマートウォッチ (純正バンド含む)、専用充電器(ケーブルなし)、取扱説明書材質ディスプレイ:HD AMOLED寸法(mm)約46.3×40.2×10.45(心拍ベース除く)(心拍ベース含むと約12.05)ブラック質量(g)43ベルト長さ(mm)130~195接続Bluetooth 5.2 BLEセンサー健康(バイオトラッカー(TM)PPG)、運動(加速度センサー、ジャイロスコープ、環境光センサー、地磁気センサー)、測位システム(円偏波GPSアンテナ5衛星測位(GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS))、モーター(ローターモーター)バンド幅(mm)22機能スポーツ機能、ヘルス機能充電時間約2時間ディスプレイ1.97インチ解像度390×450材質(ボディ)アルミニウム合金/繊維強化樹脂バッテリー容量(mAh)340 (標準値)充電方式マグネット式充電防水性5ATM搭載OSZepp OS 4.5材質(バンド)シリコンアプリケーションZepp アプリ※タブレット未対応バッテリー寿命26日タッチスクリーン2.5D強化ガラスと指紋防止コーティングデバイスAndroid 7.0 以上、iOS 14.0 以上
  • Tスポーツ スマートウォッチ クレファー(CREPHA)

    Tスポーツ スマートウォッチ

    クレファー(CREPHA)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ビジネスにもスポーツにも使えるスクエアタイプのスマートウォッチです。血中酸素機能、抗菌仕様、時刻画面カスタマイズ可能、3種のスポーツモードなど嬉しい機能が満載。連続駆動時間3~5日(フル充電時)でクリップ式充電器なので簡単に充電できます。またIP67防水機能付きなので安心してご使用いただけます。紛失防止機能(約6m以内)付きでいざという時にも安心です。バンドは交換も簡単なスライドレバー式。シリコン素材を採用し汗や水に強く、やわらかいの手首に心地よくフィットします。
    仕様●ディスプレイサイズ(インチ):1.3●作動時間目安(日):約3~5●使用アプリ:Fit Pro●充電容量(mAh):150●充電池:リチウムポリマー5.0V●充電目安時間(時間):約2●対応デバイス:Android4.4以上、iOS8.0以上●購入前にご確認ください:※一部のシンプルな操作のスマートフォン(らくらくホン・かんたんスマホ等)では使用できない場合があります。※撮影時のライティング・ご覧になっているモニターやパソコン環境により実際の商品と色味が異なって見える場合があります。※当店にて厳重に検品しておりますが、海外製品のため、多少の色むらや小さな傷等がある場合があります。※本製品に電子マネー、通話機能はございません。●適応腕周り寸法(cm):約13.5~21.5セット内容充電器、保証書(購入から1年間有効)寸法(mm)ディスプレイ:幅34×高さ46.5×厚さ12、バンド含む本体:全長253×幅34×厚さ12質量(g)約31素材ABS、ポリカーボネート、シリコン
  • 胸心拍センサー Polal H10 N ブラック POLAR

    胸心拍センサー Polal H10 N ブラック

    POLAR
    15,000税込16,500
    1個
    欠品中
    Polar(ポラール) H10 Nは、心電式による高精度な心拍数計測が可能な心拍センサーです。BluetoothとANT+に対応し、スマートフォンやスポーツ機器と幅広く接続できます。最大400時間のバッテリー寿命、毎日1時間の使用で約1年間持続。防水性能(30m)で水泳にも対応しています。ソフトな布製チェストストラップと滑り止めシリコンスポットで、ズレにくく快適な着け心地。内蔵メモリでスマホなしでも記録可能。Polar Beatなどのアプリと連携し、トレーニングデータの分析も簡単です。心拍トレーニングを本格的に行いたい方・高強度の運動でも正確な心拍数を知りたい方・スマホやスマートウォッチと連携してデータ管理したい方・水泳やトライアスロンなど多様なスポーツに対応したい方などにオススメです。
    仕様データ転送範囲:90m付属品本体、ストラップ寸法(mm)幅65×高さ34×厚さ10ブラックサイズM-XXL質量(g)総質量60、リストバンド除く21バッテリー165mAhBluetoothBluetooth(R) Low Energy
  • T-Rex3 AMAZFIT

    T-Rex3

    AMAZFIT(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    仕様●Alexa(日本語対応):無●PPI:322●アプリ:Zeppアプリ ※タブレット未対応●ウォッチフェイス:400+●オフライン:無●スリープモード:有●ディスプレイサイズ:1.5インチ●ディスプレイ素材:HD AMOLED●バンド仕様:クラシックピンバックル●バンド素材:液状シリコン●バンド長さ:145mm ~ 210mm●ベルト最短:145●ベルト最長(mm):210●ボタン:4つ●ボディ素材:ステンレススチール製ベゼル・ポリマー製ミドルフレーム●マイク:有●ミニアプリ:対応※一部日本語非対応●充電方法:マグネット式充電ベース●最長バッテリー日数:21●防水グレード:10ATM●音声アシスタント:無●音楽ストレージ25:有質量(g)69、約68.3(バンド含む)/約49(バンド除く)センサー【健康】バイオトラッカー(TM)PPG【運動】加速度センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー、気圧高度計、周囲光センサー、温度センサー【接続】Bluetooth 5.2 BLE、Wi-Fi2.4GHz【測位システム】デュアルバンド&6衛星測位(GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、QZSS、NavIC)※屋内位置サービスはサポートされていません。【モーター】リニアモーターバンド幅(mm)22機能【スポーツモード】170+【スマート認識19】8つのスポーツ【スマート認識対応の筋力トレーニング】有【高度なランニングサポート】仮想ペーサー/自動ラップ【ワークアウトステータス】PeakBeats(TM)(Vo2Max、完全回復時間、トレーニングの負荷・効果など)【トレーニングテンプレート】有【インターバルトレーニング】有【外部デバイスへの接続】有【Zeppコーチ(TM)】有【ナビゲーション】有【オフラインマップ】有【運動データのアナウンス21】有【24時間モニタリング】心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル/皮膚温度【手動測定】心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル/ワンタップ測定(4つの健康指標)【睡眠の質のモニタリング】睡眠段階(REMを含む) 昼寝の時間/睡眠スケジュール/睡眠時の呼吸の質/睡眠スコア【健康評価システム】PAI【呼吸エクササイズ】有(1種類)【生理周期トラッキング】有【健康リマインダー】心拍数の異常/低血中酸素/高ストレスレベル/呼吸エクササイズ/座り過ぎのリマインダー充電時間約3時間解像度480×480スピーカーバッテリー容量(mAh)700 (標準値)サイズ(mm)約48.5×48.5×13.75(心拍ベース除く)/約48.5×48.5×15.85(心拍ベース含む)搭載OSZepp OS 4タッチスクリーンゴリラガラス
  • スマートウォッチCSシリーズスクエア アリアス

    スマートウォッチCSシリーズスクエア

    アリアス
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    気軽にご使用いただけるように充電ケーブルをなくし、ベルトを外すことで直接充電できるダイレクト充電タイプのスマートウォッチです。心拍数、歩数計、スポーツ対応カロリー計算、天気、着信通知など基本機能を備えており、スポーツなどのアクティブシーンにも日常使いにも幅広くご使用いただけます。
    寸法(mm)幅36×高さ43×奥行11質量(g)26機能心拍、歩数、カロリー、睡眠測定、SMS/SNS通知、座りがち防止、日常生活防水、スポーツ対応、リモートスイッチ、スマホ発見、気象、音楽操作、多言語対応、、血中酸素、カメラ遠隔、スマホ発見、抗菌仕様防塵防水性能日常生活防水RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレスレット型スマートウォッチ アリアス

    ブレスレット型スマートウォッチ

    アリアス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スマートウォッチで体験できる利便性を体感いただけるよう、歩数/距離/カロリーや心拍数、天気や着信情報など基本機能を収めたエントリーモデルです。日付が変わるとリセットされるので「今のからだの変化」を確認するのに最適です。
    寸法(mm)幅15.5×高さ54.3×奥行10.2質量(g)25g対応機種android4.3以上、iOS8以上機能心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、SNS/SMS通知、天気、音楽操作、カメラ遠隔スイッチ、スマホ発見防塵防水性能IP67充電時間(時間)2(連続使用4-6日)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートウォッチHGシリーズスクエア アリアス

    スマートウォッチHGシリーズスクエア

    アリアス
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フィットネス用とや日々の体調の目安となる血中酸素測定機能を搭載したハイエンドモデル。フルタッチパネル方式と強化ガラスの採用により15の機能をストレスの無い操作感と使い勝手で、明るく鮮明な画面表示でご使用いただけます。豊富なカスタマイズ機能により主張をもった個性豊かな表情を表現することができます。
    寸法(mm)幅43×高さ35×奥行9、ベルト幅22質量(g)47対応機種android4.3以上、iOS9以上機能心拍、血中酸素、歩数、カロリー、睡眠測定、SMS/SNS通知、日常生活防水、スポーツ対応、カメラ遠隔、スマホ発見、天気、音楽の操作防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • Xiaomi Smart Band 9 Active Purple Xiaomi

    Xiaomi Smart Band 9 Active Purple

    Xiaomi
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    1.47インチTFTディスプレイ、60Hzの高リフレッシュレート。最大18日間のバッテリー寿命、5ATMの防水性能。16.5gの軽量設計、9.99mmのスリムボディ。アップグレードされた総合的な睡眠と健康モニタリング。カラフルなストラップと100種類以上のウォッチフェイスで自分好みにカスタマイズ
    仕様5ATM防水、アプリ: Mi Fitness、Bluetooth(R) 5.3 BLE、互換性: Android 8.0/iOS 14.0以上のスマートフォンに対応セット内容バンド本体×1、バンドストラップ×1、専用充電ケーブル×1、ユーザーマニュアル x 1寸法(mm)45.9×26.94×9.99バンドストラップ:黒、ベージュ、白、ピンク、紫、緑質量(g)16.5(ストラップなし)センサーPPGセンサー | 加速度計 | モーター: ERM機能心拍数モニタリング、SpO2トラッキング、睡眠追跡、女性の健康管理、応力測定材料バンドストラップ:TPU、ディスプレイ:強化ガラスカバー使用時間最大18日間充電時間120分未満ディスプレイ1.47インチTFTディスプレイバッテリー容量(mAh)300調節範囲(mm)バンドストラップ:135~215
  • スマートウォッチ Watch 2 Pro シルバー Haylou

    スマートウォッチ Watch 2 Pro シルバー

    Haylou
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    Haylou Watch 2 Proは、24時間の健康モニタリング(睡眠、心拍数、血中酸素濃度、リラックス度)を提供し、100以上のワークアウトモード、スマートフォン連動通知、天気予報、音楽コントロール、スマホを探す、カメラリモート、ホーム画面のカスタマイズなど多様な機能を備えたウェルネス志向のスマートウォッチです。【24時間健康モニタリング、自動で記録&一瞬で見える化】。Haylou Watch 2 Proは、睡眠、心拍、血中酸素濃度、リラックス度を24時間自動で測定します。加速度センサーと心拍数センサーを使用して、ユーザーの行動振幅と心拍数を分析します。着けたまま寝るだけで、睡眠モニタリングができます。また月経周期のデジタル管理、消費カロリーチェックを通じてダイエットをサポートするなど、女性に嬉しい管理機能が提供され、生活リズムやライフスタイルの充実に寄与します。【100種以上の運動をトラッキング カロリー・心拍・距離を測定】。高精度の加速度センサーを4つ内蔵し、心拍数・消費カロリー・ワークアウト時間を全ての運動種目で測定、ランニングやウォーキングは距離も測定します。アプリと接続することで、運動中の心拍の状態など詳しく記録、地図上で走ったコースもトラッキングできます。【通知&通話機能付き】。Bluetooth 5.0技術を搭載し、運転中、ランニング中などスマホを取り出すのが難しいる環境でも、ウォッチで手軽に電話をかけたり、応答することが可能です。スマートフォンの通知がそのまま連動でき、首の振動でLine、Skype、メール等のメッセージにすぐ気つけます。会議や家事中などスマホと離れていてもメッセージをチェックするのにぴったりです。【1.85インチ大画面&高い輝度 見やすい&操作しやすい】。大型1.85インチのディスプレイは、発色が美しく、直射日光の下でもはっきりと画面が見える明るさです。4段階で明るさの調節が可能です。手首の動きによる自動点灯機能を一時的に無効化する夜間モードを搭載。睡眠を妨げません。【メタル素材&シリコンバンド まるで高級時計】。高品質の亜鉛合金を、マット・光沢の2種の処理で美しく仕上げました。付属のバンドは柔らかく丸洗いができるシリコン製です。多様な手首の太さに合わせて幅広くサイズ調節できるマルチホールデザインで、運動中から睡眠中まで長時間着用しても快適です。【100以上の文字盤 天気・歩数などホーム画面で表示】。クラシックな時計風デザインからモダンアートまで文字盤を100種類以上、取り揃えました。文字盤により消費カロリーや心拍、充電残量などが表示されます。自分のアルバムにある写真を利用してカスタマイズも可能です。【充電は週に1回 10-20日ロングバッテリー】。約90分でフル充電。最大で20日間、バッテリーが持続します。使用頻度やモニタリング設定でバッテリー持続時間は変化します。【クイックアクセス機能 知りたい情報をすぐに表示】。ホーム画面より左右にスワイプすることで、LINEなどの通知確認や、音楽操作、天気予報、その他健康指標の測定が可能です。【バンドの取り替え可能 クイックレバー採用】。幅22ミリで、クイックレバー式ピン構の市販バンドと取り替えが可能です。
    シルバー本体質量(g)47対応OSiOS 9以上, Android 6.0以上ディスプレイ1.85-inch TFT HD解像度240×284充電時間(分)約90バッテリー容量(mAh)250防水仕様IP68本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×10.8×260
  • Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition Pearl White Xiaomi

    Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition Pearl White

    Xiaomi
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    スタイリッシュにフィット。対称的な超薄型ベゼルを備えた1.72インチAMOLEDディスプレイ。パーソナライズされたガイダンスによる強化された睡眠管理。最大21日間の長時間バッテリー寿命。カラフルなマルチマテリアルフレームとアクセサリーで、装いを豊かに演出。度なスイミングモードと心拍数ブロードキャストを備えた 150 以上のスポーツモード。Xiaomi スマートバンドは、洗練されたセラミックフレームを採用し、それにマッチしたセラミック留め金と、洗練された触り心地の優雅さを醸し出す白いフッ素ゴムストラップが付属しています。
    その他雨や汗による誤操作の防止セット内容バンド本体、同梱ストラップ、マグネット式充電器寸法(mm)【メタル】46.57×22.54×10.95【セラミック】47.74 23.94×10.95質量(g)【メタル】15.95【セラミック】23.05(同梱ストラップを除く)対応OSAndroid 8.0、IOS 12以降センサー加速度センサー / ジャイロスコープセンサー / 磁気センサー / 光学式心拍センサー / 環境光センサー機能【フィットネス機能】150種類以上のワークアウト・スポーツモード / ランニングコース表示 / プロフェッショナルスイミング / 心拍数ブロードキャストあんにん【ヘルスケア機能】50種類以上のワークアウト・スポーツモード / ランニングコース表示 / プロフェッショナルスイミング / 心拍数ブロードキャストあんにん【スマートアシスタント】ミュージックコントロール / アラーム / タイマー / ストップウォッチ / フラッシュライト / 天気 / 着信通知 / 懐中電灯 / スマートフォン、タブレット:リモートカメラコントロール、タブレットを探す、リモートカメラコントロールとスライドコントロール / イヤホン:バッテリー残量の確認、音量調整とノイズキャンセリングモードON/OFF使用時間【通常モード】最大21日間【常時表示モード】最大9日間【ベビーユースモード】最大8日間輝度最大1500nits(自動輝度調節)バッテリー容量(mAh)233充電方式マグネット式充電器画面サイズ1.72インチモニタ有機EL(AMOLED)防水性5ATMBluetooth5.4リフレッシュレート(Hz)60
  • Balance2 AMAZFIT

    Balance2

    AMAZFIT
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    ・サファイアガラスのスクリーン。・最大21日間のロングバッテリー。・10ATMの防水性能。・新機能:ゴルフモード搭載。・約40,000コースのゴルフマップがダウンロード可能。・水深 45 メートルまでのダイビング認定。・ミリタリーグレードの耐久性(MIL-STD-810G-2014)。・毎日のワークアウト、Activity、ストレスレベルに基づくBioCharge(TM)スコア。・6衛星測位システムGPS搭載、方向転換を示すオフラインマップ機能搭載。・音声操作システム”Zepp Flow(TM)”搭載。・iPhone/Android に対応。・着信通知 / LINE通知への返信※Androidのみ
    仕様●PPI:323●バンド:クラシックピンバックルセット内容時計本体(純正バンド含む)、専用充電ベース(ケーブルなし)、取扱説明書、シリコン交換バンド材質ディスプレイ:HD AMOLED寸法(mm)約47.4×47.4×12.3(心拍ベース除く)(心拍ベース含むと約12.5ブラック質量(g)60ベルト長さ(mm)140~210接続Bluetooth 5.2 BLE、Wi-Fi(2.4GHz)センサー健康(バイオトラッカー(TM)PPG)、運動(加速度センサー、ジャイロスコープ、温度センサー、環境光センサー、地磁気センサー、気圧高度計)、測位システム(デュアルバンド 6衛星測位(GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS、NavIC) )、モーター(ローターモーター)バンド幅(mm)22機能スポーツ機能、ヘルス機能充電時間約2時間ディスプレイ1.5インチ解像度480×480材質(ボディ)フレーム:アルミニウム合金、ケース:繊維強化樹脂バッテリー容量(mAh)658充電方式マグネット式充電防水性有/10ATM(ISO 22810:2010規格に準ずる・レポート番号:68.189.25.0132.01)45メートルのフリーダイビングに対応搭載OSZepp OS 5材質(バンド)シリコンアプリケーションZepp アプリ※タブレット未対応バッテリー寿命21日タッチスクリーンサファイアガラスデバイスAndroid7.0以上、iOS15.0以上
  • Active2 (Square) AMAZFIT

    Active2 (Square)

    AMAZFIT
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    「見た目で選ばれる、洗練されたスマートさ。」。「本物の質感、手元に宿る格別の存在感。」。2,000nitで非常に視認性の高いAMOLEDディスプレイを採用し、オフラインマップとナビゲーション機能で、あなたのアクティブなライフスタイルをサポートします。それだけではなく、AI音声操作システムや精度の高い健康モニタリング用のセンサーを搭載し、10日間のロングバッテリーで日常的なデータをトラッキング。また、サファイアグラスとレザーベルトが比類のない上品さを醸し出します。
    仕様●PPI:341●バンド:クラシックピンバックルセット内容時計本体(純正バンド含む)、専用充電ベース(ケーブルなし)、取扱説明書材質ディスプレイ:HD AMOLED寸法(mm)約43.32×36.9×9.0(心拍ベース除く)(心拍ベース含むと約11ブラック質量(g)42ベルト長さ(mm)150~210接続Bluetooth 5.2 BLEセンサー健康(バイオトラッカー(TM)PPG)、運動(加速度センサー、ジャイロスコープ、温度センサー、環境光センサー、地磁気センサー、気圧高度計)、測位システム(円偏波GPSアンテナ 5衛星測位(GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS))、モーター(ローターモーター)バンド幅(mm)20機能スポーツ機能、ヘルス機能充電時間約2時間ディスプレイ1.75インチ解像度390×450材質(ボディ)フレーム:ステンレススチール、ケース:繊維強化樹脂バッテリー容量(mAh)260充電方式マグネット式充電防水性有/5ATM(ISO 22810:2010規格に準ずる・レポート番号:SHES250300481871)搭載OSZepp OS 5材質(バンド)レザーアプリケーションZepp アプリ※タブレット未対応バッテリー寿命10日タッチスクリーンサファイアガラスデバイスAndroid7.0以上、iOS15.0以上
  • スマートウォッチHSシリーズスクエアFTタイプ アリアス

    スマートウォッチHSシリーズスクエアFTタイプ

    アリアス
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    通話機能搭載によりウォッチの内蔵スピーカーを通して音声を聞いたり、内蔵マイクを通して通話するなど、ウォッチからの電話の発信・受信が行えます。従来のスマートウォッチ機能も20種のスポーツに対応した消費カロリー計算や血中酸素測定や睡眠測定のほか、計算機など充実した機能をフルタッチスクリーン+サイドボタンにより瞬時に呼び出すことができます。
    寸法(mm)幅40×高さ44×奥行10ブラック質量(g)44対応機種android4.3以上、iOS9以上機能電話通知通話、心拍、歩数、カロリー、睡眠測定、メッセージ、座りが注意、血中酸素測定防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • 胸心拍センサー Polal H10 N ブラック POLAR

    胸心拍センサー Polal H10 N ブラック

    POLAR
    15,000税込16,500
    1個
    当日出荷
    Polar(ポラール)H10 Nは、心電式による高精度な心拍数計測が可能な心拍センサーです。BluetoothとANT+に対応し、スマートフォンやスポーツ機器と幅広く接続できます。最大400時間のバッテリー寿命、毎日1時間の使用で約1年間持続。防水性能(30m)で水泳にも対応しています。ソフトな布製チェストストラップと滑り止めシリコンスポットで、ズレにくく快適な着け心地。内蔵メモリでスマホなしでも記録可能。Polar Beatなどのアプリと連携し、トレーニングデータの分析も簡単です。心拍トレーニングを本格的に行いたい方・高強度の運動でも正確な心拍数を知りたい方・スマホやスマートウォッチと連携してデータ管理したい方・水泳やトライアスロンなど多様なスポーツに対応したい方などにオススメです。
    仕様データ転送範囲:90m付属品本体、ストラップ寸法(mm)幅65×高さ34×厚さ10ブラックサイズXS-S質量(g)総質量60、リストバンド除く21バッテリー165mAhBluetoothBluetooth(R) Low Energy
  • Polar Pacer Pro 高機能GPSスポーツ・ランニングウォッチ POLAR

    Polar Pacer Pro 高機能GPSスポーツ・ランニングウォッチ

    POLAR
    49,000税込53,900
    1個
    7日以内出荷
    ランニングに本気で取り組む人向けの高機能GPSスポーツウォッチです。GPS追跡機能をさらに改良した内蔵アンテナを新たに追加。トレーニングでのお役立ち機能や、身体回復状況と睡眠状況をパーソナライズする分析アプリも搭載し、ベストなパフォーマンスを目指すあなたの可能性を後押しします。超軽量ボディと見やすいディスプレイ、そして気圧式高度計を装備。どんなスポーツにも挑戦できるパワーを与えてくれます。最大35時間のバッテリー持続、軽量41gの快適設計で長時間の使用も安心です。
    付属品Polar Pacer Pro、Polar Pacer Pro シリコンリストバンド、Pacer/Ignite3/V3用 POLAR USB 充電ケーブル寸法(mm)幅45×高さ45×厚さ11.5質量(g)総質量41、リストバンド除く23タイプディスプレイ:MIPディスプレイ1.2 インチバッテリー容量(mAh)265BluetoothBluetooth(R) Low Energyストレージ32MB
  • POLAR VANTAGE M3 マルチスポーツウォッチ S-L POLAR

    POLAR VANTAGE M3 マルチスポーツウォッチ S-L

    POLAR
    63,000税込69,300
    1個
    7日以内出荷
    Polar Vantage M3はアスリートのオンとオフをサポートするためのマルチスポーツウォッチ。アウトドアシリーズのタフなデザインと、ハイエンドなスポーツレンジにふさわしい機能性が融合、ポラールが誇るすべての機能を備えた優れものです。日中は極めて多数の種目に対応するパーソナルトレーニングやコーチングのツール、夜間は睡眠とリカバリーの自動記録機能を搭載。ウォッチに搭載されたPolar Elixir(TM)バイオセンシングテクノロジーは、新次元の測定精度であなたのバイタルデータを細かくモニターします。さらに、デュアルバンドGPSとフルカラーの内蔵地図であなたの現在位置を正確に表示。ターンバイターン方式のルートガイダンスとアウトドアトレーニングの上級者向けメトリクスもご利用いただけます。1回の充電で最大7日間持続するバッテリーと高輝度の有機ELタッチスクリーンディスプレイを備えたPolar Vantage M3は、オールラウンダーのために設計されたデザインで、あなたのライフスタイルのオンとオフをサポートします。
    付属品Polar Vantage M3、Polarシリコンスポーツリストバンド、22 mm、Pacer/Ignite3/V3用 POLAR USB 充電ケーブル寸法(mm)幅44.7×高さ44.7×厚さ12.2質量(g)総質量53、リストバンド除く35タイプディスプレイ:AMOLEDディスプレイ1.28 インチバッテリー容量(mAh)310BluetoothBluetooth(R) Low Energyストレージ32MB
  • Xiaomi Smart Band 10 Glacier Silver Xiaomi

    Xiaomi Smart Band 10 Glacier Silver

    Xiaomi
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    スタイリッシュにフィット。対称的な超薄型ベゼルを備えた1.72インチAMOLEDディスプレイ。パーソナライズされたガイダンスによる強化された睡眠管理。最大21日間の長時間バッテリー寿命。カラフルなマルチマテリアルフレームとアクセサリーで、装いを豊かに演出。度なスイミングモードと心拍数ブロードキャストを備えた 150 以上のスポーツモード
    仕様【オペレーティング・システム】Android 8.0またはiOS 14.0以上寸法(mm)46.57×22.54×10.95(心拍センサーなし)グレイシャーシルバー質量(g)15.95 (ストラップなし)内容王冠×1、ストラップ×1、充電ケーブル×1、ユーザーマニュアル×1接続方式Bluetooth(R) 5.4モーターリニアモーターセンサー加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、光学式心拍数計とパルスオキシメーター、周囲光センサー材料【バンド10】アルミ合金フレーム、バンドストラップ:TPU充電時間1時間ディスプレイ1.72インチAMOLEDタッチディスプレイ解像度212×520ピクセル耐水性5気圧バッテリー容量(mAh)【Li-Poバッテリー】233充電方式磁気充電明るさHBM 1500 nits、自動輝度調整機能付き対応アプリケーションMiフィットネスアプリ適合手首周(cm)13.5~21
  • Bip6 チャコール AMAZFIT

    Bip6 チャコール

    AMAZFIT
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    【Zepp Flow(GPT4oを統合した世界初音声操作システム)搭載】。【1.97インチ AMOLED 2,000nit のディスプレイ】。【Bio Tracker (TM) 6.0 PPG バイオセンサー (5PD+2LED) 搭載で高度な心拍数モニタリングが可能】。【AI駆動型フィットネスプログラムとオフラインマップとナビゲーション】。【14日間のロングバッテリー寿命と耐久性の向上】。【包括的な健康と睡眠の追跡で心身の回復度(レディネス)を数値化】。【5衛星測位のGPS内蔵で信頼性の高い測位計測が可能】。【iPhone/Android に対応】。【着信通知 / LINE通知への返信※Androidのみ】
    仕様●PPI:302●バンド:クラシックピンバックルセット内容スマートウォッチ (純正バンド含む)、専用充電器(ケーブルなし)、取扱説明書材質ディスプレイ:HD AMOLED寸法(mm)約46.3×40.2×10.45(心拍ベース除く)(心拍ベース含むと約12.05)チャコール質量(g)43ベルト長さ(mm)130~195接続Bluetooth 5.2 BLEセンサー健康(バイオトラッカー(TM)PPG)、運動(加速度センサー、ジャイロスコープ、環境光センサー、地磁気センサー)、測位システム(円偏波GPSアンテナ5衛星測位(GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS))、モーター(ローターモーター)バンド幅(mm)22機能スポーツ機能、ヘルス機能充電時間約2時間ディスプレイ1.97インチ解像度390×450材質(ボディ)アルミニウム合金/繊維強化樹脂バッテリー容量(mAh)340 (標準値)充電方式マグネット式充電防水性5ATM搭載OSZepp OS 4.5材質(バンド)シリコンアプリケーションZepp アプリ※タブレット未対応バッテリー寿命26日タッチスクリーン2.5D強化ガラスと指紋防止コーティングデバイスAndroid7.0以上、iOS15.0以上
  • Xiaomi Watch S4 Silver Xiaomi

    Xiaomi Watch S4 Silver

    Xiaomi
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    セット内容Xiaomi Watch S4(ベゼルとストラップを含む)/磁気充電ドック/ユーザーマニュアル(保証通知を含む)寸法(mm)47.3 x 47.3 x 12.0シルバー質量(g)約44.5(インボックスストラップを除く)フレームアルミ合金フレームセンサー心拍センサー(血中酸素センサー付き)、加速度センサー、ジャイロスコープ、環境光センサー、電子コンパス、気圧センサー、ホールセンサー対応内蔵GNSS:対応使用時間通常:15日間ディスプレイ1.43インチAMOLEDディスプレイ解像度466×466ピクセル、PPI 326防塵防水性能5ATM互換性Android 8.0 以上、または iOS 14.0 以上のスマートフォンをサポートします。バッテリー容量(mAh)486ストラップ長(mm)約140~210OSXiaomi HyperOS 2ワイヤレス通信Bluetooth(R) 5.3材質(ストラップ)フッ素ラバーストラップ明るさHBM 1500 nits ※HBM輝度は画面全体が点灯した時の最大輝度です。ポート充電:2ピン磁気充電ドックリフレッシュレート(Hz)60システム対応衛星測位:GPS、ガリレオ、グロナス、北斗、QZSS
  • スマートウォッチヴァリアスⅣ HAC

    スマートウォッチヴァリアスⅣ

    HAC
    1,298税込1,428
    1台
    4日以内出荷
    歩数計、心拍数、消費カロリーなど健康を管理する機能や、着信通話、音楽再生など生活に便利な様々な機能を搭載したスマートウォッチ。お手持ちのスマホに専用アプリをダウンロードいただくことでデータをスマホで管理できます。タップ&スワイプで操作するディスプレイは日本語表示。操作も簡単です。
    材質PC・銅(本体)、TPU・ABS・PC(ベルト)質量(g)約25電源リチウムイオン電池50mAh対応機種Android5.0以上、iOS10.0以上寸法(cm)幅3.5×奥行2×高さ5.5、ディスプレイ含むベルトの長さ:約23.5液晶サイズ1.44インチ充電時間約1時間(充電可能回数約100回)防塵防水性能生活防水(ベルトセット時)連続動作時間約1~2日(連続待受け:2~3日)
  • スマートウォッチブレスレット型 アリアス

    スマートウォッチブレスレット型

    アリアス
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    スマートウォッチで体験できる利便性を体感いただけるよう、歩数/距離/カロリーや心拍数、天気や着信情報など基本機能を収めたエントリーモデルです。日付が変わるとリセットされるので「今のからだの変化」を確認するのに最適です。
    寸法(mm)幅15.5×高さ54.3×奥行10.2ピンク質量(g)25g対応機種android4.3以上、iOS8以上機能心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、SNS/SMS通知、天気、音楽操作、カメラ遠隔スイッチ、スマホ発見防塵防水性能IP67充電時間(時間)2(連続使用4-6日)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートウォッチHSシリーズ スクエア アリアス

    スマートウォッチHSシリーズ スクエア

    アリアス(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    日常での操作性向上を目指し、フルタッチパネル方式を採用。1.69インチの大画面液晶で、スワイプとタップで操作もスイスイ。ガラス製大型液晶画面なのに本体重量35gと軽量なので、装着時のストレスも軽減されます。
    寸法(mm)幅36×高さ43×奥行11質量(g)34機能メイン画面カスタマイズ、心拍、血中酸素、カメラ遠隔、歩数、SNS/SMS通知、カロリー、睡眠測定、スマホ発見、距離、天気、音楽の操作防塵防水性能日常生活防水RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートウォッチ HSシリーズ2WAY アリアス

    スマートウォッチ HSシリーズ2WAY

    アリアス
    6,198税込6,818
    1台
    6日以内出荷
    スマートフォンとペアリング(同期)して、電話の発信や通話、音楽再生やSNS、健康モニターなどスマホの機能を使用できるスマートウォッチです。また、スマホを使わず腕時計として使用する際でも計算機・カレンダー・歩数計・心拍数など便利な機能を使用する事ができる2WAYタイプ。タッチパネルで直感的に操作できます。
    ブラック質量(g)48ベルト幅(mm)20電源充電式:フル充電後3~5日使用可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×45×11対応スポーツ対応機能心拍数・血中酸素・通話・歩数計・カロリー計算・睡眠計測・SNS/SMS通知・気象情報・音楽操作・待受けカスタマイズ【スマホ発見】6m以内防塵防水性能日常生活防水IP67レベル画面仕様1.8インチフルタッチ
  • 検温器付スマートウォッチ アリアス

    検温器付スマートウォッチ

    アリアス
    10,980税込12,078
    1台
    6日以内出荷
    血中酸素専用センサー搭載+検温機能付きのハイクオリティスマートウォッチ。自動的に体温を計測し、37.3℃以上を検知するとアラートでお知らせ。また、血中酸素測定用の赤色LEDセンサーを搭載しより高性能な測定をしますので、普段の健康管理に最適です。また、音楽再生・SNS通知・計算機・天気・睡眠計測といったスマートウォッチの様々な機能をご利用いただけます。
    質量(g)38ベルト幅(mm)20電源充電式:フル充電後3~7日使用可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×48×12対応スポーツ対応機能計算機・歩数計・通話機能・カロリー計算・睡眠計測・SNS/SMS通知・天気・音楽操作【スマホ発見】6m以内画面仕様フルタッチパネル
  • Polar Vintage V3 プレミアム マルチスポーツウォッチ ナイトブラック S-L POLAR

    Polar Vintage V3 プレミアム マルチスポーツウォッチ ナイトブラック S-L

    POLAR
    85,000税込93,500
    1個
    7日以内出荷
    バイオセンシングテクノロジー、有機ELディスプレイ、デュアルバンドGPS、地図、そして一連のトレーニングとリカバリーツールを詰め込んだパワフルなスポーツスマートウォッチ。スポーツ、パフォーマンス、そして生活のなかのあらゆる領域で、あなたをサポートするよう設計されています。一度の充電で省電力トレーニングモードなら140時間、パフォーマンストレーニングモードなら43時間使用可能。血中酸素レベル、そして皮膚温センサーも備わった、2025年10月現在最もパワフルなポラール製品です。
    付属品Polar Vantage V3、Polarシリコンリストバンド 22 mm、Pacer/Ignite3/V3用 POLAR USB 充電ケーブル寸法(mm)幅47.3×高さ47.3×厚さ13.5ナイトブラック質量(g)総質量57、リストバンド除く39タイプディスプレイ:AMOLEDディスプレイ1.39インチバッテリー容量(mAh)488BluetoothBluetooth(R) Low Energyストレージ32MB
  • Polar Ignite 3 スポーツ&ヘルスケアウォッチ S-L POLAR

    Polar Ignite 3 スポーツ&ヘルスケアウォッチ S-L

    POLAR
    39,800税込43,780
    1個
    7日以内出荷
    高解像度タッチディスプレイ、そして睡眠/活動量の自動計測機能を搭載したスタイリッシュなスポーツ・ヘルスケアウォッチ。有機ELディスプレイで視認性が高く、操作もタッチ中心で快適。高精度な心拍計測(10LED+3Dセンサー)やデュアルバンドGPSを搭載し、ランニングやウォーキングでも正確なデータ取得が可能です。睡眠分析や体内リズムガイド、栄養素別カロリー分析など健康管理機能も充実。日常使いから本格的なトレーニングまで幅広く活躍する万能モデルです。
    付属品Polar Ignite 3、Polar シリコンリストバンド 20 mm、Pacer/Ignite3/V3用 POLAR USB 充電ケーブル寸法(mm)幅43×高さ43×厚さ9.5質量(g)総質量35、リストバンド除く21タイプディスプレイ:AMOLEDディスプレイ1.28 インチバッテリー容量(mAh)215BluetoothBluetooth(R) Low Energyストレージ32MB
  • Polar Grit X2 アウトドアウォッチ S-L POLAR

    Polar Grit X2 アウトドアウォッチ S-L

    POLAR
    69,000税込75,900
    1個
    7日以内出荷
    Polar Grit X2は、コンパクトで頑丈なアウトドア用ウォッチ。長距離の冒険にも、毎日のトレーニングにもぴったりです。高度なトレーニングツール、サファイアガラスの有機ELディスプレイ、そしてフルカラー地図による高精度のナビゲーション機能を搭載したこの腕時計は、トレイルはもちろん、どんな生活シーンにも対応します。
    付属品Polar Grit X2、Polarプレミアムシリコンリストバンド 22mm、Pacer/Ignite3/V3用 POLAR USB 充電ケーブル寸法(mm)幅44.7×高さ44.7×厚さ12.5質量(g)総質量62、リストバンド除く39タイプディスプレイ:AMOLEDディスプレイ1.28 インチバッテリー容量(mAh)310BluetoothBluetooth(R) Low Energyストレージ32MB
  • Polar Pacer  GPSスポーツ・ランニングウォッチ POLAR

    Polar Pacer GPSスポーツ・ランニングウォッチ

    POLAR
    27,000税込29,700
    1個
    7日以内出荷
    Polar Pacerは、軽量(約40g)で高精度な心拍計測とGPS機能を備えたランニング専用スマートウォッチです。新世代のアスリートに必要な機能をフル搭載。必要不可欠なベーシック機能のほかにも、トレーニングを充実させる特別機能を備えています。初心者でも無理なく成長をサポートします。最大約6日間のバッテリー持続、シンプルな操作性、快適な装着感も魅力。初めてのGPSウォッチとして、コスパ重視の方に特におすすめです。
    付属品Polar Pacer、Polar シリコンリストバンド 20 mm、Pacer/Ignite3/V3用 POLAR USB 充電ケーブル寸法(mm)幅45×高さ45×厚さ11.5質量(g)総質量40、リストバンド除く23タイプディスプレイ:MIPディスプレイ1.2 インチバッテリー容量(mAh)265BluetoothBluetooth(R) Low Energyストレージ32MB
  • Polar Ignite 2 GPSスポーツ・ヘルスケアウォッチ POLAR

    Polar Ignite 2 GPSスポーツ・ヘルスケアウォッチ

    POLAR
    34,800税込38,280
    1個
    7日以内出荷
    軽量・スタイリッシュなデザインと高機能を兼ね備えたスポーツ&ヘルスケアウォッチです。個々のレベルに合わせたトレーニングプランを提供し、リカバリーと睡眠のコンディションを調整。快適な着け心地とスタイリッシュなルックスで、ずっと着けていたくなるウォッチです。FitSpark(TM)によるトレーニング提案やSerene(TM)呼吸エクササイズも搭載し、心身の回復をサポートします。音楽操作やスマート通知にも対応し、日常使いにも最適なモデルです。
    付属品Polar Ignite 2、Polar シリコンリストバンド 20 mm、Polar Grit X、 Vantage、 Ignite用 USBケーブル寸法(mm)幅43×高さ43×厚さ8.5質量(g)総質量35、リストバンド除く21タイプディスプレイ:TFTディスプレイ1.2 インチバッテリー容量(mAh)165BluetoothBluetooth(R) Low Energyストレージ32MB

スマートウォッチ』には他にこんなカテゴリがあります

スマートウォッチ本体