絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- 三菱電機(8)
- omron(オムロン)(7)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- SAFT(3)
- azbil(旧:山武)(2)
- 発紘電機/富士電機(2)
- 日恵製作所(2)
- 日立産機システム(1)
- 富士電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

PLC電源 System power supply
SIEMENS¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷SiemensのこのPLC電源は、SIMATIC S7-1500コントローラのバックプレーンバスに、安全に動作するために必要な正しい電圧を提供します。短絡機能と逆極性機能により、過電流の有害な影響から機器をシールドし、電源の極性が逆になった場合の損傷を防止します。主電源バッファ機能により、このユニットは最長20 msの電源障害をブリッジし、プロセスダウンタイムや機器障害のリスクを最小限に抑えます。SIMATIC S7-1500などのPLCは、食品加工から自動車製造まであらゆる場所で使用されているため、このようなPLC電源は、多くの産業用途に実用的な選択肢となります。適合機種SIMATIC S7-1500寸法(mm)147×35×129種類PCL電源シリーズSystem power supply定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIMATIC S7-1500